絞り込み
ブランド
  • BIGMAN(ビッグマン)
  • モノタロウ(8)
  • エスコ(75)
  • 中林製作所(60)
  • SK11(43)
  • ミトロイ(38)
  • NLG(エヌエルジー)(28)
  • 土牛(25)
  • GRIPPS(24)
  • トップ工業(23)
  • DBLTACT(22)
  • 蝶屋物産(20)
  • TRUSCO(19)
  • TAKAGI(高儀)(17)
  • オーエッチ工業(15)
  • タジマツール(TJMデザイン)(14)
  • DESCO(14)
  • 大一鋼業(13)
  • WAKI(和気産業)(12)
  • 三共コーポレーション(12)
使用荷重(kg)
  • 1kg(2)
  • 1kg未満(5)
  • 2kg(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キーパーマグリール BIGMAN(ビッグマン)キーパーマグリールBIGMAN(ビッグマン)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
高磁力マグネット内蔵。リールをしっかりホールドし、重みによるリールの伸びを抑制します。タフボディと摩耗に強いステンレスワイヤーを採用。大きな開口のカラビナを採用しており、小物だけでなく工具にも快適にご使用いただけます。
用途工具や鍵の携帯に。ブラック質量(g)140ワイヤー径(Φmm)0.8リング内径(Φmm)30材質(ワイヤー部)ステンレスサイズ(mm)130×15.5×43最大長(mm)700耐荷重(g)【伸縮】500
クリップ&リール BIGMAN(ビッグマン)クリップ&リールBIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
ホイッスル用アクセサリー。ホイッスルに接続し、巻取リールは約75cm伸ばす事が出来ます。 「クリップ&リール」はヘルメットのアゴヒモや胸ポケットに挟むことが出来ます。
用途誘導指示・合図、協議審判、災害時の合図に仕様ホイッスル用材質PC寸法(mm)57×32×18質量(g)19タイプクリップ&リール
キャタピーコード BIGMAN(ビッグマン)キャタピーコードBIGMAN(ビッグマン)
939税込1,033
1個
当日出荷から4日以内出荷
日米特許登録済【ストレッチBUMP構造】強靭性と柔軟性を兼ね備えたコブが柔らかく自在変形し荷重を吸収します。大切な品物の落下を防ぎます。
用途使用荷重にあった品物の落下防止に。材質本体:ナイロン、ゴム、樹脂部:ナイロン、フック部:亜鉛合金
セーフティリール BIGMAN(ビッグマン)セーフティリールBIGMAN(ビッグマン)
579税込637
1個
4日以内出荷
iHelp セーフティリール 1000mm(IBT-418)のリニューアル商品。ベルトに装着して使用するワイヤーリール式落下防止グッズです。新たにDカンが付属し、さらに便利になりました。
用途工具などの落下防止に。シルバー質量(g)53ワイヤー径(Φmm)0.8寸法(縦×横)(mm)【Dカン】20×30リング内径(Φmm)30材質(ワイヤー部)ステンレス(SUS304)サイズ(mm)100×19×50最大長(mm)1000耐荷重(g)【伸縮】75クリップ長さ(mm)42
カラビナリール BIGMAN(ビッグマン)カラビナリールBIGMAN(ビッグマン)
419税込461
1個
4日以内出荷
軽量ボディでストレスのない付け心地が特徴。装着時の負担を軽減します。マットな手触り。シックな印象を与えます。どこにでも引っ掛けやすいD型のカラビナを採用。角度も自由に変えられて使い勝手もよいです。
用途工具や鍵の携帯に。ブラック質量(g)69ワイヤー径(Φmm)0.8リング内径(Φmm)25材質(ワイヤー部)ステンレス(SUS304)サイズ(mm)115×15×40最大長(mm)600耐荷重(g)【伸縮】100
セーフティリール BIGMAN(ビッグマン)セーフティリールBIGMAN(ビッグマン)
429税込472
1個
4日以内出荷
iHelp セーフティリール 700mm(IBT-417)のリニューアル商品。ベルトに装着して使用するワイヤーリール式落下防止グッズです。新たにDカンが付属し、さらに便利になりました。
用途工具などの落下防止に。シルバー質量(g)37ワイヤー径(Φmm)0.8寸法(縦×横)(mm)【Dカン】20×30リング内径(Φmm)25材質(ワイヤー部)ステンレス(SUS304)サイズ(mm)85×18.5×40最大長(mm)700耐荷重(g)【伸縮】75クリップ長さ(mm)37
CARABINER BIGMAN(ビッグマン)CARABINERBIGMAN(ビッグマン)
499税込549
1個
4日以内出荷
「BIGMAN」のロゴ入り。カギやツールをワーキングベルトに吊るすことが可能です。Oリング付。
用途金属部分の一部が開閉するため、リュックやバッグに付けて小物を引っ掛けたりすることができます。材質本体:アルミ合金、ゲート:ステンレス形状オフセットD型寸法(mm)43×80×8質量(g)25タイプOリング付
CARABINER BIGMAN(ビッグマン)CARABINERBIGMAN(ビッグマン)
369税込406
1個
4日以内出荷
「BIGMAN」のロゴ入り。カギやツールをワーキングベルトに吊るすことが可能です。
用途金属部分の一部が開閉するため、リュックやバッグに付けて小物を引っ掛けたりすることができます。
ハイフラットG BIGMAN(ビッグマン)ハイフラットGBIGMAN(ビッグマン)
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷
コイル形状がない為、コード同士がからみ合いません。落下時の衝撃1/3(トップウレタンコード比)、ゴム製のコードが衝撃を吸収します。
最大荷重(kg)1
カラビナ&リール BIGMAN(ビッグマン)カラビナ&リールBIGMAN(ビッグマン)
359税込395
1個
3日以内出荷
ホイッスル用アクセサリー。 ホイッスルに接続し、巻取リールは約75cm伸ばす事が出来ます。 「カラビナ&リール」はハーネスの胸周りのフックや、ベルトフックに掛ける事が出来ます。
用途誘導指示・合図、協議審判、災害時の合図に質量(g)20寸法(縦×横×奥行)(mm)115×60×25
落下防止用コード