絞り込み
ブランド
  • シンワ測定
  • モノタロウ(8)
  • エスコ(86)
  • 中林製作所(60)
  • SK11(43)
  • ミトロイ(38)
  • NLG(エヌエルジー)(28)
  • 土牛(25)
  • GRIPPS(24)
  • トップ工業(23)
  • DBLTACT(22)
  • 蝶屋物産(20)
  • TRUSCO(19)
  • TAKAGI(高儀)(17)
  • オーエッチ工業(15)
  • タジマツール(TJMデザイン)(14)
  • DESCO(14)
  • 大一鋼業(13)
  • WAKI(和気産業)(12)
  • 三共コーポレーション(12)
  • BIGMAN(ビッグマン)(10)
使用荷重(kg)
  • 1kg(2)
  • 1kg未満(1)
  • 3kg(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月23日(月)は、安全保護具・作業服・安全靴カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全ワイヤーコード A シンワ測定安全ワイヤーコード Aシンワ測定(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
落下事故防止・紛失防止用の工具取付用ワイヤーコード。ステンレス製ワイヤーを芯材に使用している為、耐久性に優れています。ポリウレタン樹脂を使用しているので、柔軟性に優れています。着脱しやすい大型ナスカンを採用しています。工具取付ワイヤー・リング付きです。
自然長(mm)330~350材質(コード)ステンレス、ポリウレタン樹脂、(工具取付ワイヤー)ステンレス(ナイロン被膜)、真ちゅう、(ナスカン)亜鉛合金、(リング)鉄質量(g)25径(Φmm)1.65最大使用荷重500g以下芯材Φ0.6mm最大長(mm)1100~1300
安全ワイヤーコード B シンワ測定安全ワイヤーコード Bシンワ測定
999税込1,099
1個
当日出荷
落下事故防止・紛失防止用の工具取付用ワイヤーコード。ステンレス製ワイヤーを芯材に使用している為、耐久性に優れています。ポリウレタン樹脂を使用しているので、柔軟性に優れています。着脱しやすい大型ナスカンを採用しています。工具取付ワイヤー・リング付きです。
最大長(mm)1300~1500自然長(mm)480~520
安全布製コード2 シンワ測定安全布製コード2シンワ測定
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
蛇腹構造によって、絡まりにくい布製の落下防止コードです。ナスカンは360°スムーズに回転します。
用途落下事故防止・紛失防止用の工具取付用布製コード材質コード:ナイロン、ナスカン:亜鉛合金自然長(mm)約720RoHS指令(10物質対応)対応
安全布製コード2 シンワ測定安全布製コード2シンワ測定
1,098税込1,208
1本
当日出荷から翌々日出荷
絡みにくい布製のl蛇腹構造です。ナスカンは360°回転します。ソフトな手触りのナイロンコードのため、作業の邪魔になりません。ナイロンコードは耐摩耗性、耐久性に優れ、カビ・菌・油などへの抵抗力も高いため長持ちします。
用途各種ツールの落下・紛失防止に。材質コード:ナイロン、ナスカン:亜鉛合金自然長(mm)約720RoHS指令(10物質対応)対応
落下防止用コード