四角コイルセーフティコード(ステンレスワイヤ芯)トップ工業(1件のレビュー)当日出荷
復元力が高い四角コイルタイプです。コイル巻き部に隙間が無いので擦れることなく2本掛けでもからみにくいです。
用途工具類の落下防止用。使用荷重(kg)1自然長(mm)380材質芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン質量(g)54.5芯径(mm)0.81コード径(Φmm)4最大長(mm)約1300
スリム四角コイルセーフティコードHisqareトップ工業(3件のレビュー)当日出荷
復元力が高い四角コイルタイプです。
コイル巻き部に隙間が無いので擦れることなく2本掛けでもからみにくいです。
丸コイルに比べて安全強度は1.6倍です。
用途工具類の落下防止用最大長(mm)1250自然長(mm)330材質芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン質量(g)26.5芯径(mm)0.54コード径(Φmm)2.5最大荷重(kg)(使用)0.5
ハイテク繊維製 工具接続コードミドルトップ工業(2件のレビュー)当日出荷
パラ型アラミド繊維を使用し、ワイヤにも勝る引張り強度があります。
しなやかで手にも工具にもジャストフィットします。
安全・安心の日本製です。
用途セーフティコードと工具の接続に最大使用荷重(kg)2材質ポリカーボネート全長(mm)100質量(g)1コード径(Φmm)1.6
セーフティーコードトップ工業当日出荷
ナスカン部に独自のコンパクトな樹脂金具を採用しています。
ワイヤーとポリウレタンがはく離しない一体成型加工品です。
用途高所作業での工具落下防止に。
工具、計量小物の紛失防止に。仕様ステンレスワイヤー入・工具接続ワイヤー付使用荷重(kg)1ワイヤー径(Φmm)0.81コード径(Φmm)4自然長(mm)約410最大伸長(mm)1350RoHS指令(10物質対応)対応
工具接続コードショートトップ工業(2件のレビュー)当日出荷
芯の部分にパラ型アラミド繊維を使用し、ワイヤにも勝る引張り強度を実現ワイヤに比べてしなやかなので手にも工具にもジャストフィット毛羽立っても手に刺さらない(被覆がほつれてきたら交換してください)
用途作業工具への落下防止コードの接続に全長(mm)50質量(g)0.8使用範囲(mm)接続工具重量2kgコード径(Φmm)1.6
コンパクトセーフティコードHisqareトップ工業当日出荷
復元力が高い四角コイルタイプです。
コイル巻き部に隙間が無いので擦れることなく2本掛けでもからみにくいです。
丸コイルに比べて安全強度は1.6倍です。
用途工具類の落下防止用最大長(mm)1300自然長(mm)380材質芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン質量(g)54.5芯径(mm)0.81コード径(Φmm)4最大荷重(kg)(使用)1
ゴム製セーフティーストラップトップ工業当日出荷
手首に取り付けて落下防止/安全便利で取付簡単/取り回ししやすいハンドストラップタイプ
用途工具や軽量小物の落下防止に/カメラや釣り具などのレジャー用品の紛失・落下防止に耐荷重(kg)1コード径(Φmm)4質量(g)12
セーフティコードトップ工業当日出荷
コード部の芯にワイヤーが入っていないので、工具落下時に衝撃が吸収され、腰の負担が少ないです。
コード部は日清紡のモビロン(R)を使用し、軽く、復元力も高い為、取り廻しやすく軽快に作業できます。
耐寒性が高く、冬期の屋外作業でも使用感は変わりません。
耐油性、耐摩耗性が高く、長期にわたりダレません二重リング付属付。
用途高所作業などでの作業工具の落下防止用に・紛失防止に色レッド自然長(mm)約490質量(g)61コード径(Φmm)4最大使用荷重(kg)1以下最大長(mm)【静荷重約1520、【衝撃荷重】約2000RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトセーフティコードトップ工業(1件のレビュー)当日出荷
ダイレクト接続コード仕様です。接続コード・リングが不要な為、接続相手を傷つけることなく安全に保持できます。
用途業務用携帯端末(ハンディーターミナル)やドライバー、カッターなどの小物の落下防止に。使用荷重(kg)0.5自然長(mm)260材質芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン質量(g)16.5芯径(mm)0.54コード径(Φmm)2最大長(mm)約660
スリムセーフティコード ステンレスワイヤートップ工業(1件のレビュー)当日出荷
ナスカン部に独自のコンパクトな樹脂金具を採用しています。
ワイヤーとポリウレタンがはく離しない一体成型加工品です。
用途高所作業での工具落下防止に、工具、計量小物の紛失防止に最大使用荷重(kg)0.5最大長(mm)1250自然長(mm)320材質芯:ステンレスワイヤ質量(g)21.5芯径(mm)0.54コード径(Φmm)2
超太セーフティコード(ステンレスワイヤ芯)トップ工業当日出荷から翌々日出荷
コード径6mmの超太タイプで、肉厚・両引掛け式ナスカンで強度抜群です。
用途工具類の落下防止用。使用荷重(kg)2材質芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン質量(g)80芯径(mm)1コード径(Φmm)6自然長(mm)600最大伸長(mm)1050
工具接続コードロング(黄)トップ工業当日出荷
芯の部分にパラ型アラミド繊維を使用し、ワイヤにも勝る引張り強度を実現ワイヤに比べてしなやかなので手にも工具にもジャストフィット毛羽立っても手に刺さらない(被覆がほつれてきたら交換してください)
用途作業工具への落下防止コードの接続にトラスコ品番418-6176全長(mm)180色黄質量(g)1.3使用範囲(mm)接続工具重量2kgコード径(Φmm)1.6
ゴム製スリムセーフティーコードトップ工業当日出荷から翌々日出荷
日本製/落下時の衝撃吸収/スリムでかさばらない/コードがよじれず絡まらない
用途小物や工具の紛失・落下防止質量(g)25コード径(Φmm)2.5自然長(mm)約410最大伸長(mm)約880RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティコードHi slim(黒)トップ工業欠品中
ゴム製セーフティコード1kg対応
用途作業工具の落下防止に・小物紛失防止に耐荷重(kg)1自然長(mm)550トラスコ品番395-4251質量(g)48コード径(Φmm)4最大長(mm)1300
落下防止ストラップトップ工業当日出荷
用途高所作業に仕様18Vインパクト対応トラスコ品番387-2521材質テープ:PP、平ゴム:オペロン全長(mm)約115質量(g)12
工具接続コードロング(黒)トップ工業当日出荷
芯の部分にパラ型アラミド繊維を使用し、ワイヤにも勝る引張り強度を実現ワイヤに比べてしなやかなので手にも工具にもジャストフィット毛羽立っても手に刺さらない(被覆がほつれてきたら交換してください)
用途作業工具への落下防止コードの接続にトラスコ品番418-6168全長(mm)180質量(g)1.3使用範囲(mm)接続工具重量2kgコード径(Φmm)1.6
蓄光セーフティコード(ステンレスワイヤ芯)トップ工業当日出荷
暗闇で光る蓄光タイプです。ステンレスワイヤーに組み込んだ蓄光材がクリアに輝きます。
用途工具類の落下防止用。使用荷重(kg)1仕様二重リング付材質芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン質量(g)53.5芯径(mm)0.81コード径(Φmm)4自然長(mm)380最大伸長(mm)1300
ゴム製反射セーフティコードトップ工業当日出荷から翌々日出荷
光って安全!暗闇であなたの存在をアピール!
ライトを反射して夜間作業中の安全を守る!
暗所作業も安心!
反射材を織り込んであり、暗所での安全性アップ!
鍵や小物用ストラップとして普段使いにもおすすめです。
約10メートルからの位置でもはっきりと確認できます。
暗所でなくても活躍!
昼間や明るい場所では目立たず、デザイン性にも優れています。
肉厚ナスカン
強度は従来製品の1.2倍。
360°回転
ジョイントとコード両方の可動によりコードがよじれずにからまりません。
衝撃吸収
腰への負担を軽減します。落下時の衝撃1/3。
使用荷重(kg)1最大伸長(mm)1300自然長(mm)550材質ポリカーボネート(ジョイント)/ゴム・ポリエステル繊維(コード)質量(g)50コード径(Φmm)4安全強度(kg)25(kgf)
セーフティコードHi flatトップ工業(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
ゴム製セーフティコードでスーッと伸びて、からまない。強靭なパーツ、摩耗、紫外線に強い被覆素材。
用途作業工具の落下防止に・小物紛失防止に耐荷重(kg)1自然長(mm)550材質ポリエステル、ゴム幅(mm)(コード)16質量(g)47最大長(mm)1300
電動ドリル用落下防止コード(ブラック)トップ工業欠品中
電動工具の落下防止に
用途3kg対応落下防止コード耐荷重(kg)3自然長(mm)380トラスコ品番407-3673質量(g)68コード径(Φmm)6最大長(mm)830
ちょい足しクッションコード(セーフティコード用延長ゴムコード)トップ工業翌々日出荷
工具に直接接続できるダイレクトコードタイプ(テイジン「テクノーラ」使用で高強度、高弾性、高熱性、耐薬品性に優れる)ゴムコードで落下時の衝撃吸収色々なナスカンに接続可能
本品の取付可能重量1kg以下は延長するコードの取付可能重量によって変わります。
(対応重量が小さい方が基準)延長先コードの取付可能重量が1kg以下の場合は延長先コードの取付可能重量が基準となります。
延長先コードの取付可能重量が1kg以上の場合は、本品の取付可能重量1kg以下が基準となります。
用途セーフティコードの長さが足りない時にちょっと足せる便利なゴム製コードです。工具に直接接続できる、セーフティコード用延長ゴムコードです。携帯電話のストラップや、鍵の紛失防止にもお使いいただけます最大長(mm)580自然長(mm)355質量(g)12コード径(Φmm)4安全強度(kg)20
セーフティコードHi slim(青ストライプ)トップ工業翌々日出荷
ゴム製セーフティコード1kg対応
用途作業工具の落下防止に・小物紛失防止に耐荷重(kg)1自然長(mm)550トラスコ品番395-4242質量(g)48コード径(Φmm)4最大長(mm)1300
カラビナリールBIGMAN(ビッグマン)税込¥461¥419
ツールアンカーNLG(エヌエルジー)税込¥4,068¥3,698