REX(レッキス工業)

REX(レッキス工業)のページです。REX(レッキス工業)は、切削工具・研磨材、作業工具/電動・空圧工具、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接などの商品を提供しています。現在555件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名 レッキス工業株式会社
所在地 〒542-0086 大阪市中央区西心斎橋1丁目4番5号
555件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JWWAK137日本水道協会規格品です。ねじ切り後の高い洗管性の要求に応える上水道配管用オイルです。
用途上水道配管加工用 トラスコ品番222-1977 容量(L)4 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量4L 危険物の性状非水溶性
1缶
4,198 税込4,618
当日出荷

REX(レッキス工業)ねじ切りオイル
地球環境保全に配慮した塩素フリーのステンレス管用ねじ切りオイル
用途ステンレス管のねじ切り用切削オイル タイプ不水溶性 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ切り後の高い洗管性の要求に応える上水道管用オイル。 JWWA規格にも適合したオイルです。 冷却効果が大きく耐摩耗性もよいのでチェーザも長持ち。 この油は上水道管のねじ切りに最適。 パイプに付着した組成分が水に溶けやすいので簡単に水洗いでき、清潔に配管が可能。 このオイルはPRTR法(2002年6月現在)に定められている環境ホルモンを含んだ物質は使用されていません。※PRTR法 特定化学物質の環境への排出量の掌握等及び管理の改善の促進に関する法律
用途上水道管用 種別ねじ切油 タイプ50W-R 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(10L)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガス用フレキシブル管外被覆のはくり作業に最適。 特殊刃の採用でステンレス管に切断キズが付きません。
付属品スペア刃1枚 適合8A~32A トラスコ品番370-9078 質量(g)80
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

自動切上用と手動切上用の両方に使用できます。
用途配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)等
1組
11,900 税込13,090
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

REX(レッキス工業)ねじ切りオイル
低速、重切削のねじ切りでは潤滑性、冷却性がともに重要で、ねじの仕上がりを大きく左右します。ねじ切り専用に開発された一般配管のねじ切りに最適のオイルです。
用途一般配管加工用 トラスコ品番122-9648 容量(L)4 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量4L 危険物の性状非水溶性
1缶
4,298 税込4,728
当日出荷

レッキス パイプマシン用替刃
用途ステンレス管用 トラスコ品番122-9222 適合機種S40A、S40A3、F50A、S50A、NS50A、F50A3、S50A3、NS50A3、S80A、NS80A、F80A、S80A3、NS80A3、F80A3、F80A3GX、N100A 質量(g)50
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1組
4,990 税込5,489
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

40枚刃で耐久性に優れます。 内面取り、外面取りのどちらにも対応できます。
用途銅・鉄・ステンレス・アルミ・真鍮・プラスチック管の内面取り・外面取り。 仕様銅・アルミ・ステン用40枚刃
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


薄肉ステンレス鋼管の切断に最適です。 ローラーと刃にベアリングを採用しています。
肉厚(mm)(最大)1.2 適合替刃RB3042SK
1個
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途プレートリフト用 質量(kg)1.9(1個あたり) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×96×85 ゴム硬度82(タイヤ硬度計使用)
1セット(4個)
21,980 税込24,178
当日出荷

1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ベアリング付き。
用途RBN30S/RBN42S/RBN67S/RB30S/RB42S用。 適合機種RB30S・RB42S 適合パイプ薄肉ステンレス鋼管
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

ねじ切り専用に開発された一般配管のねじ切りに最適のオイルです。 冷却効果、潤滑性に富み、チェーザの寿命が倍増。 一般の油と異なり劣化、変質が極めて少なく、温度の変化にもねじ切り油としての性能はほとんど左右されません。 人体には全く無害です。このオイルはPRTR法(2002年6月現在)に定められている環境ホルモンを含んだ物質は使用されていません。※PRTR法 特定化学物質の環境への排出量の掌握等及び管理の改善の促進に関する法律
用途一般配管用 種別ねじ切油 タイプ246-R 適合工具一般配管 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ウレタンローラー、樹脂ローラーの採用により外被覆の塩化ビニール層のよじれが少なく、スムーズに切断できます。ステンレス管のめくれ、へこみが少なく、きれいに切れます。
用途ガス用フレキシブル管の切断。水用ステンレスフレキシブル管の切断。 切断能力(mm)8~32 質量(g)220 回転半径(mm)90(20A切断時)
1個
8,498 税込9,348
当日出荷


REX(レッキス工業)RBチューブカッタ替刃
ベアリング付き。
用途RBN30P/RBN42P/RBN67P/RB30P/RB42P用。 適合機種RB30P・42P 適合パイプ被覆銅管
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

一体型
適合機種OSP-25・OSP-30・NZS-30・OSA-30・FF-30N・LAN25/30 セット内容受けゴム×4個、取付ビス×16個 寸法(mm)(取付ビス穴芯間)40×75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×80×29
1セット(4個)
10,980 税込12,078
当日出荷

1組
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

XB180WS、XB180WAの標準付属品です。 耐摩耗性、靭性、高温硬さに優れた最高級のコバルトハイスを採用。ステンレス鋼等難削材・重切削に適したのこ刃です。
トラスコ品番122-9478 材質ハイス 質量(g)170
1箱(5本)
25,980 税込28,578
当日出荷

仕様電子着火式 タイプねじ込み式 トラスコ品番281-4919 質量(g)370
1本ほか
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた切れ味です。
用途鋼管用。 適合40A~150Aパイプマシン用 トラスコ品番122-9214 質量(g)50
1個
3,188 税込3,507
当日出荷


110300 ドロップスレッダ RD REX(レッキス工業) 動画あり
REX(レッキス工業)ドロップスレッダ RD
ねじ径を調整しないでテーパねじ加工ができます。セット内容:カセットヘッド(15A、20A)、ハンドル、キャリングケース。
用途水道・ガス管の作業に最適 質量(kg)3.2 ねじ切り能力1/2~11/4
1セット
39,980 税込43,978
9日以内出荷

REX(レッキス工業)XBminiのこ刃
トラスコ品番540-0663 適合機種XB125mini/120Amini 種類ハイス 山数14
1箱(5本)
17,980 税込19,778
当日出荷

REX(レッキス工業)超硬カッター 全超硬
切れ味抜群、仕上がりが直角・平滑でライニング鋼管の内面ハクリが起きません。
用途超硬カッタ用替刃 トラスコ品番809-4486 質量(g)100 内径(Φmm)25 外径(Φmm)65
1個
14,980 税込16,478
当日出荷



REX(レッキス工業)リーマ刃 50A
トラスコ品番125-6934 適合機種F50、NS50、S50、N50 質量(g)300
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

REX(レッキス工業)パイプマシン用キャップ
トラスコ品番321-9941 適合機種N40A、S40A、N50A、N80A、S80A、90A 質量(g)20
1個
659 税込725
当日出荷

REX(レッキス工業)424911 コードレスフレア
ワンアクションクランプでスピーディーな作業が可能です。軽量コンパクト設計です。リチウムイオン電池を搭載しています。
用途銅管のフレア加工に。 付属品クランプ:3個、約70分充電器:1個、クランプライナー:1/4、3/8、1/2用:各1組、チューブカッター トラスコ品番455-9044 幅(mm)108 高さ(mm)261 奥行(mm)72 回転数(min-1[r.p.m])コーン:290 適合管の呼び1/4・3/8・1/2 適合管外径:1/4(6.35)~3/4(19.05)
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

1個
2,898 税込3,188
欠品中

REX(レッキス工業)RBチューブカッタ N67PE
ローラーと刃にベアリングを採用。今までにない軽く、シャープな切れ味です。
用途PE管の切断 トラスコ品番809-4685 全長(mm)247 質量(g)870 肉厚(mm)(最大)5.8
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

REX(レッキス工業)ハイパーソー150用鋸刃
優れた切れ味です。
用途鋼管等の切断。 材質ハイス 幅(mm)25 厚さ(mm)1.6 形式のこ刃 山数8
1セット(5本)
9,498 税込10,448
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


軽くシャープな切れ味です。 小型で狭所作業に最適です。
切断能力3/16~1 7/8(3~22mm) 肉厚(mm)(最大)1.2 全長(mm)57 質量(g)130 トラスコ品番327-0629 適合替刃RB22K
1個
4,398 税込4,838
当日出荷