カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 自動車用品
      • 自動車用オイル・ケミカル(1)
      • 自動車補修部品(2)
      • バッテリー・電装(5)
      • 鈑金・塗装(1)
      • カー用品(4)

自動車用品 :「trx」の検索結果

自動車部品検索
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
車載用高解像度USBケーブル audio-technica車載用高解像度USBケーブルaudio-technica
22,980税込25,278
1巻(0.7m)ほか
6日以内出荷
・スマートフォンやタブレットPC、USBメモリなど多彩化するオーディオソース、ハイレゾなど高音質化するフォーマットにあわせ、より高解像度伝送を可能にした車載用USBケーブルです。・Rexatを語る上で欠かせない「制振」。もちろんRX97においてもハイブラー+ハネナイトスタビライザーを組み合わせたハイブリッドインシュレーションシステムを搭載し、信号伝送に有害な振動を徹底的に排除。・もちろん素材にもこだわり、電源ラインにPC-Triple C+6N-OFC+OFCのトリプルハイブリッド、信号ラインにPC-Triple C+6N-OFCのハイブリッド導体を採用。プラグ/ジャックには金メッキを施し、確実な接点を長期にわたって保持出来る設計がされています。・他にも銅テープ+OFC編組シールドの強力2重シールドなど贅沢な素材を惜しみなく投入。最大90℃までの耐熱使用になっており、車載使用でも安心して使用できるように配慮されています。
仕様端子処理:金メッキケーブル外径(Φmm)5.8転送速度(Mbps)最大480
車載用コアキシャルデジタルケーブル audio-technica車載用コアキシャルデジタルケーブルaudio-technica
24,980税込27,478
1巻(0.7m)ほか
6日以内出荷
・ハイレゾ音源を余さず再現するサンプリング周波数 192kHz/24bit 対応。・高忠実度伝送を可能にするシングルコアΦ1mm のプラスチック光ファイバー(APF)。・有害な振動を減衰するマグネシウムウィスカー+チタン入りレオストマーのデュアルハイブリッドインシュレーションシステム。※レオストマーはリケンテクノス(株)のコンパウンド登録商標です。・高効率伝送を可能にする端末平面加工。・制振性に優れた真鍮リングで鳴き止め効果や剛性を向上。・PET メッシュスリーブを採用し、ケーブルの保護とインストール性を向上。・最大85℃までの耐熱仕様。
仕様●フェルール:金メッキ●プラグ外径(横幅)(mm):13付属品防塵キャップ端子形状角型光端子ケーブル外径(Φmm)約6伝送損失(dB/m)0.16
PC-TripleC+OFC ハイブリッドオーディオケーブル audio-technicaPC-TripleC+OFC ハイブリッドオーディオケーブルaudio-technica
13,980税込15,378
1巻(0.7m)ほか
6日以内出荷
・ハイエンドオーディオのケーブルとして絶対的な信頼を勝ち得ているRexatシリーズ「RX28」シリーズの弟分とでもいうべきケーブルがRX25シリーズです。コストパフォーマンスにも配慮しながら上位モデルと同じく制振/素材/構造といったケーブルに求められる要素を高度にバランスさせ、価格からは信じられないほどの高音質を実現させています。・Rexatを語る上で欠かせない「制振」。もちろんRX25においてもハイブラー+マグネシウムウィスカー+チタン入りレオストマー+ハネナイトスタビライザーのクワトロハイブリッドインシュレーションシステムを搭載し、音質に有害な振動を徹底的に排除。音像定位や奥行き感に優れた音質を実現させています。・ワイドレンジで量感ある低音が特長のOFC導体に、高域の解像度を向上するPC-TripleC導体を加えたハイブリッド導体。幅広い音域を高い解像度と共に忠実に伝送します。・他にも銅テープ+編組シールドの強力2重シールド、制振性に優れた真鍮リングなど贅沢な素材を惜しみなく投入。マルチアンプシステムなどで本数を必要とする場合などにも高いコストパフォーマンスと高音質が得られるケーブルです。
仕様【芯線抵抗(mΩ/m)】44、【静電容量(pF/m)】167ケーブル外径(Φmm)8プラグ外径(Φmm)13
オーディオテクニカ OFCハイブリッドスピーカーケーブル 16ゲージ audio-technicaオーディオテクニカ OFCハイブリッドスピーカーケーブル 16ゲージaudio-technica
84,980税込93,478
1巻(30m)
6日以内出荷
・オーディオテクニカのRexat 16ゲージ スピーカーケーブル、 AT-RX3500Sです。-----生まれ変わった「Rexat」シリーズ-----・最先端の高品質素材を駆使し、ベストな音質を徹底追求した「Rexat」シリーズ、今回発売となるスピーカーケーブルとパワーケーブルには、制振材としての採用は世界初となるマイカフィラーを使用しています。・マイカフィラーとは、天然鉱物のマイカ(雲母)を粉砕することで得られる、高弾性率・高アスペクト比を持つ薄い板状の補強材の事です。・さらに導体には、「PCUHD+HYPER OFC」を新たに採用しています。中高域の解像度を向上するPCUHDと、ワイドレンジで量感ある低音が特長のHYPER OFCに変更することで、より幅広い音域の表現が可能となります。【トリプルハイブリッドインシュレーションシステムを組み込んだ使いやすい平行型構造】・前モデル AT-RX12 から、シース構造を3層から2層へ変更。また、ケーブルを16AWGに変え、ケーブル自体を細くすることで、施工時に車両へのダメージを最小限に抑え、取り付け効率も向上しています。【柔らかく取り回しやすい、つや消し黒色シース】・表面を微細な凹凸仕上げを施すことで、金属面との摩擦抵抗が減り、取り回しも容易です。【触れただけでプラスとマイナスが識別可能】・片側の一部を突起させることで、プラス・マイナスが触ってわかる形状にしています。【最大90℃までの耐熱仕様】
径(Φmm)【導体集合】約1.6導体断面積(mm2)1.5切断径(AWG)【導体】16相当外径(mm)4.1×2最大直流抵抗(mΩ)16/m静電容量(pF)37/m
車載用高解像度USBケーブル audio-technica車載用高解像度USBケーブルaudio-technica
26,980税込29,678
1巻(1.3m)ほか
6日以内出荷
・スマートフォンやタブレットPC、USBメモリなど多彩化するオーディオソース、ハイレゾなど高音質化するフォーマットにあわせ、より高解像度伝送を可能にした車載用USBケーブルです。・Rexatを語る上で欠かせない「制振」。もちろんRX97においてもハイブラー+ハネナイトスタビライザーを組み合わせたハイブリッドインシュレーションシステムを搭載し、信号伝送に有害な振動を徹底的に排除。・トリプルハイブリッド導体の電源ライン(PC-Triple C+6N-OFC+OFC)+ハイブリッド導体の信号ライン(PC-Triple C+6N-OFC)によりUSB接続での高解像度再生を追求されています。・金メッキコンタクトで耐久性・信頼性を向上、銅テープ+OFC編組シールドの強力2重シールド、最大90℃までの耐熱仕様にて、素材としての耐久度、安心感も充分です。・ケーブルはUSB2.0相当です。
仕様端子処理:金メッキケーブル外径(Φmm)5.8転送速度(Mbps)最大480
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
3,898税込4,288
1個(300g)ほか
5日以内出荷
ルノー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカールノー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
液晶保護フィルム Panasonic Strada CN-RX06D 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Panasonic Strada CN-RX06D 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,598税込1,758
1枚
4日以内出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1適合機種Panasonic Strada CN-RX06D取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
液晶保護フィルム Panasonic Strada CN-RX06D 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Panasonic Strada CN-RX06D 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,498税込1,648
1枚
4日以内出荷
日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種Panasonic Strada CN-RX06D取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
液晶保護フィルム Panasonic Strada CN-RX05WD / CN-RX04WD / CN-RX03WD 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Panasonic Strada CN-RX05WD / CN-RX04WD / CN-RX03WD 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット
1,598税込1,758
1枚
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種Panasonic Strada CN-RX05WD / CN-RX04WD / CN-RX03WD取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
液晶保護フィルム Panasonic Strada CN-RX05WD / CN-RX04WD / CN-RX03WD 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Panasonic Strada CN-RX05WD / CN-RX04WD / CN-RX03WD 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,698税込1,868
1枚
4日以内出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種Panasonic Strada CN-RX05WD / CN-RX04WD / CN-RX03WD取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
FD496G1455 ROAD SHIMANO ULTEGRA GALFER(ガルファー)FD496G1455 ROAD SHIMANO ULTEGRAGALFER(ガルファー)
3,898税込4,288
1個
12日以内出荷
用途SHIMANO Ultegra Disc Road、 Dura Ace、 BR-RS305、 RS405、 RS505、 RS805、 XTR BR-M9100 (2p.)、 105 BR-R7070、 Tiagra BR-4770、 GRX BR-RX810、 GRX BR-RX400、 Metrea BR-U5000、 Ultegra BR-R8070、 XTR BR-M9100、 XTR BR-M9110、 XT BR-M8110、 SLX BR-M7110
ラウンドテーパー/X-STREAM RX-3800 K&Nラウンドテーパー/X-STREAM RX-3800K&N
18,980税込20,878
1個
92日以内出荷
メーカー名:ケーアンドエヌメーカー品番:RX-3800K&Nのユニバーサルエアフィルターは様々な用途に合わせてあらゆるサイズのエアフィルターをラインナップしております。K&Nのフィルターは、柔軟なゴムフランジとなっており、振動の吸収や確実な取付を可能としております。もちろんK&Nのエアフィルターは洗浄して再利用することができます。タイプ:ラウンドテーパータイプ色[カラー]:フィルターカラー:レッド重量[キログラム]:0.6材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ内容量[数量]:1付属品:エアフィルター x1差込径:62高さ:167備考:オイル塗布量 18 ml商品区分:エアフィルターベース外径:114mmトップ外径:102mmフランジ長:75mmフランジ角度:20°関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635
付属品エアフィルター x1材質エアフィルター:コットンガーゼ質量(kg)0.6フィルター色:レッド容量(mL)オイル塗布量:18高さ(mm)167区分エアフィルタータイプラウンドテーパータイプ径(Φmm)差込:62外径(Φmm)トップ:102ベース径(Φmm)114入数1
ntr特集
おすすめ人気ランキング