機工・設備機器のカテゴリーでは、作業場で欠かせない各種設備、機器類を取り揃えています。重い物を持ち上げたり、運んだりと作業者の負担軽減に役立つものばかり。タイヤチェンジャーやホイールバランサーはガレージの必需品です。ミッションジャッキや油圧プレスは軽自動車用から大型車用まで取り揃えています。
エアーポンプ仕様 。エアー式で楽々ジャッキアップ 。組立完成検品済み
用途車輛からエンジンを脱着する際、エンジンルームからエンジンを吊り上げることができる油圧式クレーンです。フレームが折り畳み式の為、収納スペースを有効に使用することができます。アーム長を4段階変更することができる為、用途に合わせて使用することが可能です。 。最大荷重:2トン 。本体重量:90kg 。能力:2t 。使用空気圧:0.8MPa以下
能力(t)2
1個
¥124,800
税込¥137,280
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
エンジンハンガー ハンガーフック付き
モノタロウ
¥4,698
税込¥5,168
吊り角度の微調整に!
耐荷重(kg)2000
質量(kg)5.4
寸法(幅W×高さH)(mm)550×220
チェーン長(mm)815×2本
1台
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
プレスの荷重が確認できるロードセルが内蔵されています。センターハンドルでネジ式の加圧を行い、ベース部のハンドルを回すことで油圧加圧が可能です。ネジによる微調整と油圧による加圧が可能なプレスです。
用途粉体成形用の金型を使用した粉体成形や、ベアリング等の圧入に。
トラスコ品番403-0325
ストローク(mm)80
電源006P型電池 9V
能力(t)2
オープンハイト(mm)150
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×250×463
能力(kN)20
フレーム内幅(mm)130
1台
¥899,800
税込¥989,780
90日以内出荷
ダブルポンプ仕様 。ジャッキアップ速度が2倍速い! 。組立完成検品済み
用途車輛からエンジンを脱着する際、エンジンルームからエンジンを吊り上げることができる油圧式クレーンです。フレームが折り畳み式の為、収納スペースを有効に使用することができます。アーム長を4段階変更することができる為、用途に合わせて使用することが可能です。 。最大荷重:2トン 。本体重量:90kg 。能力:2t
能力(t)2
取扱説明書(1.22MB)
1個
¥105,300
税込¥115,830
翌々日出荷
『ガレージ機器・整備設備』には他にこんなカテゴリがあります
- ジャッキ・馬台
- 駐車関連
- 安全・作業用品
- 機械工具・設備機器
- 車庫・ガレージ
- 自動車店舗向け販促品
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。