絞り込み
長さ(mm)
  • 300(16)
  • 325(6)
  • 330(4)
  • 350(22)
  • 375(10)
  • 380(10)
  • 400(28)
  • 425(19)
  • 430(8)
  • 450(28)
  • 475(23)
  • 480(4)
  • 500(24)
  • 525(18)
  • 530(7)
  • 550(26)
  • 600(27)
  • 650(24)
  • 700(21)
  • 750(9)
幅(mm)
  • 5(1)
  • 5.6(1)
  • 6(15)
  • 7(1)
  • 8(12)
  • 8.6(3)
  • 9(7)
  • 10(2)
  • その他(1)
ゴム種類
  • 撥水
  • グラファイト(124)
  • スタンダード(151)
  • 油膜落とし(11)
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • PIAA(56)
  • PITWORK(日産)(15)
  • SOFT99(11)
  • NWB(日本ワイパブレード)(7)
  • VALEO(4)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(4)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(4)
  • BOSCH(ボッシュ)(3)
  • マルエヌ(2)
  • ジョイフル(2)
  • 三田(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ワイパーは、ガラス表面についた雨や雪、汚れなどをふき視界を確保する役割をする部品です。実際はガラス表面に均一な水の膜を作る効果によって、水分による光の屈折を抑えています。ゴムの劣化により定期的に交換が必要です。車種によって、長さやR(アール)と呼ばれるガラス面の角度が違う為、車種にあったワイパーを選ぶことがとても重要です。またワイパーが作動するだけでガラス面の撥水効果をもたらす商品もあります。
112件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
撥水ワイパー替えゴム モノタロウ撥水ワイパー替えゴムモノタロウ(281件のレビュー)
359税込395
1本ほか
当日出荷
シリコン配合の撥水ワイパーの替えゴム 300mm~700mmと幅広いラインナップ グラファイト加工+シリコンコーティング効果により、装着時に乾いたガラスを乾拭きすることで撥水膜を形成することが可能です。 さらに既に撥水処理されているガラス面の撥水膜消耗に対し、シリコンのポリマー作用により撥水膜を修復する効果があります。
用途トーナメントワイパーの替えゴムとして適合乗用車用タイプ板バネ付材質(ゴム)シリコン材質(板バネ)ステンレス商品タイプ撥水
撥水ワイパーブレード 保護カバー付き モノタロウ撥水ワイパーブレード 保護カバー付きモノタロウ(67件のレビュー)
679税込747
1本
当日出荷
シリコン配合の撥水ワイパー 300mm~700mmと幅広いラインナップ グラファイト加工+シリコンコーティング効果により、装着時に乾いたガラスを乾拭きすることで撥水膜を形成することが可能です。 さらに既に撥水処理されているガラス面の撥水膜消耗に対し、シリコンのポリマー作用により撥水膜を修復する効果があります。 輸送時にゴムを保護するラバープロテクターカバー付。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして適合乗用車用取り付け形状Uクリップ(9×3)材質(フレーム)高張力鋼材(ハイテン材)材質(ゴム)シリコン交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。材質(板バネ)ステンレス商品タイプ撥水
ガラコワイパー パワー撥水替えゴム SOFT99ガラコワイパー パワー撥水替えゴムSOFT99(171件のレビュー)
829税込912
1本
当日出荷
ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコーンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。
撥水コートワイパー替ゴム NWB(日本ワイパブレード)撥水コートワイパー替ゴムNWB(日本ワイパブレード)(69件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷から6日以内出荷
ワイパー作動で撥水コーティング膜を補修し撥水効果が長持ち。 新開発の特殊ラバーにより、ワイパーを作動させることで、シリコンオイルがガラス面に付着し、撥水被膜をスピード形成します。
用途【取り外し方法】 1.ワイパー後端部よりワイパーラバーを取り外すため、 交換前にワイパー後端部のストッパーを確認します 2.ワイパーをしっかりと持ち、ワイパー後端部のワイパーラバーをつかみ、ワイパーラバーを引 き抜きます。 3.引き抜いたワイパーラバーから金属レールを取り外します。取り外した金属レールは再利用 しますので、絶体に捨てないで ください。 【取付方法】 1.金属レールの凹凸とワイパー ラバーの溝の中の凹凸があって いることを確認してください。 2.ワイパーラバーの溝に取り外した金属レールをはめ込みます。 3.ワイパーラバーの反り方向がワイパーと合っていることを確認してください。 4.ワイパーラバーの先端をワイパーの爪に差し入れスライドさせ、全てのワ イパー爪に入れていきます。 5.ストッパー部分(爪)がしっかりとワイパーラバーに引っかかるように押 し込み、ロックされていることを確認してください。 AタイプBタイプで、ストッパー位置が異なりますので、よく確認をして作業を行ってください。商品タイプ撥水
強力撥水コートワイパー替えゴム NWB(日本ワイパブレード)強力撥水コートワイパー替えゴムNWB(日本ワイパブレード)(41件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から3日以内出荷
乾拭き作動でカンタンに撥水コーティング ! ※5分以上の乾拭きをしてください.。 純正対応フレームで均一なガラスコーティングを実現 !
商品タイプ撥水
ガラコワイパー パワー撥水替えゴム(デザインワイパー対応型) SOFT99ガラコワイパー パワー撥水替えゴム(デザインワイパー対応型)SOFT99(75件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。 その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコーンラバー。 ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。 さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。
タイプ撥水タイプ/幅広型/バーテブラ(板バネ)無し商品タイプグラファイト、撥水
撥水ワイパーブレード  ガラコ power撥水 SOFT99撥水ワイパーブレード ガラコ power撥水SOFT99(20件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコーンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。「ブレード」には作動時のガタツキを防ぎ、安定したワイピングを実現する国産の高剛性フレームを採用しました。
輸入車用フラットワイパーブレード エアロツイン BOSCH(ボッシュ)輸入車用フラットワイパーブレード エアロツインBOSCH(ボッシュ)(41件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(1本)
当日出荷から5日以内出荷
ポリマーコーティングゴムの採用で、雨天時での運転をより安全に、より快適に。
商品タイプ撥水
強力撥水コートデザインワイパー NWB(日本ワイパブレード)強力撥水コートデザインワイパーNWB(日本ワイパブレード)(36件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
乾拭き作動※でカンタンに撥水コーティング ! ・純正対応フレームで均一なガラスコーティングを実現 ! ・風の流れをスムーズにするスタイリッシュなエアロフォルム ※5分以上の乾拭きをしてください
取り付け形状Uクリップ(9×3)幅(mm)9商品タイプ撥水
スーパー撥水デザイン形状ワイパー モノタロウスーパー撥水デザイン形状ワイパーモノタロウ(46件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
新開発シリコンオイル配合のシリコンゴムを採用、ワイパー乾拭作動3分でガラス面に撥水被膜を形成します。最高のゴム品質により耐寒、耐熱性は勿論、優れた撥水効果持続とビビり、鳴きを防止、撥水ワイパーの欠点である払拭時のシリコン水滴がガラス面に附着痕跡は少なく、撥水寿命を長く保ちます。
用途デザインワイパーの替えゴムとして幅(mm)9取り付け形状Uクリップ(9×3)材質フレーム:PP樹脂、リフィール:シリコンゴム/特殊シリコンポリマー+グラファイトコーティング商品タイプ撥水
ガラコワイパーパワー撥水 輸入車用替えゴム SOFT99ガラコワイパーパワー撥水 輸入車用替えゴムSOFT99(17件のレビュー)
739税込813
1本
当日出荷
高い雨ハジキ性能を発揮する輸入車専用のガラコワイパー『ガラコワイパー パワー撥水輸入車用』の専用替えゴムです。国産車に比べワイパーアーム圧が高い輸入車に対し、撥水シリコーンゴムの硬度を最適化した専用設計のゴムの開発に成功、スムーズな払拭と撥水効果を発揮します。
商品タイプ撥水
ガラコワイパーパワー撥水 輸入車用 SOFT99ガラコワイパーパワー撥水 輸入車用SOFT99(36件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷
高い雨ハジキ性能を発揮する輸入車専用のガラコワイパー。「高いワイパーアーム圧」×「均等な圧力分散が得られにくいエアロデザインワイパー」という撥水ワイパーに不利な条件の輸入車でも、『ガラコワイパー パワー撥水輸入車用』なら、雨を弾きクリアな視界を実現します。 デザイン性に優れたエアロデザインワイパーの特長と、あらゆるガラス面にフィットし安定した払拭性能を発揮するトーナメントワイパーの特長を併せ持つ独自フォルムのデザインワイパーブレードです。
商品タイプ撥水
強力撥水コートデザイン雪用ワイパー NWB(日本ワイパブレード)強力撥水コートデザイン雪用ワイパーNWB(日本ワイパブレード)(23件のレビュー)
1,590税込1,749
1本
当日出荷
ステンレスレバーを採用したタフ構造。サビにくい素材を採用し、50万回の払拭テストをクリアするタフ設計。 揚力の低減を考慮したエアロ樹脂カバーの採用で、ワイパーの浮上がりを抑制! エアロ樹脂カバーを採用しながらも背低化を実現したことで見た目もスッキリです。 乾拭き作動でカンタンに撥水コーティング! 新開発の特殊ラバーにより、ワイパーを作動させることで、シリコンオイルがガラス面に付着し、撥水被膜をスピード形成します。(※撥水被膜の形成には、ワイパーを乾拭き状態で作動させて下さい)
取付形状・サイズUクリップ商品タイプ撥水
輸入車用車種専用フラットワイパー BOSCH(ボッシュ)輸入車用車種専用フラットワイパーBOSCH(ボッシュ)(7件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から121日以内出荷
ポリマーコーティングを採用したモデル。 ワイパーブレードの接合部をなくしたフラットなフォルムとともに、高速走行時の浮き上がりを低減するスポイラーと一体形状のエアロデザインを導入しています。
超強力シリコート 替えゴム PIAA超強力シリコート 替えゴムPIAA(29件のレビュー)
1,498税込1,648
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
ワイパーの大本命。雨を水玉に変え、クリアな視界を確保。ワイパーの常識を変えたベストセラーアイテム。わずか5分!ワイパーを動かすだけで完璧に撥水をスタートさせることができる、特殊シリコンオイル配合のシリコンゴムを採用。あらゆるガラスに対応し、撥水コーティングをしているガラス、していないガラスを問いません。
ガラコワイパー パワー撥水替えゴム(樹脂ワイパー対応型) SOFT99ガラコワイパー パワー撥水替えゴム(樹脂ワイパー対応型)SOFT99(11件のレビュー)
939税込1,033
1本
当日出荷
ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。 その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコーンラバー。 ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。 さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。
幅(mm)6商品タイプグラファイト、撥水
撥水ワイパーブレード 強力撥水グラファイト NWB(日本ワイパブレード)撥水ワイパーブレード 強力撥水グラファイトNWB(日本ワイパブレード)(11件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から翌々日出荷
新開発の特殊ラバーにより、ワイパーを作動させることで、シリコンオイルがガラス面に付着し、撥水被膜をスピード形成します。
取り付け形状Uクリップ9×3商品タイプ撥水
撥水コートデザインワイパー NWB(日本ワイパブレード)撥水コートデザインワイパーNWB(日本ワイパブレード)(9件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から3日以内出荷
ワイパー作動で撥水コーティング膜を補修し撥水効果が長持ち ! 純正対応フレームで均一なガラスコーティングを実現 ! 風の流れをスムーズにするスタイリッシュなエアロフォルム。
用途ワイパーは消耗品です。安全性を高めるためにも、あなたの愛車にぴったりなワイパーを選んで、快適なモータリングをお楽しみください。取り付け形状カバー付Uクリップ商品タイプ撥水
エアロツイン J-Fit(+)シリコンリフィール BOSCH(ボッシュ)エアロツイン J-Fit(+)シリコンリフィールBOSCH(ボッシュ)(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
2004年の第一世代のフラットワイパー誕生以降、各OEメーカーでの採用等順調にマーケットシェアを拡大し、 フラットワイパーの基礎を築いてきました。純正品としてだけでなく、アフターマーケットでも最新技術を駆使した製品をお届けします。 また近年採用の多いトップロックタイプのアダプターに対応致しましたので、幅広い適合に対応致します。
用途エアロツインJ-Fit(+)専用シリコン替えゴム長さ(mm)800商品タイプ撥水
ワイパー替えゴム 純正樹脂ワイパー撥水コート替え用 AQUA DREAM(アクアドリーム)ワイパー替えゴム 純正樹脂ワイパー撥水コート替え用AQUA DREAM(アクアドリーム)
639税込703
1本
翌日出荷
ワイパーゴムを交換するだけで雨を弾きクリアな視界を保つ!【撥水ガラス加工】ガラス面の洗浄ガラス面に付着する油膜、汚れは完全に洗い落として下さい。撥水被膜の形成ガラス面が完全に乾燥した状態でワイパーを3分程度乾拭きして下さい。ラバー(交換ゴム)に混練りする撥水ポリマーがガラス面に撥水膜を形成します。本製品は日本で企画開発され、メーカーと提携するISO品質規格を取得する台湾メーカーで生産された製品です。
幅(mm)9商品タイプ撥水入数(本)1
撥水コートワイパー NWB(日本ワイパブレード)撥水コートワイパーNWB(日本ワイパブレード)(3件のレビュー)
999税込1,099
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
ワイパー作動で撥水コーティング膜を補修し撥水効果が長持ち ! 純正対応フレームで均一なガラスコーティングを実現 !
用途ワイパーは消耗品です。安全性を高めるためにも、あなたの愛車にぴったりなワイパーを選んで、快適なモータリングをお楽しみください。
ガラコワイパーパワー撥水 SOFT99ガラコワイパーパワー撥水SOFT99(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
材質シリコーンゴム商品タイプ撥水
ガラコワイパーパワー撥水エアロスムース SOFT99ガラコワイパーパワー撥水エアロスムースSOFT99
2,398税込2,638
1本
当日出荷から5日以内出荷
強力な撥水パワーと高い払拭性能で好評の「ガラコワイパー パワー撥水」シリーズにラインナップされた、デザイン性に優れた3Dエアロフォルムモデルのワイパーブレード。ビビリに強く、安定した払拭性能を発揮するトーナメント型フレームにエアロフォルムカバーを装着、見た目を損なうスキマをなくし、一体感のある美しいデザインを実現しました。もちろん、ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。
ゴム幅(mm)6形状角型商品タイプ撥水
Platinum フラットシリコングラファイトワイパー AQUA DREAM(アクアドリーム)Platinum フラットシリコングラファイトワイパーAQUA DREAM(アクアドリーム)(3件のレビュー)
999税込1,099
1本
翌日出荷
運転支援システム(アイサイト)機能に影響を生じないシリコンゴム高分子をベースとした新開発ゴムを採用しています。軽・普通車全ての車軽・普通車全ての車に使用可・払拭・静粛・耐久性に優れた高品質フラットワイパーです。※当商品は国産車向けの仕様となります。撥水効果持続!走行デザイン性に優れたフラット形状! ビビリ拭きムラが無い払拭性能一般的な撥水ワイパーと違い、撥水膜形成する乾拭き作業は必要ありません。トップロック形状サイドUフック形状
用途フロントガラス用ワイパーブレード取付方式Uクリップ 9×3商品タイプ撥水
フラットバーワイパーブレードセット(SILENCIO FLAT BLADE SET) VALEOフラットバーワイパーブレードセット(SILENCIO FLAT BLADE SET)VALEO(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット(2本)
翌々日出荷から4日以内出荷
ヴァレオは、OEの専門知識を活用して、最高品質のワイパーブレードを提供しています。 シリコンゴムを採用!クリアな視界を確保します。
取付場所フロント商品タイプ撥水
MOBシリコートカエゴム #111 PIAAMOBシリコートカエゴム #111PIAA(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
商品タイプ撥水
フィッティングマスター超強力シリコート 替えゴム PIAAフィッティングマスター超強力シリコート 替えゴムPIAA(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から8日以内出荷
軽自動車のフロントやリヤに多く採用されている樹脂製ワイパーブレードの専用替えゴム。ダブルストッパータイプ
幅(mm)6
MOBシリコートカエゴム #101 PIAAMOBシリコートカエゴム #101PIAA(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
商品タイプ撥水
超撥水リフィール(フラットブレードタイプ) PITWORK(日産)超撥水リフィール(フラットブレードタイプ)PITWORK(日産)
1,598税込1,758
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
撥水デザインワイパー 三田撥水デザインワイパー三田(2件のレビュー)
999税込1,099特価
1本
当日出荷
ワイパーを動かすだけで撥水被膜が均等形成され、強力に水を弾く! 約5分間の乾拭きで、撥水被膜を均等形成 コーティング剤との併用により、撥水効果が持続 油膜や砂埃などの汚れ付着防止 滑らかな動きと優れた払拭性能で、雨の日でも視界スッキリ! 追求された払拭性能と耐久性 摩擦抵抗の大幅低減で、安定した払拭
材質自己撥水シリコンゴム取り付け形状Uクリップ(9×3)フレームエアロデザイン
シリコートスノーブレード PIAAシリコートスノーブレードPIAA(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
シリコートワイパーブレード #1RL PIAAシリコートワイパーブレード #1RLPIAA(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
商品タイプ撥水
輸入車対応超強力シリコートワイパー(ビッグスポイラーブラック) PIAA輸入車対応超強力シリコートワイパー(ビッグスポイラーブラック)PIAA
3,398税込3,738
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
輸入車対応ワイパーブレード。左右のハンドルを問わず対応。多数のUクリップを設定し、幅広い車に適用(国産車にも適用)。わずか5分!ワイパーを動かすだけで完璧に撥水をスタートさせることができる、特殊シリコンオイル配合のシリコンゴムを採用。あらゆるガラスに対応し、撥水コーティングをしているガラス、していないガラスを問いません。トーナメントワイパーブレードと、高速走行時の浮き上がりを防止して確実な払拭性能を発揮します。シックなブラックカラー
商品タイプ撥水
輸入車対応超強力シリコートワイパー(ブラック) PIAA輸入車対応超強力シリコートワイパー(ブラック)PIAA(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
輸入車対応ワイパーブレード。左右のハンドルを問わず対応。多数のUクリップを設定し、幅広い車に適用(国産車にも適用)。わずか5分!ワイパーを動かすだけで完璧に撥水をスタートさせることができる、特殊シリコンオイル配合のシリコンゴムを採用。あらゆるガラスに対応し、撥水コーティングをしているガラス、していないガラスを問いません。シックなブラックカラー
商品タイプ撥水
シリコートワイパーラバー #171 PIAAシリコートワイパーラバー #171PIAA
999税込1,099
1個
当日出荷
商品タイプ撥水
フラットスノーシリコートワイパ PIAAフラットスノーシリコートワイパPIAA(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
自己撥水ワイパー替えゴム POPCOAT マルエヌ自己撥水ワイパー替えゴム POPCOATマルエヌ(2件のレビュー)
699税込769
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
シリコンゴムにグラファイトを配合するマルエヌ独自の技術により、 ビビリ音を最小限に抑えるとともに、短時間でガラス面に撥水被膜を形成させることに成功し、優れた撥水性、払拭性、耐久性も実現しました。 シリコンゴムがガラス面を動くときの摩擦抵抗によりシリコン粒子が少しずつガラス面に粘着して皮膜を形成し撥水効果を発揮しますが、ポップコートはシリコンオイルを添加することにより皮膜形成時間を飛躍的に短縮させました。 特殊カット製法による、高精度・高品質ラバー。
超撥水リフィール(ツインレール) PITWORK(日産)超撥水リフィール(ツインレール)PITWORK(日産)
1,598税込1,758
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
ワイパーブレード(SILENCIO REAR) VALEOワイパーブレード(SILENCIO REAR)VALEO
979税込1,077
1本
翌々日出荷
ヴァレオは、OEの専門知識を活用して、最高品質のワイパーブレードを提供しています。 シリコンゴムを採用!クリアな視界を確保します。
取付場所リヤ商品タイプ撥水
ワイパー