絞り込み
定格電流(A)
  • 30
  • 0.5(2)
  • 1(11)
  • 2(19)
  • 3(22)
  • 4(12)
  • 5(51)
  • 7.5(42)
  • 10(61)
  • 15(55)
  • 20(59)
  • 25(42)
  • 40(14)
  • 50(12)
  • 60(7)
  • 80(8)
  • 100(8)
  • 150(4)
  • 200(3)
  • 250(3)
  • 色イエロー(4)
  • 色オレンジ(4)
  • 色グリーン(22)
  • 色ピンク(3)
  • 色ブラウン(4)
  • 色ブルー(4)
  • 色ホワイト(2)
  • 色レッド(4)
ブランド
  • BRIDGE[自動車用品](9)
  • Modes(8)
  • エーモン(7)
  • JTC(7)
  • PEC(6)
  • KOITO(小糸製作所)(4)
  • TIPTOP(3)
  • ノーブランド(2)
  • FUJIX(フジックス)(2)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2)
  • E-T-A(1)
  • マリンテック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電装品の電気部分がショートすると、機器に大きな電流が流れるため機器が破損します。もっと危険であることが感電です。そのようなトラブルが起きないように保護する部品がヒューズ。機器の電気回路上に挿入し、定格以上の電流が流れるとヒューズが断線し、機器を過電流から守ります。平型ヒューズやガラス管ヒューズなどが使われ、便利なものが5Aから約30Aまで数種類のヒューズが集合した自動車用ヒューズセットです。ガラス管ヒューズなどは一度動作するとヒューズが断線するためもう使えませんが、ブレーカー機能付きヒューズは過電流で動作しても、再セットすることで再び使用することができます。
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
管ヒューズ エーモン管ヒューズエーモン(13件のレビュー)
299税込329
1パック(5本)
当日出荷
口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。質量(g)16タイプ直径×長さ(mm)約Φ6.4×30使用可能電力DC12V車/DC24V車サイズ(mm)約Φ6.4×30
平型ヒューズ KOITO(小糸製作所)平型ヒューズKOITO(小糸製作所)(30件のレビュー)
559税込615
1箱(10個)
当日出荷
サイズ(mm)19×19
ガラス管ヒューズ KOITO(小糸製作所)ガラス管ヒューズKOITO(小糸製作所)(38件のレビュー)
559税込615
1箱(10個)
当日出荷
サイズ(mm)30×6.5
ミニ平型ヒューズ KOITO(小糸製作所)ミニ平型ヒューズKOITO(小糸製作所)(19件のレビュー)
539税込593
1箱(10個)
当日出荷
サイズ(mm)16.5×11
平型ヒューズ 1個 FUJIX(フジックス)平型ヒューズ 1個FUJIX(フジックス)(42件のレビュー)
78税込86
1個
当日出荷
電装品・配線回路の保護に。
材質(エレメント)亜鉛合金(銀メッキ)定格電圧(V)DC32以下サイズ(mm)約19.1×18.7×5.1
ミニ平型ヒューズ 1個 FUJIX(フジックス)ミニ平型ヒューズ 1個FUJIX(フジックス)(23件のレビュー)
66税込73
1個
当日出荷
電装品・配線回路の保護に。
定格電圧(V)DC32以下材質(ハウジング)PA材質(エレメント)亜鉛合金(銀メッキ)
平型ヒューズ PEC平型ヒューズPEC(13件のレビュー)
999税込1,099
1袋(20個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ミニ平型ヒューズ PECミニ平型ヒューズPEC(5件のレビュー)
999税込1,099
1袋(20個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低背ヒューズセット エーモン低背ヒューズセットエーモン(5件のレビュー)
299税込329
1パック(5個)
当日出荷
ヒューズ本体上面にアンペア数を表示。アンペア数により本体の色を変えています。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。質量(g)8タイプ低背使用可能電力DC12V車/DC24V車サイズ(mm)約11×9×4直径×長さ(mm)約11×9×4
ミニ平型ヒューズ エーモンミニ平型ヒューズエーモン(1件のレビュー)
299税込329
1パック(5個)
当日出荷
質量(g)9タイプミニ平型サイズ(mm)約11×16×4
ミニ平型ヒューズ BRIDGE[自動車用品]ミニ平型ヒューズBRIDGE[自動車用品](1件のレビュー)
399税込439
1袋(10個)
当日出荷から10日以内出荷
電装品の保護に。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。ヒューズミニ平型ヒューズ
低背ヒューズ PEC低背ヒューズPEC(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(20個)
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スローブローヒューズ・SBFC‐AS PECスローブローヒューズ・SBFC‐ASPEC(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(5個)
当日出荷
電気回路でスイッチを入れた瞬間大きな電流が瞬間的に流れます。その電流は通常の何十倍になることがあります。そのため普通のヒューズだと切れてしまいます。このスローブローヒューズは瞬間的な電流では切れず連続の電流が流れたときに切れるようになっております。
用途ヒューズ切れの交換用もしくはアフターパーツ取付時の電装品保護に寸法H(mm)15寸法D(mm)30寸法W(mm)22.2RoHS指令(10物質対応)対応
スローブローヒューズ・SBFC‐JT PECスローブローヒューズ・SBFC‐JTPEC(8件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット(5個)
当日出荷
電気回路でスイッチを入れた瞬間大きな電流が瞬間的に流れ,その電流は通常の何十倍になることがあります。そのため普通のヒューズだと切れてしまいます。このスローブローヒューズは瞬間的な電流では切れず連続の電流が流れたときに切れるようになっております。
用途ヒューズ切れの交換用もしくはアフターパーツ取付時の電装品保護に寸法H(mm)12寸法D(mm)27寸法W(mm)14.1RoHS指令(10物質対応)対応
マキシヒューズ BRIDGE[自動車用品]マキシヒューズBRIDGE[自動車用品](2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
平型ヒューズ エーモン平型ヒューズエーモン(2件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
サイズ(mm)約19×19×5質量(g)13タイプ平型
ミニ平型ヒューズセット エーモンミニ平型ヒューズセットエーモン(4件のレビュー)
299税込329
1パック(5個)
当日出荷
ヒューズ上面にアンペア数を表示。アンペア数により本体の色を変えています。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。質量(g)9タイプミニ平型サイズ(mm)約11×16×4
ヒューズボックス マリンテックヒューズボックスマリンテック
2,998税込3,298
1個
当日出荷
平型ヒューズ付きのヒューズボックス場所を選ばないコンパクト設計!タテ型コンパクトタイプDC12-24V用4回路用ヒューズ付き取付はタッピングビスなど2ヶ所で固定難燃性PBT樹脂製
付属品ヒューズ・カバー・取り付け用ステンレス製タッピングネジ2本電圧(V)DC12/24許容電流(A)1回路:30まで
管ヒューズセット エーモン管ヒューズセットエーモン(2件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。直径×長さ(mm)約Φ6.4×30質量(g)16タイプ
スタンダードヒューズ JTCスタンダードヒューズJTC
619税込681
1個
当日出荷
JTC2023・JTC2044用 30A 10個入
電流(A)30
ATCヒューズ ModesATCヒューズModes
519税込571
1セット(10個)
当日出荷から5日以内出荷
ATCブレードヒューズです。アンペアごとに色分けしています。
用途ヒューズの交換寸法(幅W×高さH)(mm)19.1×18.7
平型ヒューズセット エーモン平型ヒューズセットエーモン(3件のレビュー)
299税込329
1パック(5個)
当日出荷
ヒューズ本体上面にアンペア数を表示。アンペア数により本体の色を変えています。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。質量(g)13タイプ平型サイズ(mm)約19×19×5
スローブローヒューズ・SBFC-LPJ BRIDGE[自動車用品]スローブローヒューズ・SBFC-LPJBRIDGE[自動車用品]
2,598税込2,858
1袋
当日出荷から5日以内出荷
電気回路でスイッチを入れた瞬間、大きな電流が瞬間的に流れ、その電流は通常の何十倍になることがあります。そのため普通のヒューズだと切れてしまいますが、このスローブローヒューズは瞬間的な電流では切れず、連続の電流が流れたときに切れる仕様となっております。
用途ヒューズ切れの交換用、もしくはアフターパーツ取付時の電装品保護に寸法H(mm)12寸法D(mm)15.9寸法W(mm)14.1入数(個)5RoHS指令(10物質対応)対応
ミニ&低背ヒューズセット Modesミニ&低背ヒューズセットModes
2,798税込3,078
1セット(71個)
当日出荷
ATMブレードヒューズが入ったセット品です。
用途ヒューズの交換セット内容ATMヒューズ5A 5個、ATMヒューズ7.5A 5個、ATMヒューズ10A 5個、ATMヒューズ15A 5個、ATMヒューズ20A 5個、ATMヒューズ25A 5個、ATMヒューズ30A 5個、低背ヒューズ5A 5個、低背ヒューズ7.5A 5個、低背ヒューズ10A 5個、低背ヒューズ15A 5個、低背ヒューズ20A 5個、低背ヒューズ25A 5個、低背ヒューズ30A 5個、低背用ヒューズ抜き1個レッド、グリーン、イエロー、ブルー、オレンジ、ホワイト、ブラウン電流(A)5、7.5、10、15、20、25、30
低背ヒューズ Modes低背ヒューズModes(2件のレビュー)
189税込208
1セット(5個)
当日出荷から5日以内出荷
低背ヒューズです。アンペアごとに色分けしています。
用途ヒューズの交換寸法W(mm)11
マイクロ2ブレードヒューズセット Modesマイクロ2ブレードヒューズセットModes(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット(35個)
当日出荷
マイクロ2ブレードヒューズのセット品です。
用途ヒューズの交換
ブレードヒューズセット ModesブレードヒューズセットModes
8,998税込9,898
1セット(210個)
当日出荷
セット品です。
用途ヒューズの交換
マイクロ2ブレードヒューズ Modesマイクロ2ブレードヒューズModes(1件のレビュー)
589税込648
1セット(5個)
当日出荷から5日以内出荷
マイクロ2ブレードヒューズです。ヒューズの幅を縮小しスペースメリットを実現したブレードヒューズです。
用途ヒューズの交換寸法W(mm)9.1
平型ヒューズ BRIDGE[自動車用品]平型ヒューズBRIDGE[自動車用品]
399税込439
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
電装品の保護に。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。ヒューズ平型ヒューズ
マイクロ2ブレードヒューズセット JTCマイクロ2ブレードヒューズセットJTC
4,298税込4,728
1個
欠品中
新規格マイクロ2 ヒューズ 2019年以降の日産車、輸入車に多く採用されています。
用途日産セレナ、リーフのインバーター等にも使用されています。主な適合純正品番24319-7991A、24319-7992Aセット内容ヒューズプーラー×1個、ヒューズ7種(5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A)×各5個電流(A)5、7.5、10、15、20、25、30
ATOブレーカーヒューズ E-T-AATOブレーカーヒューズE-T-A
3,798税込4,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
ATOブレードヒューズと同様の端子形状。リセットが可能なだけでなくマニュアルで回路を遮断可能なので回路の点検が容易に行うことができる
用途ATOブレードヒューズの代わりに使用RoHS指令(10物質対応)対応
ブレードヒューズ(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)ブレードヒューズ(ブリスターパック)KOITO(小糸製作所)(2件のレビュー)
229税込252
1パック(3個)
当日出荷から8日以内出荷
低背ヒューズ BRIDGE[自動車用品]低背ヒューズBRIDGE[自動車用品]
399税込439
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
電装品の保護に。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。ヒューズ低背ヒューズ
ヒュージブルリンク30A(ハウジング・丸型端子付) BRIDGE[自動車用品]ヒュージブルリンク30A(ハウジング・丸型端子付)BRIDGE[自動車用品]
3,500税込3,850
1個
当日出荷
電装品の配線の一部がショートした場合ヒュージブルリンクが溶断によりハーネス火災を防ぎます。
電流(A)30付属品6Φ端子コネクターRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロ2ヒューズセット BRIDGE[自動車用品]マイクロ2ヒューズセットBRIDGE[自動車用品]
5,698税込6,268
1セット
当日出荷
電装品の保護に。
用途最新のマイクロ2ヒューズセット。セット内容5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A各5個電流(A)5/7.5/10/15/20/25/30
自動車用ヒューズ L 30A ノーブランド自動車用ヒューズ L 30Aノーブランド
84税込92
1個
5日以内出荷
標準型です。
定格電圧(V)DC32定格電流(A)30色(本体)緑色
ブレーカーヒューズ JTCブレーカーヒューズJTC
1,498税込1,648
1個
当日出荷
JTCITAY用 30A
用途ヒューズがすぐに切れるトラブルに赤いピンを押せばすぐに復帰 ブレードヒューズ(ATC)用 破壊電流:各種50A対応電圧:12V・24V対応電流(A)30
オート・ブレーカー(DC12) BRIDGE[自動車用品]オート・ブレーカー(DC12)BRIDGE[自動車用品]
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
電装回路の保護に。電装回路に過電流が流れたときやショート等発生した際に自動的に回路を切断し電装品を守り、自動的にリセットします。
長さ(mm)(スタッド)入力側:約15、出力側:19電圧(V)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約19×15×30RoHS指令(10物質対応)対応
ATMヒューズ ModesATMヒューズModes
439税込483特価
1セット(10個)
当日出荷から4日以内出荷
ATMブレードヒューズです。アンペアごとに色分けしています。
用途ヒューズの交換寸法W(mm)11
ATSヒューズ 平型ミニ 12V-24V兼用 MAD MAX(マッドマックス)ATSヒューズ 平型ミニ 12V-24V兼用MAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)
59税込65
1個
4日以内出荷
自動車、オートバイ、トラック、等の交換用ヒューズ。 新しく電装系等を取り付ける際などに本体保護の為に使用して下さい。 12V24V兼用の為トラックにも使用可能です。
材質プラスチック部/ポリアミド、可溶体部/亜鉛合金、端子部/亜鉛合金寸法(mm)16×11×4適合車種汎用
ヒューズ