絞り込み
ブランド
  • ビッグ
  • モノタロウ(24)
  • 3M(スリーエム)(86)
  • FUJI STAR(三共理化学)(41)
  • クリスタルプロセス(24)
  • RUPES(23)
  • GYEON(ジーオン)(21)
  • コンパクトツール(20)
  • UNiCON(ユニコン)(20)
  • ソーラー(18)
  • 武蔵ホルト(12)
  • FINIXA(10)
  • ゆたか磨材(7)
  • KOVAX(コバックス)(6)
  • 日本磨料工業(6)
  • HARD HEAD(6)
  • EARTH MAN(5)
  • エスコ(5)
  • 大塚刷毛製造(5)
  • SOFT99(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
黄金塗膜VS ビッグ黄金塗膜VSビッグ(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(450mL)
当日出荷
黄金塗膜VSは、塗りたて塗膜に使う為に製作した画期的な最終仕上げ剤です。 フッ素樹脂がオーロラマークを完全に除去し、光沢、深み、すかした艶も抜群で塗りたての輝きを長期間持続します。 淡色車は勿論、濃色車の仕上げ作業も短時間で完璧に仕上がります。 塗りたて塗膜以外にも素晴らしい効果を発揮します。 ノンシリコン。 ガンスプレー式なので作業性抜群! 黄金塗膜YP073に対し作業性よりコストを重視したタイプになります。
仕様ノンシリコン危険物の類別非危険物
6面アール当てゴムセット ビッグ6面アール当てゴムセットビッグ(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット(3個)
当日出荷
大きい逆アール面の研磨に最適な当てゴムセットです。 中空なので、しなりが有り研磨が容易にできます。
用途パテ研磨用ゴムパッド幅(mm)(大)210、(中)140、(小)70危険物の類別非危険物
フレキシブルパットセット ビッグフレキシブルパットセットビッグ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(4個)
当日出荷
研磨パッドのスタンダード。2種類の硬さの穴あきパッドと2種類の厚みのメッシュ柄付きパットの計4点セットです。
用途パテ・サフェーサー研磨用パッド厚さ(mm)(穴あきパッド/ハード・ソフト)20、(メッシュ柄付きパッド/薄手)10、(メッシュ柄付きパッド/厚手)25寸法(mm)(穴あきパッド/ハード)140×70、(穴あきパッド/ソフト)140×70、(メッシュ柄付きパッド/薄手)120×60、(メッシュ柄付きパッド/厚手)120×60危険物の類別非危険物
濃色車専用仕上げバフ ビッグ濃色車専用仕上げバフビッグ(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1枚
当日出荷
最高級特殊スポンジを採用し、最終仕上げ時のバフ目が出にくい! コンパウンド作業での使用時も切削性が高く、余分なバフ目を発生させません! 耐久性も一般的なスポンジバフより高く、長くお使い頂けます!
用途最終仕上げ用スポンジバフ厚さ(mm)30寸法(mm)(パット面)150タイプ超微粒子外径(mm)Φ185危険物の類別非危険物
黒色車専用黄金塗膜 ビッグ黒色車専用黄金塗膜ビッグ
4,898税込5,388
1本(300mL)
当日出荷
ソリッドの黒色車に抜群の威力を発揮します。黒色車専用黄金塗膜は黒色車、濃色車に使う為に製作した画期的な最終仕上げ剤です。フッ素樹脂がオーロラマークを完全に除去し、光沢、深み、すかした艶も抜群で塗りたての輝きを長期間持続します。中古車販売時や整備納車前の艶出し等「塗りたて塗膜以外」にも素晴らしい効果を発揮します。Wアクションポリッシャー又は手仕上げにてご使用下さい。ノンシリコン
用途黒色車、濃色車用危険物の類別非危険物
黄金塗膜 ビッグ黄金塗膜ビッグ(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1本(473mL)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ビッグの黄金塗膜は、塗りたての塗膜に使う為に製作した画期的な最終仕上げ剤です。ノンシリコンですが、素晴らしい光沢を演出し、深みが有り、すかした艶も抜群で持続性にも優れています。極細コンパウンドの後、ご使用下さい。従来の最終仕上げ剤で消えなかった「#1500より細かいバフ目」も消すことが出来ます。淡色車は勿論、濃色車の仕上げ作業も短時間で完璧に仕上がります。水性タイプです。
用途自動車補修用塗りたて塗膜専用主成分光沢剤、紫外線反射剤、保護剤等危険物の類別非危険物
凹凸見知器キット ビッグ凹凸見知器キットビッグ
12,980税込14,278
1セット(3点)
5日以内出荷
パテを研磨後にパテ面に当てて、こすると誰でも歪みが見える。手でなでるより合理的です。直径10mmのカーボン(鉛筆の芯)が付いているので丈夫で長持ち。
セット内容No.506 見知器・大/610mm、No.507 見知器・小/295mm、No.508 カーボン修正器/295mm危険物の類別非危険物
極細コンパウンド「プロ仕込み!」 ビッグ極細コンパウンド「プロ仕込み!」ビッグ(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1本(750mL)
当日出荷
研磨粒子が磨き量により徐々に小さくなっていくので、1500番程度のペーパー目を除去し、 肌調整から仕上げまでこれ1本で完了します。 水溶性なのでバフがらみや飛び散りが少なく、ふきとりも簡単に出来ます。 すべての補修塗料に対応。もちろん水性塗料にも対応しております。
用途肌調整から仕上げまで使用できる塗膜用液体コンパウンド成分水溶性種類ノンシリコン・ノンワックス危険物の類別非危険物
ビッグ バフ洗浄機 ビッグビッグ バフ洗浄機ビッグ
49,980税込54,978
1セット
7日以内出荷
トルネードガン機構を内蔵し、スポンジ・ウールバフを強力に洗浄・脱水するバフ洗浄機 従来の循環式バフ洗浄機とは違い、絶えずきれいな水でバフ洗浄が可能。 さらに、スポンジバフも簡単に強力洗浄・脱水出来ます。 フットスイッチで洗浄エアーをON・OFF出来るのでバフ洗浄作業に専念出来る。 ローラーステンレスバーでダスターでは取れにくい汚れも除去。
セット内容本体・フットスイッチ・接続ホース(エアーカプラー付き)使用方法トルネードガン機構から「ジェットエアー+水」が混合されて噴射します。「ジェットエアーのみ」の切替は本体前面のスイッチでワンタッチ。危険物の類別非危険物取扱説明書(0.32MB)
黄金塗膜「泡タイプ」 ビッグ黄金塗膜「泡タイプ」ビッグ
4,798税込5,278
1本(300mL)
5日以内出荷
シリーズ中で、作業性を最も重視した「泡タイプ」の黄金塗膜です。 「泡タイプ」なので液剤の飛び散りが少なく、伸びも良く作業性抜群です。 最終の磨き仕上げは勿論、納車直前に見つかった「オーロラマーク」も素早く簡単に除去できます。
用途ノンシリコン最終仕上げ剤対応全色、ポリッシャー・手掛け危険物の類別非危険物

鈑金・塗装』には他にこんなカテゴリがあります

自動車用研磨