絞り込み
ブランド
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
  • モノタロウ(6)
  • GYEON(ジーオン)(27)
  • イーグルスター(21)
  • クリスタルプロセス(12)
  • AUTOGLYM(11)
  • マザーズ(10)
  • サンエスエンジニアリング(10)
  • SOFT99(8)
  • PROSTAFF(プロスタッフ)(8)
  • 武蔵ホルト(7)
  • 横浜油脂工業(Linda)(7)
  • ニューホープ(6)
  • UNiCON(ユニコン)(6)
  • DJ(ドライブジョイ)(6)
  • ZEUS(6)
  • リンレイ(5)
  • ウイルソン(5)
  • カーメイト(5)
  • エスコ(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイアンキャッチャー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)アイアンキャッチャーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1個(4L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
洗車で落ちない鉄粉を簡単に除去します。鉄粉に反応するので、ボディーを痛めることなく簡単に取り除くことができます。鉄粉に反応して赤紫色に変化するので、洗浄効果が一目でわかります。
用途自動車ボディー用鉄粉除去剤。危険物の類別非危険物
NX63 ピッチクリーナー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)NX63 ピッチクリーナーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(4件のレビュー)
819税込901
1本(420mL)
当日出荷
ボディに付着したタール、ピッチ、排気ガス汚れ等を簡単に除去します。汚れを除去した後は、特殊ワックス剤の効果により、光沢のある被膜が形成されて塗装面を保護します。
用途各種塗装車のボディに。(但し、再塗装、老化した塗装、メタリック塗装、ゴム・ブラスチック類はご注意下さい。)成分石油系溶剤、特殊ワックス、シリコーン、香料、LPG危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量252mL危険物の性状非水溶性
ピッチ&マルチクリーナー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ピッチ&マルチクリーナーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(7件のレビュー)
669税込736
1本(420mL)
当日出荷
ガンコなピッチ・タール油汚れを素早く除去! 大気汚染・排気ガスの付着による水アカや虫の付着を手軽にクリーニング。 配合のシリコンにより、光沢のある被膜で保護!
用途自動車の塗装面の前処理、クリーニング成分石油系溶剤、シリコーン種別エアゾール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量210mL対応ボディー色全塗装色危険物の性状非水溶性
セーフティークリーン用ボトルスプレーヤー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)セーフティークリーン用ボトルスプレーヤーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
スーパーセーフティ用詰め替えボトルです。
危険物の類別非危険物
カーポリッシュL イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)カーポリッシュLイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個(4L)
翌々日出荷
塗装面の酸化、老化被膜を取り除いて色、艶を与えます。水性、油性の汚れを取り除くと同時にワックス掛けが出来ます。ボディーについた水あかなどの汚れも手軽に落とせます。
用途自動車の液体ワックス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4000mL危険物の性状非水溶性
クリンビュー 鳥フン虫クリーナー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)クリンビュー 鳥フン虫クリーナーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3件のレビュー)
859税込945
1本
当日出荷
クリーミーな泡でこびり付いたガンコな鳥フン・虫汚れをふやかしてカンタンに落とします!コーティング施工車対応。
用途自動車ボディ・ガラス用危険物の類別非危険物直径×高さ(mm)53×175
虫取り&鳥フンCleaner Pro イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)虫取り&鳥フンCleaner Proイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
798税込878
1本(200mL)
4日以内出荷
車にこびりついた頑固な虫汚れ・鳥フンをきめ細かい泡でスルッと除去可能です。コーティング施工車対応(ガラスにも施工可能)
用途車外装に付着した虫汚れ・鳥フンの除去使用方法1 汚れている個所から5cm以上離してスプレーしてください。2 スプレー後約5分程度放置してください。3 汚れを乾いたウエスでふき取ってください。危険物の類別非危険物
ボディクイックリン70 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ボディクイックリン70イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
14,980税込16,478
1個(17L)
5日以内出荷
用途自動車の洗浄及び機械・治工具等の油汚れの洗浄危険物の類別非危険物
ボディークイックリン30 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ボディークイックリン30イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
18,980税込20,878
1個(18L)
5日以内出荷
用途自動車の洗浄及び機械・治工具等の油汚れの洗浄危険物の類別非危険物
マルチクリーナーN イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)マルチクリーナーNイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
9,698税込10,668
1本(500mL×6本)
6日以内出荷
ディスプレーやタッチパネル面の指紋などの汚れを簡単に除去します。 アルコールを含有し乾燥が速く冬場の作業でも凍結しません。 帯電防止剤を配合しています。
用途液晶、タッチパネル洗浄剤使用温度範囲常温危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量500mL危険物の性状水溶性
NX300 フロアディグリーサー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)NX300 フロアディグリーサーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
16,980税込18,678
1缶(18L)
5日以内出荷
溶剤の洗浄力と活性剤の洗浄力のWパワーで頑固な汚れを落とします。洗浄後は水で洗い流すことができます。
用途工場フロアー、ガソリンスタンドフロアーなどの油汚れの洗浄成分溶剤、界面活性剤危険物の類別非危険物
アイアンキャッチャー 18L イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)アイアンキャッチャー 18Lイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
用途自動車ボディー用鉄粉除去剤危険物の類別非危険物

ボディー用』には他にこんなカテゴリがあります

カークリーナー