絞り込み
ブランド
  • WAKO'S(ワコーズ)
  • モノタロウ(6)
  • ウイルソン(41)
  • GYEON(ジーオン)(38)
  • SOFT99(35)
  • PROSTAFF(プロスタッフ)(32)
  • リンレイ(27)
  • クリスタルプロセス(26)
  • 日本ライティング(17)
  • AUTOGLYM(16)
  • シュアラスター(15)
  • イーグルスター(13)
  • マザーズ(12)
  • ニューホープ(10)
  • 晴香堂(旧:オカモト産業)(9)
  • 撥水道場(9)
  • ネットワーク(8)
  • エスコ(7)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(7)
  • 武蔵ホルト(7)
  • UNiCON(ユニコン)(7)
特性
  • 耐紫外線(1)
対応ボディー色
  • その他(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バリアスコート WAKO'S(ワコーズ)バリアスコートWAKO'S(ワコーズ)(122件のレビュー)
4,598税込5,058
1缶(300mL)
当日出荷
【簡単施工でショーカーの仕上がり】 さらなる美観を求め、従来のWハイブリッドポリマーに高密着レジンをプラス。 バリアスコートリキッドで得たノウハウを駆使し、簡単施工でさらなる深みのあるツヤや光沢を実現しました。 【耐久性に優れる】 施工面とWハイブリッドポリマー層を強固に結び付け、耐久性の高い保護層を実現。持続力は最長6ヶ月。 コーティング後のメンテナンスは非常に簡単で、水洗いだけで光沢を保持できます。 【洗浄剤成分の高精度製度化により、危険有害性と臭気を低減しつつ洗浄力を強化】 高精製度ハイドロカーボン系洗浄剤とポリマー、界面活性剤の効果で、タイヤカスやピッチ、タール、グリースといった頑固な油性汚れを強力クリーニング。 また、中性でコンパウンドを使用していないので、樹脂へも安心して使用できます。 【施工した実感が湧くきれいな水玉撥水】 表層は強化した滑り性と見るからにコーティングがかかっていることを伺わせる水玉撥水により洗車が楽しくなります。 【簡単・短時間施工】 水洗い洗車後、スプレーして拭き取るだけの簡単作業。 水が残っていても施工できます。
用途自動車・オートバイ・自転車等のボディーやホイール等の塗装面全般。 各車両の金属やプラスチック類の保護・ツヤ出し。付属品専用ふき取りクロス(特殊マイクロファイバークロス)付危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
クイックワックス QW WAKO'S(ワコーズ)クイックワックス QWWAKO'S(ワコーズ)(15件のレビュー)
3,170税込3,487
1本(680mL)
当日出荷
水アカ取りワックス コンパウンド入り水アカ取りワックスで、超微粒子α・セラミック配合により、塗装面に付着した頑固な水アカ・タールを除去し、光沢をよみがえらせます。 垂れにくいので塗り易く、拭き上げ時の粉の出も少なく拭き取り易いので短時間で作業が出来ます。 手作業だけでなく、ダブルアクションポリッシャー(スポンジバフ使用)での使用もできます。
容量(mL)680危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.68L
シェイクワックス SKW WAKO'S(ワコーズ)シェイクワックス SKWWAKO'S(ワコーズ)(24件のレビュー)
2,520税込2,772
1本(380mL)
当日出荷
作業性と輝きを重要視して作られた、まったく新しい発想の二相式リキッドワックスです。最高級天然カルナバロウと、DuPon社製ZONYLの配合により、塗装面を深みのある光沢に仕上げます。どんなワックスよりも、塗り易く拭き取りやすいので、短時間で作業が素早くできます。
用途二相式リキッドワックス(全塗装色用)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.38L危険物の性状非水溶性
未塗装樹脂用コート剤 SH スーパーハード WAKO'S(ワコーズ)未塗装樹脂用コート剤 SH スーパーハードWAKO'S(ワコーズ)
8,498税込9,348
1個(145mL)
欠品中
スーパーハードは高い耐久性・耐熱性を持つ未塗装樹脂用コート剤です。ケイ素化合物が樹脂表面に高耐久性被膜を形成し色褪せた樹脂の美観を復活させます。伸びが良く、吹き上げも軽く、ムラなく施工することができます。UV吸収剤配合により劣化予防にも使用できます。様々な種類の未塗装樹脂に使用でき、自然なしっとりとしたツヤを形成します。耐久性・耐候性に優れ、6~12ヶ月間に渡り光沢が持続します。耐熱性に優れ、熱のかかるエンジンヘッドカバーやサイレンサー等にも使用でき、エンジンを掛けて熱をくわえることでよりよく乾燥します。*本品の使用に際し、施工手順及び使用上の注意を十分にご理解の上、ご使用ください。*メーカーでは本品の施工に関しては作業管理をしていませんので、製品に関する不良以外は保証いたしかねます。ご了承願います。
適合使用不可の箇所:ソフトトップ(幌)・ゴム類・乗用車のシートや内装レザー(本皮革、合成皮革)・表面を光沢処理した樹脂(バイクのウインカーステー・スクリーン・装飾パネル等)には使用しないでください。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量145mL危険物の性状非水溶性
ハードコート復元キット HC-K WAKO'S(ワコーズ)ハードコート復元キット HC-KWAKO'S(ワコーズ)(7件のレビュー)
8,200税込9,020
1セット
当日出荷
ヘッドライト用下地処理&コート剤 ヘッドライトの黄ばみやくすみを素早く除去するヘッドライト用ベース処理剤と、常温で硬化し耐候性・耐久性・密着性に優れたヘッドライト用コート剤のキットです。 ヘッドライト表面に施された「ハードコート」は紫外線や熱・塩害等の影響を受け、「黄ばみ」・「白色化」・「クラック」等の経年劣化しやすい為、簡単&短時間の作業でヘッドライトカバー表面にガラス状の硬質被膜を形成し、長期にわたりヘッドライトカバーを保護します。
特性耐紫外線危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15mL危険物の性状非水溶性

ボディー用』には他にこんなカテゴリがあります

カーコーティング/ワックス