洗浄後のボディーを仕上げる商品群です。カルナバロウを使用した天然系WAXから、最近主流のコーティング系では新車時に塗布しておくと後は水洗いだけで長期間艶と防汚性能を確保したようなタイプも多く取り扱っています。
503件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリアポリッシュ ニューホープクリアポリッシュニューホープ
6,998税込7,698
1本(2L)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
超微粒子コンパウンド&リモネン配合により洗浄力アップ。 特殊シリコーンを配合しており耐久性・撥水・防水効果が大幅向上。またノビが良く拭き取りが軽いため作業時間も短縮。 塗装を傷める心配もなく、全ての塗装色車に使用できます。 ほのかな柑橘系の優しい香りで作業中のニオイも気になりません。
危険物の類別非危険物適合塗装色全色対応
ボディコートDX ニューホープボディコートDXニューホープ
22,980税込25,278
1個(4L)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
洗車後にスプレーしてサッと拭き取るだけのボディ用撥水コーティング剤 短時間で本格的な撥水コーティングを実現 液剤をボディに薄く均一にのるため濃色車でもムラは発生しづらい設計 全車色使用可能で効果は約2~3ヶ月持続します。
危険物の類別非危険物特性撥水
水玉がコロコロ弾くイオンコーティング KIC水玉がコロコロ弾くイオンコーティングKIC
1,598税込1,758
1本(250mL)
7日以内出荷
洗車後濡れたボディに吹き付けて拭き取るだけで撥水効果長期持続
用途車のボディコーティング剤付属品マイクロファイバー1枚入寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×120×56危険物の類別非危険物特性撥水
ジオセラミック タイヤコート CARALLジオセラミック タイヤコートCARALL
2,898税込3,188
1個(180mL)
4日以内出荷
セラミックナノ粒子配合で高耐久3ヵ月の水性タイヤコーティング。高重合シリコーン、強撥水シリコーンレジン、特殊バインダーによる高密着で艶のある柔軟な皮膜を、さらに硬質セラミックナノ粒子が補強し、高耐久かつフレキシブルな被膜を形成。プロコーティング施工車対応。
用途車用コーティング剤付属品スポンジ付危険物の類別非危険物特性撥水
ジオセラミック ボディコート CARALLジオセラミック ボディコートCARALL
2,598税込2,858
1個(280mL)
予約販売
高硬度被膜で耐久性が大幅にアップ。艶・撥水効果が持続するボディコート。プロコーティング施工車対応。
用途車用コーティング剤付属品マイクロファイバークロス危険物の類別非危険物特性撥水
MSポリマーシーラント 車両ウィンドウ用 310mL エスコMSポリマーシーラント 車両ウィンドウ用 310mLエスコ
5,350税込5,885
1本
予約販売
風化しにくく、耐UV性に優れています。シリコン、イソシアネート、ハロゲン、溶剤を含みません。
用途産業用トラック、農業機械、建設機械などのフロントガラス、リアガラス、サイドガラス仕様カートリッジ使用温度範囲(℃)-40~90(一時的130まで)内容量(mL)310完全硬化時間24時間 (2~3mm厚時)アズワン品番65-2251-51危険物の類別非危険物特性耐UV性硬度(ショア A)42動作温度範囲(℃)5~40引裂強度20N/mm2
バックトゥブラック トリム&プラスチックレストア マザーズバックトゥブラック トリム&プラスチックレストアマザーズ
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
マザーズ バックトゥブラック トリム&プラスチックレストアは自動車のバンパー・フェンダー・ミラーやスクーターのインナーカウルに多用されている無塗装の梨地仕上げの樹脂などの酸化や汚れ、ワックスの拭き残しを除去し、新車のような艶と表面の肌理を甦らせます。紫外線・水分・オゾン・その他の化学物質などの要因からの劣化から表面を保護します。繰り返しの使用でさらなる保護効果を発揮します。紫外線で焼けて白化した樹脂パーツを多く見かけますが、バックトゥブラックにお任せ。ウェスなどで塗り込んで拭き上げるだけで、樹脂の色艶・肌理が戻ります。雨に濡れても白く垂れることもありません。施工後の樹脂表面はベトつきもなく、シボの感触が驚くほどわかるようになります。
用途自動車・オートバイの外装樹脂パーツ・ゴム・ビニールパーツの洗浄・保護適合自動車のバンパー・フェンダー・ミラー窓枠・吸気口、スクーターなどのインナーフェンダーなどの無塗装のプラスチックパーツ、ゴム、ビニールなど※光沢あるプラスチックや塗装面には使用できません容量(mL)355アズワン品番64-3280-69危険物の類別非危険物
カリフォルニアゴールド ピュアブラジリアンカルナバWAX マザーズカリフォルニアゴールド ピュアブラジリアンカルナバWAXマザーズ
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
カリフォルニアゴールド ピュアブラジリアンカルナバWAXは優れた輝きと保護効果のために厳選された、ブラジル産No.1イエローカルナバから作られています。非研磨ワックスですので、お好みのタイミングで複数回のコーティング処理が可能です。塗装面にまさに濡れたような深い艶と輝きを与えます。マザーズが提唱するアルティメットワックスシステムのSTEP3にあたる最終仕上げのためのワックスです。ワックス前にマザーズ ピュアポリッシュSTEP1とマイクロポリッシュグレイズSTEP2で下地を作ればさらに完璧な仕上がりになります。この深みは他のワックスと一線を画しますよ。
用途塗装面用ワックス適合自動車・オートバイのボディ・塗装面(マット塗装は不可)容量(g)340アズワン品番64-3280-48危険物の類別非危険物
カリフォルニアゴールド シンセティックWAX リキッド マザーズカリフォルニアゴールド シンセティックWAX リキッドマザーズ
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷
マザーズ カリフォルニアゴールド シンセティックWAXは扱いやすいリキッドタイプの化学合成ワックスです。マイクロポリマー化されたポリマーが塗装面を保護するために科学的結合をします。塗装面にクリアな輝きと深みのある艶をもたらします。
用途自動車・オートバイ用ワックス適合自動車・オートバイのボディ・塗装面(マット塗装は不可)容量(mL)473アズワン品番64-3280-47危険物の類別非危険物
プロテクタント MTシリーズ マザーズプロテクタント MTシリーズマザーズ
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
マザーズ(Mothers)プロテクタントは、ゴムやビニール、プラスチック、ファイバーグラスに効果的な浸透式の紫外線プロテクトケミカルです。一度の施工で、約30日間の保護効果を保ちます。ダッシュボードやバンパー、トリム、タイヤなどの劣化を防いでくれます。紫外線は、ゴムやプラスチックを激しく傷めてしまいます。白っぽくなってきたり、ひび割れてきたり、それだけでとても古臭く見えてしまいます。このマザーズ・プロテクタントをこまめに使用すると、ダッシュボードやトリムなどがいつでも新品のような色合いを保ってくれます。コーティングされていないプラスチックやゴムに使用してください。
用途コーティングされていないゴムやプラスチックの耐オゾン、紫外線保護浸透剤適合ゴム、プラスチック、タイヤ、バンパーなど危険物の類別非危険物特性耐紫外線
カリフォルニアゴールド スプレーWAX マザーズカリフォルニアゴールド スプレーWAXマザーズ
3,198税込3,518
1個
8日以内出荷
スプレーWAXは、素早く簡単に塗装面をキレイにし、輝かせ、保護します。濡れたままの状態でも、乾いた状態でも使用できるスプレーWAXは、塗装面に残っているWAX成分の効果を高めます。もちろん、WAXとしての性能も高く、スプレーして拭き上げるだけで鮮やかな輝きが手に入ります。
用途塗装面の洗浄、艶出し、保護適合自動車・オートバイの塗装面容量(mL)710アズワン品番64-3280-44危険物の類別非危険物
カリフォルニアゴールド ブラジリアンカルナバクリーナーWAX マザーズカリフォルニアゴールド ブラジリアンカルナバクリーナーWAXマザーズ
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
用途塗装面の洗浄、艶出し、保護適合ファイバーグラス、金属、ゲルコート面危険物の類別非危険物
カリフォルニアゴールド ピュアブラジリアンカルナバWAX リキッド マザーズカリフォルニアゴールド ピュアブラジリアンカルナバWAX リキッドマザーズ
4,598税込5,058
1個
6日以内出荷
カリフォルニアゴールド ピュアポリッシュ STEP1とマイクロポリッシュグレイズ STEP2 で作られた下地に、究極の輝きをもたらす仕上げのための最終ステップになります。マザーズピュアブラジリアンカルナバワックスは、優れたの輝きと保護効果のために最高のブラジル産 No.1イエローカルナバから作られています。非研磨WAXですのでお好みのタイミングで複数回のコーティングが可能です。卓越した輝きと深み、保護の為に、マザーズの究極のワックスシステムを体感して下さい。
用途塗装面用ワックス適合自動車・オートバイのボディ・塗装面(マット塗装は不可)容量(mL)473アズワン品番64-3280-40危険物の類別非危険物
カリフォルニアゴールド ウォーターレス・ウォッシュ&ワックス マザーズカリフォルニアゴールド ウォーターレス・ウォッシュ&ワックスマザーズ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
マザーズから満を持して登場!究極の水なし洗車ケミカル!カリフォルニアゴールド ウォーターレス・ウォッシュ&ワックスはその名の通り、水分が無くても愛車を素早く簡単に洗車してワックスをかけることができます。石鹸や洗剤で汚れを洗い流していた従来の洗車と同じように、マザーズ独自の超滑らかな成分が優れた潤滑性をもたらし、汚れやホコリをカプセル化して溶かし、ボディを傷つけずに安全に吹き上げ、磨き上げることができます。今までの水道などの条件に縛られていた洗車に代わる画期的な製品です。シンプルな使い勝手と美しい仕上がりで愛車を輝かせます。
用途ボディ表面の洗車およびワックス適合自動車・オートバイのボディ・塗装面・ガラス面容量(mL)710アズワン品番64-3280-16危険物の類別非危険物
ラッピングフィルムクリーナー クリスタルプロセスラッピングフィルムクリーナークリスタルプロセス
4,298税込4,728
1本(500mL)ほか
翌日出荷から3日以内出荷
ラッピングフィルムに固着した頑固な水垢を瞬時に落とすことができる超強力タイプ。 マット調フィルムにこびりついた汚れも簡単に除去します。 洗車後、濡れた状態で本品をハンディーバフにタップリ含ませ、縦横同じところを数回擦りながら水垢汚れを落としてください。 水道水をかけ、ハンディーバフで擦りながら本品を洗い流すだけで施工完了。
用途自動車ラッピングフィルム用適合機種ホワイト・淡色専用液性アルカリ性危険物の類別非危険物施工量約10台分/500ml
撥水ボディーコート 旭エンジニアリング撥水ボディーコート旭エンジニアリング
6,598税込7,258
1本(300mL)
4日以内出荷
一度塗りで抜群の光沢と走行時に水玉が飛ぶ超撥水性!さらに塗り重ねるごとにガラス系被膜の厚みが増します。石油系やカルナバ系とは違い、ニジミやべた付き感がなく塗装面はもとより、樹脂・ゴム・プラスチック・ダッシュボードにも使用でき、塗布後30分でガラス系被膜を形成します。
使用方法1.あらかじめ水洗いし、砂ぼこりや汚れを落とし、柔らかい布を用いてボディ全体の水分を完全に拭き取って下さい。2.本品を柔らかい布やスポンジに適量含ませて、樹脂・ゴム・プラスチック・ダッシュボード・ボディ・塗装面等へよく塗り込み、乾燥しないうちに柔らかい布でムラなく完全に拭き取って下さい。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(6.24MB)
未塗装樹脂コート 既販車施工用 PITWORK(日産)未塗装樹脂コート 既販車施工用PITWORK(日産)
6,098税込6,708
1本(50mL)
5日以内出荷
未塗装樹脂パーツを独自技術でコーティング。美しい黒さが持続し、白っぽい樹脂の黒さも蘇る。
用途未塗装樹脂コート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
未塗装樹脂コート 新車施工用 PITWORK(日産)未塗装樹脂コート 新車施工用PITWORK(日産)
2,898税込3,188
1本(10mL)
6日以内出荷
未塗装樹脂パーツを独自技術でコーティング。美しい黒さが持続し、白っぽい樹脂の黒さも蘇る。
用途未塗装樹脂コート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
Q2M QuickDetailer 品番(Q2M-QD400) 4000 ml GYEON(ジーオン)Q2M QuickDetailer 品番(Q2M-QD400) 4000 mlGYEON(ジーオン)
15,500税込17,050
1個
9日以内出荷
指紋や水アカ、ちょっとした汚れの除去に直接スプレーして拭くだけ。簡単かつ手軽に使用できる簡易コーティング剤です。 ムラになりにくく、簡単な作業で光沢のあるスベスベとした滑らかな仕上がり。見違えるほどボディに美しいツヤが出ます。 すでに施工しているコーティングにかかわらず、全てのコーティングに適応します。
特性つや出し対応ボディー色全色対応容量(mL)4000危険物の類別非危険物
Q2M QuickDetailer 品番(Q2M-QD100) 1000 ml GYEON(ジーオン)Q2M QuickDetailer 品番(Q2M-QD100) 1000 mlGYEON(ジーオン)
4,600税込5,060
1個
9日以内出荷
指紋や水アカ、ちょっとした汚れの除去に直接スプレーして拭くだけ。簡単かつ手軽に使用できる簡易コーティング剤です。 ムラになりにくく、簡単な作業で光沢のあるスベスベとした滑らかな仕上がり。見違えるほどボディに美しいツヤが出ます。 すでに施工しているコーティングにかかわらず、全てのコーティングに適応します。
特性つや出し対応ボディー色全色対応容量(mL)1000危険物の類別非危険物
Q2M WetCoat Essence 品番(Q2M-WCE25) 250 ml GYEON(ジーオン)Q2M WetCoat Essence 品番(Q2M-WCE25) 250 mlGYEON(ジーオン)
6,700税込7,370
1個
9日以内出荷
簡単に撥水効果が得られる撥水コート剤です。 ツヤ出し・撥水効果のあるGYEON WetCoat(ウェットコート)をさらにコーティング力を強化した濃縮タイプ。 洗車するたびにクォーツ被膜を生成し、ツヤと撥水効果を発揮します。 水と酸素を化学反応させ、最大12週間の撥水効果を維持します。 すでに施工しているコーティングにかかわらず、全てのコーティングに適応します。 またボディーカラーを選びませんので、どのカラーリングのおクルマにもご利用いただけます。
特性ツヤ出し・撥水対応ボディー色全色対応容量(mL)250危険物の類別非危険物
Q2M WetCoat Essence 品番(Q2M-WCE10) 100 ml GYEON(ジーオン)Q2M WetCoat Essence 品番(Q2M-WCE10) 100 mlGYEON(ジーオン)
3,300税込3,630
1個
9日以内出荷
簡単に撥水効果が得られる撥水コート剤です。 ツヤ出し・撥水効果のあるGYEON WetCoat(ウェットコート)をさらにコーティング力を強化した濃縮タイプ。 洗車するたびにクォーツ被膜を生成し、ツヤと撥水効果を発揮します。 水と酸素を化学反応させ、最大12週間の撥水効果を維持します。 すでに施工しているコーティングにかかわらず、全てのコーティングに適応します。 またボディーカラーを選びませんので、どのカラーリングのおクルマにもご利用いただけます。
特性ツヤ出し・撥水対応ボディー色全色対応容量(mL)100危険物の類別非危険物
Q2M Cure 品番(Q2M-CU100) 1000 ml GYEON(ジーオン)Q2M Cure 品番(Q2M-CU100) 1000 mlGYEON(ジーオン)
11,600税込12,760
1個
9日以内出荷
コーティングを長期間保護するメンテナンス剤です。 水垢や鳥のフンなどから車のボディを守ります。 ボディに光沢が出て撥水効果もアリ、しかも簡単で使いやすいといった非常に優れたボディメンテナンス剤です。 洗車後の手掛けコーティングとしても最適です。 コーティング効果は約6週間持続。
特性撥水、光沢、防汚容量(mL)1000危険物の類別非危険物
Q2M Cure 品番(Q2M-CU40) 400 ml GYEON(ジーオン)Q2M Cure 品番(Q2M-CU40) 400 mlGYEON(ジーオン)
6,700税込7,370
1個
9日以内出荷
コーティングを長期間保護するメンテナンス剤です。 水垢や鳥のフンなどから車のボディを守ります。 ボディに光沢が出て撥水効果もアリ、しかも簡単で使いやすいといった非常に優れたボディメンテナンス剤です。 洗車後の手掛けコーティングとしても最適です。 コーティング効果は約6週間持続。
特性撥水、光沢、防汚容量(mL)400危険物の類別非危険物
Q2M Cure 品番(Q2M-CU10) 100 ml GYEON(ジーオン)Q2M Cure 品番(Q2M-CU10) 100 mlGYEON(ジーオン)
2,500税込2,750
1個
9日以内出荷
コーティングを長期間保護するメンテナンス剤です。 水垢や鳥のフンなどから車のボディを守ります。 ボディに光沢が出て撥水効果もアリ、しかも簡単で使いやすいといった非常に優れたボディメンテナンス剤です。 洗車後の手掛けコーティングとしても最適です。 コーティング効果は約6週間持続。
特性撥水、光沢、防汚容量(mL)100危険物の類別非危険物
Q2 QuickView 品番(Q2-QV) 120ml GYEON(ジーオン)Q2 QuickView 品番(Q2-QV) 120mlGYEON(ジーオン)
7,000税込7,700
1個
9日以内出荷
簡単に施工可能な窓ガラス用撥水剤です。 優れた撥水効果で汚れの付着を防ぎ、雨の日でもクリアな視界が確保できます。 撥水効果は約6ヶ月間持続。
特性撥水容量(mL)120危険物の類別非危険物
Q2 WAX 品番(Q2-WA) 175g GYEON(ジーオン)Q2 WAX 品番(Q2-WA) 175gGYEON(ジーオン)
11,500税込12,650
1個
9日以内出荷
カルバナ配合の撥水や艶が素晴らしいフッ素配合のハイブリッド型ワックスです。
特性撥水、つや付属品Q2WAX 175g / 塗り込み用アプリケーター / クロス危険物の類別非危険物
Q2 One Evo  品番(Q2-ONE50) 50 ml GYEON(ジーオン)Q2 One Evo 品番(Q2-ONE50) 50 mlGYEON(ジーオン)
15,500税込17,050
1個
9日以内出荷
耐久性と光沢を求めるためのコーティング剤です。 特別な装置を必要とせずワックスと同じくらい簡単に塗れ、陶器のような光沢と通常のコーティングと同じような耐久性があります。 110°を超える高い水接触角により、壮大な水の挙動をもたらすことで悪天候での長時間の運転の後、残った汚れを簡単に取り除くことができます。 耐久性は最長24ヶ月間持続。
特性光沢容量(mL)50付属品2 OneEVO 50ml、Q2M Cure 100ml、コーテイングプリケーター(ミニ)、取扱説明書、#gyeonized Sticker危険物の類別非危険物
Q2 One Evo  品番(Q2-ONE30) 30 ml GYEON(ジーオン)Q2 One Evo 品番(Q2-ONE30) 30 mlGYEON(ジーオン)
11,300税込12,430
1個
9日以内出荷
耐久性と光沢を求めるためのコーティング剤です。 特別な装置を必要とせずワックスと同じくらい簡単に塗れ、陶器のような光沢と通常のコーティングと同じような耐久性があります。 110°を超える高い水接触角により、壮大な水の挙動をもたらすことで悪天候での長時間の運転の後、残った汚れを簡単に取り除くことができます。 耐久性は最長24ヶ月間持続。
特性光沢容量(mL)30付属品2 OneEVO 30ml、Q2M Cure 100ml、コーテイングプリケーター(ミニ)、取扱説明書、#gyeonized Sticker危険物の類別非危険物
Q2 One  品番(Q2-ON5) 50 ml GYEON(ジーオン)Q2 One 品番(Q2-ON5) 50 mlGYEON(ジーオン)
12,600税込13,860
1個
9日以内出荷
耐久性と光沢を求めるためのコーティング剤です。 特別な装置を必要とせずワックスと同じくらい簡単に塗れ、陶器のような光沢と通常のコーティングと同じような耐久性があります。 110°を超える高い水接触角により、壮大な水の挙動をもたらすことで悪天候での長時間の運転の後、残った汚れを簡単に取り除くことができます。 効果は最長12か月間持続。 本製品30mlでお車1台分のコーティングが可能です。
特性光沢容量(mL)50付属品Q2 One 50ml、Q2M Cure 100ml、取扱説明書、ブロックアプリケーター、スエード×4枚危険物の類別非危険物
Q2 One  品番(Q2-ON) 30 ml GYEON(ジーオン)Q2 One 品番(Q2-ON) 30 mlGYEON(ジーオン)
9,200税込10,120
1個
9日以内出荷
耐久性と光沢を求めるためのコーティング剤です。 特別な装置を必要とせずワックスと同じくらい簡単に塗れ、陶器のような光沢と通常のコーティングと同じような耐久性があります。 110°を超える高い水接触角により、壮大な水の挙動をもたらすことで悪天候での長時間の運転の後、残った汚れを簡単に取り除くことができます。 効果は最長12か月間持続。 本製品30mlでお車1台分のコーティングが可能です。
特性光沢容量(mL)30付属品Q2 One 30ml、Q2M Cure 100ml、取扱説明書、ブロックアプリケーター、スエード×4枚危険物の類別非危険物
Q2 AntiFog 品番(Q2-AF) 120 ml GYEON(ジーオン)Q2 AntiFog 品番(Q2-AF) 120 mlGYEON(ジーオン)
2,800税込3,080
1個
9日以内出荷
車内の湿気や外気との温度差によって引き起こされる厄介なウインドーの曇りを防ぎ、安全で快適な視野を確保します。 効果は約2ヶ月間持続します。
容量(mL)120付属品専用スポンジ/クロス危険物の類別非危険物
Q2 View 品番(Q2-VI) 20 ml GYEON(ジーオン)Q2 View 品番(Q2-VI) 20 mlGYEON(ジーオン)
6,700税込7,370
1個
9日以内出荷
強力な撥水性が得られるガラス専用のコーティングキットです。 優れた撥水効果で汚れの付着を防ぎ、雨の日でもクリアな視界が確保できます。 撥水効果は約1年間持続。
特性撥水容量(mL)コーティング剤:20、油膜取りクレンジング剤:20付属品専用スポンジ/クロス危険物の類別非危険物
Q2 Rim 品番(Q2-RI) 30 ml GYEON(ジーオン)Q2 Rim 品番(Q2-RI) 30 mlGYEON(ジーオン)
8,900税込9,790
1個
9日以内出荷
ホイールやキャリパーを汚れから守る専用のコーティングキットです。 鉄粉やブレーキダストの汚れからホイールを守り、微細なほこり等の付着を最小限に抑えます。 撥水効果もありますので泥汚れの付着も防止します。 防汚効果は約1年間持続。
特性撥水、防汚容量(mL)30付属品専用スポンジ/クロス危険物の類別非危険物
Q2 CanCoat  品番(Q2-CC) 200 ml GYEON(ジーオン)Q2 CanCoat 品番(Q2-CC) 200 mlGYEON(ジーオン)
8,600税込9,460
1個
9日以内出荷
優れた耐久性のあるクォーツ(シリカ)ベースのコーティング剤です。 簡単にクォーツ(シリカ)コーティングが出来るように開発されており、セルフコーティングとは思えない撥水力とツヤを与え、4Hの硬度でボディを美しく守ります。 車体のほとんどの部分(ボディ、ホイール、サイドガラス、樹脂パーツ)に使用可能。 1本で約4台分の施工ができます。 コーティング効果は最大約6ヶ月。
特性撥水、ツヤ出し容量(mL)200危険物の類別非危険物
煌ブラックエグゼ 晴香堂(旧:オカモト産業)煌ブラックエグゼ晴香堂(旧:オカモト産業)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
4種類の艶成分を高濃度に配合した独自技術が洗車キズを消し、ギラつきやムラのないブラック特有の深く美しい艶を引き出します。 塗装面との密着性を高めたコーティング皮膜は、雨や洗車に強く、長期間艶が持続します。 クロスにつけて拭くだけのかんたん作業で、1回目の施工から最高レベルの効果を実感でき、塗り重ねることで、艶はさらに増していきます。
特性傷消し/ツヤだし寸法(mm)37×25×15容量(mL)180危険物の類別非危険物
シャワーワックス ダイゾーニチモリシャワーワックスダイゾーニチモリ
4,298税込4,728
1本(1L)
6日以内出荷
液体カーワックスです。 撥水・濃縮タイプです。 洗車後のボディー、ガラスを同時に撥水加工できる作業性に優れたカーワックスです。 ワックスに配合した荷電化イオンによりウォータースポットの発生を制御します。
特性撥水危険物の類別非危険物
バンパー つや出し プラスチック&トリム・コンディショナー AUTOGLYMバンパー つや出し プラスチック&トリム・コンディショナーAUTOGLYM
8,198税込9,018
1個
当日出荷
ゴム・プラスチック類への保護・ツヤ出し効果を持つ水性のジェルです。 特に白く色褪せたウレタンを新品のように蘇らせることができます。 塗布面が乾いた状態で塗布してください。 プラスチック・ゴム製の外装パーツの色を蘇らせ、保護します。
用途水溶性バンパー保護ツヤ出し剤容量(L)1区分ボディー用使用方法1.塗布面の汚れがひどい場合は、あらかじめ洗浄し、乾いた後にご使用ください。2.ボトルをよく振ってください。3.きれいで柔らかいスポンジに取ってご使用ください。4.ワックス等の汚れを除去しながら、むらなく均一な皮膜を作ります。5.お手入れは、表面が水を弾かなくなった場合や、外観が汚れてきたときなど必要に応じて行ってください。グリル等の手入れには、小さなスポンジまたはブラシに少量をとってご使用ください。本製品は、塗装面に悪影響を与えません。※ガラスには使用しないでください。子供の手の届かないところに保管してください。肌の敏感な方はゴム手袋を着用してご使用ください。使用後は手を洗ってください。目に入った場合はきれいな水で洗浄してください。それでも刺激が残る場合や、万一飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談し、適切な処置を行ってください。特性ツヤ出し危険物の類別非危険物
ゴム・プラスチック艶出し剤 スーパー・シーン AUTOGLYMゴム・プラスチック艶出し剤 スーパー・シーンAUTOGLYM
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷
車内外のビニール・ゴム・プラスチックをメンテナンス・保護します。 水溶性のビニール、ゴム、プラスチック等の保護ツヤ出し剤です。 塗布面が濡れたままでもそのまま塗布できます。 エンジンルームやタイヤを洗浄した際の仕上げ用として濡れたままの状態で本液を塗布し、乾燥するまで放置することで、ツヤのある保護被膜が完成します。 もちろん、乾燥した状態で塗布してもOK。 シリコン被膜によってゴム類を劣化から守ります。 内装に使用する場合は、滑らないように、乾拭きをしてください。 また、ダッシュボード等への使用は、光が反射して視界を遮ることがあります。 安全のため、ツヤをおさえた仕上げ(使用方法確認)をお勧めします。 本製品にはクリーナー効果がありますが、もし表面がひどく汚れている場合は、あらかじめ洗浄した後にご使用ください。 濡れた状態でご使用いただけます。
用途ゴム・プラスチック用保護ツヤ出し剤容量(L)5区分ボディー用使用方法1.ボトルをよく振ってください。2.ムラなくスプレーし、乾燥させます。3.内装に使用する場合は、きれいで柔らかい布で乾拭きしてください。2~3の作業を数度繰り返すとより効果的です。むらになった場合は軽く磨いてください。ツヤのない光沢をおさえた仕上がりにする場合は、少なめに塗布し乾燥する前に乾拭きしてください。特性ツヤ出し危険物の類別非危険物
最上級シャンプー、ワックス、コーティング ウルトラ・ハイ・ディフィニション・セット AUTOGLYM最上級シャンプー、ワックス、コーティング ウルトラ・ハイ・ディフィニション・セットAUTOGLYM
42,980税込47,278
1個
8日以内出荷
『ウルトラ・ハイ・ディフィニション・セット』(UHDセット)は「プロフェッショナルな仕上がりを自分で実現したい」というユーザー様に向けた製品です。 本セットは1セットで1年間、最上級のカーケアをお楽しみいただける内容となっております。 比類ないツヤと輝きを塗装面に施す「ウルトラ・ハイ・ディフィニション・セラミック・コーティング」(UHDセラミック・コーティング)を施工後、週に1回圧倒的な仕上がりと汚れ落ちに優れる「ウルトラ・ハイ・ディフィニション・シャンプー」(UHDシャンプー)の洗車作業、さらに3ヶ月に1回最上級のカルナバを含んだ「ウルトラ・ハイ・ディフィニション・ワックス」(UHDワックス)のワックス掛け作業を、1年を通じてご利用いただくことが可能です。 【UHDシャンプー】最上級シャンプー 驚きの艶と輝きが実現 洗うだけで手触りが非常に滑らかな光沢仕上げが実現します。 様々な汚れを素早く洗浄 全く新しい中性成分により自然界の汚染物質や、走行時に付着する頑固な汚れを優しく強力に落とします。 さらに強力な洗浄力があるにも関わらず、ウルトラ・ハイ・ディフィニション・セラミック・コーティングのコーティング層は落としません。 作業性に優れる泡立ち 贅沢な柔らかい泡により、塗装面をすべる様な洗い心地が実現しますので、効率良く洗車をする事が可能です。 五感に訴求する上品な香り 爽快で官能的な香りが洗車作業を気持ち良くさせます。 最高の仕上がりを求める多くのユーザーから「作業性も仕上がりも最高級のカーシャンプーで洗車をしたい。」と、カーケアケミカル専門ブランドのオートグリムに多数の要望がありました。 そこでオートグリムは英国の最新設備が整う研究所で数えきれないほどの開発の結果、史上最高の作業性と仕上がりが実現出来るこれまでで最も贅沢なシャンプーを開発しました。 それがウルトラ・ハイ・ディフィニション・シャンプーです。 泡立ち・汚れ落ち・香り・艶、全てにおいて最上級。 これまでのカーシャンプーの常識を大きく覆します。 【UHDワックス】最上級カルナバ・ワックス・セット モーターショーの展示車両の様な艶を実現 最上級のカルナバを含む最高の成分により驚く程の艶を発揮します。 カーワックスの常識を覆す、非常に高い耐久性 最上級のカルナバ成分配合により、耐久性に優れたワックス効果を実現します。 オートグリムのコーティング剤と組み合わせると、更なる効果を発揮 「ウルトラ・ハイ・ディフィニション・セラミック・コーティング」を施工した上に施工する事で、比類のない究極の艶を実現します。 最高の仕上がりを求める多くのユーザーから「モーターショーの展示車の様な艶を実現したい。」とカーケアケミカル専門ブランドのオートグリムに多数の要望がありました。 そこでオートグリムは英国の最新設備が整う研究所で数えきれないほどの開発の結果、史上最高の仕上がりが実現出来るこれまでで最も贅沢なワックスを開発しました。 それがウルトラ・ハイディフィニション・ワックスです。 最上級のカルナバを含む最高の成分をブレンドしていますので、まったく新しい息を呑むような凄まじい艶を実現します。 【UHDセラミック・コーティング】最上級ボディーコーティング剤 プロが手掛けたボディーコーティングに匹敵する仕上がり 洗練されたセラミック・コーティングが比類のない光沢の深さを実現します。 市販のコーティング剤の常識を覆す、非常に高い耐久性 施工後じっくり4時間掛けて完全硬化させたコーティング層は、最大12ヶ月間、効果を発揮します。 さらにウルトラ・ハイ・ディフィニション・シャンプーで洗車し、ウルトラ・ハイ・ディフィニッション・ワックスでメンテナンスする事で、さらなる艶と輝きを発揮します。 最高の仕上がりを求める多くのユーザーから「プロの様なボディーコーティングを自分の手で施工したい」とカーケアケミカル専門ブランドのオートグリムに多数の要望がありました。 そこでオートグリムは英国の最新設備が整う研究所で、数えきれないほどの開発の結果、史上最高の仕上がりが実現出来るこれまでで最も贅沢なコーティング剤を開発しました。 それがウルトラ・ハイディフィニション・セラミック・コーティングです。 薄いガラス層を塗装面に加えた様な仕上がりになり、優れた保護効果と驚きの輝きを実現します。
用途最上級シャンプー、ワックス、コーティングセット容量1L/120g/100mL×2区分ボディー用成分【シャンプー】スルホン酸・アルカンナトリウム塩など、【ワックス】ナフサ・石油蒸留物・水素処理ヘビーパラフィン油など、【コーティング剤】ナフサ・環状シロキサン・石油蒸留物危険物の類別非危険物

ボディー用』には他にこんなカテゴリがあります

カーコーティング/ワックス