ハイパワー最大出力1200W!
作業に合わせた回転数が選べる無段変速タイプ!
回転数(min-1[r.p.m])600~2000
電源(V)単相100
電流(A)10.6
消費電力(W)1010
コード長さ(m)2心・5
質量(kg)2.2
「コードレスならではの軽快さ」
パワフル&クリーン!
AC製品同等以上の研削量・高集じん率!
ブレーキ機能付き
集じん機接続可能【アダプタ標準付属】
6段階変速ダイヤル搭載
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途HiKOKI初のコードレスサンダー
高さ(mm)153(蓄電池装着時)
パッド寸法(mm)125
適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
径(Φmm)3(旋回)
モーター直流ブラシレスモーター
連続使用時間(分)約35
ペーパー径(Φmm)125
「手軽に素早く、パワフル研磨」
業界初!76mmクラスコードレスベルトサンダ登場(国内電動工具メーカーにおいて)
AC品並みの研削性能!
AC品並みの集じん性能!
待望のコードレス化でコードを気にせず取り回しが良い
コンパクト+壁際研削で使いやすさ向上!
5段変速+オートモード搭載
(オートモード時は負荷に応じて最低⇔最高速度を自動切換)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途木材・竹・鋼材の表面仕上、研削
質量(kg)4.3(BSL36A18X装着時)
モーター直流ブラシレスモーター
ベルト速度(m/s)1:2.0/2:3.7/3:5.2/4:6.7/5:7.5/オート:2.0(軽負荷時)、7.5(高負荷時)
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)325×199×150(BSL36A18X装着時)
使用電池マルチボルト蓄電池
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)36
充電時間(分)約25
研磨ベルト寸法(mm)76×533
関連資料(1.32MB)
振動3軸合成値(m/s2)3
『洗車・清掃』には他にこんなカテゴリがあります
洗車道具 の新着商品
一撃 ICHIGEKI 洗車タオル 超大判 2.8m 大型車・ミニバン対応 60×280cm 超吸水 超時短 業務用 拭き取りクロス ハイエース キャラバン SUV対応
NANAHAN
税込¥4,838
¥4,398
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。