11ページ目: 洗車道具

洗車道具は、ボディの洗車にはスポンジやブラシ、洗車後の水の拭き取りにはマイクロファイバータオル、といったように用途によって道具を使い分けましょう。洗車用スポンジには柄のついているタイプもあり、手を汚すことなく洗車をすることができます。バンパー等の汚れにはやわらかくてコシがある馬毛を使ったブラシなどを使えば、細かい部分の汚れもきれいに落とすことができます。タイヤは特に汚れがこびりついたり異物が挟まったりしやすいので、タイヤ用のブラシを使って清掃します。
現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
1,113件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フクピカ虫・フン取りシート強化タイプ SOFT99フクピカ虫・フン取りシート強化タイプSOFT99(4件のレビュー)
319税込351
1袋(8枚)
当日出荷
サッと拭くだけで、虫の死骸や鳥のフン、樹液等、塗装に悪影響を及ぼすしつこい汚れをクリーニング! 従来の専用クリーナーとは異なり、ガラスや濃色車のボディに使用しても、白残りを抑えながらスッキリきれいに仕上がります。 石油系溶剤不使用で、クルマ・人・環境に配慮した処方です。
効果虫・フン取り適合塗装色濃色シートサイズ(mm)200×300危険物の類別非危険物
EGホイールブラシWIDE エナジーギアEGホイールブラシWIDEエナジーギア
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
毛量MAXやわらか中空糸採用。フレキシブルな動きで細かい箇所を洗浄。ワイドタイプ。
用途車の洗車材質ステンレス/PP/PET(中空糸)幅(mm)140高さ(mm)505奥行(mm)100危険物の類別非危険物
ディテールブラシ (ボアーズヘアー) SIGNET(シグネット)ディテールブラシ (ボアーズヘアー)SIGNET(シグネット)
799税込879
1本
翌々日出荷
細部の汚れを徹底洗浄するための洗車用品です。 車の内部・外部清掃に使用できます。 乾湿両用で使用できます。 スポンジやクロス、通常のブラシでは届かない箇所の洗浄に適合です。 洗浄液との併用でより効果的なクリーニングができます。 滑り止めと快適さを追求したグリップデザインです。サイズ:M。 100%高級猪毛は天然素材で油分を含んだ質感が特徴です。 汚れを落とすだけでなく、表面にツヤを与える効果もあります。 特にレザーやタイヤの洗浄にオススメです。
用途洗車、カーケアに材質(ブラシ部)高級猪毛(天然)材質(ハンドル)PP、NBR危険物の類別非危険物
洗車ブラシヘッド エバープラウド洗車ブラシヘッドエバープラウド
1,498税込1,648
1個ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
トラックのフロント周りを洗うのに適した長柄の洗車ブラシ『金鯱ブラシ』専用の交換ブラシヘッドです。ブラシの接地面を二面加工にしてありますので、使用される方や洗う箇所によって最適な面で洗うことが可能です。ブラシヘッド部は300gと軽く、長時間の使用でも疲れにくいです。ブラシ先端の取付けネジを外して付け替えるだけの簡単交換。
用途トラック用長柄ブラシヘッド材質(ブラシ部)PVC危険物の類別非危険物
洗車スポンジ薄型ワイド アイオン洗車スポンジ薄型ワイドアイオン
879税込967
1個
当日出荷
ソフトなPVA素材でコーティングにやさしいです。水分とシャンプーをたっぷり保つため、泡立ち、泡持ちが抜群です。程よいコシであらゆる部分に柔軟にフィット、隙間の奥まで届く薄型タイプです。
用途洗車用。トラスコ品番256-7701材質ポリビニルアルコール(PVA)スポンジ長さ(mm)255幅(mm)230厚さ(mm)13危険物の類別非危険物
HandyNa どこでもスティック ハンディ・クラウンHandyNa どこでもスティックハンディ・クラウン
319税込351
1個(3本)ほか
4日以内出荷
1本1本の極細繊維が汚れをふき取り、ホコリや汚れをキャッチします。手軽な汚れは水だけで落とせます。凹凸の繊維がハードな汚れもふき取ります。軽く水に濡らすだけで、吸着力がアップ。取りづらかった汚れを落とせます。リングフック付きなので、ぶら下げて保管できます。含浸したゴムの力で汚れを落とします。
用途車内外の隙間掃除。質量(g/本)7危険物の類別非危険物
エアーブラスター ガンなし GA-REW(ガリュー)エアーブラスター ガンなしGA-REW(ガリュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
エアーショックガンの強打力タイプ。接続部:R1/8
用途各種加工後のクリーニング、除塵使用エアー圧力(MPa)0.4~0.8危険物の類別非危険物
洗車用マイクロファイバー ピッカークロス 個包装 34×48cm Apikaa洗車用マイクロファイバー ピッカークロス 個包装 34×48cmApikaa
569税込626
1袋(1枚)
当日出荷
販促品、ノベルティとして便利な個包装タイプ 吸水性にすぐれたマイクロファイバータオル 目が細かく、しっとりとした手触りのマイクロファイバー生地が、たっぷり水分を吸い上げてくれます。 きめ細やかな超極細繊維がなめらかな手触りを実現 マイクロファイバー繊維は細いほどなめらかな肌触りと、高い吸水力を発揮。 引っ掛かりの無いスムーズな手触りで、愛車をやさしく拭き上げます。 ちょうどイイ!サイズ感 34×48cm 大きすぎず、小さすぎず。車外・車内の細かい箇所からボンネットなど大きい部分も拭き取りやすいサイズです。
用途洗車後のボディーやガラス、ミラーなど拭き上げに。車内の清掃にも活躍します。販促品やノベルティとしても便利な個包装タイプ。材質ポリエステル80%・ナイロン20%寸法(mm)340×480ダークブルー質量(g/枚)62危険物の類別非危険物
ディグロス 神トレタイヤブラシ SOFT99ディグロス 神トレタイヤブラシSOFT99
999税込1,099
1箱(2個)
当日出荷
軽い力で固着汚れもかき出す、タイヤ洗浄に特化した専用ブラシ! 軽く押しあててこするだけで固着した汚れも落とす、超硬×極細ブラシを採用したタイヤ専用ブラシ。 二重構造の特殊繊維は髪の毛の約半分の細さで、約7万本の超密集ブラシを網状に配置することで細かなすき間に入った固着汚れもしっかりかき出して落とします。握りやすく洗いやすい二層構造ウレタングリップを採用し、偏平タイヤにも非常に洗いやすい設計です。 タイヤ下部洗浄時のうっかりケガを防止する、付属の"指ガード"で安心してタイヤを洗浄できます。
用途自動車タイヤ洗浄用材質ブラシ部:ポリエステル、スポンジ部:ポリエチレン、ポリウレタン危険物の類別非危険物適合用途タイヤ洗浄
シリコン水切りワイパー ジョイフルシリコン水切りワイパージョイフル
1,098税込1,208
1個
当日出荷
洗車後の水切りに最適。伸縮グリップ採用でハイルーフ車にも対応。
用途洗車材質ブレード:シリコンゴム/本体:ABS樹脂幅(mm)170高さ(mm)500奥行(mm)23危険物の類別非危険物
手動式加圧ポンプ どこでもポンピングウォッシュ 5L Meltec(大自工業)手動式加圧ポンプ どこでもポンピングウォッシュ 5LMeltec(大自工業)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
簡単操作でどこでもシャワー 簡単な洗車や泥落としに マリンスポーツやレジャーに ガーデニングや庭掃除に キャンプ等のアウトドアに最適です。 その他に、自転車やバイクのお手入れ、農作業、ペットなど 使い方は色々。
材質[本体]ポリエチレン、[シャワーノズル]ポリプロピレン、[ホース]軟質ビニール質量(kg)約1.0容量(L)5寸法(直径Φ×高さH)(mm)170×450危険物の類別非危険物
充電式ポリッシャ マキタ充電式ポリッシャマキタ
37,980税込41,778
1台
当日出荷から3日以内出荷
回転数(min-1[r.p.m])600~2200関連資料(2.49MB)
電動ダブルアクションポリッシャー RUPES電動ダブルアクションポリッシャーRUPES(1件のレビュー)
65,980税込72,578
1台
当日出荷
人間工学に基づき設計されたボディとヘッドグリップデザインは扱いやすく、ボディ細部や曲面で正確な研磨作業を可能にします ボンネットやルーフなどの広い面の作業に最適なプロ施工者のための最先端ツールです 向上したパワーとトルクにより効率性を高め、最小限の研磨工程でクオリティの高い仕上がりを実現します 21mmのオービットを採用した150Φバッキングプレート仕様の電動ダブルアクションポリッシャーです 作業性に優れたスピードコントローラー付きでスピードの微調整が可能になり繊細な研磨作業を実現します スイッチ左側のロックボタンを押すことでスイッチをON状態に簡単にロックできます
用途コンディションの良くない車の磨きから仕上げ研磨まで対応可能/ボンネットやルーフなどの広い面の作業に最適電源(V)100回転数(min-1[r.p.m])3000~4500全長(mm)420本体質量(kg)2.7オービット径(Φmm)21パッド幅(mm)150消費電力(W)500パッド径(Φmm)ベルクロ:150、ウレタン:180
49057 両面シリコン洗車手袋テブラシ グレー SIGNET(シグネット)49057 両面シリコン洗車手袋テブラシ グレーSIGNET(シグネット)
1,298税込1,428
1双
当日出荷
約5000本の細かいブラシで、キズをつけずに優しく洗いあげます。 柔らかい素材で、細かい場所にフィットします。 両面にブラシがついているのでスピーディーに洗えます。 厚さ2mmの高耐久シリコンで、汚れがひどい場所もしっかり洗えます。 水切れが良く、すぐに乾いて衛生的です。 ホイールスポークの細かい隙間やホイールの裏側もしっかり洗えます。 タイヤ・外窓・樹脂パーツにも〇。 肌荒れから手を守ります。 乾燥・収納時などに便利なセンターホール付きです。
材質シリコン長さ(mm)290幅(mm)145使用温度(℃)-20~200質量(g)130危険物の類別非危険物適合用途洗車
洗車スポンジ エスコ洗車スポンジエスコ
540税込594
1個
翌日出荷
危険物の類別非危険物
M12 サンダーポリッシャー ミルウォーキーツールM12 サンダーポリッシャーミルウォーキーツール(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 「コンプレッサー・ホース不要」1台2役 無断変速トリガーで高い操作性 アクセサリー5種類付き 工具無しで簡単にアクセサリー交換 サイドハンドル付
質量(kg)0.8(本体のみ)、1.0(2.0Ahバッテリー装着時)適合バッテリーM12 B2 JP、M12 B3 JP、M12 B4 JP、M12 B6 JP仕様燃料ゲージ、LEDライト付属品アクセサリー×5、サイドハンドル無負荷回転数(min-1[r.p.m])1速:2800、2速:8300最大径(Φmm)ポリッシャーディスク:76、サンダー:51電源電圧(V)12スピンドルM9(0.75ピッチ)
エアーブラスターミニ ノズルユニット GA-REW(ガリュー)エアーブラスターミニ ノズルユニットGA-REW(ガリュー)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
エアーショックガンの強打力タイプ。ニンニク種こぼし、ねぎの薄皮除去などにも
用途除塵、水切り、にんにく種こぼしなど危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロファイバークロス 撥水道場マイクロファイバークロス撥水道場(1件のレビュー)
499税込549
1枚ほか
当日出荷
洗車後の拭き上げや、コート剤のふき取り等に。
サイズ(mm)(1枚当り)400×400危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
エックスマールワン コーティング ウェットクロス PROSTAFF(プロスタッフ)エックスマールワン コーティング ウェットクロスPROSTAFF(プロスタッフ)(1件のレビュー)
869税込956
1個(12枚)
当日出荷
これ一枚。水なし洗車&コーティング! 拭くだけでボディーの汚れを取り、コーティング効果を与えるウェットクロスです。 スプレータイプのX-mal1コーティングと同様のガラス系ポリマーを配合。透明感溢れるツヤと、優れた撥水効果を与えます。 また、クロス素材は汚れ取り効果に優れたマイクロファイバー100%仕様。ボディー表面の気になる、水アカ汚れや突然の虫・鳥フン汚れもスッキリ落とします。本格コーティング成分とマイクロファイバーの相乗効果により、スピーディーな作業性と抜群の輝きを実現します。車のあらゆる外装から内装まで使用でき、さらにバイクや自転車の各部まで幅広く対応。これ一枚でいろんなところがツヤピカに仕上がります。
質量(g)250寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)245×165×23危険物の類別非危険物効果コーティング被膜、ツヤ、撥水効果
シャインウォッシュ PROSTAFF(プロスタッフ)シャインウォッシュPROSTAFF(プロスタッフ)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
電動スプレーで、ラクラク洗車! 簡単手軽に、シャンプー洗車や水洗いができる乾電池式の電動スプレーです。 ボトルに対応シャンプーと水を入れて、電源ボタン押すだけで すぐに泡スプレー噴射可能。バケツ・泡立て不要でスイスイ洗車できます。 また水シャワーにより、いつでもどこでも水洗いでき鳥フン・虫汚れ等のスポット洗浄にも最適。 他にも、いろいろな用途で活躍。家の窓や網戸・ベランダ・玄関等の掃除。園芸の水やり、バイク・自転車の洗浄にも。電動により広範囲の作業もラクにできます。
付属品泡用ノズル、電池ケース、取扱説明質量(g)396寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)293×133×133危険物の類別非危険物
マイブラシ ホイール用 マルテー東北石橋マイブラシ ホイール用マルテー東北石橋
899税込989
1本
当日出荷
ホイールについた頑固な汚れ落としに!
用途自動車などのホイール洗浄など材質[毛/柄]PP・パキン/ポリエチレン全長(mm)240質量(g)120危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
B&Y ソフトブラシ ホイール用 ハンディ・クラウンB&Y ソフトブラシ ホイール用ハンディ・クラウン
1,698税込1,868
1本
当日出荷
アルミホイールにやさしい新開発洗車ブラシです。ブラシの先端部分を長めにテーバードカット、細部までしっかり洗えるから、 洗車時間の短縮になります。やわらかいPP中空糸をさらに先割りにし、ホイールへのアタックを最小限に抑えました。ハンドルにウレタンを巻いているため、ボディに当たっても安心です。ソフトなグリップで、女性にも疲れにくいデザインです。
用途自動車などのアルミホイール洗浄専用材質[毛/柄]PET/塩ビ、ウレタン(EVA)全長(mm)270質量(g)191危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応
ホイールブラシ Vikan(ヴァイカン)ホイールブラシVikan(ヴァイカン)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
毛丈が二段構造のホイールブラシ。
用途ホイールの隙間等を洗浄するのに最適です。材質ボディ部=ポリプロピレン、フィラメント=ポリエステル寸法(mm)40-60×330質量(g)86耐熱温度(℃)100危険物の類別非危険物毛のかたさハード
10.8Vパームサンダー本体 SK1110.8Vパームサンダー本体SK11(2件のレビュー)
4,888税込5,377
1台
当日出荷
毎分2万回に高速振動で、木材表面の仕上げ研磨に最適で、三角形状のためコーナー部の研磨作業も可能です。 人間工学に基づく操作性、作業性を重視したデザインです。 材料表面の研磨作業だけでなく、パッド先端部で狭く小さい部分やコーナー部の研磨作業が可能です。 バッテリー残量表示LED灯を装備しています。 白色LED作業ライト機能付きです。 ベルトドライブ採用で、ギア式と比べて低騒音・低振動です。
用途木材・金属類の表面・コーナー部の仕上げ研磨作業。モーター電圧(V)10.8セット内容パームサンダー本体、ペーパー(粒度60・120・240×各1)長さ(mm)約170幅(mm)約95質量(kg)約770(バッテリー含む)高さ(mm)105(バッテリ含む)電圧(V)10.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000パッド寸法(mm)135ストローク数(min-1[回/分])22000オービットダイヤ(mm)約1.0
マイクロスワイプウォッシュミット ETTORE(エトレ)マイクロスワイプウォッシュミットETTORE(エトレ)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
マイクロファイバー製のグローブタイプのスポンジです。
用途車の清掃適合用途洗車材質マイクロファイバー質量(g)155危険物の類別非危険物
PVA超吸水クロスジャンボ SK11PVA超吸水クロスジャンボSK11(2件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
パワフルな吸水力で約500cc吸収します。濡れた面の拭き取り作業に最適です。
用途水分の吸い取り。材質PVA寸法(mm)620×330危険物の類別非危険物
PVA超給水クロス ジョイフルPVA超給水クロスジョイフル
899税込989
1枚
当日出荷
材質PVA寸法(幅W×高さH)(mm)330×620危険物の類別非危険物
エコノミー洗車用タオル ジョイフルエコノミー洗車用タオルジョイフル(1件のレビュー)
219税込241
1袋(3枚)ほか
当日出荷
材質綿100%危険物の類別非危険物
マイクロファイバークロスセット ジョイフルマイクロファイバークロスセットジョイフル
649税込714
1袋(5枚)
当日出荷
材質マイクロファイバー危険物の類別非危険物
スマートビュー ふくだけ撥水シート シーシーアイ(CCI)スマートビュー ふくだけ撥水シートシーシーアイ(CCI)
519税込571
1パック(12枚)
当日出荷
水なしでサッと拭くだけ。汚れを落とし撥水コーティング! ラクラク!撥水コーティング。ウェットシートで拭くだけで雨をとばす。 いつでもどこでも、水なしでサッとひと拭き。汚れをしっかり落とす。 撥水力復活!撥水コーティングしてあるガラスのメンテナンスに最適。フッ素・シリコン系どちらもOK
用途虫汚れ、鳥のフン除去など仕様ガラス専用質量(g)約70危険物の類別非危険物効果撥水、虫の死骸、鳥のフン除去
タイヤワックス用スポンジ取替用超耐久 ワコータイヤワックス用スポンジ取替用超耐久ワコー
489税込538
1個
4日以内出荷
タイヤWAXを隅まで塗り残しなしに塗れるスポンジの耐久力の高いスペアです。タイヤ用ワックス、コーティング剤の塗付用ワックススポンジです。新形状のアーチ加工スポンジで、タイヤの下までワックスをシッカリ塗れます。スポンジ部に油性分に強いポリエチレンフォームを使用しているので、油性タイヤワックスに最適です。CW-08の取替用です。
トラスコ品番536-9876材質(スポンジ)ポリエチレン、(台座)ABSタイプ超耐久危険物の類別非危険物
自動巻き洗車ホースリール G-Auto SPLASH グリーンライフ自動巻き洗車ホースリール G-Auto SPLASHグリーンライフ
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
かがまずに巻き取れるので洗車時の片付けのひと手間を減らすことが可能。冬季でもしなやかで取り回しの良いホース。収納に便利なノズルホルダー付き。先端は270°角度変更が可能。ゴム付きでボディに当たっても傷がつきにくい。親指一つで細かく水量調整が可能。洗車工程に適したこだわりの長さ&縦水形ノズル。
用途ホースリール材質本体:ポリプロピレン、ホース:軟質塩ビ、ノズル:アルミ・ABS・TPRブラックタイプノズル水形:5種類ホース内径(Φmm)9ホース長さ(m)10ノズル洗車ノズルG-SPLASH (GSN-D5SL)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.5×38.5×34危険物の類別非危険物適合蛇口外径(Φmm)16取扱説明書(0.32MB)耐水圧(MPa)0.7
PPカーウォッシュ 八ツ矢工業PPカーウォッシュ八ツ矢工業
699税込769
1個
翌々日出荷
先割れ加工で柔らかタッチ。洗車用ブラシですが浴槽の洗浄にも便利です、
材質ブラシ/PP、柄/ポリエチレン質量(g)250全長(cm)38危険物の類別非危険物
EGマイクロツイスト洗車スポンジ エナジーギアEGマイクロツイスト洗車スポンジエナジーギア
639税込703
1個
5日以内出荷
こだわり3層の細目ツイストマイクロファイバー。細かい汚れも優しく洗浄。
用途車の洗車材質ポリエステル/ナイロン/ウレタンフォーム幅(mm)110高さ(mm)250奥行(mm)50危険物の類別非危険物
ディテールブラシ (ミックスヘアー) SIGNET(シグネット)ディテールブラシ (ミックスヘアー)SIGNET(シグネット)
799税込879
1本
翌々日出荷
細部の汚れを徹底洗浄するための洗車用品です。 車の内部・外部清掃に使用できます。 乾湿両用で使用できます。 スポンジやクロス、通常のブラシでは届かない箇所の洗浄に適合です。 洗浄液との併用でより効果的なクリーニングができます。 滑り止めと快適さを追求したグリップデザインです。サイズ:S。 ミックスヘアーは猪毛の柔らかさとPPの耐久性を併せ持ちます。 ダッシュボード、タイヤ、ホイールリムなど手の届きにくい箇所の清掃に使えます。
用途洗車、カーケアに材質(ブラシ部)猪毛20%+PP80%材質(ハンドル)PP、NBR危険物の類別非危険物
カー用品 プラウドギア マイクロファイバークロス 30枚セット プラウドカー用品 プラウドギア マイクロファイバークロス 30枚セットプラウド
5,598税込6,158
1個
9日以内出荷
車やご家庭、アウトドア、レジャーなど、様々な場面で使用できる高性能マルチクロス30枚セットです。色はアウトドア、マリンスポーツ、レジャーにもマッチする厳選した3カラー、ダークグレイ、グレイブルー、ダークブルーのセットとなります。洗車後のボディ、窓ガラスなどの水滴を素早く吸水し、作業性能がアップします。窓の油膜取り、WAXやコーティング後の拭き取りクロスとしても最適です。ダッシュボード、メーターパネル、下回りまで様々なところで活用出来ます。乾拭き、水拭きのどちらもご使用でき、繰り返し使えて経済的です。
用途アウトドア、レジャー、スポーツ、車中泊、ご家庭用などの様々なシーンに。3色セット(ダークグレイ、グレイブルー、ダークブルー)サイズ(cm)約40×40危険物の類別非危険物
プレミアム マイクロファイバードライクロス GARSONプレミアム マイクロファイバードライクロスGARSON
3,498税込3,848
1枚
4日以内出荷
高次元の拭き取り効率による圧倒的な吸水力。超極細分割繊維の繊維を鋭角に分割することで、毛細管現象による圧倒的な吸水力を発揮。車1台分を丸ごと拭き上げ可能。高密度加工が施された生地により水分を一気に吸水。高次元の拭き取り効率を実現。一般のクロスでは残ってしまう油汚れも簡単に拭き取ることができます。セームタオルのように乾いても固くならず、事前に濡らしておく工程もなく吸水力を発揮するので、どこでもすぐに使用でき、たいへん便利です。ソフト生地を採用しているので、ボディにもやさしく、繊細なコーティング施工車の拭き上げにも使用できます。
用途ボディーやガラスの水拭き、ワックスの拭取りに危険物の類別非危険物
マイクロファイバークロス ModesマイクロファイバークロスModes
899税込989
1袋(5枚)
5日以内出荷
肉厚タイプで柔らかさが特徴のマイクロファイバークロスで吸水性抜群表と裏で起毛の違いもあり、用途に合わせた使用が可能。
材質ポリエステル・ナイロンなど質量(g)約54寸法(cm)45×32危険物の類別非危険物
GYEON Q2M SoftDryer EVO Q2MA-SFDE 60x80 cm GYEON(ジーオン)GYEON Q2M SoftDryer EVO Q2MA-SFDE 60x80 cmGYEON(ジーオン)
2,298税込2,528
1個
8日以内出荷
危険物の類別非危険物
使いきりドライシート ロールタイプ (1ロール100枚) 今村紙工使いきりドライシート ロールタイプ (1ロール100枚)今村紙工
19,980税込21,978
1箱(24巻)
4日以内出荷
吸水力・保水力・強度に優れたロールタイプのドライウエス。 水に濡らしても破れにくい素材のため、濡らしても絞れます。 表面にわずかな段差をつくり出すストライプ加工により、汚れがよりふき取りやすい仕様です。 20cm間隔のミシン目入り。
用途自動車・バイク・自転車等の掃除用途。仕様ロールホワイト質量(g)360タイプドライ枚数100枚混率(%)パルプ50/レーヨン50寸法(幅Wmm×長さLm)300×20シートサイズ(mm)1カット:約300×200危険物の類別非危険物
洗車道具