13ページ目: 洗車道具

洗車道具は、ボディの洗車にはスポンジやブラシ、洗車後の水の拭き取りにはマイクロファイバータオル、といったように用途によって道具を使い分けましょう。洗車用スポンジには柄のついているタイプもあり、手を汚すことなく洗車をすることができます。バンパー等の汚れにはやわらかくてコシがある馬毛を使ったブラシなどを使えば、細かい部分の汚れもきれいに落とすことができます。タイヤは特に汚れがこびりついたり異物が挟まったりしやすいので、タイヤ用のブラシを使って清掃します。
現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
1,113件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カー用品 毛ばたき オーストリッチ 向島自動車用品製作所カー用品 毛ばたき オーストリッチ向島自動車用品製作所
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
高級オーストリッチの羽毛を使用し、国内で手作りで丁寧に制作しております。洗車後にワックスをかけたお車、ガラスコーティングのお車に軽く撫でるだけで砂埃を絡め取り、洗車後のピカピカのボディに戻してくれます。
用途車・バイクの美化に。付属品専用ケースなし対応コーティング施行車対応危険物の類別非危険物
ドライングクロス ビッグ Pellucid(旧MIRAREED)ドライングクロス ビッグPellucid(旧MIRAREED)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ペルシードのドライングクロス ビッグです。 ボディを傷つけないソフトな素材、抜群の吸水力。 4つ折りにして手になじむ適度なサイズと厚みで拭き取りやすく、排水性が良いので絞りやすい。 窓ガラスの汚れ、ナビ画面の指紋、ダッシュボードのほこり取りにも使用可能。汚れを落としながらコーティング被膜を保護します。 超吸水、高密度、超極細繊維、ソフトタッチでガラス、インテリアにも使用できます。
ピンク寸法(高さH×幅W)(mm)約400×750危険物の類別非危険物
パチット洗車ブラシ・スポンジ タカギパチット洗車ブラシ・スポンジタカギ
999税込1,099
1本
当日出荷
ブラシの中央部分から水が出てくるので片手で水掃除が可能です。
用途洗車・清掃。ベランダそうじ用。付属品ねじ付蛇口ニップル付属トラスコ品番438-1040長さ(mm)400タイプブラシふつう適合コネクタタカギ製コネクタすべて危険物の類別非危険物
b&y マルチバケット ハンディ・クラウンb&y マルチバケットハンディ・クラウン
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
洗車に、車内収納BOXに、アウトドアにも使えるハンドル付き折りたたみバケツ。使用後は折りたたんでコンパクトに収納。大容量15L。
用途洗車や、車内収容BOX、アウトドアに。材質本体・水抜き栓:熱可塑性エラストマー 枠・底・ハンドル:ポリプロピレン質量(g)905容量(L)15寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)290×463×19危険物の類別非危険物
CCウォーターゴールド スムーザー PROSTAFF(プロスタッフ)CCウォーターゴールド スムーザーPROSTAFF(プロスタッフ)
899税込989
1個
当日出荷
コーティング施工車にやさしく、ラクに素早く汚れを落とせる洗車用ミットです。 毛足が長く風合いの異なる繊維を組み合わせることで汚れをサッと絡め取り、軽やかでなめらかな洗い心地を実現。 さらにシャンプー水をたっぷり保持できるので水切れしにくく、一回の保水で広い面をスピーディーに洗車できます。 また手をバンドにはめることで、ボディー側面の洗車時も本品を落下する事なくスイスイ洗えます。 手のひらサイズで扱いやすく、全体が繊維で覆われているため、隙間洗いも気にせず洗車できます。 姉妹品CCウォーターゴールドシャンプーと合わせて使用すると、よりコーティング施工車をやさしく洗えます。 内部に反発性の優れたスポンジを採用。 豊富に泡立ち、繊維層を通ることでよりきめ細かい泡になります。
幅(mm)220高さ(mm)300質量(g)90奥行(mm)47危険物の類別非危険物適合用途洗車(コーティング施工車)
モンスター デュアルブレード PROSTAFF(プロスタッフ)モンスター デュアルブレードPROSTAFF(プロスタッフ)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
自動車ホイール・未塗装樹脂・ボディーの隙間など使用箇所によって使い分けできる2種類のブラシが1本になった細部洗浄用ブラシです。 コシのある「スポットブラシ」は汚れを落としたい箇所が洗いやすく、ホイールの隅などの強固な汚れがしっかり除去できます。 また、ブラシ中心部に繊維をなくすことでホイールとナットの隙間の奥までブラシが入りやすくスムーズに洗浄できます。 柔らかくボリューム感のある「ソフトブラシ」は使用箇所をやさしく洗えます。 ホイールはもちろん、汚れの溜まりやすいボディーの隙間やグリル・カウルトップなどの未塗装樹脂パーツにも使えます。 スポンジでは洗いにくい細部洗浄に最適なブラシです。紐が取り付けられて保管に便利なスリット入り ソフトブラシはダッシュボードにも使用可能
幅(mm)150高さ(mm)350質量(g)90奥行(mm)47危険物の類別非危険物適合用途ホイール洗浄
洗車ブラシ 放水式 坂部ブラシ洗車ブラシ 放水式坂部ブラシ
549税込604
1本
翌々日出荷
ワイドなブラシで使いやすく、ホースにつないで使用できます。放水式です。
用途洗車用ブラシ仕様O型寸法(mm)100×380×120タイプ放水式危険物の類別非危険物適合用途洗車
ポリマーメンテナンス 3層スポンジ PROSTAFF(プロスタッフ)ポリマーメンテナンス 3層スポンジPROSTAFF(プロスタッフ)
429税込472
1個
当日出荷
超やわらか素材なのにコシがある3層スポンジ! ボディーにやさしい3層のハイグレード素材でできた、コーティング施工車専用の洗車スポンジです。 キメ細かい「超ソフト層」は泡立ちが良く、デリケートなコーティング被膜をやさしく洗車します。 また、中間層の[ハード層」は握ったときのグリップ性にすぐれ、作業性が格段にアップ! さらに、適度なコシの「ノーマル層」は虫・鳥フン汚れなどを徹底的に落とします。 また、スポンジ全体の保水性にすぐれ、タップリの水分で広範囲を一気に洗い上げられます。 洗い残しの少ないプロファイル加工
用途ポリマー系・ガラス系・フッ素系・親水系・撥水系コーティングに対応質量(g)39寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)285×121×75危険物の類別非危険物適合用途洗車(コーティング施工車)
吸速クロスレギュラー ジョイフル吸速クロスレギュラージョイフル(1件のレビュー)
699税込769
1枚
当日出荷
ツイストパイル生地で吸水力に優れ拭きスジが残りにくい。
用途洗車材質ポリエステル/ナイロン幅(mm)165高さ(mm)260奥行(mm)25危険物の類別非危険物
充電式防じんミニサンダ マキタ充電式防じんミニサンダマキタ
43,980税込48,378
1台
3日以内出荷
付属品バッテリBL1860B、急速充電器DC18RF/ケース付き回転数(min-1[r.p.m])高速:14000、低速:11000パッド寸法(mm)112×190ペーパー寸法(mm)四角タイプ:114×102、三角タイプ:96×96バッテリー電圧(V)18充電時間(分)実用充電:約27/フル充電:約40関連資料(2.19MB)
ダブルアクションポリッシャースターターセット RUPESダブルアクションポリッシャースターターセットRUPES
74,980税込82,478
1セット
当日出荷
ポリッシャー本体、バフ2種類、コンパウンド2種類がセットになったスターターセットです。バフとコンパウンドの色を合わせて研磨するだけで、初期研磨から仕上げ研磨まで対応可能です。RUPES導入に最適なセットです。
用途コンディションの良くない車の磨きから仕上げ研磨まで対応可能/ボンネットやルーフなどの広い面に対応可能電源(V)100消費電力(W)500
電動ダブルアクションポリッシャー RUPES電動ダブルアクションポリッシャーRUPES
68,980税込75,878
1台
当日出荷
人間工学に基づき設計されたボディとヘッドグリップデザインは扱いやすく、ボディ細部や曲面で正確な研磨作業を可能にします 回転数を高めたことによりパワフルで効率のよい作業を実現し、RUPES LHR21 MarkIIIと同等のパフォーマンスを発揮します 15mmのオービットを採用した125Φバッキングプレート仕様の電動ダブルアクションポリッシャーです 作業性に優れたスピードコントローラー付きでスピードの微調整が可能になり繊細な研磨作業を実現します スイッチ左側のロックボタンを押すことでスイッチをON状態に簡単にロックできます
用途コンディションの良くない車の磨きから仕上げ研磨まで対応可能/広い面、曲面、細部など1台であらゆる箇所に対応できるオールラウンド型電源(V)100回転数(min-1[r.p.m])3000~5200全長(mm)420本体質量(kg)2.6オービット径(Φmm)15パッド幅(mm)125消費電力(W)500パッド径(Φmm)125/150
Q2M WaffleDryer 品番(Q2MA-WD-M) 60x80 cm GYEON(ジーオン)Q2M WaffleDryer 品番(Q2MA-WD-M) 60x80 cmGYEON(ジーオン)
2,300税込2,530
1個
当日出荷
吸水性の高いマイクロファイバークロスです。 水分を効果的に吸収することができ、素早いボディーワークに役立ちます。 ガラス面のクリーニングにも最適です。
パープル寸法(cm)60×80サイズM危険物の類別非危険物
微細バリ取りブラシガン アルミナ ガン付き GA-REW(ガリュー)微細バリ取りブラシガン アルミナ ガン付きGA-REW(ガリュー)
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
回転するノズルから噴射されるエアーと振動する研磨剤入りのブラシの相乗効果で汚れ・樹脂などの微細バリを除去。
用途精密部品成形・加工後の微細バリ取りなど材質(ブラシ部)アルミナ(ナイロンベース)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ポリッシャー(脱着式) RPEG132 京セラインダストリアルツールズポリッシャー(脱着式) RPEG132京セラインダストリアルツールズ
34,980税込38,478
1台
当日出荷から4日以内出荷
●磨き傷やオーロラマークの除去などに適した電源コードが取り外しできるポリッシャーです ●独自のギヤアクション機構で磨き傷(バフ目)を出さないパッド軌跡を描いて研磨することができます ●コーティング前の小傷取りやバフ目消しの中間工程作業にも使用できます ●負荷をかけても回転数の落ち込みを抑えてムラの無い安定した研磨ができるフィードバック回路を搭載しています ●変速ダイヤル付で作業内容に応じて適切な回転数を設定できます ●スイッチがONの本体に通電中の脱着コードを誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」付です
用途自動車塗装面の研磨、仕上げ作業消費電力(W)1100質量(kg)2.2パッド径(Φmm)125回転数(min-1[r.p.m])200~660電源(V)単相100定格電流(A)11.6絶縁方式二重絶縁保証期間1年電流(A)11.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×295×212電源(単相/V)100パッド寸法(mm)125電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])200~660
プラスセーヌ プレミアムクロス アイオンプラスセーヌ プレミアムクロスアイオン(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
1枚で洗車後の拭き取りとコーティングの拭き上げが可能!日本製の高品質マイクロファイバークロスです。
用途自動車外装用材質ポリエステル・ナイロングレー寸法(縦×横)(mm)約500×350危険物の類別非危険物
CCウォーターゴールド ウェットクロス PROSTAFF(プロスタッフ)CCウォーターゴールド ウェットクロスPROSTAFF(プロスタッフ)
999税込1,099
1個(10枚)
当日出荷
コーティングを傷めず汚れだけを落として、保護膜を形成! 「CCウォーターゴールド」からサッと拭くだけで汚れを取り、艶と撥水効果を与えるウエットクロスが新登場! コーティング被膜にやさしいマイクロファイバー100%仕様。虫・鳥フン汚れなどをサッと拭くだけで簡単に除去します。さらに劣化したコーティング被膜を保護成分が形成し、コーティング効果を持続させます。CCウォーターゴールド施工車はもちろんプロコーティングや市販品での施工車のお手入れにも最適です。またボディー以外にダッシュボードや樹脂パーツ・アルミホイールなど幅広く使えます。
質量(g)240寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)245×165×23危険物の類別非危険物効果艶と撥水効果、コーティング被膜
ひつじの毛 グローブ PROSTAFF(プロスタッフ)ひつじの毛 グローブPROSTAFF(プロスタッフ)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
最高級天然羊毛でクリーミーな泡立ち、さらにUP! 汚れ度合いや使用箇所に応じて、使い分けができる2WAYタイプの洗車用グローブです。 表面には羊毛の中でも高品質とされる、オーストラリア産天然羊毛を使用。天然羊毛の空気層と新構造のスポンジ層によって、なめらかでキメ細かい泡をつくり、愛車のボディーをやさしく包み込むように洗えます。 裏面の超極細繊維は、虫汚れや鳥フン汚れなど、グリルやバンパーにこびり付いたしつこい汚れを落とし、グリルやバイザーなどの隙間もしっかり洗えます。 洗車にこだわる方や、コーティング施工車のお手入れにも最適です。
材質羊毛質量(g)98寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)255×264×50危険物の類別非危険物適合用途洗車
高圧ホースねじれ防止付 洲本タイプ JTC高圧ホースねじれ防止付 洲本タイプJTC
17,900税込19,690
1個(10m)ほか
5日以内出荷から29日以内出荷
両口360度回転!! ホースのねじれ防止アダプター2個付き!! 最高使用圧力18.0MPa YOKOHAMA製ホース
仕様【高圧洗浄機用高圧ホース】適合機種:洲本・安全自動車・Autobahn・MEVIUS・SAN WASHER・Seednew等、内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:高抗張力銅線、外面カバー:耐候性合成ゴム、両口360度回転ホースのねじれ防止アダプター付き、最高使用圧力18.0MPa常用圧力(MPa)15.7材質(ホース)内面チューブ:耐油性合成ゴム 外面カバー:対候性合成ゴムホース内径(Φmm)9.5最小破壊圧力(MPa)62.8補強層高抗張力鋼線ホース外径(Φmm)17.4材質(金具)S15C危険物の類別非危険物ねじサイズ3/8(16.7mm)RoHS指令(10物質対応)対応スパナサイズ(mm)21mm
ドリームⅡ マルテー東北石橋ドリームⅡマルテー東北石橋
1,495税込1,645
1本
当日出荷
毛幅が長いので作業効率が良い!
用途自動車・オートバイなどの洗浄材質[毛/柄]PP/PVC全長(mm)420質量(g)173毛丈(mm)約60危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
B&Y 2WAYブラシ すきま用 ハンディ・クラウンB&Y 2WAYブラシ すきま用ハンディ・クラウン
1,498税込1,648
1本
当日出荷
イエローブラシは、やわらかい中空糸をさらに先割り、ボディへのアタックを最小限に仕上げたブラシです。ブラックブラシは、やや硬めのブラシで、古くなったWAXのかき出し に最適です。ハンドルにウレタンを巻いているため、ボディに当たっても安心です。細かな箇所の洗浄に最適な用途機能を発揮します。ソフトなグリップで、女性にも疲れにくいデザインです。
用途自動車のすきまブラッシング洗浄材質[毛/柄]PET/木、ウレタン(EVA)全長(mm)270質量(g)77危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応
ロングハンドルブラシ Vikan(ヴァイカン)ロングハンドルブラシVikan(ヴァイカン)(1件のレビュー)
2,088税込2,297
1個
当日出荷
ロングタイプなので大型車のホイール回りも素早く簡単に洗浄できます。
用途ホイールの洗浄に最適です材質ボディ部=ポリプロピレン、フィラメント=ポリエステル寸法(mm)410×60×60質量(g)320耐熱温度(℃)100危険物の類別非危険物毛のかたさソフト
ハンドル Vikan(ヴァイカン)ハンドルVikan(ヴァイカン)
4,998税込5,498
1本
5日以内出荷
1500mmのハンドル
用途水切りワイパー、フロアブルームに合せてお使いください材質アルミニウム長さ(mm)1500質量(g)475耐熱温度(℃)50危険物の類別非危険物
サンダポリッシャ マキタサンダポリッシャマキタ(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
当日出荷
不意の傷つきを防ぐギヤハウジングカバーで安心作業。 ソフトグリップ付ループハンドル。モータを守るダストカバー。 パッドとウールパッドはマジック式で取替ワンタッチ。 スピード調整ダイヤル。無段変速スイッチ。ロックボタン。
回転数(min-1[r.p.m])0~3200能力(mm) ウールパッド180能力(mm) サンディングディスク180電源(V)単相100電流(A)10消費電力(W)950コード長さ(m)2.5振動3軸合成値(m/s2)2.5(サンダ)、2.5(ポリッシャ)全長(mm)431本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)431×198×187付属品ウールパッド180(A-25498)、ループハンドル、ボルト(2本)、スリーブ18、六角棒レンチ質量(kg)3.3トラスコ品番485-8573
洗車用グローブ ソーアップ洗車用グローブソーアップ(3件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
車のボディ・ガラスに、水だけ簡単洗車! すいすい洗えるグローブタイプ。
材質ポリエステル80%、ナイロン20%寸法(mm)220×150危険物の類別指定可燃物危険物の品名糸類危険物の数量0.05kg
PSプレミアム マルチホコリとりモップ ウイルソンPSプレミアム マルチホコリとりモップウイルソン(3件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
もこもこボリューム毛束で優しくボディのホコリをキャッチ。 ボディ・窓ガラスのチリ・ホコリ・小砂・黄砂取りに最適。 新素材・超極細ふわふわ繊維で、ボディに優しく安心です。
寸法(mm)150×550危険物の類別非危険物
ネルクロス 武蔵ホルトネルクロス武蔵ホルト(2件のレビュー)
759税込835
1セット(3枚)
当日出荷
コンパウンド磨き、WAX仕上げなどに最適なネルクロスの3枚セットです。 ボディに優しく、キレイに仕上がる。 水や油を良く吸い取る。 繊維クズが残りづらい。
材質ネル寸法(mm)195×125危険物の類別非危険物
Large Wheel Brush TonyinLarge Wheel BrushTonyin
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
ホイール洗浄用の大型ブラシ。
全長(mm)430危険物の類別非危険物
Bucket Dolly TonyinBucket DollyTonyin
7,198税込7,918
1個
7日以内出荷
カーウォッシュ バケツキットを保持する専用ドーリー。車輪5個(2個ロック付)。
危険物の類別非危険物
EGマイクロツイスト洗車グローブ エナジーギアEGマイクロツイスト洗車グローブエナジーギア
989税込1,088
1個
5日以内出荷
こだわり3層の細目ツイストマイクロファイバー。細かい汚れも優しく洗浄。
用途車の洗車材質ポリエステル/ナイロン/ウレタンフォーム/ゴム幅(mm)200高さ(mm)300奥行(mm)25危険物の類別非危険物
自動車用セーム革 レザックス自動車用セーム革レザックス
1,698税込1,868
1枚ほか
8日以内出荷
天然羊革のセーム革です。 天然革の超極細繊維が、優れた吸塵力・吸水力を発揮します。ソフトさを長期間保ち、使用中皮粉末等がほとんど出ないので、洗車拭き取りに最適です。水・油脂・手垢等の汚れを手早く吸収・除去出来ます。乾拭き・水拭きと使用でき、拭き取り後にすぐにワックス掛けが可能です。ボディに傷をつけにくく、拭き取り後は光沢が増します。
用途【用途】自動車洗車時のボディ・ガラス・ミラーの洗車後の拭き上げに。ポリマー加工車のケアに。カメラ・テレビ・OA機器・楽器・家具等のお手入れにもご使用いただけます。【使用方法】水滴を拭き取る場合(ボディ・ガラス等)は,水によく浸し軽く絞ってからご使用下さい。乾拭き・磨き上げの場合は、水につけず乾いたままでご使用下さい。危険物の類別非危険物
ホースコネクタージョイント グリーンライフホースコネクタージョイントグリーンライフ
549税込604
1個
4日以内出荷
ホースコネクター同士を繋ぐジョイント部品です。ホースの延長や異なる径同士のホースにも使用可能です。ワンタッチで簡単に取り付けできます。
用途ホースコネクターを継ぐジョイント材質ABSブラック質量(g)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)2.6×2.6×5危険物の類別非危険物耐水圧(MPa)0.7未満
Fireball(ファイヤーボール) マイクロファイバークロス DAYTONA(デイトナ)Fireball(ファイヤーボール) マイクロファイバークロスDAYTONA(デイトナ)
3,798税込4,178
1セット(30枚)
翌々日出荷
手のひらサイズの使い捨て感覚で使えるマイクロファイバータオル。ボディ用、ホイール用、ガラス用、樹脂パーツ用など、用途ごとに使い分けられるので、汚れや傷のリスクを減らせます。汚れたタオルもすぐに交換できるため、作業中に塗装や素材を傷める心配もありません。糸クズのでない特殊裁断製法。
サイズ(cm)30×30危険物の類別非危険物
Fireball(ファイヤーボール) バケツ DAYTONA(デイトナ)Fireball(ファイヤーボール) バケツDAYTONA(デイトナ)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
?ファイヤーボールのウォッシュバケツで洗車のレベルを高めてみましょう。カラーバリエーションが豊富なウォッシュバケツを使用目的で使い分けてみてはいかがですか。ボディシャンプー用、ホイール用、タオルのすすぎ用と。またボディーカラーに合わせて用意するのも楽しいかもしれません。洗車のレベルと楽しみがバケツだけでも変わってくることでしょう。別売のグリットガード(品番:61708)を組み合わせることで汚れを分別できます。
用途大容量18Lの洗車バケツ / ブラックファイヤーボールのウォッシュバケツで洗車クオリティをアップカラバリが豊富で、ボディ用、ホイール用、タオルすすぎ用などに分けて使えるボディーカラーに合わせて選ぶ楽しみ方もおすすめ別売のグリットガード(品番:61708)併用で、汚れを効率的に分離ブラック容量(L)18危険物の類別非危険物
B&Y 極クリーニングブラシ アルミホイール用 ハンディ・クラウンB&Y 極クリーニングブラシ アルミホイール用ハンディ・クラウン
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
ホイールのための可変式ブラシ!ブラシでホイールを丸洗い!ホイールの奥まで入りにくいスポンジに対し、しっかり奥まで洗浄できます。本体の毛の部分が曲がるので、ホイールの裏もごしごし洗えます。
用途洗車用/アルミホイール用材質先端キャップ:PVC、芯:スチール線毛材PETPVC、ウレタン(EVA)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
タイヤブラシ (ウッドハンドル) SIGNET(シグネット)タイヤブラシ (ウッドハンドル)SIGNET(シグネット)
499税込549
1本
翌々日出荷
強力で耐久性のあるブラシでタイヤの徹底洗浄と長寿命を実現します。 ハンドルは無駄をそぎ落としたデザインと温かみのあるウッド仕様です。 タイヤだけでなく車内のカーペットの清掃にも使用できます。
用途洗車、カーケアに寸法(幅W×奥行D)(mm)125×55材質(ブラシ部)PP材質(ハンドル)ブラシ長(mm)25危険物の類別非危険物
カー用品 プラウドギア ホイールスポンジ プラウドカー用品 プラウドギア ホイールスポンジプラウド
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
ホイールの汚れをしっかり吸着する高性能マイクロファイバーホイールスポンジです。スベリにくく持ちやすいグリップで入り組んだ箇所からホイール面も作業が楽々です。ヘッド部は広い面、細い面があり、作業箇所に応じて使い分けができ便利な仕様です。アウトドア、マリンスポーツ、レジャーにもマッチするグレイブルーカラーです。
用途アウトドア、レジャー、スポーツ、車中泊、ご家庭用などの様々なシーンに。グレイブルーサイズ(cm)33×10×4危険物の類別非危険物
カー用品 プラウドギア マルチバケツ11L プラウドカー用品 プラウドギア マルチバケツ11Lプラウド
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
注ぎ口、メモリ付きのマルチバケツです。洗車時、アウトドア、ご家庭、ビジネス、車中泊など多用途で使用が可能です。
用途アウトドア、レジャー、スポーツ、車中泊、ご家庭用などの様々なシーンに。サイズ(cm)約32×27×25容量(L)11危険物の類別非危険物
A/Cシステム簡易洗浄機&洗浄剤セット JTCA/Cシステム簡易洗浄機&洗浄剤セットJTC
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
コンプレッサー交換時にエアコンシステムライン内の洗浄用
容量(L)【洗浄剤】4内容量(mL)【洗浄機】最大350タンク容量(mL)【洗浄機】750危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類ねじサイズ【ホースねじ】7/16-20 UNF関連資料(0.19MB) (0.31MB)取扱説明書(0.67MB)危険物の性状非水溶性
ドライモンスター アーマー PROSTAFF(プロスタッフ)ドライモンスター アーマーPROSTAFF(プロスタッフ)
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
【EC限定販売商品】 ボディー・コーティングにやさしく愛車を大切にする方に最適な、ツイストマイクロファイバー仕様の洗車用エプロンです。 繊維をツイスト状にすることでボディーと生地接触時の抵抗を低減。ボディー・コーティング被膜への摩擦ストレスを徹底的に減らした、車にやさしい生地を使用しています。また、毛足7mmの超極細繊維が水滴を瞬時にサッと吸水し、洗車作業時の衣類への水汚れを防ぎます。さらに、ファスナーやボタン等のボディーを傷付ける恐れのある金具類は一切不使用。股下スリット入りで動きやすく、ボトルやクロスを入れることができる大容量のポケット付きで快適に作業できます。
着丈(cm)約80×65、2ポケット付き危険物の類別非危険物
洗車道具