22ページ目: 洗車道具

洗車道具は、ボディの洗車にはスポンジやブラシ、洗車後の水の拭き取りにはマイクロファイバータオル、といったように用途によって道具を使い分けましょう。洗車用スポンジには柄のついているタイプもあり、手を汚すことなく洗車をすることができます。バンパー等の汚れにはやわらかくてコシがある馬毛を使ったブラシなどを使えば、細かい部分の汚れもきれいに落とすことができます。タイヤは特に汚れがこびりついたり異物が挟まったりしやすいので、タイヤ用のブラシを使って清掃します。
現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
1,117件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Fireball(ファイヤーボール) バケツ DAYTONA(デイトナ)Fireball(ファイヤーボール) バケツDAYTONA(デイトナ)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
?ファイヤーボールのウォッシュバケツで洗車のレベルを高めてみましょう。カラーバリエーションが豊富なウォッシュバケツを使用目的で使い分けてみてはいかがですか。ボディシャンプー用、ホイール用、タオルのすすぎ用と。またボディーカラーに合わせて用意するのも楽しいかもしれません。洗車のレベルと楽しみがバケツだけでも変わってくることでしょう。別売のグリットガード(品番:61708)を組み合わせることで汚れを分別できます。
用途大容量18Lの洗車バケツ / ホワイトファイヤーボールのウォッシュバケツで洗車クオリティをアップカラバリが豊富で、ボディ用、ホイール用、タオルすすぎ用などに分けて使えるボディーカラーに合わせて選ぶ楽しみ方もおすすめ別売のグリットガード(品番:61708)併用で、汚れを効率的に分離ホワイト容量(L)18危険物の類別非危険物
お掃除ウェット曇り止め エナジーギアお掃除ウェット曇り止めエナジーギア
279税込307
1枚
5日以内出荷
気になる窓のくもりをピタッと止める!
用途車の洗車成分エタノール・精製水・界面活性剤・パラベン入数(枚)20危険物の類別非危険物
ホース用Oリング2個入り JTCホース用Oリング2個入りJTC
919税込1,011
1個
5日以内出荷
JTC1409BJ用
危険物の類別非危険物
ガンのみ JTCガンのみJTC
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
JTC1409A、JTC1409BJ用
危険物の類別非危険物
Oリング JTCOリングJTC
869税込956
1個
5日以内出荷
JTC1409BJ用
危険物の類別非危険物
ホース JTCホースJTC
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
JTC1409BJ用
危険物の類別非危険物
パルスブローコントローラ ハイパワータイプ 千代田通商パルスブローコントローラ ハイパワータイプ千代田通商
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
エアブローの空気消費量を1/2に低減電源不要パルス調整が簡単エアブロー効果のアップ
用途切粉の吹き飛ばしエアブローによる冷却水切り・乾燥コンベアで製品搬送時のアシスト パーツフィーダー等部品の搬送イオナイザーでの除電塗装前の除塵重ねた板・紙・鉄板の分離プラスチックケース(トレイ)の清掃仕様パルス制御範囲:MAX 15Hz、調整バルブ数:1質量(g)173使用温度範囲(℃)0~60使用流体圧縮空気使用圧力範囲0.3~1MPa危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(12.44MB)
マイクロファイバークロスセット SMART[洗剤・除去剤]マイクロファイバークロスセットSMART[洗剤・除去剤]
1,498税込1,648
1セット(4枚)
5日以内出荷
【SMART MICROFIBER CLOTH SET】 窓用・キッチン用・バス用・多目的用と、用途で使い分けるマイクロファイバークロスセットです。色味を抑えた、インテリアにも馴染むカラーです。
用途生活雑貨品番SM-004サイズ(mm)320×310素材ポリエステル・ポリアミド危険物の類別非危険物
馬毛洗車ブラシ 八ツ矢工業馬毛洗車ブラシ八ツ矢工業
2,298税込2,528
1本
9日以内出荷
ソフトな馬毛で車のボディにキズが付きにくく、優しく洗浄できます。
用途洗車用ブラシ材質ブラシ/馬毛、柄/ポリエチレン全長(cm)約38危険物の類別非危険物
カー用品 プラウドギア マイクロファイバークロス BIGサイズ プラウドカー用品 プラウドギア マイクロファイバークロス BIGサイズプラウド
2,298税込2,528
1個
10日以内出荷
車やご家庭、アウトドア、レジャーなど、様々なところで使用できる高性能のマルチクロスです。洗車後のボディ、窓ガラスなどの水滴を素早く吸水し、作業性能がアップします。窓の油膜取り、WAXやコーティング後の拭き取りクロスとしても最適です。ダッシュボード、メーターパネル、下回りまで様々なところで活用出来ます。乾拭き、水拭きのどちらもご使用でき、繰り返し使えて経済的です。汚れなど強くしっかり拭き取りたい場合はザラザラ面、コーティング車などソフトにやさしく拭き取りたい場合はソフト面の2面構造となっています。
用途アウトドア、レジャー、スポーツ、車中泊、ご家庭用などの様々なシーンに。グレイブルーサイズ(cm)約140×60危険物の類別非危険物
コードレスポリッシャー (バッテリー1個付) Autobahnコードレスポリッシャー (バッテリー1個付)Autobahn
61,980税込68,178
1台
3日以内出荷
1回の充電で約40分可動、バフサイズΦ100mm!長時間、広範囲でポリッシング可能。『AP-2600』は、暗所でも楽々作業ができるLEDライト付の軽さとパワーを両立したコードレスポリッシャーです。本体重量はバッテリー込でわずか1.18kgで、一般的な10.8Vコードレスポリッシャー標準重量0.88kgと比較するとその差はわずか300g。Li-ion20V 搭載で世界最軽量です。軽さと作動時間のアップを実現しています。スロットルレバーの引き具合で回転数を調整可能で、ポリッシャー設計で正回転のみ作動する誤操作防止ボタン付。また、長寿命ブラシレスモーターを搭載しているので、ブラシの交換が不要です。速度モード切替機能 Lモード:回転数0~2,000PRM/Hモード:0~5,500RPM。ロックボタン付きで工具なしでパッド交換可能。バッテリー残量インジケーターはスロットルレバーを握ると表示ランプが点灯しバッテリー残量を確認可能。
用途自動車の整備などに最適付属品AP-2600本体・ATB-2057LAバッテリーパック・ATC-DC20JP07-C30充電器・サイドハンドル・マジックパッド78Φmm・ウールバフ95Φmm・スポンジバフ100Φmm・専用樹脂ケース全長(mm)176(マジックパッド含む)質量(kg)1.18(バッテリー含む)(バッテリー350g)電圧(V)DC20全高(mm)225モーターブラシレスモーター回転速度(min-1[r.p.m])回転速度:Lモード 0~2000/Hモード 0~5500、無負荷連続作業時間:Lモード 60分/Hモード 60分パッドパッド:ネジ径5/16"-24UNF 78Φmmマジックパッド/ウールバフ:95Φmm/スポンジバフ:100Φmm充電時間(分)満充電約45電池パックリチウムイオン電池 2Ah危険物の類別非危険物
エアブローガン AutobahnエアブローガンAutobahn
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
軽量で使いやすい!機械や設備などを清潔に保つエアブローガン 『MAG-160』は全長:300mm、シャフト長:160mmの軽量で使いやすい製品仕様。作業時に発生するホコリやチリ、水分をエアーで飛ばし、機械や設備などを清潔に保つことが可能です。
用途自動車の整備などに最適。現場での作業時に発生するホコリやチリ、水分飛ばしなどに。全長(mm)300シャフト長さ(mm)160危険物の類別非危険物
エアブローガン AutobahnエアブローガンAutobahn
3,498税込3,848
1個
3日以内出荷
軽量で使いやすい!機械や設備などを清潔に保つエアブローガン 『MAG-320』は全長:455mm、シャフト長:320mmの軽量で使いやすい製品仕様。作業時に発生するホコリやチリ、水分をエアーで飛ばし、機械や設備などを清潔に保つことが可能です。
用途自動車の整備などに最適。現場での作業時に発生するホコリやチリ、水分飛ばしなどに。全長(mm)455シャフト長さ(mm)320危険物の類別非危険物
排水ドレンブラシ Jass Performance(ジャスパフォーマンス)排水ドレンブラシJass Performance(ジャスパフォーマンス)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
メーカー名:ジャスパフォーマンスメーカー品番:8208ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。販売備考:排水ドレンを掃除するためのブラシ。ホコリなどによる目詰まりを防ぐ便利アイテム。製造ロットによりワイヤー部分の被膜がレッドもしくはブルーになります。適合情報:マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8Cタイプ:排水ドレンブラシ色[カラー]:レッド/ブルー備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6CE/NA8C/NB6C/NB8Cレッド/ブルータイプ排水ドレンブラシ危険物の類別非危険物
洗車高圧洗浄機G-WASH Plus グリーンライフ洗車高圧洗浄機G-WASH Plusグリーンライフ
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
洗車に特化した高圧洗浄機。静音設計で快適洗車(音とパワーを調整可能)。取り回しや収納も簡単なしなやか高圧ホース8m付き。こだわり水形&角度調節機能付き。ヘッド先端の角度を自在に変えられるからルーフや下回りも洗いやすい。洗車工程に適した水形を実現。オールインワン収納(本体背面に全ての付属品を収納できます)。
用途洗車、おそうじ用質量(kg)約6.1定格電圧AC100V定格消費電力(W)850~1200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)403×218×278周波数50/60Hz最高給水温度(℃)50危険物の類別非危険物防水性IPX5収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)459×282×278給水圧力(MPa)最大0.7水流切替ジェット・ジェットワイド・フラットスリム・フラット・フラットワイド
山城謹製 YK-042 NEWチェーンブラシ 山城山城謹製 YK-042 NEWチェーンブラシ山城
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
チェーン清掃の必需品清掃しにくい場所もこれ一つで解決!一度に三方向を清掃可能。チェーンサイズ415-630対応
危険物の類別非危険物
カー用品 毛ばたきケース 不織布 向島自動車用品製作所カー用品 毛ばたきケース 不織布向島自動車用品製作所
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
持ち手をマジックテープでしっかり固定できるので走行中の車内でも、ズレ羽が折れたり、擦れちぎれ羽根が抜けてしまうという心配もありません。大きく開いた羽を小さくまとめ、羽が折れたり、ごみの付着も防ぐ事ができます。毛ばたきは、極度の低温や高温そして湿気や水滴を避ける事が大切です。不織布は通気性が良くトランクや後部座席に安心して保管できます。
用途毛ばたきの収納・保管に。ブラック無地寸法(cm)全長約90、先端幅約20、差し込み口幅約10危険物の類別非危険物
くるまのおそうじボディ用 ペーパーテックくるまのおそうじボディ用ペーパーテック
159税込175
1個(12枚)
翌日出荷
車のボディの汚れをスッキリ落としながらワックス効果で自然な光沢を出し、帯電防止効果でホコリの再付着を防ぎ、ボディを清潔にします。
タイプボディ用危険物の類別非危険物効果汚れ落とし、ワックス効果、帯電防止効果
ALAUNEN ヤワラカイザー洗浄用クロスレギュラサイズ SOFT99ALAUNEN ヤワラカイザー洗浄用クロスレギュラサイズSOFT99
729税込802
1個
7日以内出荷
ムートンよりもボディにやさしい。高保水力でシャンプー液をたっぷり保持。泡+水が低摩擦を生みだします。特殊製法によって実現した厚さ約10mmの極厚フリースクロスは、クッション性が高いためボディにとても優しい。掴みやすく作業性もバツグン!極細マイクロファイバーが細かい汚れもしっかりとキャッチします。水ですすぐと繊維が開いて汚れを簡単にリリースできるので、異物によるボディへのキズつきも抑制します。水洗洗車やマット塗装の洗浄にもおすすめです。
用途自動車ボディ洗浄用素材ポリエステル危険物の類別非危険物
プレミアム ソフトマイクロファイバー トップコート専用 GARSONプレミアム ソフトマイクロファイバー トップコート専用GARSON
1,498税込1,648
1枚
4日以内出荷
2タイプの起毛によりトップコートの施工から車内の清掃まで使用可能なオールラウンダー。超極細分割繊維により極限までやわらかさを高めた高品質マイクロファイバー。
用途トップコートの施工に車内のホコリ取りに危険物の類別非危険物
プレミアム ブラシ ホイール用 GARSONプレミアム ブラシ ホイール用GARSON
2,798税込3,078
1本
4日以内出荷
ドレスアップカーのケアのために開発された極上の毛並み。スポークの間などホイールの細部まで美しく仕上げるホイール特化ブラシ。ストロー状の中空糸を先割りし、ほどよいソフト感を実現。ホイールへの負担を最小限まで抑えたアルミホイール専用ブラシ。毛量を極限まで増やすことで、洗浄力が向上!さらに洗車時間も短縮します。ブラシの先端部分が長くなるようテーパードカット加工を施すことによりナット周りやスポークの間などの細部までしっかりと洗うことが可能。細部まで入りにくいスポンジに対して、しっかりと細部まで洗浄できます。製品本体は軽量設計なので女性でもらくらく洗車できます。ウレタンで製品の持ち手をカバーすることにより、洗車時に車体に接触してもキズなどが入りにくい安心設計。また滑りにくくグリップ性も抜群です。スポンジ洗車とは異なり、直接手を濡らすことなく洗車が可能。冬場の洗車時にも最適です。持ち手部にぶら下げ紐が備え付けられているので洗車後の乾燥や保管にたいへん便利です。
用途タイヤホイールの洗浄危険物の類別非危険物
プレミアム フォールディング バケツ GARSONプレミアム フォールディング バケツGARSON
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
洗車のために設計されたフォールディングバケツ収納ケース付きで持ち運びに大変便利です。収納ケースの片面にはメッシュ素材を採用し、通気性を確保しています。持ち手部はクッション付きで持ち運び時、手に掛かる負担を軽減折り畳みが可能カーシャンプーなど希釈の際に便利なメモリ付き収納ケースは持ち運びしやすい取手付きグリッドガード付属により、砂利などのゴミが底に沈みます。コンパクトに折り畳めるので収納スペースに困りません。
用途洗車バケツ直径(Φmm)組み立て時:約245高さ(mm)組み立て時:約245容量(L)12.5耐冷温度(℃)-20危険物の類別非危険物
柄付タイヤスポンジ(柄3本 スポンジ6個付) REX(レックス)[自動車用品]柄付タイヤスポンジ(柄3本 スポンジ6個付)REX(レックス)[自動車用品]
3,498税込3,848
1セット
5日以内出荷
セット内容柄付x3本・スポンジx6個全長(mm)270寸法(縦×横×高さ)(mm)【スポンジ】85×140×25危険物の類別非危険物
GYEON Q2M WaffleDryer EVO Q2MA-WDE-M 60x80 cm GYEON(ジーオン)GYEON Q2M WaffleDryer EVO Q2MA-WDE-M 60x80 cmGYEON(ジーオン)
2,398税込2,638
1個
8日以内出荷
危険物の類別非危険物
GYEON Q2M Suede EVO L(2pc) Q2MA-SEE-40 40x40cm/2pc GYEON(ジーオン)GYEON Q2M Suede EVO L(2pc) Q2MA-SEE-40 40x40cm/2pcGYEON(ジーオン)
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷
危険物の類別非危険物
GYEON Q2M Suede EVO L(100pc) Q2MA-SEE-40-100 40x40cm/100pc GYEON(ジーオン)GYEON Q2M Suede EVO L(100pc) Q2MA-SEE-40-100 40x40cm/100pcGYEON(ジーオン)
61,980税込68,178
1個
8日以内出荷
危険物の類別非危険物
GYEON Q2M WaffleDryer EVO Q2MA-WDE-S 40x60 cm GYEON(ジーオン)GYEON Q2M WaffleDryer EVO Q2MA-WDE-S 40x60 cmGYEON(ジーオン)
1,798税込1,978
1個
8日以内出荷
危険物の類別非危険物
GYEON Q2M Suede EVO S(10pc) Q2MA-SEE-10 10x10cm/10pc GYEON(ジーオン)GYEON Q2M Suede EVO S(10pc) Q2MA-SEE-10 10x10cm/10pcGYEON(ジーオン)
1,298税込1,428
1個
8日以内出荷
危険物の類別非危険物
GYEON Q2M WaffleDryer EVO Q2MA-WDE-SS 40x40cm GYEON(ジーオン)GYEON Q2M WaffleDryer EVO Q2MA-WDE-SS 40x40cmGYEON(ジーオン)
1,598税込1,758
1個
8日以内出荷
危険物の類別非危険物
GYEON Q2M Suede EVO M(10pc) Q2MA-SEE-20 20x20cm/10pc GYEON(ジーオン)GYEON Q2M Suede EVO M(10pc) Q2MA-SEE-20 20x20cm/10pcGYEON(ジーオン)
2,598税込2,858
1個
8日以内出荷
危険物の類別非危険物
GYEON Q2M Wheel Mitt EVO Q2MA-WME GYEON(ジーオン)GYEON Q2M Wheel Mitt EVO Q2MA-WMEGYEON(ジーオン)
4,498税込4,948
1個
8日以内出荷
新素材でホイールを傷付ける事なく細かな部分まで洗浄できる新設計のホイール洗浄用ミットです。
寸法(cm)約23×26×3危険物の類別非危険物
GYEON Q2M Wash Pad EVO Q2MA-WPE GYEON(ジーオン)GYEON Q2M Wash Pad EVO Q2MA-WPEGYEON(ジーオン)
3,598税込3,958
1個
8日以内出荷
ボディ専用の新素材マイクロファイバーでボディを優しく洗浄できるグローブです。
寸法(cm)約18×24×4.5危険物の類別非危険物
GYEON Q2M MF Applicator EVO(2pc) Q2MA-MFAE GYEON(ジーオン)GYEON Q2M MF Applicator EVO(2pc) Q2MA-MFAEGYEON(ジーオン)
2,698税込2,968
1個
8日以内出荷
細かな部分や複雑な面の施工に適した、小さなミトン型のマイクロファイバークロスです。ポケットの優れたグリップ力でアプリケーターが手指にフィットし、コーティング作業の機能性を高めます。
寸法(mm)120×95×25危険物の類別非危険物
GYEON Q2M Coating Applicator Light (10pc) Q2MA-CAL10 - GYEON(ジーオン)GYEON Q2M Coating Applicator Light (10pc) Q2MA-CAL10 -GYEON(ジーオン)
7,998税込8,798
1個
8日以内出荷
危険物の類別非危険物
1/4高圧洗浄用ホース 1+5 ステンレス 東洋国際1/4高圧洗浄用ホース 1+5 ステンレス東洋国際
9,898税込10,888
1本
4日以内出荷
従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。品番(口金具)1=5使用温度範囲(℃)0~+80最高使用圧力(MPa)21使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×12.5ねじ規格口金具品番1:R1/4、口金具品番5:G1/4(メスネジ/30°オスシート)耐熱温度(℃)0~+80ホース外径(Φmm)6.3危険物の類別非危険物半径(Φmm)取り回し:50
1/2ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース 東洋国際1/2ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース東洋国際
10,980税込12,078
1本
4日以内出荷
従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具は鉄製、カプラの4CSFは本体真鍮製・リングはステンレス製、4CPMは真鍮製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質4CPM(B):真鍮、口金具:鉄品番(口金具・カプラ)1-SS+4CSF(RS)=5-SS+4CPM(B)材質(本体)4CSF(RS):真鍮使用温度範囲(℃)0~+80最高使用圧力(MPa)21使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×20.0耐熱温度(℃)0~+80ホース外径(Φmm)12.7危険物の類別非危険物材質(リング)4CSF(RS):ステンレス半径(Φmm)取り回し:130
精和産業、ワグナー、フルテック対応 3/8ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース  ステンレス 東洋国際精和産業、ワグナー、フルテック対応 3/8ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース ステンレス東洋国際
9,798税込10,778
1本
4日以内出荷
従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具・カプラはステンレス製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.0危険物の類別非危険物材質(カプラ)口金具:ステンレス半径(Φmm)取り回し:90
精和産業、ワグナー、フルテック対応 3/8ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース 口金具:鉄、カプラ:ステンレス 東洋国際精和産業、ワグナー、フルテック対応 3/8ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース 口金具:鉄、カプラ:ステンレス東洋国際
8,498税込9,348
1本
4日以内出荷
従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具は鉄製、カプラはステンレス製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質口金具:鉄使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.0危険物の類別非危険物材質(カプラ)ステンレス半径(Φmm)取り回し:90
1/2高圧洗浄用ホース 1+5 ステンレス 東洋国際1/2高圧洗浄用ホース 1+5 ステンレス東洋国際
7,098税込7,808
1本
4日以内出荷
従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質口金具:SUS品番(口金具)1=5使用温度範囲(℃)0~+80最高使用圧力(MPa)21使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×20.0ねじ規格口金具品番1:R1/2、口金具品番5:G1/2(メスネジ/30°オスシート)耐熱温度(℃)0~+80ホース外径(Φmm)12.7危険物の類別非危険物半径(Φmm)取り回し:130
蔵王産業、スーパー、ホンダ、マキタ対応 1/4クイックカプラ付 高圧洗浄用ホース 東洋国際蔵王産業、スーパー、ホンダ、マキタ対応 1/4クイックカプラ付 高圧洗浄用ホース東洋国際
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷
従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製、クイックカプラは真鍮製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質口金具:ステンレス品番(口金具・クイックカプラ)1+NC16=1+NC16C使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×12.5危険物の類別非危険物材質(カプラ)クイックカプラ:真鍮半径(Φmm)取り回し:50
洗車道具