26ページ目: 洗車道具

洗車道具は、ボディの洗車にはスポンジやブラシ、洗車後の水の拭き取りにはマイクロファイバータオル、といったように用途によって道具を使い分けましょう。洗車用スポンジには柄のついているタイプもあり、手を汚すことなく洗車をすることができます。バンパー等の汚れにはやわらかくてコシがある馬毛を使ったブラシなどを使えば、細かい部分の汚れもきれいに落とすことができます。タイヤは特に汚れがこびりついたり異物が挟まったりしやすいので、タイヤ用のブラシを使って清掃します。
現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
1,117件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[EA809PX-41用] スポンジ(ミディアム) エスコ[EA809PX-41用] スポンジ(ミディアム)エスコ
1,440税込1,584
1個
翌日出荷
[EA809PX-41用]スポンジ(ミディアム) 塗装面、金属面への研磨剤の塗布、研磨、硬い樹脂材の研磨、磨き
仕様●直径(mm):研磨面:65●厚さ(mm):25●最大回転数:3000rpm(最大対応値)●材質:スポンジアズワン品番65-2222-61
[EA809PX-41用] スポンジ(ソフト) エスコ[EA809PX-41用] スポンジ(ソフト)エスコ
1,440税込1,584
1個
翌日出荷
[EA809PX-41用]スポンジ(ソフト) 塗装面、金属面への研磨剤の塗布、研磨、硬い樹脂材の研磨、磨き
仕様●直径(mm):研磨面:65●厚さ(mm):25●最大回転数:3000rpm(最大対応値)●材質:スポンジアズワン品番65-2222-60
[EA809PX-41用] バフ エスコ[EA809PX-41用] バフエスコ
2,020税込2,222
1個(2個)
8日以内出荷
[EA809PX-41用]バフ 金属の研磨に 研磨剤を使用してください。
仕様●直径(mm):50●厚さ(mm):12●最大回転数:3000rpm(最大対応値)●入数:2個●材質:フェルトアズワン品番65-2222-59
[EA809PX-41用] モップバフ エスコ[EA809PX-41用] モップバフエスコ
1,730税込1,903
1個
翌日出荷
[EA809PX-41用]モップバフ 金属、プラスチックや硬い塗装面に研磨剤塗布後の仕上げ、磨き
仕様●材質:ラム●直径(mm):50●厚さ(mm):25●最大回転数:3000rpm(最大対応値)アズワン品番65-2222-58
[EA809PX-41用] ディスクパッド エスコ[EA809PX-41用] ディスクパッドエスコ
1,780税込1,958
1個
翌日出荷
[EA809PX-41用]ディスクパッド 専用マジックテープ取付式
仕様●直径(mm):50●厚さ(mm):5●最大回転数:20000rpm(最大対応値)アズワン品番65-2222-57
AC100V/800-2400rpm 電動ポリッシャー エスコAC100V/800-2400rpm 電動ポリッシャーエスコ
31,200税込34,320
1台
翌日出荷
低回転でもトルクを維持させて作業できる表面研磨機です。 多様なオプションに対応するディスクパッド装備 遊星ギア内蔵で低速で力強い作業が可能
仕様●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:50W●パッド径:50mm●サイズ:290×45×65(H)mm●重量:720g●回転数:800~2,400rpm(無断電子コントロール付)●パッド取付ねじ:M4×10mm●コード長:2m●全長:290mm●定格使用時間:15分●付属品:専用スポンジモップバフバフディスク研磨ペーパー研磨剤専用ケースアズワン品番65-2222-56
ギヤアクションポリッシャー エスコギヤアクションポリッシャーエスコ
43,500税込47,850
1台
8日以内出荷
変速付 本体二重絶縁構造 サイドハンドル付 磨き傷の出にくい独特なパッド軌跡でバフ目を素早く消すことができます。 先端工具は付属しておりません。 無段変速
仕様●電源:AC100V・910W●パッド径:125mm(マジック式)●パッド取付ねじ:M16×P2.0●重量:2.1kg●サイズ:204(L)×280(W)×125(H)mm●コード長:5m●替カーボンブラシ:EA813RA-11●回転数:200~660rpmアズワン品番65-2222-32
ポリッシャー(充電式) エスコポリッシャー(充電式)エスコ
63,100税込69,410
1台
翌日出荷
コンパクトボディで高トルク研磨 作業に応じて選べる変速機能付き(3段階) 磨きキズが出にくい独自のギアアクション機構 パッド径Φ75mm、複雑な形状や狭い範囲の研磨に 高出力のブラシレス分割コアモーター、回転数の落ちない高トルク研磨を実現
仕様●電源:18V(リチウムイオン1,5Ah)●回転数:520~780rpm●パット径:75mm(マジック式)●サイズ:79×300×143(H)mm●重量:1.8kg●付属品:補助ハンドル、電池パック×2個、充電器●バフ径:80mm(マジック式)●オービット径:4mmアズワン品番65-2222-31
ポリッシャー(充電式) エスコポリッシャー(充電式)エスコ
56,800税込62,480
1台
翌日出荷
小型軽量で安定した磨きが可能 回転の落ち込みがなく安定した磨きができる 電池残量表示付き 作業に応じて選べる変速機能付き(3段階) 補助ハンドル、左右取り付け可 パッド径Φ75mm、複雑な形状や狭い範囲の研磨に
仕様●電源:18V(リチウムイオン 1.5Ah)●回転数:1600~2500rpm●パット径:75mm(マジック式)●パッド取付ネジ径:5/16-24UNF●サイズ:79(W)×300(L)×143(H)mm●重量:1.7kg●付属品:バッテリー×2、充電器、補助ハンドル●対応ディスクペーパー:EA162KT-40A~400アズワン品番65-2221-67
[EA809PE-2用] エラストマパット(マジック式) エスコ[EA809PE-2用] エラストマパット(マジック式)エスコ
4,600税込5,060
1個
8日以内出荷
EA809PE-2用
仕様●パッド径:150mm(マジック式)●材質:エラストマ(硬)●入数:1個アズワン品番65-2222-30
[EA809PD-2用] ラバーパッド(マジック式) エスコ[EA809PD-2用] ラバーパッド(マジック式)エスコ
3,900税込4,290
1個
8日以内出荷
EA809PD-2用替パッド
仕様●サイズ:Φ125mm●材質:ゴム(軟)アズワン品番65-2222-29
[EA809PD-2用] エラストマパッド(マジック式 エスコ[EA809PD-2用] エラストマパッド(マジック式エスコ
4,600税込5,060
1個
翌日出荷
EA809PD-2用替パッド ラバータイプより硬めです。
仕様●サイズ:Φ125mm●材質:エラストマーアズワン品番65-2222-28
コーティング仕上げ拭きクロス KBセーレンコーティング仕上げ拭きクロスKBセーレン
1,198税込1,318
1枚
7日以内出荷
ワックス・コーティング剤の仕上げ拭きに最適! 超極細繊維が塗装面やガラス面を艶やかに仕上げます。 しなやかな柔らかさでキズをつけにくく、キレイに拭き上げます。 高性能国産マイクロファイバー使用。 洗って繰り返し使用可能なので経済的。
寸法(cm)約40×38材質ポリエステル、ナイロン厚さ(cm)0.2ベージュ危険物の類別非危険物
洗浄剤用ボトル トリガー 25L用 (ボトル無し) AUTOGLYM洗浄剤用ボトル トリガー 25L用 (ボトル無し)AUTOGLYM
2,898税込3,188
1個
8日以内出荷
オートグリム業務用製品25L容器用のポンプです。 25L容器のキャップを外して付け替えるだけで、そのままご利用いただけます。
用途洗浄用ポンプ25L用寸法(cm)52×13×13区分洗車道具質量(g)91危険物の類別非危険物
255x230x13mm 洗車スポンジ(薄型) エスコ255x230x13mm 洗車スポンジ(薄型)エスコ
975税込1,073
1個
翌日出荷
アズワン品番64-7950-66危険物の類別非危険物
パームサンダー FINIXAパームサンダーFINIXA
42,980税込47,278
1台
3日以内出荷
人間工学に基づいて設計されたグリップで、疲れにくくコントロールしやすいエアー式パームサンダーです。 組み込み式レギュレーターで正確に速度を制御します。
用途研磨長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)90質量(kg)0.56パッド寸法(mm)75無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000騒音レベル(dB(A))約83オービットダイヤ(mm)2.5
ポリッシャーイノベーター15D/17D ペンギンポリッシャーイノベーター15D/17Dペンギン
219,800税込241,780
1台
当日出荷から7日以内出荷
1.5馬力のDCモーターで力強い洗浄力を発揮します。 ハードフロア洗浄からカーペット洗浄、大理石の光沢復元作業に対応できます。 低重心設計により安定した回転を実現し、パットとフロアの密着性を高め均一な洗浄作業ができます。
用途床の洗浄。高さ(mm)1300消費電力(W)1300回転数(min-1[r.p.m])170/240(50/60Hz)電源単相100Vコード長さ(m)15電源コード(m)15
ブラッシング・クリーナー GA-REW(ガリュー)ブラッシング・クリーナーGA-REW(ガリュー)
48,980税込53,878
1個
5日以内出荷
回転するノズルから噴射されるエアーと振動するブラシによるドライ洗浄に加え、ミスト吹付による水洗浄・セミドライ洗浄により水垢などの汚れを除去。
用途自動車・バイクの洗浄、通い箱の洗浄など危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
微細バリ取りブラシガン アルミナ ノズルのみ GA-REW(ガリュー)微細バリ取りブラシガン アルミナ ノズルのみGA-REW(ガリュー)
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
回転するノズルから噴射されるエアーと振動する研磨剤入りのブラシの相乗効果で汚れ・樹脂などの微細バリを除去。
用途精密部品成形・加工後の微細バリ取りなど材質(ブラシ部)アルミナ(ナイロンベース)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
除電ブラシガン ノズルユニット GA-REW(ガリュー)除電ブラシガン ノズルユニットGA-REW(ガリュー)
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
回転するノズルから噴射されるエアーと振動するブラシの相乗効果で汚れを除去。導電性のブラシを採用し、帯電を抑えています。
用途樹脂切削加工時の除塵・洗浄など危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
エアーブラスターミニ ガン付き GA-REW(ガリュー)エアーブラスターミニ ガン付きGA-REW(ガリュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
エアーショックガンの強打力タイプ。ニンニク種こぼし、ねぎの薄皮除去などにも
用途除塵、水切り、にんにく種こぼしなど危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
エアーショックガン ユニット GA-REW(ガリュー)エアーショックガン ユニットGA-REW(ガリュー)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
首振りノズルから噴射されるエアーにより、広範囲を効率よくブロー。生産ラインへの取り付けに特化
用途除塵、水切りなど危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
タッククロス ソンタラタッククロスソンタラ
34,980税込38,478
1箱(12枚×12箱)
当日出荷
粘着タイプのワイパーで、塗装時の清掃に最適です。中粘着タイプで、粘着剤残りを最小限に抑えながらベースコート前の汚れや埃を除去します。
用途ベースコート前の汚れ、埃除去。トラスコ品番124-9655質量(kg)2.4シートサイズ(mm)305×460危険物の類別非危険物
タッククロス ソンタラタッククロスソンタラ
27,980税込30,778
1箱(12枚×15袋)
翌々日出荷
粘着タイプのワイパーで、塗装時の清掃に最適です。微粘着タイプで、静電気の発生を抑制し、コーティング工程間、仕上げでの埃を除去します。
用途仕上げでの汚れ、埃除去。トラスコ品番124-9654質量(kg)2シートサイズ(mm)380×430危険物の類別非危険物
タッククロス ソンタラタッククロスソンタラ
46,980税込51,678
1箱(12枚×12箱)
当日出荷
粘着タイプのワイパーで、塗装時の清掃に最適です。強粘着タイプで、作業初期の使用に適し埃や研磨屑を強力に除去します。
用途塗装初期の汚れ、埃除去。トラスコ品番124-9658質量(kg)3.4シートサイズ(mm)460×920危険物の類別非危険物
充電式ポリシャー DPE11XR 京セラインダストリアルツールズ充電式ポリシャー DPE11XR京セラインダストリアルツールズ
33,980税込37,378
1台
3日以内出荷
●ナンバープレート周り・ピラー・バンパー・ヘッドライトなど磨きづらい細部や狭い範囲の研磨に適した充電式シングルアクションポリッシャーです ●初期研磨から中間研磨に適しています ●作業に応じて運転中でも回転数を高速・中速・低速モードの3段階に切換えることができます ●ブラシレスモータ制御回路により回転の落ち込みがなく安定した回転での研磨が可能です ●電池式であるためコードの煩わしさがなく電源環境のない場所や延長コードが届かない場所でもすぐに取り出して使用できます ●電池残量表示機能と使用後に電池残量を確認できる残照機能も付いています(スイッチOFF後、30秒間)
用途ボディの細部(ナンバープレート周り、ピラー、バンパーなど)やヘッドライトなど小範囲の研磨質量(kg)1.7(電池パック、ダストボックス装着値)パッド寸法(mm)75適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L材質フロントカバー:PA・ハウジング:PA + TPE/ギヤケース:アルミ/補助ハンドル:PA + TPE電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])(高速)2500・(中速)2000・(低速)1600モーターブラシレス分割コアモーター寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×143×300連続使用時間(分)約10バッテリーリチウムイオン握り径(Φmm)48保証期間2年充電時間(分)25電源タイプ充電式回転数(min-1[回/分])(高速)2500・(中速)2000・(低速)1600バフサイズ(Φmm)80(マジック式)
洗車ブラシ用ワンタッチホースジョイント JET INOUE(ジェットイノウエ)洗車ブラシ用ワンタッチホースジョイントJET INOUE(ジェットイノウエ)
499税込549
1個
当日出荷
洗車ブラシ&ハンドルコンビのハンドル給水口に取付するホースを、ワンタッチで脱着ができるジョイント。
用途清掃・お手入れ材質樹脂適合品番593440、593444、593445、593446危険物の類別非危険物
プラスセーヌ ハイテクミトンクロス アイオンプラスセーヌ ハイテクミトンクロスアイオン
799税込879
1個
5日以内出荷
導電性繊維を織り込んだマイクロファイバークロス。液晶パネルのホコリ・静電気を除去、再付着も抑制!
用途液晶パネル用材質ポリエステル・複合繊維・ナイロンブルー寸法(縦×横)(mm)約185×115危険物の類別非危険物
超ソフト カーウォッシュブラシ ジョイフル超ソフト カーウォッシュブラシジョイフル
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
毛ざわりも持ち手もソフトでボディが傷つきにくい。ジョイントキャップを外せばホースにも接続可能!
用途自動車外装全般、浴室・浴槽にも材質本体:ポリエチレン、毛部:PET・PBT(中空毛)、スポンジグリップ:合成ゴム/PVC寸法(縦×横×厚さ)(mm)約470×48×80耐熱温度(℃)約60危険物の類別非危険物
車内用ダブルクロス ワコー車内用ダブルクロスワコー
499税込549
1個
5日以内出荷
表裏で生地が異なり、表は内窓清掃、裏面はダッシュボードなどに最適な便利なダブルスタイルクロス!
用途自動車車内用材質ポリエステル・ナイロングレー/ベージュ危険物の類別非危険物寸法(縦×横)(cm)約24×34
ファイナルクロス325 UNiCON(ユニコン)ファイナルクロス325UNiCON(ユニコン)
15,980税込17,578
1個(350枚)
3日以内出荷
油分、水分を強力に吸収します。 きめの細かな繊維で、デリケートな素材にもキズを付けません。 耐磨耗性、耐久性に優れています。
危険物の類別非危険物
ハンドスイーパー シルバー マルテー東北石橋ハンドスイーパー シルバーマルテー東北石橋
1,498税込1,648
1本
翌日出荷
洗浄、水切り、雪下ろしに!
用途自動車など材質[頭部/柄]ポリウレタンフォーム・ゴム/スチール全長(mm)570質量(g)320危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
エクスペルPP先割 マルテー東北石橋エクスペルPP先割マルテー東北石橋
1,195税込1,315
1本
9日以内出荷
ボディーからタイヤまでオールマイティに洗える!・洗車に最適な先割れ加工・作業が楽な通水タイプ!
用途自動車・オートバイなどの洗浄材質[毛/柄]PP/ポリエチレン全長(mm)380質量(g)180危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
スライドブラシPP マルテー東北石橋スライドブラシPPマルテー東北石橋
1,598税込1,758
1本
当日出荷
ワンタッチで約1cm間隔に20段階ハンドルをスライドできます。洗車に最適な先割れ加工
用途自動車・オートバイなどの洗浄材質[毛/柄]PP/PP全長(mm)450~630質量(g)210危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
ソフトリー マルテー東北石橋ソフトリーマルテー東北石橋
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷
先割で先が柔らかく、作業が楽な通水タイプ。ボディーからタイヤまで洗える。
用途自動車・オートバイなどの洗浄材質[毛/柄]PP/ポリエチレン全長(mm)450質量(g)193危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
B&Y 艶だしグローブ ハンディ・クラウンB&Y 艶だしグローブハンディ・クラウン(1件のレビュー)
829税込912
1枚
8日以内出荷
・余分なワックス分を取り込み、こだわりの鏡面仕上げを実現!・静電気防止加工+バイパーマイクロファイバーを採用!・やわらかなマイクロファイバーがボディにやさしくワックスを均一に伸ばし艶を出します。静電気防止加工で、拭き上げ時に発生する静電気を抑え、空気中に舞う「チリ」や「ホコリ」をボディに再付着させません。(ステッチに静電気防止ミシン糸サンダーロン採用)・使いやすさを追求したツインステッチ構造のグローブタイプ。保管に便利なチャックケース
用途ワックス、コーティング剤の艶だし仕上げ用材質ポリエステル寸法(mm)155×220質量(g)25危険物の類別指定可燃物危険物の品名糸類RoHS指令(10物質対応)対応
B&Y タイヤワックスブラシ ハンディ・クラウンB&Y タイヤワックスブラシハンディ・クラウン(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
4日以内出荷
毛先が柔らかいので凹凸面にフィットし、タイヤ全体にムラなく塗りこめます。ブラッシング効果で、タイヤにワックスをより馴染ませます。タイヤ側面に馴染みやすく、ホイールとタイヤの境目も塗りやすいエッジを持った独自形状で、ホイールにワックスを付着させにくいです。ハンドルにウレタンを巻いているため、ボディに当たっても安心です。手を汚す事なく簡単に塗布できます。
用途自動車・オートバイなどのタイヤへのワックス・コーティング剤の塗布材質[毛/柄]PET/木、ウレタン(EVA)全長(mm)200質量(g)101危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応
B&Y ハードブラシ タイヤ用 ハンディ・クラウンB&Y ハードブラシ タイヤ用ハンディ・クラウン
1,698税込1,868
1本
当日出荷
タイヤの形状性質汚れ方に着目し、タイヤをしっかり洗浄しながら、ホイールやボディにやさしい新開発洗車ブラシです。ブラシの先端部分を長めにテーパードカット、奥の汚れまでしっかり洗えるから、洗車時間の短縮になります。やや硬めの細いPP糸でドレッドパターンの間まで入り込んで汚れをかき出します。ハンドルにウレタンを巻いているため、ボディに当たっても安心です。ソフトなグリップで、女性にも疲れにくいデザインです。
用途自動車などのタイヤ洗浄専用材質[毛/柄]PET/木、ウレタン(EVA)全長(mm)270質量(g)137危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応
スリムブラシ混毛 ハンディ・クラウンスリムブラシ混毛ハンディ・クラウン
499税込549
1本
3日以内出荷
取り扱いやすいスリムタイプ!色々使える混毛仕上げで、作業が楽な通水タイプ
用途自動車・オートバイなどの洗浄材質[毛/柄]混毛/ポリエチレン全長(mm)410質量(g)125危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応
スリムブラシPP先割 ハンディ・クラウンスリムブラシPP先割ハンディ・クラウン
499税込549
1本
4日以内出荷
取り扱いやすいスリムタイプ!先割で先が柔らかく、作業が楽な通水タイプ。ボディーからタイヤまで洗える。
用途自動車・オートバイなどの洗浄材質[毛/柄]PP/ポリエチレン全長(mm)410質量(g)128危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応
洗車道具