7ページ目: 洗車道具

洗車道具は、ボディの洗車にはスポンジやブラシ、洗車後の水の拭き取りにはマイクロファイバータオル、といったように用途によって道具を使い分けましょう。洗車用スポンジには柄のついているタイプもあり、手を汚すことなく洗車をすることができます。バンパー等の汚れにはやわらかくてコシがある馬毛を使ったブラシなどを使えば、細かい部分の汚れもきれいに落とすことができます。タイヤは特に汚れがこびりついたり異物が挟まったりしやすいので、タイヤ用のブラシを使って清掃します。
現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
1,117件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式仕上サンダ マキタ充電式仕上サンダマキタ
14,980税込16,478
1台
当日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000(高速)、8000(中速)、4000(低速)パッド寸法(mm)93×185ペーパー寸法(mm)93×228バッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)直流18充電時間(分)約27(実用充電)、約40(フル充電)
イオンシャワーマグナム ビックツールイオンシャワーマグナムビックツール(3件のレビュー)
31,980税込35,178
1個
当日出荷
IS-1000に比べて約120%のイオン発生量と2倍のエア流量で除電効果が増え、除電時間の短縮につながります。 ニッケル水素電池使用で従来の2倍の連続使用時間を実現。メモリー症状が起きにくい為、使用途中での充電可能。 軽量化により疲労感の軽減。
使用空気圧力(MPa)0.6連続使用時間(時間)約6充電時間(時間)約2~4適合流体クリーンエアー除電方式直流コロナ放電(±両極型)充電方式ACアダプターのみ危険物の類別非危険物エア流量(L/min)約200
洗えて拭け~る QMI洗えて拭け~るQMI(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
洗って、ふき取る。一枚二役! 洗車用スポンジとして、水滴拭き取り用クロスとして使用できます。
危険物の類別非危険物
コーティング施工車用ハンディスポンジ ジョイフルコーティング施工車用ハンディスポンジジョイフル
699税込769
1個
当日出荷
ウェーブ型スポンジでクリーミーな泡立ち!
適合用途コーティング施工車の洗車
プラスミュー洗車用クロス アイオンプラスミュー洗車用クロスアイオン(9件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
水滴をすばやくふきとる合成クロスです。セーム革の風合いを再現するエッチング仕上げで、ふきとる時の摩擦抵抗も大幅に減少させました。
材質PVAスポンジ危険物の類別非危険物
モンスター サーベラスEVO PROSTAFF(プロスタッフ)モンスター サーベラスEVOPROSTAFF(プロスタッフ)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
本体全長サイズ:約380×幅 約110(mm)
用途「モンスター サーベラス」からさらに進化した自動車用ホイールブラシが登場! 3種類の毛でホイールの奥に付着した細かい砂や泥汚れ等をしっかり掻き取ります。 シャンプー洗車時の泡立ちがグレードアップ!新たに採用したインターレース加工の毛でたっぷりの泡洗浄ができ、さらにはホイールへのダメージを軽減して優しく洗うことができます。また、柔らかい毛質なため洗浄中の水はねが減り、ボディー面や衣類への飛散を防止します。 軽自動車や小型車などに最適なコンパクトサイズで幅広いホイールに対応します。危険物の類別非危険物
伸縮柄 洗車柄付ブラシ ワコー伸縮柄 洗車柄付ブラシワコー
2,998税込3,298
1本
当日出荷
柄の長さが87cmから150cmに伸長します。通水機能付。ブラシタイプ。
用途車の洗車材質PET/PP/アルミニウム/ABS/PP/TPE/合成ゴム危険物の類別非危険物適合用途洗車
反応染め 洗車タオル 広洋物産反応染め 洗車タオル広洋物産
6,598税込7,258
1セット(50枚)
当日出荷から8日以内出荷
プロ仕様。高い吸水性と速乾性が特徴。 一般的なタオルと比べて3倍近いスピードで吸水します。
用途洗車向け混率(%)綿100質量(g/枚)約55(176匁)縦(cm)34危険物の類別非危険物横(cm)50
ハンディフェルト クリスタルプロセスハンディフェルトクリスタルプロセス(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
ガラス研磨、金属研磨に最適!面積の狭い部分やポリッシャーを使用できない部分にウロコワイパー除去研磨剤やドア・ルーフのモール復元剤を使用する際にお使い下さい。
用途自動車ガラス用危険物の類別非危険物
ラバータッチ洗車スポンジ ワコーラバータッチ洗車スポンジワコー(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
汚れを取り込む新素材を使用した洗車スポンジです。 一つ一つの気泡を一般的な洗車スポンジの約2/3のサイズにしました。 気泡の薄膜を取り除き、汚れをすばやく内部に取り込む構造にしました。 スポンジの伸びを従来品に比べ2倍以上にUP。柔らかく丈夫になりました。
適合用途洗車材質ポリウレタンフォーム寸法(mm)約130×250×60危険物の類別非危険物
Spa Plus Gグリップ洗車スポンジシャワー ワコーSpa Plus Gグリップ洗車スポンジシャワーワコー(5件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
にぎりやすく手にやさしい軟質グリップ付。 ホースをつなげて水が出る。スポンジから水を出しながら洗えるので、キズをつけにくくラクしてイッキに洗車!
適合用途洗車寸法(mm)約106×390×117種類柄付きタイプ材質(柄部)ABS・PP・TPEE材質(頭)ポリウレタンフォーム危険物の類別非危険物
リムーバースポンジ SOFT99リムーバースポンジSOFT99(2件のレビュー)
399税込439
1枚
当日出荷
高密度で立体的に編み込まれたアクリル繊維が、虫汚れや微細な汚れまでしっかりからめ取ります。水洗いだけでシャンプー洗車で落ちない油系汚れまで落とします!油汚れを吸着する性質を持つアクリル繊維が虫の死骸、鳥フン、木の樹液、水アカ、ピッチタール等のガンコな汚れまでスッキリ落とします。コーティング施工車の「虫汚れ取り」にもピッタリです!強力なクリーナーを使わず汚れを落とすので、コーティング被膜に悪影響を与えることがありません。
適合用途洗車(コーティング施工車対応)、虫取り、水アカ落とし、油膜取りトラスコ品番835-6667質量(g)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×220×50材質(スポンジ)ポリウレタン危険物の類別非危険物材質(ネット)アクリル・ナイロン
カーワックススポンジ エスコカーワックススポンジエスコ
200税込220
1パック(3個)
翌日出荷
車を傷つけにくいソフトタイプのスポンジです。ワックス(固形・半練り、液体)がムラなくのばせます。
材質ポリウレタンフォーム寸法(mm)約93×38危険物の類別非危険物
洗車用マイクロファイバー ピッカークロスDX 40×40cm Apikaa洗車用マイクロファイバー ピッカークロスDX 40×40cmApikaa
6,998税込7,698
1セット(40枚)
当日出荷
拭き上げラクラク! コーティング施工車の拭き上げに最適なマイクロファイバータオル。 特殊繊維がすばやく汚れをかきとり、コーティング効果を発揮します。 ボンネットなど広い面積の箇所の拭き上げにおすすめのサイズです。
用途洗車後のボディーやガラス、ミラーなど拭き上げに。車内の清掃にも活躍します。材質ポリエステル70%・ナイロン30%寸法(mm)400×400ブルー質量(g/枚)68危険物の類別非危険物
Q2M SilkDryer S シルクドライヤー 50x55 cm GYEON(ジーオン)Q2M SilkDryer S シルクドライヤー 50x55 cmGYEON(ジーオン)(6件のレビュー)
2,000税込2,200
1個
当日出荷
洗車後に使用する拭き取り用のウエスです。 その吸水力には驚き!濡れたボディの上を軽く滑らせるだけで拭き取りが完了。アッという間にボディに付いた水滴が消えていきます。
ブルー寸法(cm)50×55サイズS危険物の類別非危険物
タイヤ洗浄スポンジ 角型 JET INOUE(ジェットイノウエ)タイヤ洗浄スポンジ 角型JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
タイヤ洗浄に最適な硬さなNEWスポンジ!! 頑固な汚れにガシガシ洗える超粗目タイプ
用途清掃・お手入れサイズ(mm)170×100×50危険物の類別非危険物
洗車用タオル ジョイフル洗車用タオルジョイフル
569税込626
1セット(10枚)
当日出荷
お買い得10枚入りタオル
用途洗車WAXの拭き取りに危険物の類別非危険物
カラー洗車タオル ジョイフルカラー洗車タオルジョイフル
599税込659
1袋(3枚)
当日出荷
材質綿100%寸法(mm)480×340危険物の類別非危険物
Spa Plus マイクロファイバーホイルスポンジ ワコーSpa Plus マイクロファイバーホイルスポンジワコー(10件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
ホイルの隙間に届く新形状!極細繊維が汚れを落とす!新形状&極細繊維ですみずみまでピカピカ スキ間に届く新形状。髪の毛の1/10の極細繊維が油やブレーキダストを取り込み、水だけでピカピカになります。 ホイルの形状に合わせて使い分けできる2WAYタイプ
用途洗車・タイヤ足まわり適合用途洗車、タイヤ・ホイール洗浄寸法(mm)約50×335×40質量(g)約92材質(柄部)ポリプロピレン・TPO材質(頭)ポリウレタンフォーム・ポリエステル・ナイロン危険物の類別非危険物
パルスエアーガン ステン付き レッドサンパルスエアーガン ステン付きレッドサン(10件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
パルスエアーガンのコーンにステンレスを付けた商品従来の商品は、コーンとノズルに消耗があり、それを軽減すべく開発コーンの耐久性が飛躍的にアップしています従来のエアーブローガンと違い、ノズル部分を高速で回転させることにより強力なエアー振動を発生させる機能を持たせることが出来ました。このエアーを使用することで、溝・隙間・くぼみ等の除塵が簡単にでき、細かな部分に入った水切りもすばやく取ることが可能となりました。ガン自体にレギュレター(減圧弁)もついていますので、作業が多様にできるように開発されています。長時間作業や女性にもやさしい軽量化設計。疲れにくいレバータイプで、手にジャストフィット。
タイプステンレス製コーン接続接続部/カプラーオス 1/4常用使用圧力(MPa)0.98以下本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×226×160流量(L/min)範囲/40~290調節可(0.5MPa時)使用環境温度(℃)0~50適合流体エアー危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.135kg
鏡面仕上げクロス シュアラスター鏡面仕上げクロスシュアラスター(15件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
光沢仕上げに最適な毛足の長い超極細繊維を使用し、ボディを鏡のように仕上げる。 ソフトなタッチで塗装面にやさしく、塗装本来の艶・光沢を引き出す。 ダッシュボードやガラスのホコリ取りにも最適。 吸収性にも優れているので、洗車後の水のふき取りにも使用可能
用途ワックス仕上げ用クロス材質ポリエステル80%ナイロン20%寸法(mm)約450×340危険物の類別非危険物
マイクロファイバークロス(厚手) BRIDGE[自動車用品]マイクロファイバークロス(厚手)BRIDGE[自動車用品](1件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(3枚)
当日出荷
吸収性、速乾性に優れています。
用途洗車後の水拭き、ワックスの拭取りに最適寸法(mm)400×400黄/灰危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ダートロック DETAIL GUARDZダートロックDETAIL GUARDZ(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ダートロックは洗車キズの元となる洗車ミットやスポンジなどに付着したゴミや、砂利、鉄粉などを取り除き、バケツの下に閉じ込める画期的な洗車用具です。 きれいな水で洗車ができるため洗車キズが抑えられます。 頑丈な工業用プラスチックを使用し、重量もあり、バケツの底にアンカーのように沈みます。 自動張力調整機能により、バケツにフィットし、簡単に浮き上がったり、排水時に落ちたりしません。 洗車ミットなどに付着したゴミや砂利は大切なボディーに傷を付けます。
危険物の類別非危険物寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)43×36×7
18Vコードレスランダムサンダ HiKOKI(旧:日立工機)18VコードレスランダムサンダHiKOKI(旧:日立工機)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
「コードレスならではの軽快さ」 パワフル&クリーン! AC製品同等以上の研削量・高集じん率! ブレーキ機能付き 集じん機接続可能【アダプタ標準付属】 6段階変速ダイヤル搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途HiKOKI初のコードレスサンダー高さ(mm)153(蓄電池装着時)径(Φmm)3(旋回)無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000~11000モーター直流ブラシレスモーター連続使用時間(分)約35ペーパー径(Φmm)125振動3軸合成値(m/s2)6.6
タイヤワックス用スポンジハンドル JET INOUE(ジェットイノウエ)タイヤワックス用スポンジハンドルJET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
タイヤ用スポンジ&ブラシが新登場! 短いグリップで力強く洗車&ワックスがけができます!
材質発泡ウレタン(スポンジ部)、PVC(持ち手)寸法(mm)85(持ち手部分)危険物の類別非危険物適合用途タイヤワックス
ダブルアクション用ポリッシングフェルト 130Φ クリスタルプロセスダブルアクション用ポリッシングフェルト 130Φクリスタルプロセス
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
ガラス研磨時に最適なダブルアクション用ポリッシングフェルト。ウロコ・ワイパー傷除去研磨剤ハード、ウロコ・ワイパー傷除去研磨剤ソフトと併せて使用すると驚くほどハイスピードでウロコが除去出来ます。
用途自動車ガラス用危険物の類別非危険物
洗車用スポンジ ヒョウタン型 JET INOUE(ジェットイノウエ)洗車用スポンジ ヒョウタン型JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
つかみやすく泡立ちの良い洗車スポンジ
用途清掃・お手入れ適合用途洗車材質ポリウレタン寸法(mm)215×115×50危険物の類別非危険物
B&Y やわらかロングブラシ ハンディ・クラウンB&Y やわらかロングブラシハンディ・クラウン(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷
塗装面にやさしい新開発洗車ブラシです。やわらかい中空糸をさらに先割りにし、ボディへのキズつきを最小限に仕上げたブラシです。ブラシ部分が大きいので、一度に洗える面積が広く、洗浄時間を圧倒的に短縮できます。適度な長さで、高所や手の届きにくいところも簡単に洗えます。ヘッドの取り替えが可能です。
用途ミニバン・SUVなどの自動車に最適危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応
SpaPlusホイールブラシやわらか ワコーSpaPlusホイールブラシやわらかワコー(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
やさしく洗える超ソフト 毛が細部まで入り込みむので、ナット部やスキマにも! 細い毛を豊富に植毛していますので、毛が細部まで入り込み隅々まで綺麗にスピーディーに洗えます。 中空糸の毛先を先割加工していますので、ホイールの塗装面もキズつけにくくソフトに洗えます。 柄はクッション性のあるスポンジグリップなので、すべらずにシッカリ握れます。ボディにふれてもキズつけにくくて安心です。
材質(毛部)PET(中空毛)(本体)ポリエチレン(スポンジグリップ)合成ゴム・PVC寸法(mm)約95×50×305質量(g)約107危険物の類別非危険物
ワーキングブラシパキン SK11ワーキングブラシパキンSK11(1件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
左官道具の洗浄や農機具洗いに最適です。洗車などにも使えます。通水タイプです。
用途左官道具、農機具洗浄作業。材質(毛)パキン全長(mm)約370タイプパキンハード材質(柄部)ポリエチレン危険物の類別非危険物
洗車スポンジスタンダード ジョイフル洗車スポンジスタンダードジョイフル(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
適合用途洗車材質ポリウレタンフォーム寸法(mm)190×110×55危険物の類別非危険物
マイクロセーマ SOFT99マイクロセーマSOFT99(10件のレビュー)
759税込835
1枚
当日出荷
0.05デニールクラスの超々極細繊維の不織布を使用。表面は起毛仕上げでさらに表皮に特殊ウレタン加工を施しているので本革に近い手触りと驚異の吸水性を発揮します。 乾いても硬くならないので水で戻す手間が省けてとても便利です。 (※)…1デニールは9000メートルの長さで重さが1gの糸。髪の毛でも約60デニールと言われています。天然繊維で最も細いのは絹の1デニールです。
トラスコ品番478-7773寸法(mm)320×440質量(g)45危険物の類別非危険物
ニューカーラグラグ SOFT99ニューカーラグラグSOFT99(5件のレビュー)
299税込329
1袋(12枚)
当日出荷
使い捨てタオルの決定版ニュー カーラグラグ。 かさばらず使いやすいジャストサイズ。 生分解素材であるレーヨン100%使用のエコロジー商品です。
材質レーヨントラスコ品番835-6666寸法(mm)360×550危険物の類別非危険物
流量計 グリーンライフ流量計グリーンライフ(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
洗車用純水器や植物の水量管理に便利な流量計です。植物の散水量管理や液肥の希釈にも使えます。全4モード搭載で、ボタン一つで簡単ワンタッチ切替。1分間以上操作が無い場合、モニターが自動でオフになります。「使用流量モード」…使用開始から現在までの使用流量を表示します。「リアルタイム使用流量モード」…現在流れている流量をリアルタイムで表示します。「週間平均使用流量モード」…過去7日間の1日あたりの使用流量が表示されます。「合計使用流量モード」…今までの使用した流量が表示されます。コネクター付きのため、蛇口コネクター(別売)へワンタッチで接続可能です。散水・水道コストの削減にもなります。
用途散水作業時の使用流量の計測付属品動作確認用ボタン電池(CR2032)材質ABSブラック質量(g)114寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.5×4×16危険物の類別非危険物防水性IPX6耐水圧(MPa)0.7未満
洗車用マイクロファイバー ピッカークロスDX 40×40cm Apikaa洗車用マイクロファイバー ピッカークロスDX 40×40cmApikaa
6,998税込7,698
1セット(40枚)
当日出荷
コーティング施工車の拭き上げに最適なマイクロファイバータオル。 特殊繊維がすばやく汚れをかきとり、コーティング効果を発揮します。 ボンネットなど広い面積の箇所の拭き上げにおすすめのサイズです。
用途洗車後のボディーやガラス、ミラーなど拭き上げに。車内の清掃にも活躍します。材質ポリエステル70%・ナイロン30%寸法(mm)400×400グリーン質量(g/枚)68危険物の類別非危険物
Gジェッター SOFT99GジェッターSOFT99(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
業界初の洗車専用散水ノズルです。 水形・水流の調整は各々無段階で自由自在で洗車専用設計なので、使いやすく操作は驚くほど快適です。 手にフィットする3Dフォルム、表面素材にはシャンプーが付いてもすべりにくいエラストマー樹脂を採用しました。
用途洗車・散水用。トラスコ品番242-7416材質樹脂素材:ABS、POM、金属素材:真鍮(クロームメッキ加工)、ステンレス、亜鉛、ゴム素材:NBR、TPR、EPDM幅(mm)105厚さ(mm)55高さ(mm)180危険物の類別非危険物最大使用水圧(Mpa)可能:0.7
高級ウレタンスポンジ クリスタルプロセス高級ウレタンスポンジクリスタルプロセス
689税込758
1個
当日出荷
プロ仕様の手掛けコーティングやタイヤワックスの塗布に最適な抜群の耐久性を持った高級スポンジ。 適度に弾力があるのですき間や角も洗いやすく洗車や手掛けコーティングにおすすめ!
用途ウレタンスポンジ材質ウレタン寸法(mm)160×90×40危険物の類別非危険物適合用途洗車・コーティング
ポリマーメンテナンス ファイバースポンジ PROSTAFF(プロスタッフ)ポリマーメンテナンス ファイバースポンジPROSTAFF(プロスタッフ)(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
コーティング被膜にやさしい、プレミアムマイクロファイバーと作業性に優れた柄(グリップ)付きスポンジがひとつになりました。 約2.1ミクロンの超極細繊維をツイスト状に加工した、プレミアムマイクロファイバーが、凹凸や隙間に入り込み汚れをしっかり絡め落とします。 表面のマイクロファイバー層の内側に、ソフトな弾力のウレタンスポンジを内蔵しているから、ボディーへ均等に力が加わり、洗いムラがありません。さらに、ウレタンスポンジが水分を適度に保持し、洗浄力を高めます。また、グリップ部は手にぴったりフィットして作業性に優れ、先端にホースを付けてすすぎ洗いができるホースストッパー仕様です。 ポリマー系・ガラス系・フッ素系・疎水系・撥水系コーティングに対応。
適合用途洗車(コーティング施工車対応洗車)材質マイクロファイバー、ウレタン質量(g)163寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)450×133×113危険物の類別非危険物
フクピカキズ消し鏡面 SOFT99フクピカキズ消し鏡面SOFT99(8件のレビュー)
599税込659
1袋(10枚)
当日出荷
超微粒子パウダーで、塗装の細かいキズを磨き消し、高級天然カルナバロウとシリコーン樹脂でさらに細かなキズを埋めて、素晴らしい艶に仕上げます。シートタイプなので、ドアノブ周辺など、細かい部分のキズ消しも簡単に行えます。石油系溶剤や香料不使用なので、手肌はもちろん、塗装にも安心です。
用途全塗装色対応効果細かいキズ消し適合塗装色全塗装色対応成分超微粒子パウダー、シリコーン樹脂、カルナバロウ、洗浄液材質合成繊維寸法(mm)350×280シートサイズ(mm)280×350危険物の類別非危険物
ディテールブラシ (ホワイトPET) SIGNET(シグネット)ディテールブラシ (ホワイトPET)SIGNET(シグネット)
799税込879
1本
翌々日出荷
細部の汚れを徹底洗浄するための洗車用品です。 車の内部・外部清掃に使用できます。 乾湿両用で使用できます。 スポンジやクロス、通常のブラシでは届かない箇所の洗浄に適合です。 洗浄液との併用でより効果的なクリーニングができます。 滑り止めと快適さを追求したグリップデザインです。サイズ:M。 ホワイトPETは固めの毛質で頑固な汚れに最適です。 特にブレーキ周り、ハンドル、ホイールリムの洗浄にオススメです。
用途洗車、カーケアに材質(ブラシ部)ホワイトPET材質(ハンドル)PP、NBR危険物の類別非危険物
洗車道具