9ページ目: 洗車道具

洗車道具は、ボディの洗車にはスポンジやブラシ、洗車後の水の拭き取りにはマイクロファイバータオル、といったように用途によって道具を使い分けましょう。洗車用スポンジには柄のついているタイプもあり、手を汚すことなく洗車をすることができます。バンパー等の汚れにはやわらかくてコシがある馬毛を使ったブラシなどを使えば、細かい部分の汚れもきれいに落とすことができます。タイヤは特に汚れがこびりついたり異物が挟まったりしやすいので、タイヤ用のブラシを使って清掃します。
現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
1,117件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パルスエアーガン スペアコーン レッドサンパルスエアーガン スペアコーンレッドサン(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
パルスエアーガン用スペアコーン
材質樹脂危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.028kg
山城謹製 YK-048 コンパクト洗車バケツ 山城山城謹製 YK-048 コンパクト洗車バケツ山城
799税込879
1個
翌々日出荷
山城(yamashiro) 山城謹製シリーズ"今までありそうでなかった" "こんな商品が欲しかった"という、ライダーの声を取り入れ心を込め謹んで開発したブランドです。バイク整備に便利なちょっと変わった工具やツーリングシーンで便利なアイテムなど、今までのバイクライフで+αを加えることで、利便性と快適性を追い求めました。【コンパクト収納&高耐久】シリコン折りたたみ洗車バケツ洗車やアウトドア、緊急時にも大活躍!軽量で丈夫なシリコン製の折りたたみバケツです。使用時はしっかり容量を確保しながら、使わないときはスリムに折りたたんで収納可能。車のトランクやガレージでも場所を取らず、持ち運びにも便利です。特長:・柔軟性のあるシリコン素材で衝撃に強く、割れにくい・数秒で折りたたみ可能、省スペース収納・洗車、水くみ、アウトドア、掃除など幅広く使える・持ち手付きで持ち運びもラクラク・汚れても丸洗いOK、衛生的に使えるスマートに洗車したい方のマストアイテム。ひとつ持っておくと何かと便利な万能バケツです!
材質シリコン+プラスチック(フチ・底部)グレー/ホワイト容量(L)約5危険物の類別非危険物
CARFITY ホイール洗浄ブラシ CARFITYCARFITY ホイール洗浄ブラシCARFITY
1,298税込1,428
1個
当日出荷
・コジットのCARFITY ホイール洗浄ブラシです。・ホイールの奥まで しっかり届く!すき間掃除に!・芯を自在に曲げられるから、ホイールの内側にも!・細い芯ながらもソフトで弾力のあるブラシはすき間掃除にピッタリ!
材質毛:ポリプロピレン、ハンドル:TPE、ポリプロピレン 、芯:スチール寸法(cm)直径10.5×47危険物の類別非危険物適合用途ホイール洗浄
フワフワマイクロファイバークロス 大塚刷毛製造フワフワマイクロファイバークロス大塚刷毛製造
1,598税込1,758
1袋(5枚)
当日出荷
今までにない柔らかフワフワ感!クロスの端は縫い目がなく、ホツレが少ない加工処理済なので、車を傷付ける心配なし!優れた吸水性を発揮して作業性抜群です。コンパウンド拭き取り性抜群!
用途車輌の洗車や清掃作業に。自動車ボディ、ガラス面の水滴ふき上げや汚れ取りに。材質マイクロファイバー寸法(cm)約40×40危険物の類別非危険物
1/2サイズ 高圧洗浄機ホース 1005+ニップル付 ツツミ工業1/2サイズ 高圧洗浄機ホース 1005+ニップル付ツツミ工業
4,598税込5,058
1本
3日以内出荷
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(5)・ニップル(9):鉄使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)12.7耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)21危険物の類別非危険物寸法HEX(mm)27
洗車ブラシ NSCシリーズ 高砂洗車ブラシ NSCシリーズ高砂(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
幅(mm)80危険物の類別非危険物
12V コードレス ミニ ダブルアクションポリッシャー コンパクトツール12V コードレス ミニ ダブルアクションポリッシャーコンパクトツール
25,980税込28,578
1セット
当日出荷
小型軽量ボディにより、ヘッドライトや狭小場所の研磨に最適です。 スイッチにて低速/高速モードが容易に切替可能です(回転時切替不可) 予備バッテリー付で効率的に使用できます。
回転数(min-1[r.p.m])0~2500/0~7500(Low/High)オービットダイヤ(mm)5寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)72×178×190質量(kg)本体(ハンドル・電池パック込):1.15、充電器(ACアダプター・充電スタンド):0.14連続使用時間(分)約30/約15(Low/High) ※使用状況によって変わります。バッテリー電圧(V)DC12バッテリー容量(mAh)2000AC電源アダプタ(V)AC100(50/60Hz)ACアダプタ(定格出力)DC12V充電時間(時間)最大約6付属品電池パック×2、充電スタンド、ACアダプター、サイドハンドル、両口スパナ(17×22)、ウレタンバフ(25×95)黄段付き、ウレタンバフ(25×95)細目段付き仕様ダブルアクションバフサイズ(Φmm)95×25Hパッド径(Φmm)72関連資料CP80(分解図)(0.3MB)
クリックスライドワイパー ワコークリックスライドワイパーワコー
669税込736
1個
当日出荷
幅広シリコンが密着し、洗車後のボディ・ガラスを素早く水切り!角度も変えれてスライドも出来る。
用途自動車ボディ・ガラスなど材質ABS・PP・シリコーンゴム危険物の類別非危険物
洗車マルチブラシ マルテー東北石橋洗車マルチブラシマルテー東北石橋(1件のレビュー)
859税込945
1本
当日出荷
柔らかいストロー形状の新素材を採用!水分保持と泡含み力がUP!
用途自動車のボディー・ガラス用材質[毛/柄]ポリエステル/ポリエチレン全長(mm)220質量(g)70危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
グッドジョブブラシ マルテー東北石橋グッドジョブブラシマルテー東北石橋
1,798税込1,978
1本
当日出荷から翌日出荷
ロング柄のスタンダード品デリケートな場所もキレイに洗浄!
用途ワンボックス、ミニバンなどの高ルーフ仕様車の洗浄。壁などの洗浄危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
ボディー用グローブ カエルの手 PROSTAFF(プロスタッフ)ボディー用グローブ カエルの手PROSTAFF(プロスタッフ)(2件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
両面を使い分けができる2WAY仕様の洗車用マイクロファイバーグローブです。 まるで虫を捕獲するカエルの様にしつこい虫汚れをスルッと落とします! さらに、落としたい汚れに応じて面の使い分けが可能! 虫汚れを絡めて落とす「立体メッシュ面」と、細かな汚れや水アカを落とす「マイクロファイバー面」で汚れの種類に応じて使い分けができます。 油汚れや水アカ、虫・鳥フン・ピッチ等のしつこい汚れをスッキリ落とします。 指先のスリット加工で、グリル部やドアバイザー等の隙間も素手感覚で洗え、車全体をとってもラクに洗車できます。
質量(g)41寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)285×175×36危険物の類別非危険物
蓄圧式スプレー 3132FT FOAMER MESTO蓄圧式スプレー 3132FT FOAMERMESTO(4件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
泡状にして吐出することが可能です。バイトンゴム[[(R)]](FPM)で耐薬品性に優れています。
用途ガーデニング用。清掃用。容量(mL)1500ホワイトトラスコ品番835-8557材質タンク:ポリプロピレン(PP)、パッキン:プラスチック幅(mm)240高さ(mm)340質量(g)500奥行(mm)130危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ10 0825
アクリル製スクイジー ETTORE(エトレ)アクリル製スクイジーETTORE(エトレ)
669税込736
1個
当日出荷
コンパクトな水切りです。車清掃の仕上げに便利です。
用途車の清掃適合用途洗車材質アクリル/合成ゴム質量(g)72危険物の類別非危険物
パキン洗車ブラシ アプソンパキン洗車ブラシアプソン(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
材質(毛)パキン100%寸法(mm)390×30×75タイプ通水不可危険物の類別非危険物
パチット洗車スポンジ タカギパチット洗車スポンジタカギ
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ホースをワンタッチで接続し、通水しながら使用できます。
用途洗車用。清掃用。適合用途洗車トラスコ品番211-0270長さ(mm)500質量(g)115適合コネクタタカギ製コネクタすべて危険物の類別非危険物
ホイール&タイヤブラシ (ソフトグリップ) SIGNET(シグネット)ホイール&タイヤブラシ (ソフトグリップ)SIGNET(シグネット)
949税込1,044
1本
当日出荷
タイヤ、ホイール、フェンダー、ヒールウェル等を洗浄するブラシです。 柔らかくしなる毛は対象を傷つけにくく、かつ細部へ入り込み徹底洗浄を行えます。 ハンドルは濡れていても滑りにくく、手への衝撃を吸収して使いやすさを追求しております。
用途洗車、カーケアに材質(ブラシ部)PP+PET寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×72×15材質(ハンドル)PP、PBT危険物の類別非危険物
ゴッソリムーバーホイールブラシ ワコーゴッソリムーバーホイールブラシワコー
899税込989
1個
当日出荷
ホイールの奥までごっそり洗える。ホイールにやさしい先割れ加工ブラシ。
用途車の洗車材質PP/PVC/合成ゴムPET幅(mm)110高さ(mm)370奥行(mm)80危険物の類別非危険物適合用途洗車
急速クロス ジョイフル急速クロスジョイフル
1,198税込1,318
1枚
欠品中
ツイストパイル生地で吸水力に優れ拭きスジが残りにくい。濡れたボデイに広げて乗せて軽く滑らすだけ。
用途車の洗車用品材質ポリエステル/ナイロン幅(mm)200ブルーサイズワイド高さ(mm)270奥行(mm)35危険物の類別非危険物
洗車用マイクロファイバー ピッカークロスミニ 33×36cm Apikaa洗車用マイクロファイバー ピッカークロスミニ 33×36cmApikaa(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1セット(100枚)
3日以内出荷
吸水性にすぐれたマイクロファイバータオル 目が細かく、しっとりとした手触りのマイクロファイバー生地が、たっぷり水分を吸い上げてくれます。 きめ細やかな超極細繊維がなめらかな手触りを実現 マイクロファイバー繊維は細いほどなめらかな肌触りと、高い吸水力を発揮。 引っ掛かりの無いスムーズな手触りで、愛車をやさしく拭き上げます。 コンパクトなサイズ感 34×48cm 大きすぎず、小さすぎず。車外・車内の細かい箇所からボンネットなど大きい部分も拭き取りやすいサイズです。
用途洗車後のボディーやガラス、ミラーなど拭き上げに。車内の清掃にも活躍します。材質ポリエステル80%・ナイロン20%寸法(mm)330×360質量(g/枚)50危険物の類別非危険物
魁磨き塾 くるくる磨き丸スペアキット PROSTAFF(プロスタッフ)魁磨き塾 くるくる磨き丸スペアキットPROSTAFF(プロスタッフ)
749税込824
1個
欠品中
P-79専用の取替え用セット 「P-79 魁磨き塾くるくる磨き丸」の取替え用ブラシ×1個と、取替え用バフ×2枚が入ったセットです。 「P-79 魁磨き塾くるくる磨き丸」について 電池をセットするだけで使える万能型電動ハンディーポリッシャーです。 コードレス&充電不要のコンパクトタイプだから自動車はもちろん、バイクや墓石、ご家庭の洗面台やシンクにも素早く簡単に使えます。 一家に一台あるとうれしい超便利なアイテムです。
セット内容取替え用ブラシ×1個、取替え用バフ×2枚質量(g)69寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)87×78×78
充電式防じんミニサンダ マキタ充電式防じんミニサンダマキタ
15,980税込17,578
1台
当日出荷
回転数(min-1[r.p.m])高速:14000、低速:11000パッド寸法(mm)112×102関連資料(2.19MB)
充電式やすり 京セラインダストリアルツールズ充電式やすり京セラインダストリアルツールズ
17,980税込19,778
1台
当日出荷
●作業に応じてベルト角度の調整やベルト速度をダイヤルで変速可能、金属や木材の研磨に適した使い勝手の良いコードレスタイプのやすりです ●10.8V電池パックを採用し、コードレス化を実現しているので電源設備のない屋外でも刃物の研磨が可能です ●質量:1.2kgなのでコンパクトで使い勝手が良いです ●ワンタッチでベルト交換ができるのでベルト交換がより簡単になっています ●ベルト速度をダイヤルで変速可能(1~6段階目盛表示)です ●ヘッド部の角度を左右に55度の範囲で作業に応じて調整することが可能です
用途ヘッジトリマ、バリカン、鎌、斧、ナタ、クワ、スコップなどの園芸および農機具などの刃物の研磨バッテリー容量(mAh)2500充電時間(分)102ベルト寸法(mm)10×330ベルト速度(m/s)6~7バッテリーリチウムイオン質量(kg)1.2(電池パック装着時)付属品電池パック(B-1125L)×1・充電器(UBC1803L)×1・エンドレスベルト(#120)×1・エンドレスベルト(#400)×1材質ハウジング:PA + TPE/ベルト保持クランプ:ADC/クランプレバー:鉄電源(V)DC10.8回転数(min-1[r.p.m])5000~5800型番BBY-1110L2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×85×470電源タイプ充電式回転数(min-1[回/分])5000~5800適合バッテリーB-1115L/B-1125L取扱説明書(0.99MB)
スキマにズバッと 薄型ロング ワコースキマにズバッと 薄型ロングワコー
539税込593
1個(2枚)
当日出荷
スポンジ表面の凸凹加工によってボディの凸凹部分に沿うように洗えます。 また洗浄面にかかる摩擦力が小さくなることで、コーティング施行したボディにも優しく洗車できます。
用途自動車用洗車スポンジ質量(g)83寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)380×80×40材質(柄部)ABS材質(頭)ウレタンフォーム危険物の類別非危険物
ポリシャー APEG130 京セラインダストリアルツールズポリシャー APEG130京セラインダストリアルツールズ
34,980税込38,478
1台
当日出荷
●車の磨き傷やオーロラマークの除去など中間仕上工程に適した電子ギヤアクションポリッシャーです ●一回転ごとに軌跡が変わる(頂点が1/5ずれる)独自のギヤアクション機構により磨き傷が出にくくオーロラマーク(バフ目)も消せます ●負荷をかけても回転数の落ち込みが抑えられるためムラの無い安定した磨きが出来ます ●同クラス最高のパワーと大きなオービット量によりストレスなくスピーディーに作業出来ます ●握る場所を選ばない操作性の良いロングタイプ補助ハンドルでらくらく作業が出来ます ●変速機能で回転数を調節できるため研磨熱を抑えたり細かな部分の研磨など幅広い作業に対応出来ます
用途車の磨き傷やオーロラマークの除去付属品補助ハンドル×1材質モーターケース/テールカバー:PA+TPE+アルミ/ギヤケース:アルミ/電源コード:PVC質量(kg)2.1電流(A)9.5電源(V)単相100消費電力(W)910回転数(min-1[r.p.m])200~660コード長さ(m)5定格電流(A)9.5型番APEG130寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×280×204電源(単相/V)100パッド寸法(mm)125保証期間1年オービット径(Φmm)7.7電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])200~660パッド径(Φmm)125
B&Y やわかるバーブラシ ボディー用 ハンディ・クラウンB&Y やわかるバーブラシ ボディー用ハンディ・クラウン(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
塗装面にやさしい新開発洗車ブラシです。やわらかい中空糸をさらに先割りにし、ボディへのアタックを最小限に仕上げたブラシです。ハンドルにウレタンを巻いているため、ボディに当たっても安心です。ブラシ部分が長いので、一度に洗える面積が広く、洗浄時間を圧倒的に短縮できます。ソフトなグリップで、女性にも疲れにくいデザインです。
用途自動車・オートバイなどの洗浄材質[毛/柄]PET/木、ウレタン(EVA)全長(mm)270質量(g)188危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応
B&Y 極 やわかるバーブラシ ルーフ用 ハンディ・クラウンB&Y 極 やわかるバーブラシ ルーフ用ハンディ・クラウン
2,498税込2,748
1本
当日出荷
塗装面にやさしい新開発洗車ブラシです。やわらかい中空糸をさらに先割りにし、ボディへのアタックを最小限に仕上げたブラシです。ハンドルにウレタンを巻いているため、ボディに当たっても安心です。ブラシ部分が長いので、一度に洗える面積が広く、洗浄時間を圧倒的に短縮できます。ソフトなグリップで、女性にも疲れにくいデザインです。
用途自動車・オートバイなどの洗浄材質[毛/柄]PET/塩ビ、ウレタン(EVA)全長(mm)450質量(g)338危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応
洗車スポンジエコノミー ジョイフル洗車スポンジエコノミージョイフル
129税込142
1個
当日出荷
洗車の必須アイテム。泡立ちが良いソフトスポンジ。
材質ポリウレタンフォーム危険物の類別非危険物
内窓・ダッシュボード用ふき取りクロス アイオン内窓・ダッシュボード用ふき取りクロスアイオン
399税込439
1個
当日出荷
表と裏で毛足の違う極細繊維クロスを使用しており、窓ガラスの手アカやヤニ汚れ、ダッシュボードのホコリをしっかりキャッチ。
トラスコ品番115-7253質量(g)40シートサイズ(mm)405×230危険物の類別非危険物
吸水クロス ソーアップ吸水クロスソーアップ(1件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
究極の給水力 マルチレイヤー構造でコップ2杯分一気に吸収!! 使いやすい二つ折りタイプ さらに吸収能力を高めるリブ織り加工 リブ織り加工+マルチレイヤー構造
用途コーティング施工車に最適材質ポリエステル80%、ナイロン20%寸法(mm)220×320×10危険物の類別非危険物
変速電動ポリッシャー EARTH MAN変速電動ポリッシャーEARTH MAN(8件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
変速ダイヤル付きで作業に合わせてスピード調節可能 回転方式:シングルアクション
用途車・床の研磨・ワックスがけ(塗り込み)・拭き取り・ツヤ出し作業に電圧(V)AC100定格消費電力(W)900電流(A)9.5コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])約600~2000付属品変速電動ポリッシャー本体×1、ベースパッド(約Φ150mm)×1、スポンジパッド(約Φ180mm)×2、タオル地パッドカバー(Φ180mm用)×1、毛バフパッドカバー(Φ180mm用)×1、補助ハンドル×1、スパナ×1質量(kg)2.3周波数(Hz)50/60ねじ径M16本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)225×93×245定格時間(分)30
Spaplus 洗車ブラシ シダ ワコーSpaplus 洗車ブラシ シダワコー(1件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
毛先がシダを使っている洗車ブラシです。
種類柄付きタイプ材質毛:シダ・パキン・PP 柄:ポリエチレン寸法(mm)125×440×120危険物の類別非危険物適合用途洗車
通水ブラシ・ハンディ アズマ工業通水ブラシ・ハンディアズマ工業
879税込967
1個
当日出荷
穂先が割れた柔らかいブラシなので、網戸の細やかな目のお掃除に最適。車の外装面やホイールにも、傷を付けずにキレイにできます。
全長(mm)430材質(ブラシ部)ポリプロピレン材質(グリップ)ポリエチレン危険物の類別非危険物TKG品番9-1373-1101TKG品番(2017)6-1231-1001
パルスエアーガン ステン付き用コーン レッドサンパルスエアーガン ステン付き用コーンレッドサン(3件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
パルスエアーガン ステン付き用のスペアコーンです。
適合本体パルスガンステン付き用材質ステンレス危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.04kg
ニューラクラクMini ウイルソンニューラクラクMiniウイルソン(2件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
ニューラクラクを小さく、軽く仕上げました。軽くしたので、女性や子供でも軽い力で磨けます。ボディとの接地面はディンプル加工で、ボディに吸い付かず、すいすい洗う事ができます。
適合用途洗車寸法(mm)(スポンジ部)105×157×35、(柄の長さ)187危険物の類別非危険物
お手入れタオル3枚セット ウイルソンお手入れタオル3枚セットウイルソン(1件のレビュー)
558税込614
1セット(3枚)
当日出荷
高級綿100%使用で、デリケートな車のボディに最適です。3色のカラーバリエーションなので、洗車後の水滴の拭き取り用とワックスの拭き取り用の区別がしやすく大変便利!
材質綿100%寸法(mm)830×320寸法(cm)83×32危険物の類別非危険物
マイクロセーマ ワイド SOFT99マイクロセーマ ワイドSOFT99(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
0.05デニールクラス※の超極細繊維の不織布を使用。 表面は起毛仕上げで、表皮に特殊ウレタン加工を施しており、本革に近い手触りと驚異の吸水性を発揮します。 乾いても硬くならないので水で戻す手間が省け、便利です。 ワイドサイズで従来の「マイクロセーマ」よりも吸水・保水量が向上。クロスを絞る回数も減り、よりスピーディな作業が可能です。 ※…1デニールは9000メートルの長さで重さが1gの糸。髪の毛でも約60デニールと言われています。
トラスコ品番820-6923寸法(mm)320×600危険物の類別非危険物
ニューボデータオル SOFT99ニューボデータオルSOFT99(2件のレビュー)
469税込516
1枚
当日出荷
吸水力・拭き取りバツグン!綿100%のソフトで丈夫、デリケートな車のボディに使用することを前提に作られた車専用のボディタオル。
材質綿100%寸法(mm)450×450危険物の類別非危険物
ワックス拭き取りクロス シュアラスターワックス拭き取りクロスシュアラスター(9件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷
ソフトな肌ざわりで塗装面にやさしく、拭き残しが少ない!サイズと厚みUP 使いやすくなって新登場!仕上がりに差がつく最高級ネル素材を使用。デリケートな塗装面にやさしい、ソフトな肌ざわり。拭き残しが少なく、素早い作業性でボディ表面を整える。クロスのふちを縫い合わせていないので、磨きキズがつきづらい。
用途ワックスふき取り用クロス材質ネル寸法・サイズ(mm)約350×570危険物の類別非危険物
SpaPlus 水切りワイパー ドライブレード ワコーSpaPlus 水切りワイパー ドライブレードワコー
549税込604
1個
6日以内出荷
洗車後のボディ、ガラスを素早く水切り!湾曲したゴムブレードが曲面にフィット!固定式ワイパーなので、力が伝わりやすく作業性が良いのでラクに水滴を取り除きます。
用途洗車後の水切りに材質(本体)ポリプロピレン、(ワイパー部)合成ゴム寸法(mm)90×20×400質量(g)約76危険物の類別非危険物
プラスセーヌコーティング剤・ワックス拭き取りクロス アイオンプラスセーヌコーティング剤・ワックス拭き取りクロスアイオン
399税込439
1セット(3枚)
当日出荷
レーヨンとクラレ製「WRAMP」(極細分割繊維)の複合素材で、破れにくく耐久性があります。極細繊維が、コーティング剤や余分なワックス成分、汚れの粒子をしっかりと拭き取ります。ステッチが不織布の為、磨きキズが付きにくいです。水拭き(コーティング剤の塗り込み)・乾拭き(コーティング剤・ワックスの拭き取り)用としても使えます。複合素材のレーヨンが、水分を吸収し、拭く・絞るの繰り返し作業に適しています。
用途コーティング剤の塗布、仕上げ拭き。車内の拭き掃除に。ボディー、ガラス、足回りの汚れ落としに。トラスコ品番855-1420材質素材:レーヨン・ナイロン・PET長さ(mm)600幅(mm)300寸法(mm)600×300タイプクロスシートサイズ(mm)600×300セット数3枚縦(mm)600横(mm)300危険物の類別非危険物
洗車道具