カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 自動車用品
      • 洗車・清掃
        • 洗車道具
          • 自動車用洗車クロス(9)

洗車道具 :「鹿革」の検索結果

洗車道具は、ボディの洗車にはスポンジやブラシ、洗車後の水の拭き取りにはマイクロファイバータオル、といったように用途によって道具を使い分けましょう。洗車用スポンジには柄のついているタイプもあり、手を汚すことなく洗車をすることができます。バンパー等の汚れにはやわらかくてコシがある馬毛を使ったブラシなどを使えば、細かい部分の汚れもきれいに落とすことができます。タイヤは特に汚れがこびりついたり異物が挟まったりしやすいので、タイヤ用のブラシを使って清掃します。
現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セーム皮 レザックスセーム皮レザックス(9件のレビュー)
359税込395
1枚
当日出荷
100%完全油ナメシの高級なヒツジセーム革です。 汚れ・水分・油の拭き取りにセーム革特有のソフトな拭き取りができます。
用途洗車クロスとして、時計・貴金属・レンズなどの汚れ除去に材質羊革危険物の類別非危険物
天然セーム革(羊皮) モノタロウ天然セーム革(羊皮)モノタロウ(14件のレビュー)
129税込142特価
1枚
当日出荷
羊皮を使用した天然セーム 洗って使えば半永久的に使用可能 本革のためサイズと厚みは均一ではありません
用途洗車時の水のふき取りやレンズなどの汚れ拭き取りに使用方法洗車に使用する場合、水に浸した後、軽く絞ってからご使用ください。汚れ拭きの場合、水につけず乾いた状態でご使用ください。材質羊皮表面処理油ナメシ危険物の類別非危険物
天然セーム革 ワコー天然セーム革ワコー(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
極細繊維が、汚れ・水滴を拭き取る! 厳選した羊皮を日本国内の専門工場で加工した、上質なセーム革です。 吸水性に優れた拭き取り専用セームで、手アカ汚れや水滴を素早く拭き取ります。 柔らかい天然セーム革使用で、窓ガラスやボディの汚れをやさしく拭き取ります。 コーティング車に最適です。
材質羊革寸法(mm)約300×1×330危険物の類別非危険物
セーム革 レザックスセーム革レザックス(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
超極細繊維で汚れ水滴をふき取るのに最適!水・油脂・手垢等の汚れをスピーディーに吸収除去します。空ぶき・水ぶきもOK!!ふき取り後すぐにワックスがけが行えます。ボディに傷をつけにくく、拭き取り後は光沢が増します。
用途車のボディー・ガラス・ミラー・メッキ部分にポリマー加工後のコーティング面のケアーに窓拭きに、カメラ・テレビ・OA機器・楽器・家具等のお手入れ材質羊革使用方法水滴をふき取る場合(ボディ・ガラス等)は、水に浸して軽く絞ってからご使用下さい。磨き上げの場合は、水につけず乾いたままでご使用下さい。寸法(mm)約350×390危険物の類別非危険物
プラスセーヌ 吸水クロス アイオンプラスセーヌ 吸水クロスアイオン(67件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
60ミクロンの微細気孔で吸水性バツグン車のボディにやさしい三層構造で耐久性は抜群。また、独自形状の表面エンボス加工を施し、拭き取り時の摩擦抵抗を35%低減。塗装面への摩擦抵抗がきわめて低いため、車に優しくスムーズな拭き取り作業をフィニッシュできます。
用途洗車後の水分のふきとり材質PVAスポンジ芯材ポリエステル危険物の類別非危険物
セーム皮 アズワンセーム皮アズワン
1,890税込2,079
1個
当日出荷
危険物の類別非危険物
プラスセーヌ 吸水クロス ラージサイズ アイオンプラスセーヌ 吸水クロス ラージサイズアイオン(25件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
60ミクロンの微細気孔が驚異の吸水性を実現します。独自形状で表面にエンボス加工を施し、拭き取り時の摩擦抵抗を35%低減、スムーズな拭き取り作業が可能です。(メーカーフラット品比)
用途水滴の拭き取りに。車のボディー、窓ガラスの水滴の拭き取りに。縦(mm)690横(mm)430サイズラージ質量(g)200材質PVAスポンジ寸法(mm)690×430芯材ポリエステル危険物の類別非危険物
プラスセーヌ 3枚セット アイオンプラスセーヌ 3枚セットアイオン(32件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(3枚)
当日出荷
車の拭取り材の代表商品として長年ご愛用頂いている丈夫なスポンジクロスです。 水滴や汚れの拭取りに抜群の性能を発揮し、また塗装面への摩擦抵抗が極めて低いため、車に優しく、拭取り作業が楽に出来ます。
用途ボディ用、ガラス用、車内用に材質PVAスポンジトラスコ品番385-3632寸法(mm)約430×325質量(g)273危険物の類別非危険物
セームクロス 3色セット (PVAスポンジ) モノタロウセームクロス 3色セット (PVAスポンジ)モノタロウ(64件のレビュー)
699税込769
1袋(3枚)
当日出荷
3色セットのPVAスポンジ。 水滴や汚れのふき取りに最適で、塗装面への摩擦抵抗も低く車に優しい。 用途に応じて色分けできます。
用途車のボディーやガラス、車内等ピンク・イエロー・ブルー使用方法1.使用の前に水やぬるま湯につけてよく絞ってから使用開始して下さい。2.必ず1方向へ水を切るように使用し往復はさせないで下さい。3.絞ると吸水効果が元に戻るので必ず【拭いたら絞る】を繰り返して使用して下さい。材質PVAスポンジタイプ3色セット危険物の類別非危険物
鹿革特集
おすすめ人気ランキング
洗車道具