絞り込み
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)
  • モノタロウ(1)
  • カーメイト(147)
  • CARALL(115)
  • 晴香堂(旧:オカモト産業)(108)
  • ダイヤケミカル(77)
  • SEIWA(セイワ)(30)
  • エステー(25)
  • ノルコーポレーション(25)
  • AUG(24)
  • MEDO(16)
  • 栄光社(15)
  • サムライ(15)
  • SPRジャパン(14)
  • GARSON(12)
  • P&G(10)
  • ジョイフル(10)
  • エアースペンサー(10)
  • 小林製薬(9)
  • 槌屋ヤック(9)
  • ファブリーズ(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードレスグリースガン BOSCH(ボッシュ)コードレスグリースガンBOSCH(ボッシュ)
38,980税込42,878
1台
3日以内出荷
ポンピングの回数と量を設定できるポンプモードで、最適なグリース充てんが可能です。最適な圧力と流量を実現する2つのスピードモードにより、高速で効率的な充てんが可能です。1.2mホースと90度カプラーにより、届きにくい場所にも簡単にアクセス可能です。すべての標準カートリッジシステムに対応します。
用途グリースの充てんセット内容本体、90度カプラー、ショルダーベルト質量(kg)4.6定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)最大流量300g/min寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)417×259×123最大吐出圧力69MPa(10,000psi)グリス容量450gホース長さ(mm)1200グリス種類ちょう度番号0-2号RoHS指令(10物質対応)対応
消臭/芳香/除菌