絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(4)
  • メディアカバーマーケット(1,415)
  • ALPINE(164)
  • Bullcon(74)
  • carrozzeria(61)
  • KICKER(48)
  • データシステム(39)
  • Pioneer(パイオニア)(36)
  • Panasonic(パナソニック)(33)
  • JVCケンウッド(32)
  • 槌屋ヤック(24)
  • ブロードウォッチ(20)
  • オットキャスト(18)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(16)
  • audison(15)
  • BLAM(14)
  • KENWOOD(13)
  • Beat-Sonic(13)
  • BRIDGE(11)
  • アークヒル(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
AVCNとはAUDIO VISUAL COMMUNICATION NAVIGATIONの略で、カーナビをはじめオーディオ・スピーカー・バックカメラ・ETC・FMトランスミッター等をご用意しています。
2,266件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ETC/DSRCクリーナー ストリートETC/DSRCクリーナーストリート(19件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
ETC・DSRC車載器のIC接点を清掃 ETC・DSRC車載器のIC接点汚れを清掃するためのカードです。 車載器は外部からのホコリやETCカードに付着した皮脂や汗などの汚れにより、IC接点(カード端子)が汚れることがあり、通信障害の原因となる場合があります。このようなトラブルを防ぐために本製品での清掃が有効です。
用途ETC・DSRC用 IC接点クリーニングカード
<2025年度版>7インチワンセグテレビ付きカーナビ ファミリー・ライフ<2025年度版>7インチワンセグテレビ付きカーナビファミリー・ライフ
12,980税込14,278
1台
当日出荷
2025年度版 ワンセグテレビ付きカーナビが登場!1台6役!カーナビ、ワンセグTV、TV録画、音楽再生、動画再生、写真アルバム。ドライブ中にTVが見られて録画もできる魅力的な機能を備えています。トンネルアシスト機能、オートリルート機能搭載。運転中でも簡単に操作できる静電式タッチパネルを採用しており、直感的な操作性が魅力です。デモ走行機能、目的地の設定や地図の閲覧もスムーズに行えるため、安全なドライブをサポートします。多彩な機能を駆使して、快適なカーライフをお楽しみください。2電源対応!車用/内蔵充電池オービス情報地点件数約385件その他の便利な機能:最短ルート検索機能・電子書籍・ワンセグ録画機能・スマートIC対応検索データ/電話番号検索:約420万件、住所検索:約3,560万件、施設名検索:約67万件、駅・IC・空港検索:約1万8千件1年間保証書付き
セット内容本体、車載用DCアダプター、車載用吸盤スタンド一式、吸盤ベース板、取扱説明書材質ABS樹脂ブラック質量(g)約265(充電バッテリー含む)電源(入力)DC5V・(内蔵充電池)リチウムポリマー1,000mAh/3.7V連続使用時間(時間)約1解像度800×480pxl充電時間(時間)約4寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(約)17.8×1.4×11.3画面サイズ7インチ縮尺12段階(10m-50km)TVチューナーワンセグ
モニター 車載用 7インチ DC12/24V兼用 モノタロウモニター 車載用 7インチ DC12/24V兼用モノタロウ(15件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
両面テープで簡単に取り付けることができる車載7インチモニターです。 2系統の映像入力が可能なモニターで、バックギア配線と映像配線を接続すればバックギアに連動して車両後方の映像を映し出すことができます。
用途バックカメラなどのモニターに。液晶モニター7インチTFT LCD付属品フレーム、複合接続ケーブル、スタンド、両面テープ、リモコン(電池付)寸法(mm)モニター本体サイズ:W172×D22×H113、フレームサイズ:W193×D25×H135、スタンドサイズ:W193×D25×H135、複合接続ケーブル:1700mm+分岐部分より250mm、リモコンサイズ:W85×D7×H40質量(g)350配線接続赤色:ACC電源黒色:ボディーアース緑色:リバース配線など切替に使用したい電源線に接続信号形式NTSC 2入力動作電圧12V~24V関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)取扱説明書(0.6MB)
バックカメラ 12V車専用 モノタロウバックカメラ 12V車専用モノタロウ(14件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
軽量・コンパクトなバックカメラになります。車体の後方が見やすい広角170度でカメラ角度も調整できます。防水規格「IP68」の高基準をクリアしています。
用途12V車専用有効画素数656×492仕様(解析度)520、ガイドラインなし適合DC12V専用コード長さ(m)約5照明(最小)0.1LUX動作環境-20度~75度視野角108度S/N比48dbアングル(°)(レンズ)170/135防水保護等級IP68取扱説明書(1.4MB)
バックカメラ 12V/24V兼用 防水コード22m付 モノタロウバックカメラ 12V/24V兼用 防水コード22m付モノタロウ(9件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
DC12V車/DC24V車共用で軽量・コンパクトなバックカメラになります。車体の後方が見やすい広角170度でカメラ角度も調整できます。防水規格「IP67」の高基準をクリアしています。また防水コードなのでトラックなど外にコードを這わす際に大変便利です。防水コードが22mなので貨物車にもご使用頂けます。夜間の画像も綺麗に映し出します。
用途後方確認用小型カメラ有効画素数628×582仕様PC7740センサー適合DC12V車/DC24V車共用(DC12V~DC35V対応)電圧(V)12/24レンズアングル:170/135度電線仕様防水線:22m動作環境-20度~80度視野角110度照度(Lux)0.1防水保護等級IP67取扱説明書(1.5MB)SNR値48db
高画質バックカメラ 12V/24V兼用 業務車両用 防水コード20m付 モノタロウ高画質バックカメラ 12V/24V兼用 業務車両用 防水コード20m付モノタロウ(13件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
赤外線LEDライトを搭載していますので夜間や暗所でも視界を確保できます。防水防塵レベルIP67ですので安心です。また防水ケーブル20mが付属していますのでトラックでも安心して取り付け可能です。 赤外線カメラで光が0ルクス前後ですので白黒になります。
用途後方確認用赤外線カメラ使用電源(V)12~35仕様(水平走査線)1000TV LINE付属品防水ケーブル20m、変換コード、オスオスコネクタ視野角120度防塵防水性能IP67焦点距離2.8m取扱説明書(1.8MB)画角水平90度 垂直78度イメージセンサー1/3 COMOS
7インチ ポータブル カーナビ TVチューナー無し ファミリー・ライフ7インチ ポータブル カーナビ TVチューナー無しファミリー・ライフ
11,980税込13,178
1台
当日出荷
TVチューナー無しの為、受信料不要!社用車好適品!2025年最新版地図データ搭載、近年増加している【スマートIC】にも対応!新開発!ゲル吸盤を採用で、ダッシュボードにピッタリ吸着!1台多役☆音楽や動画などのメディア再生も可能です。快適操作の静電式タッチパネル採用。液晶画面の日焼けや色あせを軽減するサンバイザー搭載。5種類から選べる!最短ルート検索機能がついて便利。ルート案内再開機能も備わっています。目的地履歴を自動保存現在地の周辺施設を検索DC12V/24Vに対応可動式伸縮スタンド1年間保証書付き
セット内容ナビ本体、DCアダプター(USB Type-C)、デバイスホルダー、車載用吸盤スタンド、日本語取扱説明書材質ABS樹脂ブラック質量(g)(約)282電源(V)DC5V2消費電力(W)1.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)183×110×25入力端子USB Type-C公称稼動時間(時間)1充電時間(時間)約4画面サイズ7インチカードスロット【microSD】1スロット(メディア用)対応:8~32GB class10
スズキ系用 ETC取付基台 槌屋ヤックスズキ系用 ETC取付基台槌屋ヤック(11件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
すっきりスマート取付が可能。 取り付けは付属のネジで取り付けるだけ。 スズキ車専用 市販ETC車載器取付基台。 純正ETC車載器と同じ場所に取付が可能になります。
適合サイズ高さ26mm以下(固定用両面テープ含む)、幅71mm以下(取付可能なETC車載器のサイズ)適合車種アルト(H21.12~)、アルトラバン(H20.11~)、スイフト(H22.9~)、スペーシア(H25.3~)、ハスラー(H26.1~)、ワゴンR/スティングレー(H24.9~)、MRワゴン(H23.1~)、SX4(H25.3~)など
トヨタ系用ETC取付基台 槌屋ヤックトヨタ系用ETC取付基台槌屋ヤック(3件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
トヨタ系車純正のETC取付部に市販のETCを取り付けられる基台。 市販のセパレートタイプETCを純正ETCと同じ場所に取付可能。 トヨタ純正カードホルダー(品番:55548-52030)と交換して取り付ける。
仕様トヨタ純正カードホルダー(品番:55548-52030)と交換して取り付ける。
2WAYスピーカー BRAITH(ブレイス)2WAYスピーカーBRAITH(ブレイス)(13件のレビュー)
3,398税込3,738
1セット(2個)
当日出荷
純正スピーカーと取り替えるトレードインタイプ
音圧レベル(dB)92RoHS指令(10物質対応)対応
モニター用ゲルスタンド JET INOUE(ジェットイノウエ)モニター用ゲルスタンドJET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
超強力ゲル吸盤タイプのモニタースタンドです。ショート/ロングの2つのタイプがラインナップ。レール固定式モニターにお使い頂けます。
用途電装パーツ
7インチ オンダッシュモニター JET INOUE(ジェットイノウエ)7インチ オンダッシュモニターJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
12V/24V共用なので乗用車からトラック・バスまで使用できるワイド液晶モニタです。
用途電装パーツ液晶サイズ幅156×高さ88×対角1796(7V型)LEDバックライト液晶モニター使用電源(V)12/24共用質量(g)約282使用温度範囲(℃)0~+45消費電力(W)約4(無信号時)、約9.6W(最大)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×118×23(突起部を除く)解像度水平800×垂直480 有効画素率99.9%以上入力端子【AV1】映像1.2Vp-p(75Ω)/RCAピン、音声1.2Vp-p(75Ω)/RCAピン(ステレオ)、【AV2】映像1.2Vp-p(75Ω)/RCAピン(バックランプ接続時で自動切替)保存温度範囲(℃)-10~+60接続端子ACC電源、GND バックランプ線/ライティングスイッチ線取扱説明書(1.9MB)
ETC車載器 アンテナ分離型 日立ETC車載器 アンテナ分離型日立
7,998税込8,798
1個
当日出荷
光と音声で快適なドライブをアシストする新セキュリティ規格対応のETC車載器 2030年のセキュリティ規格(情報安全の規格)に対応していますので、規格遅れになることなくご利用頂けます。 また、2022年の電波法改正法令でのスプリアス規格(無線設備の規格)にも対応しています。 利用料金や利用履歴を日本語音声とメロディで案内します。 4種類のウェルカムメッセージが電源ON時にランダムに発話します。 ライトイルミネーションとLED内蔵アンテナにより、カードの認識状況や機器の状態をお知らせします。 カードスロットを照らすイルミネーションにより、夜間・暗い所でのETCの場所の把握が容易です。 本体と分離したアンテナはお車にあわせ、ダッシュボードだけでなくフロントガラスに取付け可能
ケーブル長(m)(アンテナ)約3.5、(電源)約2.0方式(告知)音声/LED入力電圧(V)DC12/500mA以下(最大消費電力)、DC24/300mA以下(最大消費電力)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)[本体]70×105×17、[アンテナ]32.4×32.4×12.5LED(表示)ETC利用可否、ゲーツ通過可否など
吸盤貼付ベース 槌屋ヤック吸盤貼付ベース槌屋ヤック(12件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
両面テープでガッチリ固定できる金属製の貼付ベース。 吸盤が吸着しにくいダッシュボード等の取り付けに最適。 スリット入り形状で、曲面に合わせて貼り付け可能。
9インチIPSオンダッシュモニターAHDバックカメラセット20M付 JET INOUE(ジェットイノウエ)9インチIPSオンダッシュモニターAHDバックカメラセット20M付JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
44,980税込49,478
1セット
当日出荷
バックカメラ&9インチモニターのSET。カメラはアナログハイビジョンで鮮明。モニターは9インチでIPS方式。高性能・低価格を実現!!カメラ視野角 約タテ120° ヨコ90° のワイドビュー。夜間自動切換赤外線内蔵。モニターはスピーカー内蔵・リモコン付き。12V/24V車共用。
用途電装パーツ仕様RCA入力方式/AHD及びCVBS対応付属品両面テープ付きスタンド/モニターケーブル/AV入力ケーブル/20M延長ケーブル×各1適合部材592903(バックカメラ/トレーラー用5M配線コード)寸法(縦×横×高さ)(mm)モニター:65(バイザー含)×230×155、リモコン:85×40×10、カメラ:51×73×65取扱説明書製品仕様(6.5MB)
人検知AI付200万画素ワイヤレスカメラセット 7インチモニター 大型車用(カメラ1台) ブロードウォッチ人検知AI付200万画素ワイヤレスカメラセット 7インチモニター 大型車用(カメラ1台)ブロードウォッチ
29,980税込32,978
1個
当日出荷
200万画素の高精細ワイヤレスカメラ1台モニターセット・人と車だけを検知するAI搭載、検出エリアなどの設定によりより安全・安心の運転をサポートカメラとモニターはワイヤレス接続のため、配線工数が大幅に軽減設置が容易なため、トラックやトレーラーなどの大型車に取付けが可能・気になる死角や確認したい箇所の監視に最適録画機能付7インチモニター(表示は720P)・電源は12V/24V対応
用途トラック、バス、トレーラーその他特殊車両の後方や死角の確認付属品モニター、モニター用スタンド、モニター用固定用両面テープ、カメラ、電源直結コード適合技適:取得済み、画像:正像質量(g)約130、約360(mm)(スタンド・ケーブル含む)電源(V)DC12-30(1A)本体寸法(mm)約80×60×40(ケーブル・スタンド除く)、約180×120×50(ケーブル・スタンド除く)信号形式【モニター】ワイヤレス、出力:ワイヤレス有効画素数200万メモリーmicroSD カード(最大256GB、V10以上)解像度【カメラ】記録:720PLCD仕様TFT 7インチ動作温度(℃)-10~50(カメラ)、0~50(モニター)防水仕様IPX7相当設置形態フロント・サイド・バック画角(レンズ)約120°(対角)チャンネルタイプ入力:4チャンネル最低照度(Lux)0.1
デュアルコーンスピーカー TS-G1010F Pioneer(パイオニア)デュアルコーンスピーカー TS-G1010FPioneer(パイオニア)
5,398税込5,938
1セット(2個)
当日出荷
場所を取らない薄型設計のため、コンパクトカーやミニバンなど、様々な車種に設置できて、手軽に音質をアップグレードできます。また、コーン紙やエッジなどを傷やホコリから保護するグリルネットが付いているため、安心して使えます。※商品詳細につきましては、メーカーHPをご参照ください。
寸法(cm)10音圧レベル(dB)89定格入力(W)30瞬間最大入力(W)190
カーナビゲーション 7インチ ポータブル マルエヌカーナビゲーション 7インチ ポータブルマルエヌ
14,980税込16,478
1台
当日出荷
【本体仕様】・マップソフト容量:8GB内蔵メモリー(マップソフト専用)・microSDスロット:32GBまでのmicroSDカード・microSDHCカードに対応・LEDバックライト液晶:7.0インチTFT(WVGA)、解像度800×480pixelタッチパネル・内蔵スピーカー:モノラル(1.5W×1)・イヤホン:Φ2.5mmステレオミニジャック・シガー電源:DC12V/24V車対応・動作温度:0~60℃※本体仕様は予告なく変更する場合があります【マップソフト】・地図データ:住友電工システムソリューション社製2024年度春版・住所登録データ:約4,142万件・電話番号データ:約445万件・周辺検索データ:約56万件・施設検索データ(名称検索データ):約541万件・レーンガイド:一般道路/約14.5万件・方面案内:一般道路/約11.7万件・レーン看板イラスト:ETC/約 1,240件、サービスエリア・パーキングエリア/約685件・分岐イラスト:都市高速入口/約690件、高速分岐・出口/約5,300件、一般道側道分岐/約6,400件・交差点表示:2画面高速拡大表示・詳細地図:1,401都市・地図縮尺レベル:14段階・ジャンクションビュー:対応・レーン表示:対応2024年1月末までの地図データ(春版)を採用(一部道路、施設等のデータを除く)全国の新規開通・開設情報が収録住所登録データ約4,142万件を収録し、多くの施設データを利用可能日本全国1,401都市の詳細地図を収録建物名や建物の形状、高さ、細かい道路を詳しく表示するため初めて通る道路でもカーナビの画面上で確認可能車のエンジンON/OFFに合わせてカーナビの電源もON/OFF連動し、目的地を記憶してルート走行を再スタート可能
用途ドライブに。カーナビ カーナビゲーション ナビ ナビゲーション ポータブル ポータブルナビ コンパクト 小型 軽量 GPS ワンセグ付属品専用取付スタンド、スタンド固定皿、スイッチ付専用シガー電源アダプター(DC12V/24V)、取扱説明書兼保証書質量(kg)0.285サイズ7インチ保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.2×2.6×11.4記録メディア32GBまでのmicroSDカード・microSDHCカード
GPSアンテナ Catch HunterGPSアンテナCatch Hunter(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
ご使用になられるナビゲーションのアンテナ入力に合うコネクタのであるかをご確認の上お取り付してください。本GPSアンテナはマグネット貼付ですので水平な金属面にお取り付してください。取付はGPSの衛星より発信される電波を遮らない受信可能な場所に取り付けてください。車内に取り付ける場合はアンテナの性能をアップと確実にマグネットで固定する為に別売のスチ-ル板(AMP-500)をご使用して下さい。
ケーブル長(m)3
ナビ用バイザー 槌屋ヤックナビ用バイザー槌屋ヤック(47件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
液晶モニターへの日射しをカットし、見やすい画面をキープ。 使用しない時はコンパクトに折りたたみ可能。
バックカメラユニット carrozzeriaバックカメラユニットcarrozzeria
11,980税込13,178
1個
予約販売
最適なチューニングを施すことで、昼夜問わず鮮明でくっきりとした高画質を実現画像の色彩や明度、輪郭に最適なチューニングを施すことで、鮮明でくっきりとした映像を映し出します。また、高感度CMOSセンサーを搭載し、夜間でも見やすく表示します。明るい場所でもきれいに映る太陽や街灯などの極端に明るい環境下でも、スミアノイズ(白飛び)のないクリアな映像で後方確認ができます。ドライバーの視界を広くサポートドライバーからの死角を大幅に低減。車庫入れや縦列駐車もスムーズに安心して行えます。様々なモニターとの組合わせが可能カロッツェリアカーナビやカーAVをはじめ、RCA映像入力端子付の様々なモニターと組合わせて使用できます。取付作業もスマートに電源ボックスの機能をカメラ部に内蔵するとともに、中継カプラーを小型化。ケーブルのみのすっきりした配線で、バックカメラ本体と配線引回し作業が別々に行えるので、効率良く、スムーズで確実な取付けが可能です。純正バックカメラ取付位置へキレイに装着純正のバックカメラ設置スペースに装着できる車種別専用取付キットを使用することで、見た目もスッキリ美しく取付けられます。
レンズF値 1.9外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラユニット:23.8×23.8×25.5消費電流(mA)100以下画素数約31万画素画角水平:約159°、垂直:約117°映像出力鏡像
AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラセット24V車用 BRIDGEAHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラセット24V車用BRIDGE
26,980税込29,678
1セット
予約販売
赤外線付バックカメラと7インチモニターのセット。カメラとモニターを別々に電源を取る必要がないので取り付けしやすくなっております。200万画素のAHD(アナログハイビジョン)カメラによりフルハイビジョンな画質。モニターはAHD(アナログハイビジョン)対応で液晶パネルはIPS方式により視野角が広く色変化・輝度変化が少ない高性能カメラモニターセット。カメラは赤外線内蔵自動切変。モニターとカメラが連動し、モニター画像正像/鏡像切り替え・縮小・拡大・上下調節・左右調節が可能。ガイドライン機能付き。リモコン付。DC24V用。【注意】本製品のバックカメラはAHD対応モニター以外は使用できません。車での後方確認は必ず目視で行ってください。
用途後退時の死角を補い、車の安全性を高める。セット内容:モニター・両面テープ付スタンド:主電源ケーブル1本・リモコン・バックカメラ本体・20ME延長ケーブル各1質量(g)カメラ本体:290、モニター本体:290ケーブル長(m)航空:20角度(°)水平角度:180寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モニター本体:178×122×50使用電源(V)DC24解像度カメラ:1920×1080dpi、モニター:1024×600dpi画素数(PX):200万設置形態バックビュー防水性カメラ・ケーブル:IP68
バックカメラ防水ジャックタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ)バックカメラ防水ジャックタイプJET INOUE(ジェットイノウエ)
15,980税込17,578
1セット
当日出荷
赤外線IR付きバックカメラ明るいときはCOMSイメージセンサーの働きで鮮明な画像を映し出し、夜間などにおいては赤外線機能により暗闇でも映し出しますカメラ~ケーブル間の接続は防水ジャック仕様になっているため車外で接続した際に防水防塵に優れトラブルを防ぎます本体は防塵防水IP69Kを取得。12V/24V車共用
用途セーフティードライブ/事故防止解像度600TVL電源(V)作動:DC12~DC32角度(°)可視:水平105度/対角135度範囲赤外線視野:15m仕様映像カラー:通常時/カラー、赤外線作動時/モノクロ有効画素数NTSC:960(H)×480(V)関連資料1(1.46MB)設置形態バックビュー
音声タイプ ETC車載器 FURUNO音声タイプ ETC車載器FURUNO(3件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
フルノFNK-M16ETC車載器 アンテナ分離型音声案内タイプ新セキュリティ規格に対応したETC車載器です。メーカー3年保証音声案内/LED表示タイプLED内蔵アンテナETCカード有効期限通知履歴確認100件前面操作ボタンダッシュボード・フロントガラス貼付兼用アンテナDC12V/24V 兼用四輪車専用
使用温度範囲(℃)-30~+85ケーブル長(m)3.5(車内専用アンテナ)方式(告知)音声/LED本体質量(g)約70入力電圧(V)DC12、DC24アンテナサイズ(mm)(W)32.4×(D)32.4×(H)12.5消費電流(mA)500以下(DC12V)、300以下(DC24V)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72.0×94.8×17.5表示LEDETC利用可否、ゲート通過可否などRoHS指令(10物質対応)対応
Strada用iPod/USB接続用中継ケーブル Panasonic(パナソニック)Strada用iPod/USB接続用中継ケーブルPanasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
充電や通信・音楽再生をするためのiPod/USB接続用中継ケーブルです。
適合Hシリーズ・Sシリーズ適合機種CN-H510D、CN-H510WD、CN-MW240D全長(m)1.5
スマートデジタルバックミラー FIRSTCOMスマートデジタルバックミラーFIRSTCOM
15,980税込17,578
1個
当日出荷
夜間も明るいF値:F1.8。Full HDの高画質で後方視界が開けます。リアカメラは[IP67]の防塵・防水性能を備えているので、強い風雨にも耐えられます。タッチスクリーン操作に対応した、10.88型 IPS液晶モニター。リバースギア連動・調整可能なガイドラインで駐車時の後方確認をサポート。1~約3倍の20段階ズーム機能で表示範囲の細かな調整が可能(リバース時は1倍固定)。信頼の3年保証。安定した性能があってこそのスマートミラーです。
仕様映像方向:鏡像質量(g)本体:約320|リアカメラ:約47(コード含む)表示拡大:1 ~約 3倍(20段階リバース時は1倍固定)電源電圧(V)DC12/24 (本体 DC5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:約255(幅)× 72(高さ)× 18(奥行)mm| リアカメラ:約 59(幅) × 24(高さ) × 30(奥行)mm消費電流(mA)約 450mA(DC12V 時)、約 220mA(DC24V 時)解像度カメラ:1920 × 1080(Full HD)防塵防水性能IP67(カメラ部のみ)保存温度範囲(℃)-30~ +80撮像素子1/2.8 型フルカラー CMOSF値F=1.8フレームレート25fps画面仕様映像:10.88 型 IPS 液晶モニター 1920 × 480ドット タッチスクリーン画像補正WDR画角カメラ:水平 約 116度 垂直 62度 (約 138度対角)動作温度範囲(℃)-20~ +70
バックカメラ取付キット FC-BC1 ファーストクリエイトバックカメラ取付キット FC-BC1ファーストクリエイト(8件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット
当日出荷
トヨタ系用ETC取付基台2 槌屋ヤックトヨタ系用ETC取付基台2槌屋ヤック(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
トヨタ/ダイハツ車純正のETC取付部に市販のセパレートタイプETCを取り付けられる基台。 トヨタ純正カードホルダー(品番:55548-47020)と交換して取り付ける。 新型プリウスに対応。
仕様トヨタ純正カードホルダー(品番:55548-47020)と交換して取り付ける。 新型プリウスに対応。
2WAYコンパクトスピーカー アークヒル2WAYコンパクトスピーカーアークヒル(13件のレビュー)
5,898税込6,488
1セット(2個)
当日出荷
超小型2WAY置型スピーカーサテライトスピーカー使用可能
外形寸法(mm)126×99×44再生周波数(Hz)160~20000Hz最大入力(W)50インピーダンス(Ω)4
ETC取付基台 ENDYETC取付基台ENDY(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
ETCを純正位置にきれいにピッタリ収納できます。
補修用フィルムアンテナ アークヒル補修用フィルムアンテナアークヒル(6件のレビュー)
999税込1,099
1枚ほか
当日出荷
ワンセグ/フルセグ用補修アンテナ。 ほとんどのメーカーのコネクターに対応。
後方監視お手軽セット 小型カメラと4インチモニター 軽トラ・バン・ワンボックス ブロードウォッチ後方監視お手軽セット 小型カメラと4インチモニター 軽トラ・バン・ワンボックスブロードウォッチ
8,500税込9,350
1セット
当日出荷
・小型カメラのため取付位置を選ばない・ダッシュボードにスッキリ設置できる4インチ小型モニター・軽自動車、乗用車、商用車にも最適
用途・軽自動車、乗用車、商用車にも最適・モニターとカメラセット仕様●信号コネクタ:RCA●出力信号形式:NTSC●画像:鏡像付属品モニター・モニタースタンド(2種)・延長ケーブル・バックカメラ・バックカメラスタンド固定用ビス・両面テープ・電源直結コード(2本)質量(g)約120、約40(ケーブル・スタンド含む)電源(V)DC12-24電源DC12V/1A本体寸法(mm)約23×23×25(ケーブル・スタンド除く)信号形式CVBS本体サイズ(mm)約120×75×20(ケーブル部除く)解像度【カメラ】480TV/LINE、480×272LCD仕様【モニター】TFT 4.3 インチ動作温度(℃)ー10~50、0~50防水仕様IP67相当画角レンズ:約120°(対角)最低照度(Lux)0.1
EASY ナビバイザー 槌屋ヤックEASY ナビバイザー槌屋ヤック(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
7~8インチのナビゲーションに対応。(ワイドDIN対応) 両面テープ不要の簡単挿し込みタイプ。 使いたい時にナビゲーションと車両パネルのすき間にサッと固定でき、夜間等の必要がない時は取りはずしできる。
ブラック
ETC2.0 Panasonic(パナソニック)ETC2.0Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
予約販売
話題の「ETC2.0」を始めるなら! 高速道路の渋滞を回避し、新しい料金制度を賢く活用。
仕様【音声案内】カーナビから出力取付【アンテナ】フロントガラス(水平面を基準に20~60°)質量(g)【本体】89(コード含まず)、【アンテナ】65(コード含む)コード長さ(m)【電源】3.5、【アンテナ】3.5表示【インジケーター】本体:ETC青・エラー:橙、アンテナ:青寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】70×106×19、【アンテナ】32.6×38.6×11電源電圧(V)DC12消費電力(mA)100
吸盤取付ゲルシート ENDY吸盤取付ゲルシートENDY(8件のレビュー)
799税込879
1枚
当日出荷
くり返し使用できる! 空気が入らない強力粘着ゲル。
用途PND吸盤スタンドをザラザラなダッシュボードに取付けるときに使用します。材質ウレタンエラストマー厚さ(mm)2.2直径(Φmm)87
バックミラー型9インチモニター JET INOUE(ジェットイノウエ)バックミラー型9インチモニターJET INOUE(ジェットイノウエ)(7件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
ルームミラーに挟んで簡単に取り付けできます。2ch接続可能でバックカメラの他に巻き込みカメラ等の同時接続も可能。バックギアを入れるとバックカメラに自動で切り替わるトリガー機能付き。12V/24V共用。
用途電装パーツ液晶サイズ9インチ電圧(V)DC12、DC24仕様(アスペクト比)16:9/4:3適合12V・24V共用ブラック消費電力(W)6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)248×132×25入力/出力【映像】2系統(AV1/AV2)/無、【音声】無/無操作方法リモコン/本体タッチボタン画素数480×234×RGB
オットキャスト ScreenFlow(OttoScreen)ディスプレイオーディオ オットキャストオットキャスト ScreenFlow(OttoScreen)ディスプレイオーディオオットキャスト
28,980税込31,878
1箱
当日出荷
OttoCast社製ScreenFlowでドライブを快適に。11.4インチの高解像度ディスプレイにて快適に操作可能。無線式Android Auto & Car Play対応でありながら、YouTubeやNetflixなどが簡単に楽しめます。YouTube、Netflix、Tiktok liteが初期搭載されており、Spotify、Disney+、Prime Video、U-NEXT、Tverアプリをダウンロードして利用も可能です。画面分割※にも対応しており、5:5の分割で2画面使用も可能です。(※AndroidAutoまたはCarPlayとOttoScreen内アプリの組合せのみ。)Android13を搭載し、microSDカードも256GBまで対応。技適マーク取得済:日本国内電波法認証取得済みで安心。付属のシガー電源コードは24Vにも対応しており、シガーソケットがあるお車であれば接続するだけで使用可能です。
用途Car Play/Android Auto付属品OttoScreen本体、スタンド、AUXケーブル、12/24V対応シガー電源ケーブル、取扱説明書質量(g)570本体サイズ(mm)107×40×20使用CPU4コアOSAndroid13Bluetoothデュアル対応
CD/USB/iPod/Bluetoothレシーバー JVCケンウッドCD/USB/iPod/BluetoothレシーバーJVCケンウッド
17,980税込19,778
1個
当日出荷
Alexa搭載 最新のBluetoothユニットを搭載スマートフォンの音楽を高音質で再生 ハンズフリーマイク:3m付属高音質ハンズフリー通話を実現 音楽再生中でもワンプッシュで着信通話ができるハンズフリーボタン搭載 レシーバーへ多彩なアクセス「ハンズフリー便利機能」 ホコリに強い。暗いところでも迷わず接続できるスライドカバー&イルミネーション付きフロントUSB/AUX端子 iPhoneやAndroid端末の充電も可能1.5A(アンペア)出力対応USB端子 大きく、明るく、視認性に優れた大型LCD搭載大型13桁LCD&選べる3色のイルミネーション 歪みが少なく、より原音に近い音楽再生24bit DAC搭載 原音に忠実な音質で音楽再生ができる音声ファイルフォーマットFLAC対応 聴きたい曲がすばやく見つかるミュージックサーチ機能 USBデバイスのドライブを切り替えるDrive Change機能を搭載 迫力と臨場感あふれるサウンドを生み出すデジタルタイムアライメント お好みの音質で楽しめる13バンド8パターンイコライザー搭載 車両のスピーカー構成を設定できるスピーカーサイズ設定 リアリティのあるサウンドを再現するサウンド・リアライザー機能 スピーカー特性を活かした高音質サウンドが創れるクロスオーバー調整 音域の広がりを調整できるスペース・エンハンス機能 音像を持ち上げて音場の臨場感を演出するステージEQ機能 圧縮音源をリズミカル&リアルにサウンド・リコンストラクション 音源ごとの音量を自動調整できるボリュームオフセット機能 ロードノイズの影響を軽減できるドライブイコライザー機能 5段階で低音を調整できるバスブースト機能 小さい音量でも心地よい音を再生するラウドネス機能 音をよりクリアに再現する50W×4 アンプ搭載
仕様【USB】FAT12/16/32、MP3デコード:MPEG-1/2 Audio Layer-3準拠、WMAデコード:Windows MediaTM Audio準拠、AACデコード:AAC-LC「.m4a」 「.aac」ファイル、WAVデコード:リニアPCM、FLACデコード:FLACファイル(96kHz/24bitまで対応)、【CD部】デジタルフィルター (D/A):8倍オーバーサンプリング、ワウ&フラッター:測定限界以下、高調波歪み率:0.02% (1 kHz)、チャンネルセパレーション:90dB、MP3デコード:MPEG-1/2 Audio Layer-3準拠、WMAデコード:Windows MediaTM Audio準拠、AACデコード:AAC-LC「.aac」ファイル、【FM部】クワイティング感度(DIN S/N = 46 dB):17.2dBf (2.0μV/75Ω)、ステレオセパレーション:40dB(1kHz)、【オーディオ部】プリアウトレベル:2500 mV/10 kΩ、プリアウトインピーダンス:≦ 600Ω付属品ハンズフリーマイク:3m適合オーディオ部:(スピーカーインピーダンス)4~8Ω質量(kg)約約1.1規格Bluetoth:4.2準拠、USB:USB1.1/2.0(ハイスピード)出力Bluetooth:+4dBm(最大)、パワークラス2最大出力(W)オーディオ部:50×4感度FM部実用(S/N = 30 dB):8.2dBf (0.71μV/75Ω)、AM部実用:29dBμ(28.2μv)定格出力(W)オーディオ部:22×4(THD 1%以下)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(埋込)約178 × 50 ×155.5電源電圧(V)12 DCカーバッテリー周波数特性CD部:20Hz~20kHz (±1dB)、FM部:30Hz~15kHz (±3.0dB)、AUX入力:20 Hz ~ 20 kHz (±3 dB)回転数CD部:500 rpm ~ 200 rpm(線速度一定)S/N比CD部:99dB(1kHz)、FM部:64dB(MONO)レーザーダイオードCD部:GaAIAs最大入力電圧AUX入力:1000 mVオーディオ機能オーディオ部【オーディオコントロール】Band 1:62.5 Hz ±9 dB、Band 2:100Hz ±9 dB、Band 3:160Hz ±9 dB、Band 4:250Hz ±9 dB、Band 5:400Hz ±9 dB、Band 6:630Hz ±9 dB、Band 7:1kHz ± 9dB、Band 8:1.6kHz ±9 dB、Band 9:2.5kHz ±9 dB、Band 10:4kHz ±9 dB、Band 11:6.3kHz ±9 dB、Band 12:10kHz ±9 dB、Band 13:16kHz ±9 dB周波数(GHz)Bluetooth:2.402~2.480プロファイルBluetooth:HFP 1.7.1 (Hands-Free Profile)、SPP (Serial Port Profile)、PBAP (Phonebook Access Profile)、A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)、AVRCP 1.6.1 (Audio/Video Remote Control Profile)通信距離(m)Bluetooth:(最大)約10ダイナミックレンジCD部:92dB周波数帯域(AM)(kHz)(受信)522kHz~1629kHz (9kHz)周波数帯域(FM)(MHz)(受信)76.0~99.0 (100kHz)供給電流(A)USB:(最大)DC5V 1.5入力インピーダンス(kΩ)AUX入力:30
カーナビゲーション 7インチ ポータブル フルセグチューナー内蔵 マルエヌカーナビゲーション 7インチ ポータブル フルセグチューナー内蔵マルエヌ
29,980税込32,978
1台
当日出荷
【本体仕様】・マップソフト容量:8GB内蔵メモリー(マップソフト専用)・microSDスロット:32GBまでのmicroSDカード・microSDHCカードに対応・LEDバックライト液晶:7.0インチTFT(WVGA)、解像度:800×480pixelタッチパネル・内蔵スピーカー:モノラル(1W×1)・イヤホン:Φ3.5mmステレオミニジャック・シガー電源:DC12V/24V車対応・動作温度:0~60℃【マップソフト】・地図データ:住友電工システムソリューション社製2024年度春版・住所登録データ:約4,142万件・電話番号データ:約445万件・周辺検索データ:約56万件・施設検索データ(名称検索データ):約541万件・レーンガイド:一般道路/約14.5万件・方面案内:一般道路/約11.7万件・レーン看板イラスト:ETC/約1,240件、サービスエリア・パーキングエリア/約685件・分岐イラスト:都市高速入口/約690件、高速分岐・出口/約5,300件、一般道側道分岐/約6,400件・交差点表示:2画面高速拡大表示・詳細地図:1,401都市・地図縮尺レベル:14段階・ジャンクションビュー:対応・レーン表示:対応2024年1月末までの地図データ(春版)を採用(一部道路、施設等のデータを除く)全国の新規開通・開設情報が収録住所登録データ約4,142万件を収録し、多くの施設データを利用可能日本全国1,401都市の詳細地図を収録建物名や建物の形状、高さ、細かい道路を詳しく表示するため、初めて通る道路でもカーナビの画面上で確認可能本体にフルセグチューナーを内蔵。フルセグ圏内でより鮮明にテレビ番組を視聴可能。受信状況に応じてフルセグ⇔ワンセグを自動で切り替えるので、途中で映像が消えることなく快適にテレビ視聴が楽しめる1つのロッドアンテナを搭載し、さらに別売の専用フィルムアンテナを使えばフルセグの受信感度が向上番組と番組内容を確認できる電子番組ガイド(EPG)対応大規模災害時に自動で切り替わる緊急警報放送(EWS)対応車のエンジンON/OFFに合わせて、カーナビの電源もON/OFF連動。目的地を記憶しルート走行を再スタート可能パソコンに保存されている音楽/動画/画像データファイルを、市販のmicroSDカードに保存して、再生・表示可能山間部やビルの間でGPS信号を受信しづらい場所でも、準天頂衛星「みちびき」を受信することで、より正確な自車位置を測位
用途ドライブに。カーナビ カーナビゲーション ナビ ナビゲーション ポータブル ポータブルナビ コンパクト 小型 軽量 GPS ワンセグ フルセグ TV 音楽 動画付属品専用シガー電源アダプター(DC12/24V)、専用取付スタンド、miniB-CASカード、スタンド固定シート、取扱説明書兼保証書適合メディアファイル:対応フォーマット(拡張子)・動画ファイル:AVI, MP4(※解像度800×480pixel以下)・音楽ファイル:MP3・画像ファイル:JPG, BMP, PNG(※解像度800×480pixel以下)質量(kg)0.325サイズ7インチ保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.4×2×11.2記録メディア32GBまでのmicroSDカード・microSDHCカード
HDR機能対応バックカメラ Panasonic(パナソニック)HDR機能対応バックカメラPanasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
HDR対応リヤビューカメラ 白飛び、黒つぶれを抑制した高い視認性 広い視野角で安全運転をサポート 明るいレンズを使用した高感度カメラ 高い視認性を実現するイメージセンサー 取り付け配線時の高い作業性 高品質と小型化を両立したボディ タフなボディで優れた防水・防塵性 お手持ちのナビやモニターに対応
付属品3.5m中継ケーブル、5.0m電源コード質量(g)約25(コードを含む)消費電力(W)約0.96電源DC12Vマイナスアースコード長さ(m)0.5レンズ広角 固定焦点 f=1.25 mm F値 1.8有効画素数約41万画素(イメージセンサー)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×23×25(背面突起部を除く)消費電力(mA)約70照度(Lx)約0.5~100000解像度400 TV本以上(中心部)S/N比40dB以上(推奨照度にて)保存温度範囲(℃)‐40~85撮像素子1/3.7型 カラーCMOS画角水平:約162°、垂直:約126°動作温度範囲(℃)‐30~85映像出力NTSC VBS 1.0 Vp-p 75 Ω映像・音声広角鏡像(後方確認用)
...
AVCN商品(ナビ・オーディオ等)