絞り込み
ブランド
- Elut
- モノタロウ(4)
- メディアカバーマーケット(1,567)
- ALPINE(155)
- Bullcon(73)
- carrozzeria(54)
- データシステム(39)
- KICKER(39)
- Pioneer(パイオニア)(34)
- JVC(29)
- Panasonic(パナソニック)(28)
- 槌屋ヤック(23)
- Beat-Sonic(18)
- ブロードウォッチ(17)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(16)
- audison(15)
- BLAM(14)
- オットキャスト(13)
- BRIDGE[自動車用品](12)
- KENWOOD(11)
- アークヒル(11)
- ブランドをもっと見る

リアビューカメラ
Elut¥9,998税込¥10,9981台5日以内出荷・小型アルミボディを採用し、優れた防塵防水性能IP68を実現。・外部突起規制に対応。安心して取り付け頂けます。【IP68とは】。・防塵性能:粉塵が内部に侵入しない。・防水性能:継続的に水没しても内部に浸水しない。以上の基準を満たしています。その他ガイドラインなしセット内容リアカメラ本体※ケーブル長 約3m(1)、 電源・AV一体型ケーブル※ケーブル長 約7m(1)、L型レンチ(1)、 取付・取扱説明書※パッケージ台紙裏面に記載(1)、保証書(1)色ブラック出力鏡像タイプ(後方確認用)方式マイナスアース方式本体質量(g)約78(3mケーブル含む)使用電圧(V)12(DC9V~16V)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19×19×26.0センサーCMOS 1/3 inch カラー消費電力(mA)最大70解像度【水平】400 TV本以上 (中心部)保証期間ご購入日より1年間保存温度範囲(℃)-20~+75照度(Lux)0.5~100000F値2.3画素数960×576(55万画素)防水性IP68仕様画角水平 132°、垂直 106°動作温度範囲(℃)-20~+70映像出力NTSC方式 1.0Vp-p (75Ω)
『カー用品』には他にこんなカテゴリがあります
AVCN商品(ナビ・オーディオ等) の新着商品
液晶保護フィルム DENSO TEN ECLIPSE AVN-HS01F 10.1型 カーナビゲーション 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,638¥2,398
液晶保護フィルム DreamMaker 11.5インチ ディスプレイオーディオ DPLAY-1036 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,198¥1,998
液晶保護フィルム Eonon ナビ 10.1インチ UX7SJ-PLUS UX7AJ-PLUS 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,198¥1,998