絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • 槌屋ヤック(19)
  • Panasonic(パナソニック)(13)
  • ブロードウォッチ(10)
  • ALPINE(9)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(8)
  • アークヒル(8)
  • BRAITH(ブレイス)(6)
  • オットキャスト(6)
  • マルエヌ(5)
  • BRIDGE[自動車用品](5)
  • Pioneer(パイオニア)(5)
  • Bullcon(5)
  • ENDY(4)
  • Catch Hunter(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • カシムラ(3)
  • JVC(3)
  • ファミリー・ライフ(3)
  • NEXTEC(3)
価格
価格で絞り込む
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モニター 車載用 7インチ DC12/24V兼用 モノタロウ

    モニター 車載用 7インチ DC12/24V兼用

    モノタロウ(15件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    当日出荷
    両面テープで簡単に取り付けることができる車載7インチモニターです。 2系統の映像入力が可能なモニターで、バックギア配線と映像配線を接続すればバックギアに連動して車両後方の映像を映し出すことができます。
    用途バックカメラなどのモニターに。付属品フレーム、複合接続ケーブル、スタンド、両面テープ、リモコン(電池付)寸法(mm)モニター本体サイズ:W172×D22×H113、フレームサイズ:W193×D25×H135、スタンドサイズ:W193×D25×H135、複合接続ケーブル:1700mm+分岐部分より250mm、リモコンサイズ:W85×D7×H40質量(g)350配線接続赤色:ACC電源黒色:ボディーアース緑色:リバース配線など切替に使用したい電源線に接続信号形式NTSC 2入力動作電圧12V~24V液晶モニター7インチTFT LCD販売区分業務用
  • 高画質バックカメラ 12V/24V兼用 業務車両用 防水コード20m付 モノタロウ

    高画質バックカメラ 12V/24V兼用 業務車両用 防水コード20m付

    モノタロウ(13件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    赤外線LEDライトを搭載していますので夜間や暗所でも視界を確保できます。防水防塵レベルIP67ですので安心です。また防水ケーブル20mが付属していますのでトラックでも安心して取り付け可能です。 赤外線カメラで光が0ルクス前後ですので白黒になります。
    用途後方確認用赤外線カメラ付属品防水ケーブル20m、変換コード、オスオスコネクタ仕様(水平走査線)1000TV LINE使用電源(V)12~35視野角120度防塵防水性能IP67焦点距離2.8m画角水平90度 垂直78度イメージセンサー1/3 COMOS販売区分業務用
  • バックカメラ 12V/24V兼用 防水コード22m付 モノタロウ

    バックカメラ 12V/24V兼用 防水コード22m付

    モノタロウ(10件のレビュー)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷
    DC12V車/DC24V車共用で軽量・コンパクトなバックカメラになります。車体の後方が見やすい広角170度でカメラ角度も調整できます。防水規格「IP67」の高基準をクリアしています。また防水コードなのでトラックなど外にコードを這わす際に大変便利です。防水コードが22mなので貨物車にもご使用頂けます。夜間の画像も綺麗に映し出します。
    用途後方確認用小型カメラ仕様PC7740センサー適合DC12V車/DC24V車共用(DC12V~DC35V対応)電圧(V)12/24レンズアングル:170/135度有効画素数628×582電線仕様防水線:22m動作環境-20度~80度視野角110度照度(Lux)0.1防水保護等級IP67SNR値48db販売区分業務用
  • バックカメラ 12V車専用 モノタロウ

    バックカメラ 12V車専用

    モノタロウ(14件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    軽量・コンパクトなバックカメラになります。車体の後方が見やすい広角170度でカメラ角度も調整できます。防水規格「IP68」の高基準をクリアしています。
    用途12V車専用仕様(解析度)520、ガイドラインなし適合DC12V専用コード長さ(m)約5有効画素数656×492照明(最小)0.1LUX動作環境-20度~75度視野角108度S/N比48dbアングル(°)(レンズ)170/135防水保護等級IP68販売区分業務用
AVCN商品(ナビ・オーディオ等)