絞り込み
ブランド
  • NEXTEC
  • モノタロウ(4)
  • メディアカバーマーケット(1,415)
  • ALPINE(163)
  • Bullcon(74)
  • carrozzeria(61)
  • KICKER(48)
  • データシステム(40)
  • Pioneer(パイオニア)(36)
  • JVCケンウッド(32)
  • Panasonic(パナソニック)(31)
  • 槌屋ヤック(24)
  • ブロードウォッチ(20)
  • オットキャスト(18)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(16)
  • audison(15)
  • BLAM(14)
  • KENWOOD(13)
  • Beat-Sonic(13)
  • BRIDGE[自動車用品](11)
  • アークヒル(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
7インチ車載モニター(AHD/CBVS)対応 NEXTEC7インチ車載モニター(AHD/CBVS)対応NEXTEC
17,980税込19,778
1個
当日出荷
AHD/CSVSカメラ対応で高画質映像を実現。IPS液晶、ビデオ入力2系統、入力電圧DC12/24V対応リバース連動対応:シフトレバーをバックにするとカメラ映像に自動切替。2 系統の映像入力:例えばバックカメラとサイドカメラを切り替えて、死角をカバー。より安全なドライブを実現できます。1024×600ドット高精細7V型IPS液晶搭載AHD カメラの高画質映像を映すことができます(メーカー製AHD バックカメラに対応)2系統の映像入力対応:バックカメラ / サイドカメラ等と接続すれば、 死角をモニターできますバックカメラ連動対応:バックギヤに入れるとバックカメラ映像に切り替わりますリモコン装備モニター画面の詳細な設定が可能:モニター画面の明るさ、色合い、コントラスト、言語等、詳細な設定ができます
質量(g)約390(取付用ブラケット、電源ケーブルユニットを除く)使用温度範囲(℃)‐20~+70消費電力(W)5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)181×121×26(突起部を除く)使用電源(V)DC12/24 マイナスアース解像度1024×600保存温度範囲(℃)‐30~+80接続端子ACC電源/GND/バックランプ線/バックカメラ用電源線※バックカメラ用電源線(DC-CAMERA)の出力電圧はDC10V ~ 12V、映像入力1(CH1)/RCAピン(NTSC AHD 1280×720、1280×960/1920×1080 メーカー製AHD対応バックカメラ/NTSC CVBS カラー信号準拠対応バックカメラ)、映像入力2(CH2)/RCAピン((バックランプ接続時自動切り替え)NTSC AHD 1280×720、1280×960/1920×1080 メーカー製AHD対応バックカメラ/NTSC CVBS カラー信号準拠対応バックカメラ)画面サイズ幅154×高さ86mm、対角177mm(7V型)IPS液晶モニター
超小型・高画質!AHDバックカメラ NEXTEC超小型・高画質!AHDバックカメラNEXTEC
7,998税込8,798
1個
当日出荷
超小型・高画質!AHDバックカメラ。 超小型だから目立たず、取り付けもカンタン。 ワイドな画角・AHDカメラの鮮明な映像で安心・安全の運転。
仕様ガイドライン無し、映像方向:鏡像/正像切り替え質量(g)約66(コード/ステーを含む)電源(V)DC12/24マイナスアース外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約18×19×18(ステー部を除く)有効画素数1280×720 約92万画素液晶サイズ1/4インチ消費電力(mA)80(DC12V)撮像素子100万画素 1/4インチ CMOS イメージセンサ設置形態バックビュー防水性IP67フレームレート30fps画角水平約120度、垂直約85度動作温度範囲(℃)-10~50映像出力NTSC(RCA) AHD1280×720
AHDバックカメラ NX-BA700 NEXTECAHDバックカメラ NX-BA700NEXTEC
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
207万画素の高画質!AHDバックカメラ
用途赤外線LED搭載で夜間も対応・AHDカメラの鮮明な映像で安心の運転。仕様ガイドライン:無し質量(g)約200(コード、ステーを含む)電源(V)DC12/24 マイナスアース方向映像:鏡像有効画素数約207万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約55×40×37(ステー部を除く)消費電流(mA)110(DC12V/赤外線LED点灯時)撮像素子207万画素CMOSイメージセンサ設置形態バックビュー防水性IP67最低被写体照度(Lux)0(赤外線点灯時)フレームレート30fps画角水平約125度、垂直約83度動作温度範囲(℃)-10~50映像出力NTSC(RCA) AHD1920×1080赤外線ライトLED:11灯(非可視光)
NX-BA100-W用10m延長ケーブル NEXTECNX-BA100-W用10m延長ケーブルNEXTEC
2,998税込3,298
1個
当日出荷
NX-BA100用 10m延長ケーブル
用途NX-BA100専用ケーブル長(m)10
12V車用バックカメラ NEXTEC12V車用バックカメラNEXTEC
8,198税込9,018
1個
5日以内出荷
後退時の周辺状況を対角175度の広角で確認できます。不安な後退時の視野を確保してより安全な運転をコンパクトサイズ約23mm×23mm×25mmと小型なので、目立たない設置が可能です。ワイドな視野水平画角 約150°/ 垂直画角 約115°/ 対角175°の広角で後退時の周辺状況を確認できます。[ IP69K ] 防塵・防水業界最高水準 [ IP69K ] の防塵・防水性能を備えているので、強い風雨にも耐えられます。12V車専用本製品はDC12V車専用となります。DC24V車には使用できません(*オプションのDC/DCコンバーターを使用すると可能)。ステンレス製ステー取り付けステーはさびにくいステンレス製を採用。余裕あるコード長:10m*2025年8月出荷分より、接続コードの全長が約7mから約10mに変更となりました。
12V車用バックカメラ NEXTEC12V車用バックカメラNEXTEC
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
207万画素のAHDバックカメラ。今日もあんしんドライブ。不安な後退時の視野を確保してより安全な運転をコンパクトサイズ約23mm×23mm×25mmと小型なので、目立たない設置が可能です。AHD・高精細207万画素AHD(デジタル)なので207万画素の高画質。モニターもAHD対応製品が必要となります。ワイドな視野水平画角 約172°/ 垂直画角 約105°/ 対角190°の広角で後退時の周辺状況を確認できます。[ IP69K ] 防塵・防水業界最高水準 [ IP69K ] の防塵・防水性能を備えているので、強い風雨にも耐えられます。余裕あるコード長:10mミニバンにも対応できる余裕の約10m。12V車専用本製品はDC12V車専用となります。DC24V車には使用できません(*オプションのDC/DCコンバーターを使用すると可能)。
AVCN商品(ナビ・オーディオ等)