絞り込み
ブランド
  • KICKER
  • モノタロウ(4)
  • メディアカバーマーケット(1,500)
  • ALPINE(161)
  • Bullcon(74)
  • carrozzeria(55)
  • データシステム(40)
  • Pioneer(パイオニア)(35)
  • Panasonic(パナソニック)(30)
  • JVC(29)
  • シーフォース(26)
  • 槌屋ヤック(23)
  • ブロードウォッチ(19)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(17)
  • Beat-Sonic(15)
  • オットキャスト(15)
  • audison(15)
  • BLAM(14)
  • KENWOOD(13)
  • BRIDGE[自動車用品](12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KICKER 16.5cmセパレート2way車載用スピーカー KSS6704 KICKERKICKER 16.5cmセパレート2way車載用スピーカー KSS6704KICKER
49,980税込54,978
1セット(2個)
6日以内出荷
・キッカーの16.5cm2wayスピーカー、KSS6704です。・KSシリーズはキッカーの「SHIFT」つまりミドルグレードに位置するシリーズです。・KSS6704は16.5cmミッドバス、シルクドームトゥイーターで構成されたセパレート2wayスピーカーです。・ウーファー部は頑丈なポリプロピレンコーンを採用、強靭なエッジが大音量のストロークを支え、キレのある低音再生を実現。同時に耐久性も向上。・トゥイーターは25mmのシルクドームタイプ。ネオジウムマグネットの採用によりより自然に超高域まで伸びる高音再生を実現。さらにウーファーのフェイズプラグを外して同軸マウントとすることも可能な構造になっています。・ネットワークは本格的な12dB/octタイプ。3段階のトゥイーターアッテネーションを備え好みの調整が簡単にできます。・KICKERファンの期待を裏切らないパワフルでウォームなアメリカンサウンドはこのクラスでも健在。奥行が46mmと小さく、取付性の大きな向上が図られた事によりトレードイン感覚で取付できる車種も増加しており、USサウンドの入門編としても最適なスピーカーに仕上がっています。
仕様●グリル:付属●正式名称:51KSS6704 51th anniversary model付属品4種のツイーター取付オプション付属周波数特性35~21000Hz取付穴径(Φmm)141(ウーファー部)スピーカー16.5cm2wayコンポーネントスピーカー定格入力(W)125取付奥行(mm)46(ウーファー部)
KICKER スピーカーインストールキット KICKERKICKER スピーカーインストールキットKICKER
3,698税込4,068
1セット(2個)
6日以内出荷
・CSC674/KSC6704 取り付けブラケット、OG674T2-Nです。・CSC674/KSC6704の取付バッフルに配線済みドアカプラーが同梱されています。・必要な配線を探す必要がないので、安心かつ安全な取付が可能です。
備考純正ツィーター装着車は純正ツィーターを外すと車輌側ドアスピーカーに信号が流れません。但し、純正ツィーターを使用しない場合には、純正ツィーター用配線コネクター部(4Pカプラー)をバイパスさせる配線加工をすることにより車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れます。・純正スピーカーの取り外しにはリベットを外す必要があります。クッション一式ねじ●タッピングネジ(Φ5×14):8本●トラスネジ(M6×19):6本適合車種●86(RCグレード除く) 年式:H24/4~R3/10 型式:ZN6 スピーカー取付位置:フロントドア●ヴォクシー 年式:H26/1~ 型式:80系 スピーカー取付位置:フロントドア/リアスライドドア●プリウス 年式:H27/12~ 型式:50系 スピーカー取付位置:フロントドア/リアドア端子数スピーカー変換カプラー用:1セット(4本)本体個数スピーカバッフル:2個数量(個)スピーカー変換カプラー:2
KICKER 7cmミッドレンジスピーカー KSC2704 KICKERKICKER 7cmミッドレンジスピーカー KSC2704KICKER
14,980税込16,478
1セット(2個)
6日以内出荷
・キッカーのミッドレンジスピーカー、KSC2704です。・KSCスピーカーは、まるでコンサートのような音量で楽しむことがき、滑らかさと繊細さを維持します。・トヨタ、スバル、ジープ、GM、クライスラーの純正位置に取り付け可能なスチールブラケットが付属しています。・純正交換はもちろん、KSセパレートスピーカーと組み合わた3wayシステム構成などシステムバリエーションが広がるスピーカーです。
仕様正式名称:51KSC2704 51th anniversary model周波数特性300~20000Hz取付穴径(Φmm)61スピーカー7cmミッドレンジスピーカー定格入力(W)50音圧感度(dB)85取付奥行(mm)32
KICKER 10cmコアキシャル2way車載用スピーカー KICKERKICKER 10cmコアキシャル2way車載用スピーカーKICKER
12,980税込14,278
1セット(2個)
6日以内出荷
キッカーの10cm2wayスピーカー、CSC44です。CSシリーズはキッカーの「START」つまりエントリーグレードに位置するシリーズです。CSC44は10cmミッドバス、ドームトゥイーターを同軸に配置したコアキシャル2wayスピーカーです。ウーファー部は頑丈なポリプロピレンコーンを採用、リブを設けることによりポリエステルフォームで成形されたエッジの強度を増加させたことによりリニアなピストンモーションを実現。同時に高い耐入力、耐久性をも実現させました。トゥイーターは13mmのPEIバランスドドームトゥイーター。クリアな高音域を奏でます。KICKERファンの期待を裏切らない、パワフルなアメリカンサウンド。奥行が46mmと小さく、取付性の大きな向上が図られた事によりトレードイン感覚で取付できる車種も増加。USサウンドの入門編としても最適なスピーカーに仕上がっています。スピーカーグリル付属
仕様10cm2wayスピーカー直径(Φcm)ウーファー部取付穴:9.5周波数特性60-20kHz定格入力(W)50インピーダンス(Ω)公称:4深さ(cm)ウーファー部取付:4.6
KICKER 16.5cmコアキシャル2way車載用スピーカー KICKERKICKER 16.5cmコアキシャル2way車載用スピーカーKICKER
18,980税込20,878
1セット(2個)
6日以内出荷
キッカーの16.5cm2wayスピーカー、CSC674です。CSシリーズはキッカーの「START」つまりエントリーグレードに位置するシリーズです。CSC674は16.5cmミッドバス、ドームトゥイーターを同軸に配置したコアキシャル2wayスピーカーです。ウーファー部は頑丈なポリプロピレンコーンを採用、リブを設けることによりポリエステルフォームで成形されたエッジの強度を増加させたことによりリニアなピストンモーションを実現。同時に高い耐入力、耐久性をも実現させました。トゥイーターは13mmのPEIバランスドドームトゥイーター。クリアな高音域を奏でます。KICKERファンの期待を裏切らない、パワフルなアメリカンサウンド。奥行が47mmと小さく、取付性の大きな向上が図られた事によりトレードイン感覚で取付できる車種も増加。スピーカーグリル付属
仕様16.5cm2wayスピーカー直径(Φcm)ウーファー部取付穴:14周波数特性40-20kHz定格入力(W)100インピーダンス(Ω)公称:4深さ(cm)ウーファー部取付:4.7
KICKER 16cmコアキシャル2wayマリン用スピーカー KICKERKICKER 16cmコアキシャル2wayマリン用スピーカーKICKER
46,980税込51,678
1セット(2個)
5日以内出荷
キッカーのマリン用16cm2wayスピーカー、KM654です。KMシリーズのマリンコアキシャルはボート等の純正交換用に設計されているので、海上での使用も考え耐久性のあるUV処理が施されていています。グリルはホワイトとチャコール色の2種が同梱されています。また、16cmと20cmにはお好みに合わせられるマルチLED搭載モデルもございます。入数は1ペア(2個入り)です。スピーカーグリル:付属
直径(Φcm)ウーファー部取付穴:12.8寸法(cm)サブウーファー:16、ツィーター:2周波数特性35-21kHz最大入力(W)195定格入力(W)65インピーダンス(Ω)公称:4深さ(cm)ウーファー部取付:5.99
ウーハーBOX 12インチ(30cm) 薄型 KICKERウーハーBOX 12インチ(30cm) 薄型KICKER
179,800税込197,780
1個
6日以内出荷
キッカーのボックスサブウーファー、DL7TDF122です。KICKERダウンファイアデュアルサブロードサブウーファーエンクロージャは、スクエアの薄型ウーハーL7T 12インチサブウーファーを備えています。ダウンファイアリングエンクロージャーデザインにより、上に荷物を積むことが可能な為、トランク等のスペースを有効活用することが出来ます。特許取得済みのスクエアコーンテクノロジーにより、同じサイズのより迫力のある低音再生が可能となります。薄くコンパクトなウーファーBOXは取り付ける車種を選びません。
定格入力(W)1200インピーダンス(Ω)2能率(dB)98.6(1W/m)寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)97×21×43.5
KICKER 2cmチューンアップトゥイーター KICKERKICKER 2cmチューンアップトゥイーターKICKER
17,980税込19,778
1セット(2個)
6日以内出荷
キッカーのチューンアップトゥイーター、51KST2004です。KST2004(43KST2004)の後継モデルになります。繊細で明瞭な音のシルクドームトゥイーターです。インラインクロスオーバーが付属しており、純正スピーカーにアドオンして使うチューンアップタイプとしてもご使用になれます。角度調整可能な自立マウントを含めた4種類の 取り付けオプションが付属しています。極めて手軽に今あるシステムに付加するだけでKICKERサウンドを実現。能率も高く、純正デッキ内蔵のパワーでもスピード感ある高域再生により一気に華やかなサウンドへアップグレードが可能です。
仕様●2.0cmトゥイーター●クロスオーバーポイント(kHz):4.5●ハイパスクロスオーバースロープ(dB):12●正式名称:51KST2004 51th anniversary model感度92dB周波数特性4.5~21kHz取付穴径(Φmm)33最大入力(W)195定格入力(W)65取付奥行(mm)11
KICKER 専用取付キット+コアキシャル2way車載用スピーカー KICKERKICKER 専用取付キット+コアキシャル2way車載用スピーカーKICKER
27,980税込30,778
1セット(2個)
6日以内出荷
キッカーの16.5cm2wayスピーカーと車種専用取付キットのセット、OGKP-JIM1です。CSシリーズはキッカーの「START」つまりエントリーグレードに位置するシリーズです。CSC674は16.5cmミッドバス、ドームトゥイーターを同軸に配置したコアキシャル2wayスピーカーです。ウーファー部は頑丈なポリプロピレンコーンを採用、リブを設けることによりポリエステルフォームで成形されたエッジの強度を増加させたことによりリニアなピストンモーションを実現。同時に高い耐入力、耐久性も実現させました。トゥイーターは13mmのPEIバランスドドームトゥイーター。クリアな高音域を奏でます。KICKERファンの期待を裏切らない、パワフルなアメリカンサウンド。奥行が47mmと小さく、取付性の大きな向上が図られた事によりトレードイン感覚で取付できるUSサウンドの入門編としても最適なスピーカーに仕上がっています。
仕様●スピーカーグリル:付属●正式名称:46CSC674 46th anniversary modelセット内容スピーカー一式 CSC674(コアキシャルスピーカー) 1セット(2個)、バッフル 2個、スポンジテープ 2巻、ナット 6個、トラスネジ 6本、タッピングネジ 8本、スピーカー変換コネクター 2本取付寸法(mm)深さ:47(ウーファー部)周波数特性40Hz~20kHz取付穴径(Φmm)140(ウーファー部)適合車種ジムニー 年式:H30/7~ 型式:JB64W、ジムニー シエラ 年式:H30/7~ 型式:JB74W、ジムニー ノマド 年式:H30/7~ 型式:JC74W定格入力(W)100インピーダンス(Ω)公称:4瞬間最大入力(W)300
KICKER 専用取付キット+コアキシャル2way車載用スピーカー KICKERKICKER 専用取付キット+コアキシャル2way車載用スピーカーKICKER
339,980税込373,978
1セット(2個)
6日以内出荷
キッカーの16.5cm2wayスピーカーと車種専用取付キットのセット、OGKP-JIM3です。KSシリーズはキッカーの「SHIFT」つまりミドルグレードに位置するシリーズです。16.5cmミッドバス、シルクドームトゥイーターを同軸に配置したコアキシャル2wayスピーカーです。ウーファー部は頑丈なポリプロピレンコーンを採用、強靭なエッジが大音量のストロークを支え、キレのある低音再生を実現。同時に耐久性も向上。トゥイーターは20mmのシルクドームタイプ。ネオジウムマグネットの採用によりより自然に超高域まで伸びる高音再生を実現。KICKERファンの期待を裏切らないパワフルでウォームなアメリカンサウンドはこのクラスでも健在。奥行が46mmと小さく、取付性の大きな向上が図られた事によりトレードイン感覚で取付できるUSサウンドの入門編としても最適なスピーカーに仕上がっています。
仕様●スピーカーグリル:付属●正式名称:51KSC6704 51th anniversary modelセット内容スピーカー一式 KSC6704(コアキシャルスピーカー) 1セット(2個)、バッフル 2個、スポンジテープ 2巻、ナット 6個、トラスネジ 6本、タッピングネジ 8本、スピーカー変換コネクター 2本取付寸法(mm)深さ:46(ウーファー部)周波数特性40Hz~21kHz取付穴径(Φmm)141(ウーファー部)適合車種ジムニー 年式:H30/7~ 型式:JB64W、ジムニー シエラ 年式:H30/7~ 型式:JB74W、ジムニー ノマド 年式:H30/7~ 型式:JC74W定格入力(W)100インピーダンス(Ω)公称:4瞬間最大入力(W)300
KICKER パワードサブウーハー KICKERKICKER パワードサブウーハーKICKER
86,980税込95,678
1個
6日以内出荷
・キッカーのパワードサブウーハー、 51HS10です。・シート下など様々な場所へのインストールが可能な薄型サブウーファーです。・HS8とほぼ同じサイズでコンパクトなボディながら頑強なオールアルミフレームを採用した重量級。剛性も高く、歪みや不要振動を排した今までにない低音再生が可能です。・もちろん現在お使いのHS8と簡単に差し替えができます。・専用の25cmウーファーを定格出力180Wの強力なアンプでドライブ。ベースブースト、フェイズコントロールも装備され、コンパクトボディからは想像もつかない迫力のある重低音が再生されます。・リモートベースコントローラー付属。スピーカーライン入力により純正デッキなどへも接続が可能です。※RCA入力の際には別売のKISLが必要となります。
セット内容ワイヤードベースコントローラー・コントローラー用接続ケーブル約5m・接続ケーブル(コネクター一式)・固定用金具&ビス/ヒューズホルダー(ヒューズ付)タイプ10インチ(25cm) ウーファー定格出力(W)アンプ:180機能KickEQ boost:+6db @40Hz、クロスオーバー:18dB Lowpass / 24dB Hipass 25Hz周波数帯域(Hz)25-120
KICKER スピーカーインストールキット KICKERKICKER スピーカーインストールキットKICKER
3,698税込4,068
1セット(2個)
6日以内出荷
・CSC674/KSC6704 取り付けブラケット TOYOTA車用、OG674T2です。・OG674T2はOG674T1にスピーカー変換コネクタがセットになった商品です。
備考純正ツィーター装着車は純正ツィーターを外すと車輌側ドアスピーカーに信号が流れません。但し、純正ツィーターを使用しない場合には、純正ツィーター用配線コネクター部(4Pカプラー)をバイパスさせる配線加工をすることにより車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れます。・純正スピーカーの取り外しにはリベットを外す必要があります。クッション一式ねじ●タッピングネジ(Φ5×14):8本●トラスネジ(M6×19):6本適合車種●86(RCグレード除く) 年式:H24/4~R3/10 型式:ZN6 スピーカー取付位置:フロントドア●ヴォクシー 年式:H26/1~ 型式:80系 スピーカー取付位置:フロントドア/リアスライドドア●プリウス 年式:H27/12~ 型式:50系 スピーカー取付位置:フロントドア/リアドア端子数スピーカー変換カプラー用:1セット(4本)本体個数スピーカバッフル:2個数量(個)スピーカー変換カプラー:2
KICKER ツイーターインストールキット KICKERKICKER ツイーターインストールキットKICKER
1,198税込1,318
1セット(2個)
6日以内出荷
・キッカーのツイーターインストールパネル、KSSTW1です。・KSSTW2やKSSTW3のページ同様に国産車のために専用設計された、KICKERのKSシリーズ専用ブラケットです。
備考・純正ツィーター装着車は純正ツィーターを外すと車輌側ドアスピーカーに信号が流れません。但し、純正ツィーターを使用しない場合には、純正ツィーター用配線コネクター部(4Pカプラー)をバイパスさせる配線加工をすることにより車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れます。ブラケットツイーター取り付け:2枚適合車種●アルファード ハイブリッド 年式:H20/5~H26/12 型式:20系 スピーカー取付位置:ダッシュボード●ヴェルファイア ハイブリッド 年式:H20/5~H27/1 型式:20系 スピーカー取付位置:ダッシュボード●プリウス 年式:H21/5~H27/12 型式:ZVW30 スピーカー取付位置:ダッシュボード
KICKER スピーカーインストールキット KICKERKICKER スピーカーインストールキットKICKER
16,980税込18,678
1セット(2個)
6日以内出荷
・キッカーのコアキシャルスピーカー、KSC6704(CSC674) KSC3504(CSC354)専用 90系 ノア/ヴォクシー用 インストールキット、OGPFT-90NVです。・本製品は「6 スピーカー車」または「12 スピーカー車」のみの対応です。・本製品は「KSC3504+KSC6704 の組み合わせ」または「CSC354+CSC674 の組み合わせ」のみの対応です。・純正に採用された、パッシブクロスオーバー対策がされており、純正配線でそのままの交換を実現しています。・コイルは日本製を使用しております。・無加工で取り付けが出来、純正復帰もスピーディに行える製品です。
備考・純正ツィーターを外すと車輌側ドアスピーカーに信号が流れません。純正ツィーター用配線コネクター部(4Pカプラー)をバイパスさせる配線加工をすることにより車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れます。・フロントドアは各スピーカーが変則インピーダンスの為、同時交換のみ可能です。・スピーカー配線がアルミ線なので配線加工が出来ません。必ずコネクターをご使用ください。ねじ●ダッシュスピーカーパネル取り付けネジ:4本●ダッシュスピーカー取り付けネジ:4本取付ねじバッフル取り付けネジ:6本、フロントドアスピーカー取り付けネジ:8本機能●ダッシュスピーカー用クロスオーバ:2本●フロントドアスピーカー用クロスオーバー:2本適合車種●ヴォクシー(6 or 12スピーカー搭載車) 年式:R4/1~ 型式:90系 スピーカー取付位置:車種別キット●ノア(6 or 12スピーカー搭載車) 年式:R4/1~ 型式:90系 スピーカー取付位置:車種別キット関連部品バッフル:2個、バッフル用エプトシーラー:2本テープスポンジテープ:1枚パネルダッシュスピーカーパネル:2個
KICKER ツイーターインストールキット KICKERKICKER ツイーターインストールキットKICKER
1,398税込1,538
1セット(2個)
6日以内出荷
・キッカーのツイーターインストールパネル、KSSTW3です。・国産車のために専用設計された、KICKERのKSシリーズ専用ブラケットです。
備考純正ツィーター装着車は純正ツィーターを外すと車輌側ドアスピーカーに信号が流れません。但し、純正ツィーターを使用しない場合には、純正ツィーター用配線コネクター部(4Pカプラー)をバイパスさせる配線加工をすることにより車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れます。ブラケットツイーター取り付け:2枚適合車種●86(RCグレード除く) 年式:H24/4~R3/10 型式:ZN6 スピーカー取付位置:ダッシュボード●ランドクルーザー プラド 年式:H21/9~ 型式:150系 スピーカー取付位置:ダッシュボード●BRZ 年式:H24/4~R2/11 型式:ZC6 スピーカー取付位置:ダッシュボード
KICKER スピーカーインストールキット KICKERKICKER スピーカーインストールキットKICKER
1,398税込1,538
1セット(2個)
6日以内出荷
・キッカーのCS シリーズツイーター専用マウント、CSSTW3です。・CSシリーズを使用する際にツイーターを取り付けるブラケットです。・トヨタ/スバル車に適合します。
備考純正ツィーター装着車は純正ツィーターを外すと車輌側ドアスピーカーに信号が流れません。但し、純正ツィーターを使用しない場合には、純正ツィーター用配線コネクター部(4Pカプラー)をバイパスさせる配線加工をすることにより車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れます。ブラケットツイーター取り付け:2枚適合車種●86(RCグレード除く) 年式:H24/4~R3/10 型式:ZN6 スピーカー取付位置:ダッシュボード●ランドクルーザー プラド 年式:H21/9~ 型式:150系 スピーカー取付位置:ダッシュボード●BRZ 年式:H24/4~R2/11 型式:ZC6 スピーカー取付位置:ダッシュボード
KICKER コアキシャルスピーカー+ダッシュボードパネル KICKERKICKER コアキシャルスピーカー+ダッシュボードパネルKICKER
23,980税込26,378
1セット(2個)
6日以内出荷
・キッカーのOGPAAシリーズ 、OGPAA-KSCLH4です。・コアキシャルスピーカー(KSC3504)に、スピーカー取付パネル(OG350-LH)の装着加工済みとなり、従来の取り付けまでに準備しなくてはならない加工を全て終わらせてあり、箱から出したらすぐに取り付け可能な製品となっています。・ダッシュボード左右のスピーカーをお手軽に交換・音質アップすることが出来ます。・最大の特徴として、KSC付属パッシブがオリジナル加工により、6dbハイパス機能が新たに付帯しています、これは取り付け車両別で起こり得る、低域のピーク制御も行うことができます。・車両側スピーカー用コネクタも加工取り付けされており、無加工・カプラーオンでインストールできます。
適合6スピーカー車/12スピーカー車に適合 ※4スピーカー車は適合不可、10スピーカー車に適合 ※JBLサウンドシステム車は適合不可、ディスプレイオーディオ装着車に適合適合車種●ノア/ヴォクシー 年式:R4/1~ 型式:MZRA90W/MZRA95W●アルファード/ヴェルファイア 年式:R5/1~ 型式:AGH40W/AGH45W/AAHH40W/AAHH45W/TAHA40W/TAHA45W●ランドクルーザープラド 年式:R2/8~R6/4 型式:TRJ150W/GRJ150W/GRJ151W/GDJ150W/GDJ151Wインピーダンス(Ω)4
KICKER スピーカーインストールキット KICKERKICKER スピーカーインストールキットKICKER
2,298税込2,528
1セット(2個)
欠品中
・キッカーのKSC2704 専用キット OG270-N1です。・KSC2704を使用する際にダッシュボードに取り付けるキットです。・このキットは日産車用です。
ベース2枚適合車種●アリア 年式:R4/1~ 型式:FE0 スピーカー取付位置:ダッシュボード●エクストレイル 年式:R4/8~ 型式:33系 スピーカー取付位置:ダッシュボード●アウトランダーPHEV(BOSEシステム搭載車) 年式:R3/12~ 型式:GN0W スピーカー取付位置:ダッシュボード本体個数トップ:2枚
KICKER スピーカーインストールキット KICKERKICKER スピーカーインストールキットKICKER(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット(2個)
6日以内出荷
・キッカーのスピーカーインストールキット、OG674N2-Nです。・CSC674/KSC6704の取付バッフルに配線済みドアカプラーが同梱されています。・必要な配線を探す必要がないので、安心かつ安全な取付が可能です。
備考トリム裏側が干渉する場合は切り取る必要があります。ねじタッピングネジ(Φ5×14):8本適合車種●NV350 キャラバン 年式:H24/6~R3/10 型式:26系 スピーカー取付位置:フロントドア/リアドア●エクストレイル 年式:H19/8~R4/7 型式:32/31系 スピーカー取付位置:フロントドア/リアドア●セレナ 年式:H28/8~R4/11 型式:C27系 スピーカー取付位置:フロントドア/リアスライドドア関連部品エプトシーラ:一式端子数スピーカー変換カプラー用:4個本体個数スピーカバッフル:2個ワッシャー数4枚数量(個)スピーカー変換カプラー:2
KICKER ツイーターインストールキット KICKERKICKER ツイーターインストールキットKICKER
1,898税込2,088
1セット(2個)
6日以内出荷
・キッカーのCST204/KST2504専用ツイーター取付パネル、OGTWD3です。・KICKERのCST204、KST2504に対応した専用取付キットです。・スピーカー、車種に合わせて設計されているので、純正位置へ違和感なくキレイな取り付けが可能です。・また、通常ではダッシュボード側に設置されるツイーターですが、このキットによってドアミラー側の設置が可能になります。
適合車種タント/タントカスタム 年式:R1/7~現在 型式:LA650S/LA660S関連部品リングスペーサー:2個パネルツイーターパネル:2個
KICKER スピーカーインストールキット KICKERKICKER スピーカーインストールキットKICKER
17,980税込19,778
1セット(2個)
6日以内出荷
・キッカーのコアキシャルスピーカー、KSC6704(CSC674) KSC3504(CSC354)専用 60系 プリウス用 インストールキット、OGPFT-60PRです。・本製品は「6 スピーカー車」のみの対応です。・本製品は「KSC3504+KSC6704 の組み合わせ」または「CSC354+CSC674 の組み合わせ」のみの対応です。・純正に採用された、パッシブクロスオーバー対策がされており、純正配線でそのままの交換を実現しています。・コイルは日本製を使用しております。・無加工で取り付けが出来、純正復帰もスピーディに行える製品です。
備考・純正ツィーターを外すと車輌側ドアスピーカーに信号が流れません。純正ツィーター用配線コネクター部(4Pカプラー)をバイパスさせる配線加工をすることにより車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れます。・フロントドアは各スピーカーが変則インピーダンスの為、同時交換のみ可能です。・スピーカー配線がアルミ線なので配線加工が出来ません。必ずコネクターをご使用ください。・純正スピーカーの取り外しにはリベットを外す必要があります。ねじダッシュスピーカー取り付けネジ:4本取付ねじバッフル取り付けネジ(シエンタの場合のみ使用):6本、フロントドアスピーカー用取り付けネジ:8本機能●ダッシュスピーカー用クロスオーバ:2本●フロントドアスピーカー用クロスオーバー:2本本数タイラップ:2適合車種●プリウス 年式:R5/1~ 型式:60系 スピーカー取付位置:車種別キット●シエンタ 年式:R4/8~ 型式:10G/15G系 スピーカー取付位置:車種別キット関連部品バッフル:2個、バッフル用エプトシーラー:2本テープスポンジテープ:1枚パネルダッシュスピーカーパネル:2個
KICKER スピーカーインストールキット KICKERKICKER スピーカーインストールキットKICKER
1,198税込1,318
1セット(2個)
6日以内出荷
・キッカーのCS シリーズツイーター専用マウント ロングタイプ、CSSTW2です。・CSシリーズを使用する際にツイーターを取り付けるブラケットです。・トヨタ車に適合します。
備考・純正ツィーターを外すと車輌側ドアスピーカーに信号が流れません。純正ツィーター用配線コネクター部(4Pカプラー)をバイパスさせる配線加工をすることにより車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れます。・JBLサウンドシステム車は不可。・ハーマンカードンサウンドシステム装着車は除くブラケットツイーター取り付け:2枚適合車種●アルファード 年式:H27/1~R4/12 型式:30系 スピーカー取付位置:ダッシュボード●プリウス 年式:H27/12~R4/12 型式:50系 スピーカー取付位置:ダッシュボード●レヴォーグ 年式:R2/11~ 型式:VN系 スピーカー取付位置:ダッシュボード
KICKER KSC2704 専用マウント OG270-2 KICKERKICKER KSC2704 専用マウント OG270-2KICKER
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
・キッカーのKSC2704 専用マウント CSSTW2適合、OG270-2です。・KSC2704を使用する際にツイーターを取り付けるマウントです。
内容パネル3種類(各2枚)、コネクター付き
KICKER スピーカーインストールキット KICKERKICKER スピーカーインストールキットKICKER
21,980税込24,178
1セット(2個)
6日以内出荷
・キッカーのコアキシャルスピーカー、KSC6904+KSC3504 専用 40系 アルファード ヴェルファイア Zグレード用 インストールキット、OGPFT-40ALVEです。・本製品は「10 スピーカー車」のみの対応です。・本製品は「CSC354+CSC6934または KSC3504+KSC6904 の組み合わせ」のみの対応です。・純正に採用された、パッシブクロスオーバー対策がされており、純正配線でそのままの交換を実現しています。・コイルは日本製を使用しております。・無加工で取り付けが出来、純正復帰もスピーディに行える製品です。
備考・純正ツィーターを外すと車輌側ドアスピーカーに信号が流れません。純正ツィーター用配線コネクター部(4Pカプラー)をバイパスさせる配線加工をすることにより車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れます。・フロントドアは各スピーカーが変則インピーダンスの為、同時交換のみ可能です。・スピーカー配線がアルミ線なので配線加工が出来ません。必ずコネクターをご使用ください。ねじ●スピーカー用固定ネジ:8本●ダッシュスピーカー取り付けネジ:4本機能●ダッシュスピーカー用クロスオーバ:2本●フロントドアスピーカー用クロスオーバー:2本適合車種●アルファード(10スピーカー車) 年式:R5/1~ 型式:40系 スピーカー取付位置:車種別キット●ヴェルファイア(10スピーカー車) 年式:R5/1~ 型式:40系 スピーカー取付位置:車種別キット関連部品バッフル:2個テープスポンジテープ:1枚パネルダッシュスピーカーパネル:2個
KICKER スピーカーインストールキット KICKERKICKER スピーカーインストールキットKICKER
3,698税込4,068
1セット(2個)
6日以内出荷
・キッカーのスピーカーインストールキット、OG674H4-Nです。・CSC674/KSC6704の取付バッフルに配線済みドアカプラーが同梱されています。・必要な配線を探す必要がないので、安心かつ安全な取付が可能です。
備考トリム裏側が干渉する場合は切り取る必要があります。ねじ●タッピングネジ大(Φ5×20):6本●タッピングネジ小(Φ5×12):8本ボルト数4個適合車種●N-BOX 年式:H23/12~H29/9 型式:JF系 スピーカー取付位置:フロントドア/リアサイド●ステップワゴン 年式:H27/4~R4/5 型式:RP系 スピーカー取付位置:フロントドア/リアドアナット4個関連部品エプトシーラ:一式端子数スピーカー変換カプラー用:4個本体個数スピーカバッフル:2個ワッシャー数4個グロメットタイプA:2個、B:4個数量(個)スピーカー変換カプラー:2
KICKER コアキシャルスピーカー+ダッシュボードパネル KICKERKICKER コアキシャルスピーカー+ダッシュボードパネルKICKER
24,980税込27,478
1セット(2個)
6日以内出荷
・キッカーのOGPAAシリーズ、OGPAA-KSCL8です。・コアキシャルスピーカー(KSC3504)に、スピーカー取付パネル(350LH)の装着加工済みとなり、従来の取り付けまでに準備しなくてはならない加工を全て終わらせてあり、箱から出したらすぐに取り付け可能な製品となっています。・ダッシュボード左右のスピーカーをお手軽に交換・音質アップすることが出来ます。・最大の特徴として、KSC付属パッシブがオリジナル加工により、6dbハイパス機能が新たに付帯しています、これは取り付け車両別で起こり得る、低域のピーク制御も行うことができます。・車両側スピーカー用コネクタも加工取り付けされており、無加工・カプラーオンでインストールできます。
適合車種●プリウス 年式:R5/1~ 型式:ZVW60/ZVW65/MXWH61/MXWH60●シエンタ 年式:R4/8~ 型式:MXPC10G/MXPL15G/MXPL10G●クラウン クロスオーバー 年式:R4/9~ 型式:TZSH35/AZSH35インピーダンス(Ω)8
KICKER BASSSTATION用ローレベル入力アダプター KICKERKICKER BASSSTATION用ローレベル入力アダプターKICKER
3,998税込4,398
1本
6日以内出荷
・キッカーのBASSSTATION用ローレベルアダプター、KISLです。・BASSSTATIONにRCA入力をする際に必要なオプションです。
KICKER ツイーター変換カプラー KICKERKICKER ツイーター変換カプラーKICKER
1,688税込1,857
1セット(2個)
6日以内出荷
・キッカーのツイーター変換カプラー、OGTOC1です。・JBLサウンドシステムなどを除く4ピンカプラー、新旧に対応しているカプラーです。・トヨタ車に適合します。
本数タイラップ:2端子数ツイーター変換カプラー用:1セット(8本)数量(個)ツイーター変換カプラー:2個
KICKER ツイーターインストールキット KICKERKICKER ツイーターインストールキットKICKER
1,898税込2,088
1セット(2個)
6日以内出荷
・キッカーのCST204/KST2504専用ツイーター取付パネル、OGTWD4です。・KICKERのCST204、KST2504に対応した専用取付キットです。・スピーカー、車種に合わせて設計されているので、純正位置へ違和感なくキレイな取り付けが可能です。・また、通常ではダッシュボード側に設置されるツイーターですが、このキットによってドアミラー側の設置が可能になります。
適合車種ライズ 年式:R1/11~現在 型式:A200A/A210A関連部品リングスペーサー:2個パネルツイーターパネル:2個
KICKER スピーカーインストールキット KICKERKICKER スピーカーインストールキットKICKER
3,698税込4,068
1セット(2個)
6日以内出荷
・キッカーのTOYOTA車用取り付けブラケット、OG674T3-Nです。・純正接続カプラー付きで昨今のハンダ付けが困難なアルミ配線を使用したトヨタの新型車種へ取り付けを安全かつ簡単にできるキットとなります。
備考・純正ツィーター装着車は純正ツィーターを外すと車輌側ドアスピーカーに信号が流れません。但し、純正ツィーターを使用しない場合には、純正ツィーター用配線コネクター部(4Pカプラー)をバイパスさせる配線加工をすることにより車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れます。・純正スピーカーの取り外しにはリベットを外す必要があります。クッション一式ねじ●タッピングネジ(Φ5×14):8本●トラスネジ(M6×19):6本適合車種●C-HR ハイブリッド 年式:R1/10~ 型式:ZYX11 スピーカ位置:フロントドア●アクア 年式:R3/7~ 型式:MXPK系 スピーカー位置:フロントドア●ヤリス 年式:R2/2~ 型式:10系 スピーカー位置:フロントドア端子数スピーカー変換カプラー用:1セット(4本)本体個数スピーカバッフル:2個数量(個)スピーカー変換カプラー:2
KICKER 16cmセパレート2way車載用スピーカー KSS6504 KICKERKICKER 16cmセパレート2way車載用スピーカー KSS6504KICKER
49,980税込54,978
1セット(2個)
8日以内出荷
・キッカーの16cm2wayスピーカー、KSS6504です。・KSシリーズはキッカーの「SHIFT」つまりミドルグレードに位置するシリーズです。・KSS6504は16cmミッドバス、シルクドームトゥイーターで構成されたセパレート2wayスピーカーです。・ウーファー部は頑丈なポリプロピレンコーンを採用、強靭なエッジが大音量のストロークを支え、キレのある低音再生を実現。同時に耐久性も向上。・トゥイーターは25mmのシルクドームタイプ。ネオジウムマグネットの採用によりより自然に超高域まで伸びる高音再生を実現。さらにウーファーのフェイズプラグを外して同軸マウントとすることも可能な構造になっています。・ネットワークは本格的な12dB/octタイプ。3段階のトゥイーターアッテネーションを備え好みの調整が簡単にできます。・KICKERファンの期待を裏切らないパワフルでウォームなアメリカンサウンドはこのクラスでも健在。奥行が46mmと小さく、取付性の大きな向上が図られた事によりトレードイン感覚で取付できる車種も増加しており、USサウンドの入門編としても最適なスピーカーに仕上がっています。
仕様●グリル:付属●正式名称:51KSS6504 51th anniversary model付属品4種のツイーター取付オプション付属周波数特性35~21000Hz取付穴径(Φmm)123(ウーファー部)スピーカー16cm2wayコンポーネントスピーカー定格入力(W)125取付奥行(mm)46(ウーファー部)
KICKER 10×16cmコアキシャルスピーカー 51KSC4604 KICKERKICKER 10×16cmコアキシャルスピーカー 51KSC4604KICKER
19,980税込21,978
1セット(2個)
6日以内出荷
・キッカーの10×16cm2wayスピーカー、KSC4604です。・KSシリーズはキッカーの「SHIFT」つまりミドルグレードに位置するシリーズです。・10×16cmミッドバス、シルクドームトゥイーターを同軸に配置したコアキシャル2wayスピーカーです。・ウーファー部は頑丈なポリプロピレンコーンを採用、強靭なエッジが大音量のストロークを支え、キレのある低音再生を実現。同時に耐久性も向上。・トゥイーターは13mmのシルクドームタイプ。ネオジウムマグネットの採用によりより自然に超高域まで伸びる高音再生を実現。・KICKERファンの期待を裏切らないパワフルでウォームなアメリカンサウンドはこのクラスでも健在。奥行が44mmと小さく、取付性の大きな向上が図られた事によりトレードイン感覚で取付できる車種も増加しており、USサウンドの入門編としても最適なスピーカーに仕上がっています。
仕様正式名称:51KSC4604 51th anniversary model周波数特性50~20000Hz取付穴径(Φmm)10.1×15.1スピーカー16×10cm2wayスピーカー定格入力(W)75取付奥行(mm)44
KICKER 自動設定機能付 定格200W(50W×4) パワーアンプ KICKERKICKER 自動設定機能付 定格200W(50W×4) パワーアンプKICKER
65,980税込72,578
1個
6日以内出荷
キッカーのパワーアンプ、47KEY200.4です。音響補正機能を搭載しており、内蔵のマイクが音量だけでなく音質も調整40バンドのイコライザーと24dbのクロスオーバーが既存のオーディオ環境をリフォームします。8インチのコンパクト設計により、ラジオの後ろ、座席の下、トランクなど様々な場所に簡単に取り付けることができます。ゲインマッチング機能はソースユニットとアンプのレベルを調整し、音声出力のクリッピングを防止します。オートターンオンモードにより、市販のソースユニットだけでなく純正システムへの追加も可能です。200 ワットのパワー(50x4)セレクタースイッチ付きオートEQマイクスタート/ストップ車両技術に対応FIT2テクノロジーを搭載リモート 12v 信号または DC オフセットでオンにします。オート40バンドイコライザーバイアンプの能力(不要)オートコンプレッサー(不要)キッカー EQ プリセット(不要)オートタイムアライメント(不要)自動レベル調整(バイアンプモードのみ自動スピーカーサイズ検出24dBクロスオーバー60/80/120hzハイパスフィルター(不要)
寸法(cm)4.3×7×18.7周波数特性20-20KHz定格入力(W)200
KICKER 20cm薄型パワードサブウーファー(アンプ内蔵ウーハー) KICKERKICKER 20cm薄型パワードサブウーファー(アンプ内蔵ウーハー)KICKER
69,980税込76,978
1個
6日以内出荷
キッカーのパワードサブウーファー、HIDEAWAY HS8です。シート下など様々な場所へのインストールが可能な薄型サブウーファーです。コンパクトなボディながらコーンにアルミ、ダストキャップにスチールを採用し総重量5.2kgの重量級。もちろん剛性も高く、歪みや不要振動を排した今までにない低音再生が可能です。専用の20cmウーファーを定格出力150Wの強力なデジタルアンプでドライブ。ベースブースト、フェイズコントロールも装備され、コンパクトボディからは想像もつかない迫力のある重低音が再生されます。リモートベースコントローラー付属。スピーカーライン入力により純正デッキなどへも接続が可能です。パワーケーブル付属
仕様KickEQ boost:+6db @40Hz定格出力(W)アンプ:150寸法(cm)35.2×7.94×23.8、ウーファー:20周波数特性50-120Hz
KICKER 10×16cm楕円コアキシャル2way車載用スピーカー KICKERKICKER 10×16cm楕円コアキシャル2way車載用スピーカーKICKER
12,980税込14,278
1セット(2個)
6日以内出荷
キッカーの10×16cm2wayスピーカー、CSC464です。CSシリーズはキッカーの「START」つまりエントリーグレードに位置するシリーズです。CSC464は10×16cmミッドバス、ドームトゥイーターを同軸に配置したコアキシャル2wayスピーカーです。ウーファー部は頑丈なポリプロピレンコーンを採用、リブを設けることによりポリエステルフォームで成形されたエッジの強度を増加させたことによりリニアなピストンモーションを実現。同時に高い耐入力、耐久性をも実現させました。トゥイーターは13mmのPEIバランスドドームトゥイーター。クリアな高音域を奏でます。KICKERファンの期待を裏切らない、パワフルなアメリカンサウンド。奥行が43mmと小さく、取付性の大きな向上が図られた事によりトレードイン感覚で取付できる車種も増加。USサウンドの入門編としても最適なスピーカーに仕上がっています。
仕様10×16cm2wayスピーカー直径(Φcm)ウーファー部取付穴:10.1×15.2周波数特性50-20kHz定格入力(W)50インピーダンス(Ω)公称:4深さ(cm)ウーファー部取付:4.3
KICKER 16.5cmセパレート2way車載用スピーカー KICKERKICKER 16.5cmセパレート2way車載用スピーカーKICKER
29,980税込32,978
1セット(2個)
6日以内出荷
キッカーの16.5cm2wayスピーカー、CSS674です。CSシリーズは従来のDSシリーズを大幅に進化させたキッカーのエントリーモデルシリーズです。CSS674は16.5cmミッドバス、チタンドームトゥイーター、クロスオーバーで構成されたセパレート2wayスピーカーです。ウーファー部は頑丈なポリプロピレンコーンで高耐入力且つ滑らかな低音再生を実現。この価格帯では異例の100W/RMS,300W/MAXの高耐入力を誇り、90dBの高能率と共に純正デッキから外付けパワーアンプによる駆動まで幅広い対応力を備えました。トゥイーターは20mmのチタンドームタイプ。フラッシュ、角度付き、ツイーターポッドの三種類の取付方法を選ぶことができ、幅広いセッティングを可能にします。ネットワークは本格的な12dB/octタイプ。3段階のアッテネーションを備え好みの調整が簡単にできます。奥行47mmと薄型で且つ、内径が140mmの為、国産17cmスピーカー用バッフルに対応しているのでインナーバッフルを使用すれば国産トレードインスピーカー同等の取り付けやすさで、この価格からは想像できないライブ感あふれるアメリカンサウンドが手軽にインストールできます。 スピーカーグリル:スチールメッシュグリル付属 。
仕様16.5cm2wayコンポーネントスピーカー直径(Φcm)ウーファー部取付穴:14周波数特性35-21kHz定格入力(W)100インピーダンス(Ω)公称:4深さ(cm)ウーファー部取付:4.7
KICKER 13cmコアキシャル2way車載用スピーカー KICKERKICKER 13cmコアキシャル2way車載用スピーカーKICKER
16,980税込18,678
1セット(2個)
6日以内出荷
キッカーの13cm2wayスピーカー、CSC54です。CSシリーズはキッカーの「START」つまりエントリーグレードに位置するシリーズです。CSC4は13cmミッドバス、ドームトゥイーターを同軸に配置したコアキシャル2wayスピーカーです。ウーファー部は頑丈なポリプロピレンコーンを採用、リブを設けることによりポリエステルフォームで成形されたエッジの強度を増加させたことによりリニアなピストンモーションを実現。同時に高い耐入力、耐久性をも実現させました。トゥイーターは13mmのPEIバランスドドームトゥイーター。クリアな高音域を奏でます。KICKERファンの期待を裏切らない、パワフルなアメリカンサウンド。奥行が45mmと小さく、取付性の大きな向上が図られた事によりトレードイン感覚で取付できる車種も増加。USサウンドの入門編としても最適なスピーカーに仕上がっています。スピーカーグリル付属
仕様13cm2wayスピーカー直径(Φcm)ウーファー部取付穴:11.5周波数特性45-20kHz定格入力(W)75インピーダンス(Ω)公称:4深さ(cm)ウーファー部取付:4.5
KICKER マリンLEDコントローラー KICKERKICKER マリンLEDコントローラーKICKER
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
KICKER(キッカー)のマリンLEDコントローラー、KMLCです。キッカーのサブウーファーLED搭載グリルのLEDの点滅スピード、明るさ、カラーパターン等が変更でき、計20色、19種類からお好みや気分に合わた設定にできます。
仕様●主な適合/KMTCシリーズ:KMTC65/KMTC65W、KMTC8/KMTC8W、KMTDC65/KMTDC65W、KMTC94/KMTC94W、KMTC114/KMTC114W●主な適合/KMシリーズ:KMG10C/KMG10W、KMG12C/KMG12W、KM654L/KM654LCW、KM84L/KM84LCW●主な適合/Solo-Baric L7S:710GLC/L710GLW、L712GLC/L712GLW
KICKER 16×23cm楕円セパレート 2way車載用スピーカー KICKERKICKER 16×23cm楕円セパレート 2way車載用スピーカーKICKER
59,980税込65,978
1セット(2個)
6日以内出荷
キッカーのスピーカー、KSMT2504です。KSシリーズはキッカーの「SHIFT」つまりミドルグレードに位置するシリーズです。KSMT2504は、ボールジョイント式のポジショニングシステムと独立して調整可能なトゥイーターポッドに取り付けられており、車内の理想的な場所に簡単に移動することができます。ウーファーには アルミニウム製2.5インチミッドレンジコーンを採用。25mmのシルクドーム型トゥイーターには18dBのクロスオーバーを、ミッドレンジには6dBのバンドパスクロスオーバーを搭載し、緻密な音響制御を実現しています。その結果、アーティストが意図した通りの正確で自然なトーンを実現しています。ミッドレンジとトゥイーターそれぞれに専用設計のエンクロージャーを採用また、インラインクロスオーバーネットワークが付属しており、ドアやダッシュのほとんどの場所に多目的に取り付けることができます。インラインクロスオーバー付属。
直径(Φcm)ウーファー部取付穴:1.5寸法(cm)ウーファー部:63.5、ツィーター部:2.5周波数特性40-20kHz定格入力(W)50深さ(cm)ウーファー部取付:26.3
KICKER 4ΩDVC 20cm薄型ラウンドサブウーファー KICKERKICKER 4ΩDVC 20cm薄型ラウンドサブウーファーKICKER
62,980税込69,278
1個
6日以内出荷
KICKER(キッカー)の20cmサブウーファー、L7T8です。L7Tは丸型に比べ、約20%表面積を大きくすることで、より迫力のある低音再生が可能になったサブウーファーです。7cmの薄型ボディ設計により、座席の下や後ろなど狭い場所にも取り付ける事ができます。サントプレーンサラウンドとUniPlateバックプレートとポールピースによりボイスコイルを効果的に冷却します。商品は1本での価格になります。
仕様20cm極薄サブウーファー直径(Φcm)取付穴:18.8周波数特性30-100Hz定格入力(W)350インピーダンス(Ω)公称:4深さ(cm)取付:7
AVCN商品(ナビ・オーディオ等)