絞り込み
ブランド
  • YAMAZEN(山善)
  • モノタロウ(4)
  • メディアカバーマーケット(1,512)
  • ALPINE(162)
  • Bullcon(74)
  • carrozzeria(50)
  • KICKER(48)
  • データシステム(40)
  • Pioneer(パイオニア)(36)
  • JVCケンウッド(32)
  • Panasonic(パナソニック)(31)
  • 槌屋ヤック(24)
  • ブロードウォッチ(20)
  • オットキャスト(18)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(16)
  • Beat-Sonic(15)
  • audison(15)
  • BLAM(14)
  • KENWOOD(13)
  • BRIDGE[自動車用品](12)
  • アークヒル(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘッドレストモニター DVDプレーヤー 10.1インチ YAMAZEN(山善)ヘッドレストモニター DVDプレーヤー 10.1インチYAMAZEN(山善)
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
車の後部座席用のDVDプレーヤーとして最適。 フロントオーブンでディスクの交換が簡単。 本体操作、リモコン操作どちらも可能。 ACアダプター付属で家でも使える。
用途ヘッドレストモニター、DVDプレーヤーとして。ドライブ、旅行、アウトドア、行楽、お出かけ、車に。画面サイズ10.1インチワイド電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12/1.5Aブラック方式映像信号:NTSC/PAL/自動本体質量(g)950寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×38×260最大消費電力(W)12AC電源アダプタ(V)AC100~240(50/60Hz)DC電源アダプタ(V)DC12/1.5A※24 車不可解像度1024×600ピクセル対応メディア再生可能:DVD-ROM、DVD-R/DL、DVD-RW、CD-ROM、CD-R/RW、SDカード、USBメモリー視野角(左右:上下)上下110°、左右140°接続端子USBポート×1、SDカードスロット×1、3.5mmイヤフォンジャック×1、AV出力端子×1、AV入力端子×1、電源入力端子×1スピーカー2CHステレオ(2W×2)再生可能ファイル形式DVD-Video、DVD-VR、CPMR、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG(著作権保護されたファイルは、本機では再生できません。取扱説明書(14.68MB)動作温度範囲(℃)5~35
9インチ ツインモニター ポータブルDVDプレーヤー YAMAZEN(山善)9インチ ツインモニター ポータブルDVDプレーヤーYAMAZEN(山善)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
2WAY電源(ACアダプター・DCカー電源) 2つのモニターで同時視聴可能。 DCシガー電源コード4m使用。 3列目まで届く。 車載用ケース2個付き。
用途車の後部座席のヘッドレストに設置できるDVDプレーヤー、ポータブルDVDプレーヤー、車載 DVDプレイヤー、小型DVDプレイヤーとして。質量(kg)1.2ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×190×40液晶サイズ9インチ取扱説明書(28.75MB)
AVCN商品(ナビ・オーディオ等)