絞り込み
ブランド
  • BRIDGE[自動車用品]
  • モノタロウ(4)
  • メディアカバーマーケット(1,567)
  • ALPINE(155)
  • Bullcon(73)
  • carrozzeria(54)
  • データシステム(39)
  • KICKER(39)
  • Pioneer(パイオニア)(34)
  • JVC(29)
  • Panasonic(パナソニック)(28)
  • 槌屋ヤック(23)
  • Beat-Sonic(18)
  • ブロードウォッチ(17)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(16)
  • audison(15)
  • BLAM(14)
  • オットキャスト(13)
  • KENWOOD(11)
  • アークヒル(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラセット24V車用 BRIDGE[自動車用品]

    AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラセット24V車用

    BRIDGE[自動車用品]
    21,980税込24,178
    1セット
    当日出荷
    赤外線付バックカメラと7インチモニターのセット。カメラとモニターを別々に電源を取る必要がないので取り付けしやすくなっております。200万画素のAHD(アナログハイビジョン)カメラによりフルハイビジョンな画質。モニターはAHD(アナログハイビジョン)対応で液晶パネルはIPS方式により視野角が広く色変化・輝度変化が少ない高性能カメラモニターセット。カメラは赤外線内蔵自動切変。モニターとカメラが連動し、モニター画像正像/鏡像切り替え・縮小・拡大・上下調節・左右調節が可能。ガイドライン機能付き。リモコン付。DC24V用。【注意】本製品のバックカメラはAHD対応モニター以外は使用できません。車での後方確認は必ず目視で行ってください。
    用途後退時の死角を補い、車の安全性を高める。セット内容:モニター・両面テープ付スタンド:主電源ケーブル1本・リモコン・バックカメラ本体・20ME延長ケーブル各1質量(g)カメラ本体:290、モニター本体:290ケーブル長(m)航空:20角度(°)水平角度:180寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モニター本体:178×122×50使用電源(V)DC24解像度カメラ:1920×1080dpi、モニター:1024×600dpi画素数(PX):200万設置形態バックビュー防水性カメラ・ケーブル:IP68
  • バックカメラ用4ピンオスーメスケーブル20m(12V/24V) BRIDGE[自動車用品]

    バックカメラ用4ピンオスーメスケーブル20m(12V/24V)

    BRIDGE[自動車用品]
    4,498税込4,948
    1巻
    当日出荷
    電源・映像・音声が1本のケーブルなっており、防水性・難燃性・耐久性・耐衝撃性に優れ、また電磁干渉(EMI)・高周波干渉(REI)を効果的に遮断します。4ピン。
    用途バックカメラ用ケーブル。材質PVC・純銅長さ(m)20
  • バックカメラ用4ピンオスーメスケーブル10m(12V/24V) BRIDGE[自動車用品]

    バックカメラ用4ピンオスーメスケーブル10m(12V/24V)

    BRIDGE[自動車用品]
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷
    電源・映像・音声が1本のケーブルなっており、防水性・難燃性・耐久性・耐衝撃性に優れ、また電磁干渉(EMI)・高周波干渉(REI)を効果的に遮断します。4ピン。
    用途バックカメラ用ケーブル。材質PVC・純銅長さ(m)10
  • AHD・IPS7インチバイザー付オンダッシュモニター&AHDバックカメラセット12V車用 BRIDGE[自動車用品]

    AHD・IPS7インチバイザー付オンダッシュモニター&AHDバックカメラセット12V車用

    BRIDGE[自動車用品]
    23,980税込26,378
    1セット
    当日出荷
    バックカメラと7インチモニターのセット。カメラとモニターを別々に電源を取る必要がないので取り付けしやすくなっております。200万画素のAHD(アナログハイビジョン)カメラによりフルハイビジョンな画質。モニターはAHD(アナログハイビジョン)対応で液晶パネルはIPS方式により視野角が広く色変化・輝度変化が少ない高性能カメラモニターセット。モニターとカメラが連動し、モニター画像正像/鏡像切り替え・縮小・拡大・上下調節・左右調節可能。ガイドライン機能付き。リモコン付。DC12V用。【注意】取付は専門業者に依頼してください。本製品のバックカメラはAHD対応モニター以外は使用できません。車での後方確認は必ず目視で行ってください。
    用途後退時の死角を補い、車の安全性を高める。セット内容:モニター・両面テープ付スタンド:主電源ケーブル1本・リモコン・バックカメラ本体・20ME延長ケーブル各1質量(g)カメラ本体:290、モニター本体:290ケーブル長(m)航空:10角度(°)水平角度:180寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モニター本体:178×122×50使用電源(V)DC12解像度カメラ:1920×1080dpi、モニター:1024×600dpi画素数(PX):200万設置形態バックビュー防水性カメラ・ケーブル:IP68
  • バックカメラ用4ピンオスーメスケーブル5m(12V/24V) BRIDGE[自動車用品]

    バックカメラ用4ピンオスーメスケーブル5m(12V/24V)

    BRIDGE[自動車用品]
    1,998税込2,198
    1巻
    7日以内出荷
    電源・映像・音声が1本のケーブルなっており、防水性・難燃性・耐久性・耐衝撃性に優れ、また電磁干渉(EMI)・高周波干渉(REI)を効果的に遮断します。4ピン。
    用途バックカメラ用ケーブル。材質PVC・純銅長さ(m)5
  • 高画質バックカメラ・ナイトビュー BRIDGE[自動車用品]

    高画質バックカメラ・ナイトビュー

    BRIDGE[自動車用品]
    8,898税込9,788
    1セット
    当日出荷
    好感度イメージセンサーにより有効画素数122万画素。夜間でも鮮明に後方確認できます。IP67
    用途自動車用後方確認用汎用カメラ質量(g)44(コード類含む)電圧(V)12外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×31×23(突起物除く)有効画素数1280(水平)×960(垂直)約122.8万画素照度(Lx)0.0001映像素子COMS 1/3イメージセンサー動作温度(℃)-20 -80防水仕様IP67設置形態バックビュ―画角水平170°垂直150°映像出力NTSC
  • AHD・赤外線バックカメラ BRIDGE[自動車用品]

    AHD・赤外線バックカメラ

    BRIDGE[自動車用品]
    14,980税込16,478
    1セット
    7日以内出荷
    200万画素のアナログハイビジョンカメラによる鮮明な画質。夜間でも鮮明。
    用途後退時の死角を補い、車の安全性を高めます。モニター画像は正像/鏡像の切り替えが可能です。AHDモニターをご利用ください。使用電源(V)DC12~24解像度1980×1080dpi水平(ティルト)角度180画素数200万防水性IP68映像出力NTSC
  • AHD・赤外線サイドカメラ(サイドミラー取付)(200万画素・赤外線) BRIDGE[自動車用品]

    AHD・赤外線サイドカメラ(サイドミラー取付)(200万画素・赤外線)

    BRIDGE[自動車用品]
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    水平角度90度のAHDサイドカメラ。200万画素で夜間もより鮮明に。赤外線付。モニターの解像度により<1080P・720P>の切換、正像・鏡像切換。ガイドライン有無切換。正像・鏡像切換可能。
    用途サイドミラーに設置し、 タイヤ横の死角、運転席ピラーで隠れる死角などの把握、障害物への接触を防ぐことが可能。角度(°)水平角度:90寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×110×51使用電源(V)DC12~24解像度カメラ(dpi):1920×1080画素数(PX)200万防水性(IP)68
  • AHD・IPS7インチバイザー付モニター&AHDバックカメラセット 24V車用 BRIDGE[自動車用品]

    AHD・IPS7インチバイザー付モニター&AHDバックカメラセット 24V車用

    BRIDGE[自動車用品]
    26,980税込29,678
    1セット
    7日以内出荷
    バックカメラと7インチモニターのセット。カメラとモニターを別々に電源を取る必要がないので、取り付けしやすくなっております。200万画素のAHD(アナログハイビジョン)カメラによりフルハイビジョンな画質。モニターはAHD(アナログハイビジョン)対応で液晶パネルはIPS方式により視野角が広く色変化・輝度変化が少ない高性能カメラモニターセット。モニターとカメラが連動し、モニター画像正像/鏡像切り替え・(拡大1・1.25・1.5・1.75・2倍)上下調節・左右調節可能。ガイドライン機能付き。リモコン付。※別売り【BR-1004-P】のケーブルをCH1・CH2に繋ぐと、より用途が広がります。リバースに切り替えた際にカメラの角度を変更できます。【注意】取付は専門業者にご依頼ください。
    用途後退時の死角を補い、車の安全性を高める。セット内容モニター・両面テープ付スタンド・主電源ケーブル1本・リモコン・バックカメラ本体・20M延長ケーブル各1ケーブル長(m)航空:20角度(°)水平:180本体質量(g)カメラ:137、モニター:290使用電源(V)DC24解像度カメラ(dpi):1920×1080、モニター(dpi):1024×600画素数(PX)200万防水性カメラ・ケーブル:IP68本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モニター:178×122×50
  • AHD・赤外線バックカメラ(200万画素・赤外線LED20灯) BRIDGE[自動車用品]

    AHD・赤外線バックカメラ(200万画素・赤外線LED20灯)

    BRIDGE[自動車用品]
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    水平角度140度のAHD(アナログハイビジョン)バックカメラ。200万画素で夜間もより鮮明に。赤外線LED20灯。正像・鏡像切換。モニターの解像度により<1080P・720P>の切換。ガイドライン有無切換。
    用途後退時の死角を補い、車の安全性を高める。角度(°)水平角度:140寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×80×5使用電源(V)DC12~24解像度カメラ(dpi):1920×1080画素数(PX)200万防水性(IP)68
  • AHD・IPS7インチバイザー付モニター BRIDGE[自動車用品]

    AHD・IPS7インチバイザー付モニター

    BRIDGE[自動車用品]
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    200万画素のAHD(アナログハイビジョン)対応で、液晶パネルはIPS方式により視野角が広く色変化・輝度変化が少ない高性能12V・24V共用バイザー付モニター。明るさ・コントラスト・カラー・モニター画像の上下、左右転回・画面サイズ変更(1・125・1.75・2倍)・モニター画像の左右上下移動・ガイドライン・リモコン付。2系統入力・PAL/NTSC自動切換。※別売り【BR-1004-P】のケーブルをCH1・CH2に繋ぐと、より用途が広がります。リバースに切り替えた際にカメラの角度を変更できます。【注意】取付は専門業者にご依頼ください。
    用途バックカメラモニター用。付属品接続ケーブル・モニタースタンド・両面テープ・リモコン本体質量(g)モニター:290使用電源(V)DC12~24解像度モニター(dpi):1024×600液晶モニター7インチIPS液晶本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モニター:178×122×50輝度(cd/m2)800
  • 接続ケーブル(BR-1004専用ケーブル) BRIDGE[自動車用品]

    接続ケーブル(BR-1004専用ケーブル)

    BRIDGE[自動車用品]
    1,698税込1,868
    1本
    7日以内出荷
    BR-1004 AHD・IPS7インチバイザー付オンダッシュモニター&AHDバックカメラセット12V車用に。追加機能ご使用いただける専用のケーブルです。
    用途付属のケーブルとバックカメラの間に接続し、モニターのV1・V2を切り替えることにより後方の映像の角度を切り替えることができます。材質(ケーブル)電気用軟電線コード長さ(cm)24
AVCN商品(ナビ・オーディオ等)