絞り込み
ブランド
- Pioneer(パイオニア)
- モノタロウ(4)
- メディアカバーマーケット(1,525)
- ALPINE(157)
- Bullcon(74)
- carrozzeria(54)
- KICKER(44)
- データシステム(40)
- Panasonic(パナソニック)(29)
- JVC(29)
- 槌屋ヤック(23)
- ブロードウォッチ(17)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(16)
- audison(15)
- Beat-Sonic(14)
- BLAM(14)
- オットキャスト(13)
- BRIDGE[自動車用品](12)
- KENWOOD(11)
- アークヒル(11)
- ブランドをもっと見る

デュアルコーンスピーカー TS-G1010F
Pioneer(パイオニア)¥5,398税込¥5,9381セット(2個)当日出荷場所を取らない薄型設計のため、コンパクトカーやミニバンなど、様々な車種に設置できて、手軽に音質をアップグレードできます。また、コーン紙やエッジなどを傷やホコリから保護するグリルネットが付いているため、安心して使えます。※商品詳細につきましては、メーカーHPをご参照ください。寸法(cm)10音圧レベル(dB)89定格入力(W)30瞬間最大入力(W)190
USB/チューナーメインユニット
Pioneer(パイオニア)(1件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181台欠品中iPhoneはもちろん、Android4.0以降のスマートフォンをMTP(Media Transfer Protocol)接続でUSB機器として認識します。またAOA2.0(Android Open Accessory Protocol Ver.2)にも対応。専用アプリを使ってオーディオ操作やYoutubeなどの音声再生が可能です。※スマートフォンの機種の仕様によっては対応していないものもあります。
10cmコアキシャル2ウェイスピーカー
Pioneer(パイオニア)¥7,998税込¥8,7981セット3日以内出荷クリアな高音とパワフルな低温を実現するカスタムフィットスピーカー長さ(cm)10定格入力(W)20瞬間最大入力(W)100
16cmコアキシャル2ウェイスピーカー
Pioneer(パイオニア)¥7,998税込¥8,7981セット3日以内出荷クリアな高音とパワフルな低温を実現するカスタムフィットスピーカー長さ(cm)16定格入力(W)30瞬間最大入力(W)160
ETC2.0ユニット
Pioneer(パイオニア)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷ETC2.0サービスにスタンドアローンで対応するGPS付発話型ユニット。 カーナビゲーションがなくてもETC2.0サービスを利用可能。 交通上をわかりやすく音声案内。安全運転や災害時も支援。 今後導入される経路情報を活用したサービスに対応。 動作確認や読み込みエラーも一目でわかる。 すっきり簡単に取り付けられる。質量(g)(本体)120以下、(アンテナ部)80以下使用温度範囲(℃)(本体)-30~+85ケーブル長(m)3.5電源電圧(V)DC12/24兼用外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(本体)70×18.2×105、(アンテナ部)40×14.7×40最大消費電流(A)0.5
17cmコアキシャル2ウェイスピーカー
Pioneer(パイオニア)¥8,198税込¥9,0181セット3日以内出荷クリアな高音とパワフルな低温を実現するカスタムフィットスピーカー長さ(cm)17定格入力(W)35瞬間最大入力(W)160
ジムニー/ジムニーシエラ専用トゥイーター取付KIT
Pioneer(パイオニア)¥4,998税込¥5,4981個欠品中ジムニー/ジムニーシエラが持つ堅牢なイメージを意識しながら、車室内に溶け込む高品位なデザイン。 ジムニー/ジムニーシエラの車室内音響特性に合わせた専用設計により、最適な音場とスムーズな高域再生を実現。 純正同様の安全性・機能性を確保しながら、ドアミラー裏のパネル部に美しく取付けることができます。適合車種スズキ ジムニー(H30/7~現在)、スズキ ジムニーシエラ(H30/7~現在)適合機種TS-C1630SII、TS-C1630S、TS-F1640SII/F1040SII、TS-F1640S/F1040S、TS-T730II、TS-T730、TS-T440II、TS-T440付属品ブラケット(左右)、トゥイーターブラケット×2、防振クッション、不織布テープ、取扱説明書(安全上のご注意)、取付説明書
ETCユニット
Pioneer(パイオニア)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷新セキュリティ対応。聞き取りやすい!安心の音声案内。 本体にスピーカーを内蔵し、ETCゲート通過時に利用料金を案内。また「利用履歴確認」キーを押せば、現在までの利用履歴や累積料金も確認できます。 ETCカードを挿入してエンジンをかけた時に、ETCカードの有効期限を音声で案内。 有効期限切れによるETCゲートでのトラブルを未然に防げます。 ETCカードを未挿入のままエンジンをかけると警告音や音声で未挿入をお知らせ。 挿し忘れの心配がありません。動作中はアンテナ部のLEDが緑色に光るので、カード挿入の有無が一目でわかります。 ETCカード読み込みなどでエラーが発生した場合、LEDイルミのカラ―変化でもお知らせ。スムーズに確認できます。用途運転に役立つ情報を安心の音声案内でサポート付属品保証書×1部、取付/取扱説明書×1部質量(g)【ETC本体】110以下/【アンテナ部】64以下電源電圧DC12 V/24 V兼用ケーブル長(m)【電源ケーブル】2/【アンテナケーブル】3.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70 ×17 ×105アンテナサイズ(mm)32.4 (W)×12.5 (H)×32.4 (D)消費電流(mA)500(最大)LED色グリーン
パワードサブウーファー TS-WX1210A
Pioneer(パイオニア)¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷高効率の「CLASS Dアンプ」を搭載し、アンプ、スピーカーユニット、エンクロージャーを最適化することで、圧倒的な音量とクラスを超えたパワフルな重低音を再生します。エンクロージャー内の空気にバネの作用をもたらし制御することで、キレの良い低音再生を実現。「TS-WX1210A」は瞬間最大出力280W、出力音圧レベル114dBという衝撃的な重低音を車室内に響かせます。密閉型ならではのキレが良くメリハリのある低音を楽しめます。最大出力(W)瞬間:280コード長さ(m)RCA接続用:0.2/スピーカー:5電源コード(m)5寸法(cm)30音圧レベル(dB)114定格入力(W)350瞬間最大入力(W)1300
パワードサブウーファー TS-WX300A
Pioneer(パイオニア)¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷高効率の「CLASS Dアンプ」を搭載し、アンプ、スピーカーユニット、エンクロージャーを最適化することで、圧倒的な音量とクラスを超えたパワフルな重低音を再生します。バスレフポートを設置し、エンクロージャー内の空気バネの強さとポート内の空気の重さが共鳴することで低音を増強。「TS-WX300A」は瞬間最大出力280W、出力音圧レベル113dBという衝撃的な重低音を車室内に響かせます。より豊かな伸びのあるバスレフ型ならではの音を大迫力で楽しめます。最大出力(W)瞬間:280コード長さ(m)RCA接続用:0.2/スピーカー:5電源コード(m)5寸法(cm)30音圧レベル(dB)113定格入力(W)350瞬間最大入力(W)1299
Bluetooth/USB/チューナー・DSPメインユニット MVH-7500SC
Pioneer(パイオニア)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷いつでもワンタッチでカーナビアプリを表示。そのうえ、スマホはクレイドルにしっかり固定できるので、地図が見やすく操作も安心。「スマホアプリ(カーナビ、音楽等)」と「カーオーディオの操作性」がリンクする。スマホをBluetoothもしくはUSB接続し、メインユニットから操ることで、これまでになかった快適さと楽しさを手に入れる。スマホをクルマ最適にするための新発想「スマートフォンリンク」。ダイレクトキーでスマホを操作オーディオ本体にナビキー、AVキー、電話キー、メッセージキーを搭載。ハードキーを操作することでスマホにインストールされた様々なアプリへダイレクトにアクセスできます。最大出力(W)50×4ch/4Ω取付寸法(mm)178(W)×50(H)×165(D)定格出力(W)22×4最大消費電流(A)10
17cmセパレート2ウェイスピーカー
Pioneer(パイオニア)¥16,980税込¥18,6781セット3日以内出荷低域から超高域まで情報量豊かな「ハイレゾ音源」再生に対応長さ(cm)17定格入力(W)35瞬間最大入力(W)160
パワードサブウーファー
Pioneer(パイオニア)¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷コンパクトサイズの常識を超えたパワフルな重低音再生を実現。サブウーファーのユニットを下に向けて放射するカロッツェリアの独自機構「ダウンファイヤリング方式」を採用したことで、量感あふれる重低音が効率的に車室内全体へと広がります。用途スピーカー最大出力(W)250長さ(cm)24×14
PND用ACアダプター RD-AC001
Pioneer(パイオニア)¥5,398税込¥5,9381個8日以内出荷AC電源を使って家の中で、楽ナビ(ポータブルタイプ)・ポータブルナビ・エアーナビを使用する場合に必要。対応機種楽ナビ(ポータブルタイプ):AVIC-MRP770/MRP660/MRP900/MRP700/MRP600/MRP099/MRP088/MRP077/MRP066/MRP009/MRP008/MRP007/MRP006、ポータブルナビ:AVIC-MP55/MP33II/MP33、エアーナビ:AVIC-T99/T77/T55/T07II/T07/T05II-SV/T05II-GR/T05/T05-S1
30cm×2 パワードサブウーファー【密閉型】【ダブルドライバー】
Pioneer(パイオニア)¥56,980税込¥62,6781個3日以内出荷高効率の「CLASS Dアンプ」を搭載し、アンプ、スピーカーユニット、エンクロージャーを最適化することで、圧倒的な音量とクラスを超えたパワフルな重低音を再生します。 30cmのウーファーユニットを2基搭載したダブルドライバーの低域再生能力を活かしきるため、ボックス機構とバスレフポートを最適化。 ボックス内の最適な位置に補強材を配置することで、不要なボックス共振をサブウーファー帯域外へシフトし、ユニット本来の低音再生を可能にする堅牢なスピーカーボックスを開発。 さらに、設置するだけで床面からの反射により出力音圧レベルを最大6dB向上させることを可能にしたポート配置で、パワフルでありながらも、伸びのある上質な重低音再生を楽しめます。 低音ブースト回路を搭載し、音圧レベルと周波数特性を調整することが可能。お気に入りの楽曲を自分好みに調整して楽しむことができます。 リモコンを付属しているので、運転席に座ったまま実際に音を確かめながら、手軽に低音のレベルを調整することができます。スピーカー30cm×2 バスレフ型サブウーファー(アンプ内蔵)瞬間最大入力(W)3000定格入力(W)1000瞬間出力(W)最大1200再生周波数帯域(Hz)20~2.9k音圧レベル(dB)出力:118最大消費電流(A)50コード長さ(m)電源コード(+):5、電源コード(-):1.5、システムリモートコード:5、スピーカーコード:5、リモコン:5、RCA接続用コード:0.2質量(kg)23.7(付属品を含む)仕様ローパスフィルター:50-200Hz(-12dB/oct)
30cmサブウーファー
Pioneer(パイオニア)¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷「TS-W312S4」は北米で開催されたdBドラッグレースで優勝したモデルのDNAを受け継ぎ、「Deeper&Louder Sound」コンセプトを体現。 「Deeper Sound」は、音圧レベルが上がった場合でも、楽曲の根幹となるベースサウンドをそのままに、音質を損なわない楽曲再生を意味します。 また「Louder Sound」は、楽曲に込められた重低音のパワーを減衰せずに音源再生が可能。 歴代チャンピオンシリーズのサブウーファーの中でも最高クラスの音圧を実現し、ライブで感じる大迫力な臨場感を提供します。 この2つの音の方向性を両立させることで、世界レベルのパフォーマンスを実現しています。スピーカー30cmキャビネットタイプサブウーファー瞬間最大入力(W)1600定格入力(W)500再生周波数帯域(Hz)20~1600音圧レベル(dB)出力:92インピーダンス(Ω)4質量(kg)6.52外寸(外径Φ×奥行D)(mm)327×175取付寸法(mm)Φ283×157(D)付属品ネジ×8、クッション×1、取扱説明書、保証書仕様使用可能エンクロージャー容積:24.1L~49.5L(密閉時)、35.4L~56.5L(バスレフ時)
サイバーナビマップTypeII Vol.3・SD更新版 CNSD-C2310
Pioneer(パイオニア)¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷対象機種:AVIC- CW700II/CZ700II/CW700/CZ700
パワードサブウーファー TS-WX1010A
Pioneer(パイオニア)¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷高効率の「CLASS Dアンプ」を搭載し、アンプ、スピーカーユニット、エンクロージャーを最適化することで、圧倒的な音量とクラスを超えたパワフルな重低音を再生します。エンクロージャー内の空気にバネの作用をもたらし制御することで、キレの良い低音再生を実現。「TS-WX1210A」は瞬間最大出力280W、出力音圧レベル112dBという衝撃的な重低音を車室内に響かせます。密閉型ならではのキレが良くメリハリのある低音を楽しめます。最大出力(W)瞬間:280コード長さ(m)RCA接続用:0.2/スピーカー:5電源コード(m)5寸法(cm)25音圧レベル(dB)112定格入力(W)300瞬間最大入力(W)1100
パワードサブウーファー TS-WX300TA
Pioneer(パイオニア)¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷高効率の「CLASS Dアンプ」を搭載し、アンプ、スピーカーユニット、エンクロージャーを最適化することで、圧倒的な音量とクラスを超えたパワフルな重低音を再生します。バスレフポートを設置し、エンクロージャー内の空気バネの強さとポート内の空気の重さが共鳴することで低音を増強。「TS-WX300TA」は瞬間最大出力280W、出力音圧レベル114dBという衝撃的な重低音を車室内に響かせます。より豊かな伸びのあるバスレフ型ならではの音を大迫力で楽しめます。最大出力(W)瞬間:280コード長さ(m)RCA接続用:0.2/スピーカー:5電源コード(m)5寸法(cm)30音圧レベル(dB)114定格入力(W)350瞬間最大入力(W)1300
フロアカメラユニット
Pioneer(パイオニア)¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷もしもの時に車室内や後方追突の状況を高画質に撮影し記録する、汎用小型カメラユニット。 マルチドライブユニットとの接続でもしもの状況に備えて、車室内外の状況を撮影できる。 小型で多彩な取付位置に対応する、取付用ブラケットを同梱。画素数約31万画素質量(g)(カメラ部)13(0.5mケーブル含む)、(ケーブル部)109外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(カメラユニット)11.6×14.3×27.8映像出力正像
16cmセパレート2ウェイスピーカー
Pioneer(パイオニア)¥15,980税込¥17,5781セット3日以内出荷低域から超高域まで情報量豊かな「ハイレゾ音源」再生に対応長さ(cm)16定格入力(W)30瞬間最大入力(W)160
10cmセパレート2ウェイスピーカー
Pioneer(パイオニア)¥15,980税込¥17,5781セット3日以内出荷低域から超高域まで情報量豊かな「ハイレゾ音源」再生に対応長さ(cm)10定格入力(W)20瞬間最大入力(W)100
パワードサブウーファー
Pioneer(パイオニア)¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷量感豊かに質の高い重低域を響かせるためには、サブウーファーが必要です。「TS-WX2530」は、ダウンファイヤリング方式を使うことでユニットの性能を最大限に引き出し、キレのある重低音を実現。車室内を音楽の楽しさが深まる本格的な音響空間へとグレードアップさせます。用途スピーカー長さ(cm)25定格入力(W)300瞬間最大入力(W)1200
パワードサブウーファー
Pioneer(パイオニア)¥31,980税込¥35,1781個4日以内出荷音楽ジャンルや気分に合わせて、2つの重低音を楽しめる。DSPイコライザー「DIGITAL EQ」により、低域部の周波数特性を「DEEP」と「DYNAMIC」の2つのモードをリモコンで簡単に切換えられます。用途スピーカー最大出力(W)200長さ(cm)16×2
パワードサブウーファー
Pioneer(パイオニア)¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷量感豊かに質の高い重低域を響かせるためには、サブウーファーが必要です。「TS-WX2030」は、ダウンファイヤリング方式を使うことでユニットの性能を最大限に引き出し、キレのある重低音を実現。車室内を音楽の楽しさが深まる本格的な音響空間へとグレードアップさせます。用途スピーカー長さ(cm)20定格入力(W)250瞬間最大入力(W)700
パワードサブウーファー
Pioneer(パイオニア)¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷量感豊かに質の高い重低域を響かせるためには、サブウーファーが必要です。「TS-WX3030」は、ダウンファイヤリング方式を使うことでユニットの性能を最大限に引き出し、キレのある重低音を実現。車室内を音楽の楽しさが深まる本格的な音響空間へとグレードアップさせます。用途スピーカー長さ(cm)30定格入力(W)400瞬間最大入力(W)1500
Option「オービスSD」 CNAD-OP19-2SD
Pioneer(パイオニア)¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷全国のオービスポイントとねずみ捕り目撃ポイントを収録。 オービスポイントをマークで知らせ、近づくにつれアラーム音でも告知します。
Option「オービスROM」 CNAD-OP19-2
Pioneer(パイオニア)¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷全国のオービスポイントとねずみ捕り目撃ポイントを収録。 オービスポイントをマークで知らせ、近づくにつれアラーム音でも告知します。(オービスポイント全国557ヶ所、ねずみ捕り目撃ポイント全国498ヶ所を収録)
USB接続ケーブル
Pioneer(パイオニア)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷コネクターがUSB Type-Cのスマートフォン(Android)を接続するためのケーブル。対応の車載機でAndroid AutoやMTP接続する場合に使用する接続ケーブル
8V型カーナビゲーション用取付キット
Pioneer(パイオニア)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷メーカーホンダ適合車種フリード(H28/9~現在)色(パネル)ブラウン/シルバー2トーン
『カー用品』には他にこんなカテゴリがあります
AVCN商品(ナビ・オーディオ等) の新着商品
液晶保護フィルム BMW 7 シリーズ G11 G12 [ 専用 メーター用 12.3インチ ] 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,958¥3,598
液晶保護フィルム BYD ATTO 3 ( ZAA-SC2EXSQ ) 12.8 インチ [ 回転式タッチスクリーン 用 ] 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,188¥2,898
液晶保護フィルム Intehill 10.5 インチ 1080P モバイルモニター T10PA 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,198¥1,998