絞り込み
ブランド
  • ECLIPSE(イクリプス)
  • モノタロウ(4)
  • メディアカバーマーケット(1,512)
  • ALPINE(162)
  • Bullcon(74)
  • carrozzeria(50)
  • KICKER(48)
  • データシステム(40)
  • Pioneer(パイオニア)(36)
  • Panasonic(パナソニック)(31)
  • JVCケンウッド(31)
  • 槌屋ヤック(24)
  • ブロードウォッチ(20)
  • オットキャスト(17)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(16)
  • Beat-Sonic(15)
  • audison(15)
  • BLAM(14)
  • KENWOOD(13)
  • BRIDGE[自動車用品](12)
  • アークヒル(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メモリーナビゲーション7型WVGA AVシステム ECLIPSE(イクリプス)メモリーナビゲーション7型WVGA AVシステムECLIPSE(イクリプス)
77,980税込85,778
1台
7日以内出荷
質量(kg)約2.53質量(g)約70外形寸法(mm)横幅178×高さ100×奥行158電源電圧GPSアンテナ:3.3±0.5V、共通部:DC12V(9~16V)アース専用消費電力0.5W×4/出力時約2.5A・最大約10A表示方式透過型力ラーフィルター方式定格出力16W×4(1kHz、歪1%、4×4Ω負荷)アンテナサイズ(mm)横幅32.7×高さ15.3×奥行36.4(突起部を除く)周波数特性55~15,000Hz(FM)/20~20,000Hz最大出力MOS-FET 42W×4インピーダンス50Ω液晶パネル7型周波数変動範囲(Hz)ワウ・フラッタ:測定限界以下S/N比80dB(1kHz)保存温度範囲(℃)-30~+80歪率(%)高調波歪み率:0.1%(0dB、1kHz)駆動方式TFT(薄膜トランジスタ)アクティブマトリックス方式適合負荷インピーダンス4Ω(各チャンネル)受信周波数【ラジオ】AM522~1629kHz・FM76~95MHzアンテナ5V画素数1,152,000画素(800(H)×480(V)×3)出力レベル映像NTSC1.0Vp-p(75ΩRCAピンジャック)消費電流12mA以下バックライトLED画面仕様有効画素率99.99%以上受信感度実用感度:AM33dBμV(S/N20dB)・FM10dBμV(S/N30dB)動作温度範囲(℃)-20~+65受信チャンネル(MHz)470~710(UHF:13~52ch)ダイナミックレンジ70dB(1kHz)USB規格Type A(最大1.5A)
メモリーナビゲーション 10.1型フローティングモデル ECLIPSE(イクリプス)メモリーナビゲーション 10.1型フローティングモデルECLIPSE(イクリプス)
129,800税込142,780
1台
7日以内出荷
質量(kg)(ディスプレイ+本体(フローティング機構含む))約3.52質量(g)約70外形寸法(mm)横幅178×高さ100×奥行158電源電圧GPSアンテナ:4.7±0.5V、共通部:DC12V±0.2V(9~16V)アース専用消費電力0.5W×4/出力時約2.5A・最大約11A本体質量(kg)約1.26表示方式透過フィルター方式定格出力16W×4(1kHz、歪1%、4×4Ω負荷)アンテナサイズ(mm)横幅32.7×高さ15.3×奥行36.4(突起部を除く)周波数特性55~15,000Hz(FM)/20~20,000Hz最大出力MOS-FET 42W×4インピーダンス50Ω液晶パネル10.1型ディスプレイ横幅243.7mm×高さ159.7mm×奥行230mm周波数変動範囲(Hz)ワウ・フラッタ:測定限界以下充電電流(A)最大2.5S/N比80dB(1kHz)保存温度範囲(℃)-30~+80歪率(%)高調波歪み率:0.1%(0dB、1kHz)駆動方式アクティブマトリックス方式適合負荷インピーダンス4Ω(各チャンネル)受信周波数【ラジオ】AM522~1629kHz・FM76~95MHzアンテナ8V画素数2,764,800画素(1280(H)×720(V)×3)出力レベル映像NTSC1.0Vp-p(75ΩRCAピンジャック)消費電流12mA以下バックライトLED画面仕様有効画素率99.99%以上受信感度実用感度:AM33dBμV(S/N20dB)・FM10dBμV動作温度範囲(℃)-20~+65受信チャンネル(MHz)470~710(UHF:13~52ch)ダイナミックレンジ70dB(1kHz)HDMI規格入力:端子形状 Type A/対応規格 HDMI1.4/映像信号 720p/1080p/音声信号 リニアPCM/サンプリング周波数 48kHz、出力:端子形状 Type A/対応規格 HDMI1.2/映像信号 480p/720p/音声信号 非対応USB規格Type A
メモリーナビゲーションWIDE 7型WVGA AVシステム ECLIPSE(イクリプス)メモリーナビゲーションWIDE 7型WVGA AVシステムECLIPSE(イクリプス)
77,980税込85,778
1台
7日以内出荷
質量(kg)約2.83質量(g)約70外形寸法(mm)横幅205.5×高さ104×奥行160.8電源電圧GPSアンテナ:3.3±0.5V、共通部:DC12V(9~16V)アース専用消費電力0.5W×4/出力時約2.5A・最大約10A表示方式透過型力ラーフィルター方式定格出力16W×4(1kHz、歪1%、4×4Ω負荷)アンテナサイズ(mm)横幅32.7×高さ15.3×奥行36.4(突起部を除く)周波数特性55~15,000Hz(FM)/20~20,000Hz最大出力MOS-FET 42W×4インピーダンス50Ω液晶パネル7型周波数変動範囲(Hz)ワウ・フラッタ:測定限界以下S/N比80dB(1kHz)保存温度範囲(℃)-30~+80歪率(%)高調波歪み率:0.1%(0dB、1kHz)駆動方式TFT(薄膜トランジスタ)アクティブマトリックス方式適合負荷インピーダンス4Ω(各チャンネル)受信周波数【ラジオ】AM522~1629kHz・FM76~95MHzアンテナ5V画素数1,152,000画素(800(H)×480(V)×3)出力レベル映像NTSC1.0Vp-p(75ΩRCAピンジャック)消費電流12mA以下バックライトLED画面仕様有効画素率99.99%以上受信感度実用感度:AM33dBμV(S/N20dB)・FM10dBμV(S/N30dB)動作温度範囲(℃)-20~+65受信チャンネル(MHz)470~710(UHF:13~52ch)ダイナミックレンジ70dB(1kHz)USB規格Type A(最大1.5A)
AVCN商品(ナビ・オーディオ等)