絞り込み
ブランド
- ALPINE
- モノタロウ(4)
- audison(15)
- Beat-Sonic(18)
- BLAM(14)
- BRIDGE[自動車用品](12)
- Bullcon(73)
- carrozzeria(54)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(16)
- JVC(29)
- KENWOOD(12)
- KICKER(31)
- Panasonic(パナソニック)(28)
- Pioneer(パイオニア)(34)
- アークヒル(11)
- オットキャスト(13)
- データシステム(39)
- ブロードウォッチ(17)
- メディアカバーマーケット(1,674)
- 槌屋ヤック(23)
- ブランドをもっと見る
特価

リアカメラ(アルパインナビ専用)
ALPINE¥11,980税込¥13,1781個当日出荷アルパイン製カーナビ専用リアカメラ。HDR技術を搭載し、白とびを大幅軽減。 バック操作時、目視では確認しにくい後方の様子をカーナビ画面へ映し出します。付属品カメラ、取付金具、カメラ取付台、カメラ取付ねじ×4、カメラ取付台専用タッピングネジ×4、防水パッド、両面テープ、バンドクランプ×5、取扱説明書、保証書色ブラック質量(g)27(コード含む)電源(V)DC5~7消費電力(W)0.57(6V)能力出力ドライブ:1Vp-p(75 Ω)方式アース:マイナスアース方式レンズ焦点距離 f=1.34mm、 明るさ F=1:2.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23.6×23.6×24(突起物を除く)有効画素数640(水平)×480(垂直)、約30万画素解像度水平:330TV本(中央部)映像素子1/3.7 インチ CMOS イメージセンサ 画面比 4:3S/N比40.5dB以上防水仕様IP67設置形態リアビュー調整機能自動白調調整画角水平:131°、垂直:103°動作温度範囲(℃)-30~70映像出力Composite Video NTSC
リアカメラ(汎用RCAタイプ)
ALPINE¥13,880税込¥15,2681個当日出荷RCA出力の汎用リアカメラ。HDR技術を搭載し、白とびを大幅軽減。さまざまなカーナビ、モニター等に幅広く対応致します。 バック時の後方距離を示すカメラガイド線、バックドア開閉に必要な距離を示すバックドアガイド線を表示。 別売の専用パーフェクトフィットで、美しく装着できます。付属品カメラ、電源ユニット、取付金具、カメラ取付台、カメラ取付ねじ×4、カメラ取付台専用タッピングネジ×4、防水パッド、両面テープ、カメラ延長コード、バンドクランプ×5、取扱説明書、保証書色ブラック質量(g)カメラ部:27(本体)、電源:83(コード含む)電源(V)DC9~15.6消費電力(W)1.2(12V)能力出力ドライブ:1Vp-p(75 Ω)方式アース:マイナスアース方式レンズ焦点距離 f=1.34mm、 明るさ F=1:2.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ部:23.6×23.6×24、電源部:38×25×15(突起物を除く)有効画素数640(水平)×480(垂直)、約30万画素解像度水平:330TV本(中央部)映像素子1/3.7 インチ CMOS イメージセンサ 画面比 4:3S/N比40.5dB以上使用周囲照度(Lx)約1.5~10万防水仕様IP67設置形態リアビュー調整機能自動白調調整画角水平:131°、垂直:103°動作温度範囲(℃)-30~70映像出力Composite Video NTSC
ETC汎用アンテナ角度調整スペーサー
ALPINE(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷アルパイン製ETC車載器(HCE-B110/B110V/B053)をフロントガラスの傾斜角度が50~60度の車両(ホンダ・N-BOXシリーズなど) にETC/DSRCアンテナを取付ける際に使用します。
17cm 2ウェイ・セパレートスピーカー
ALPINE¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷3cmセパレートドームツイーターと17cmインジェクションコーン型ウーハーのセパレートタイプスピーカーです。 セパレートタイプの特徴を生かした音像の定位アップによる音質改善が見込めます。 また3種類の取付スペーサーも同梱しております。付属品スピーカー本体(ウーファー)×2、スペーサー(トヨタ/ニッサン用)×2、スペーサー(マツダ用)×2、スペーサー(ホンダ用)×2、防振クッション×6、Φ4×16mm×8、Φ5×16mm×8、M4×9mm×8、M4×16mm×8、ワッシャー(大/小)×各8、ワッシャー(中)×6、スプリングワッシャー×8、蝶ナットM4×8、Uクリップ×6、ジョイントキャップ×4、変換コード(トヨタ/ニッサン/ホンダ)×各2、変換コード×2、ネットワーク×2、分岐コード(マイナス配線/プラス配線用)×各2、コードクランプ×2、防振クッション×2【ツィーター】スピーカー本体(ツィーター)×2、防振クッション×2、平型スピードナット×4、Φ4×16mm×4定格入力(W)30瞬間最大入力(W)150
ツィーター取付けキット(ワゴンR他)
ALPINE¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷ダッシュボードにツィーターを装着する為の取付けパネル一式です。付属品ツィーターパネル(L/R)×各1、ツィーターブラケット×2、タッピングねじ×6、ワッシャー付小ねじ×4、フランジネット×7、取扱説明書適合ツィーター:DLX-F171S/DDL-R170S/R160S/R251T/STE-G170S/G160S/G100S(生産完了モデルのツィーターにも適合可)、モデル:DLX-FT17S/DDL-RT17S/RT16S/R17S/R16S/R25T適合車種モコ:H23/2~現在、MG33S、ルークス:H21/12~H25/3、ML21S、ルークス ハイウェイスター:H21/12~H25/3、ML21S、AZ-ワゴン:H20/9~H24/9、MJ23S、フレア:H24/10~現在、MJ34S、フレア ワゴン:H25/4~現在、MM32S、ワゴンR:H24/9~H29/1、MH34S・44SワゴンR:H20/9~H24/9、MH23S、MRワゴン:H23/1~H28/3 、MF33S、ハスラー:H25/12~現在、MR31S、パレット:H20/1~H25/2、MK21S、パレットSW:H21/9~H25/2、MK21S
ETC車載器用取付けキット(トヨタ用No.1)
ALPINE¥2,198税込¥2,4181個当日出荷アルパイン製ETC車載器(HCE-B110/B110V/B053)を20系アルファード等車輛のETC車載器設置位置に綺麗に取り付ける為のキットです。付属品取付ブラケット、タッピングねじ×2、取扱説明書
ETC2.0車載器
ALPINE¥38,880税込¥42,7681個7日以内出荷アンテナ分離型音声案内タイプのETC2.0車載器です。2013年以降のアルパインナビゲーションとの接続のみ可能です。 2015年以前のアルパイン製ナビとの接続は、DSRC端子をご使用ください。付属品ETC2.0車載器、アンテナ、アクセサリキット、電源ハーネス、ハーネス固定テープ、バンドクランプ×8、コードクランプ×6、ETC2.0接続ケーブル、両面テープ、アースボルト、取扱説明書×2、保証書、注意書き×2、車載器管理番号シール適合ICカード:ETCカード質量(g)(ETC2.0車載器)98、(アンテナ)63電圧(V)DC10~16外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ETC2.0車載器)70×97×17、(アンテナ)28×29×10消費電流(mA)+B:1.8A以下(12V/25℃)暗電流1以下、ACC:10以下(12V/25℃)送信電力(mW)(定格)10表示器インジケーター用LED×2(緑色・橙色)、カード挿入口ライトLED×1保存温度範囲(℃)-40~90スピーカー音声通知用スピーカー周波数(GHz)通信:5.8動作温度範囲(℃)-30~85
ビルトインUSB/HDMI接続ユニット用iPod/iPhone接続HDMIケーブル【KCU-G60i】
ALPINE¥2,698税込¥2,9681個当日出荷車載用に設計された1mのHDMIケーブルです。ビルトインのHDMI端子から接続機器までのケーブルとしてお使いください。
リアカメラキット(30系プリウス専用)
ALPINE¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷車種専用に設計の、リアカメラ取付金具です。カメラ部の出っ張りも最小限で、がっちりとスマートに取付けることが出来ます。付属品取付パネル(A・B)、カメラ取付ねじ×2、スペーサー、グロメット、型紙、取扱説明書
メティオヨウライティンググリルホワイト
ALPINE¥14,980税込¥16,4781台7日以内出荷構成部品ライティンググリル×2、スピーカー固定用ねじ(Φ3×12)×8、取付ブラケット固定用ねじ(Φ3×8)×4、グリル固定用ねじ(M3×6)×8、ゴムキャップ×8、取付ブラケット×2、ベース×2、電源取り出しケーブル(0.3m)×2、電源ケーブル(3.7m)×2、クッションテープ(50×5)×2、型紙×1、保証書×1、取扱説明書×1
20ネン NX EMMCヨウ '25MAP
ALPINE¥19,980税込¥21,9781台7日以内出荷対応機種EX11NX/XF11NX/EX10NX/EX9NX/X9NX/X8NX/7WNX/7DNX/X8NXF(H0016VA095V/H0016VA095WW)/7DNXF(H0016CA090AA)/7DNXF2(H0016FL000GG/H0016FLOOOSS/H0016FL000AA/H0016FL010GG/H0016FLO10SS/H0016FLO10AA)/NMZL-Y70D(08545-K9129/08545-K9138/08545-F9129LL/08545-F9138-LL]/NMZL-W70D(08545-K9133/08545-K9139)
ハイエース/ハイエースワイドセンヨウメティオサウンドシステム
ALPINE¥67,980税込¥74,7781台7日以内出荷降り注ぐサウンド、響き渡る重低音。市販初のルーフスピーカー&ドアウーファーのレイアウト。車室内を包み込む、全身で感じる圧倒的サウンドへ。色グリル:ガンメタリック質量(g)(単体)ウーファー SWD-65CKD:638、ツィーター SPM-50C:100定格入力(W)50(RMS)瞬間最大入力(W)150(Peak)
フローティングメモリナビ
ALPINE¥199,800税込¥219,7801台7日以内出荷アルパインの大画面11型フローティング ビッグX11「XF11NX2S」。スマホ連携特化モデル。 音声アシスタントAmazon Alexa搭載。ビッグXと連携し声での操作がさらに進化。HDMI-CEC対応。 Apple CarPlay/ワイヤレスカープレイ/Android Autoにも対応。新構造採用(1DIN筐体)で取付可能車種が従来の20車種から100車種以上に。付属品取扱説明書・取付説明書・保証書類一式・取付部品一式仕様【USBメモリー部】(再生信号圧縮方式)AUDIO:MP3、WMA、AAC、WAV、FLAC、ALAC、VIDEO:MP4、MKV、AVI、VIDEO Format:MPEG4 AVC、H.264質量(kg)約2.9サイズ11型出力【Bluetooth部】+4dBm(Power Class2)、プリアウト出力(音声最大出力レベル):2V/10kΩ(最大)最大出力(W)50×4表示方式【モニター部】透過型FFS液晶電源電圧(V)DC14.4(動作範囲:11 ~ 16)マイナスアース有効画素数【モニター部】99.99%以上外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)270.8×177.2×231.5(最大)、ノーズ部:270.8×177.2×20、筐体部:178×100×166.5、接続部:35、45光源【モニター部】LEDバックライト方式インターフェース【HDMI入力部】480p(720×480p@59.94Hz/60Hz)、720p(1280×720p@59.94Hz/60Hz)、VGA(640×480p@59.94Hz/60Hz)、1080p(1920×1080p@59.94Hz/60Hz)、【HDMI出力部】720×480p @ 59.94/60Hz(4:3)、720×480p @ 59.94/60Hz(16:9)、1280×720p @ 59.94/60Hz(16:9)回路方式【地上デジタルテレビ・チューナー部】PLL周波数シンセサイザー駆動方式【モニター部】TFTアクティブマトリクス受信周波数【ナビゲーション部】GPS:1575.42MHz±1.023MHz、GLONASS:1597.807MHz ~、1605.6305MHz、【地上デジタルテレビ・チューナー部】470 ~ 710MHz、【ラジオ・チューナー部】AM:522 ~ 1629kHz、FM:76.0 ~ 108.0MHz、【FM VICSチューナー部】FM:76.0 ~ 90.0MHzセキュリティ【Wi-Fi通信部】WPA2 Personal画素数【モニター部】2,764,800画素接続台数【HDMI出力部】最大4台受信チャンネル(ch)【地上デジタルテレビ・チューナー部】UHF13 ~ 52Bluetooth【Bluetooth部】Bluetooth4.2無線規格【Wi-Fi通信部】IEEE 802.11受信感度【ナビゲーション部】-130dBm、【地上デジタルテレビ・チューナー部】-85dBm、【ラジオ・チューナー部】AM:30dBμV(20dBS/N)、FM:5dBμV(3%THD)使用チャンネル(ch)【Wi-Fi通信部】2.4GHz:1 ~ 13動作温度範囲(℃)-20~60画面寸法(mm)幅237.12×高さ133.38周波数帯域(GHz)【Wi-Fi通信部】2.4GHz供給電圧(V)【USBメモリー部】5対応プロファイル【Bluetooth部】HFP、OPP、PBAP、A2DP、AVRCP、SPPSDカード【USBメモリー部】(ファイルシステム)FAT 16/32、exFAT
リアビジョンリンクリモコン (リア専用)
ALPINE¥2,198税込¥2,4181個6日以内出荷アルパイン製HDMIリアビジョンリンク/リアビジョンリンク対応カーナビ用。 本製品は車両の後部座席からナビゲーション/リアビジョンの操作を行うためのリモコンです。 アルパイン製HDMIリアビジョン/リアビジョンリンク対応カーナビゲーションとリアビジョンの組み合わせ時に使用します。
10cm 2ウェイ・セパレートスピーカー
ALPINE¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷3cmセパレートドームツイーターと10cmインジェクションコーン型ウーハーのセパレートタイプスピーカーです。 セパレートタイプの特徴を生かした音像の定位アップによる音質改善が見込めます。付属品スピーカー本体(ウーファー)×2、Φ4×16mm×4、Φ5×16mm×4、ワッシャー×4、ジョイントキャップ×4、変換コード(トヨタ用)×2、変換コード×2、Uクリップ、防振クッション、ネットワーク、分岐コード(プラス配線用/マイナス配線用)×各2、コードクランプ×2、防振クッション×2、【ツィーター取付部品】スピーカー本体(ツィーター)×2、防振クッション×2、平型スピードナット×4、Φ4×16mm×4
ETC車載器用取付けキット(日産車用)
ALPINE¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷アルパイン製ETC車載器(HCE-B110/B110V/B053)をエルグランドやセレナ等車輛のETC車載器設置位置に綺麗に取り付ける為のキットです。付属品取付ブラケット、タッピングねじ×2、取扱説明書
リアカメラダイレクト接続ケーブル(20系アル/ヴェル専用)
ALPINE¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷20系アルファード/ヴェルファイアの車両リアカメラ用プリハーネスを使いアルパインナビとリアカメラを接続する場合に使用します。付属品カメラ中継ケーブル(ナビゲーション本体側・バックビューカメラ側)×各1適合機種HCE-C107D、HCE-C105/C105MV、HCE-C90
リアカメラキット(ワゴンR専用)
ALPINE¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷車種専用に設計の、リアカメラ取付金具です。カメラ部の出っ張りも最小限で、がっちりとスマートに取付けることが出来ます。付属品取付ブラケット、グロメット、なべ小ネジ、クッション×2
リアカメラキット
ALPINE¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷リアガーニッシュの無いおクルマにリアカメラを取付け可能としたリアナンバーカメラ取付けキットです。付属品取付ブラケット、グロメット、なべ小ネジ、クッション
メティオヨウライティンググリルブルー
ALPINE¥14,980税込¥16,4781台7日以内出荷構成部品ライティンググリル×2、スピーカー固定用ねじ(Φ3×12)×8、取付ブラケット固定用ねじ(Φ3×8)×4、グリル固定用ねじ(M3×6)×8、ゴムキャップ×8、取付ブラケット×2、ベース×2、電源取り出しケーブル(0.3m)×2、電源ケーブル(3.7m)×2、クッションテープ(50×5)×2、型紙×1、保証書×1、取扱説明書×1
メティオヨウライティンググリルアンバー
ALPINE¥14,980税込¥16,4781台7日以内出荷構成部品ライティンググリル×2、スピーカー固定用ねじ(Φ3×12)×8、取付ブラケット固定用ねじ(Φ3×8)×4、グリル固定用ねじ(M3×6)×8、ゴムキャップ×8、取付ブラケット×2、ベース×2、電源取り出しケーブル(0.3m)×2、電源ケーブル(3.7m)×2、クッションテープ(50×5)×2、型紙×1、保証書×1、取扱説明書×1
デリカD5センヨウリアルーフメティオサウンド
ALPINE¥35,980税込¥39,5781台7日以内出荷2列目3列目に乗車の方にも迫力のサウンドをお届けするデリカD:5専用リアルーフメティオサウンド。質量(g)100最大出力(W)【瞬間】30周波数70Hz~20kHz(w 100uF)適合車【メーカー】三菱【車種名】デリカ D:5【型式】CV系【年式】 2019年(H31)2月 ~ 2025年(R7)12月 ※2025年12月時点インピーダンス8Ω音圧レベル(dB)81定格入力10W
MINIセンヨウデジタルミラーインカメラ
ALPINE¥83,980税込¥92,3781台7日以内出荷後方視界を確実に映すアルパインのデジタルミラー「DVR-DM900-MINI-IC」。フルHD画質の9型液晶画面と高画質カメラを採用。昼夜問わず鮮明に後方を映し出します。専用デザインによりMINIの遊び心あるインテリアにマッチ。また純正ミラーに搭載されたETC機能をそのまま使用可能。安心・安全・快適なドライブをサポートします。適合車純正ETCミラーLCDの左側上部にLEDインジケーターがあるタイプ
MINIセンヨウデジタルミラーアウトカメラ
ALPINE¥83,980税込¥92,3781台7日以内出荷後方視界を確実に映すアルパインのデジタルミラー「DVR-DM900-MINI-OC」。フルHD画質の9型液晶画面と高画質カメラを採用。昼夜問わず鮮明に後方を映し出します。専用デザインによりMINIの遊び心あるインテリアにマッチ。また純正ミラーに搭載されたETC機能をそのまま使用可能。安心・安全・快適なドライブをサポートします。適合車純正ETCミラーLCDの左側上部にLEDインジケーターがあるタイプ
BMWセンヨウデジタルミラーインカメラ
ALPINE¥83,980税込¥92,3781台7日以内出荷後方視界を確実に映すアルパインのデジタルミラー「DVR-DM900-BMW-IC」。フルHD画質の9型液晶画面と高画質カメラを採用。昼夜問わず鮮明に後方を映し出します。専用デザインによりBMWの遊び心あるインテリアにマッチ。また純正ミラーに搭載されたETC機能をそのまま使用可能。安心・安全・快適なドライブをサポートします。適合車純正ETCミラーLCDの左側上部にLEDインジケーターがあるタイプ
BMWセンヨウデジタルミラーアウトカメラ
ALPINE¥83,980税込¥92,3781台7日以内出荷後方視界を確実に映すアルパインのデジタルミラー「DVR-DM900-BMW-OC」。フルHD画質の9型液晶画面と高画質カメラを採用。昼夜問わず鮮明に後方を映し出します。専用デザインによりBMWの遊び心あるインテリアにマッチ。また純正ミラーに搭載されたETC機能をそのまま使用可能。安心・安全・快適なドライブをサポートします。適合車純正ETCミラーLCDの左側上部にLEDインジケーターがあるタイプ
20ネン NX EMMCヨウUSBモデル '25MAP
ALPINE¥19,980税込¥21,9781台7日以内出荷対応機種XF11NXLL[21.22Model Year]EX11NX2/XF11NX2/EX10NX2/EX9NX2/X9NX2/X9NXL/X8NX2/7WNX2/70NX2 專用
ライズ/ロッキー専用メティオサウンド
ALPINE¥67,980税込¥74,7781台7日以内出荷降り注ぐサウンド、響き渡る重低音。市販初のルーフスピーカー&ドアウーファーのレイアウト。車室内を包み込む、全身で感じる圧倒的サウンドへ。5cm ルーフスピーカー(グリル色:ガンメタリック)。16.5cm ドアウーファー。専用ネットワーク。車種専用取付けキット一式(ウーファー取付けスペーサー、スピーカーケーブル、スピーカー変換ケーブル、フェルトシート、クッションテープ)色グリル:ガンメタリック適合車種トヨタ ライズ A202A/A201A/A210A/A200A 2019年(R1)11月 ~ 現在、ダイハツ ロッキー A201S/A202S/A210S 2019年(R1)11月 ~ 現在定格入力(W)50(RMS)瞬間最大入力(W)150
MetioSound デリカD5(CV1系マイナーチェンジ前)専用サウンドキット
ALPINE¥67,980税込¥74,7781台7日以内出荷降り注ぐサウンド、響き渡る重低音。市販初のルーフスピーカー&ドアウーファーのレイアウト。車室内を包み込む、全身で感じる圧倒的サウンド。5cm ルーフスピーカー(グリル色:ガンメタリック)。16.5cm ドアウーファー。専用ネットワーク。車種専用取付けキット一式(ウーファー取付けスペーサー、スピーカーケーブル、スピーカー変換ケーブル、フェルトシート、クッションテープ)色グリル:ガンメタリック適合車種デリカD:5(MC前):2007年(H19)1月~2019年(R1)2月定格入力(W)50(RMS)瞬間最大入力(W)150
スペーシア(94系)専用メティオサウンド(グリル色:ガンメタリック)
ALPINE¥67,980税込¥74,7781台9日以内出荷降り注ぐサウンド、響き渡る重低音。市販初のルーフスピーカー&ドアウーファーのレイアウト。車室内を包み込む、全身で感じる圧倒的サウンドへ。適合ウーファー SWD-65CKD:638g、ツィーター SPM-50C:100g最大入力(W)瞬間:150(Peak)定格入力50W(RMS)
NV200バネット専用メティオサウンド(グリル色:ガンメタリック)
ALPINE¥67,980税込¥74,7781台9日以内出荷降り注ぐサウンド、響き渡る重低音。市販初のルーフスピーカー&ドアウーファーのレイアウト。車室内を包み込む、全身で感じる圧倒的サウンドへ。適合ウーファー SWD-65CKD:638g、ツィーター SPM-50C:100g最大入力(W)瞬間:150(Peak)定格入力50W(RMS)
N-BOX(JF5/6系)専用 メティオサウンド(グリル色:ガンメタリック)
ALPINE¥67,980税込¥74,7781台9日以内出荷降り注ぐサウンド、響き渡る重低音。市販初のルーフスピーカー&ドアウーファーのレイアウト。車室内を包み込む、全身で感じる圧倒的サウンドへ。適合ウーファー SWD-65CKD:638g、ツィーター SPM-50C:100g最大入力(W)瞬間:150(Peak)定格入力50W(RMS)
ヴェゼル(RV系)専用メティオサウンド(グリル色:ガンメタリック)
ALPINE¥67,980税込¥74,7781台9日以内出荷降り注ぐサウンド、響き渡る重低音。市販初のルーフスピーカー&ドアウーファーのレイアウト。車室内を包み込む、全身で感じる圧倒的サウンドへ。適合ウーファー SWD-65CKD:638g、ツィーター SPM-50C:100g最大入力(W)瞬間:150(Peak)定格入力50W(RMS)
キャラバン(26系)専用 パーフェクトフィット11型ディスプレイオーディオ
ALPINE¥129,800税込¥142,7801台7日以内出荷キャラバン専用 11型ディスプレイオーディオ パーフェクトビッグDA「PF11DA-CV-26-AM」。11型大画面とフルデジタルAMP搭載。キャラバンに新たな装着を実現します。音楽好きのためのハイレゾ対応、新デザイン「サウンドホーム」で音を操り格別なドライブを。Apple CarPlay / Android Autoに対応。HDMI入出力 / AUX入力 / アルパインダイレクト接続に対応し、スマホアプリの動画を楽しめる他に幅広いシステムアップが可能。質量(kg)2.6出力(W)50(×4)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)シャーシ:178×50×149.6、ディスプレイ:268.9×178×54.7電源電圧(V)DC14.4(動作範囲11~16)有効画素数99%以上適合車キャラバン(2021(R3)/10~現在)、NV350キャラバン(2017(H29)/7~2021(R3)/10)動作温度(℃)-20~+60画面サイズ11インチ画素数2764800(1280×720×RGB)BluetoothV4.2最大消費電流(A)15音声出力フロント/リア:4V/10kohms、サブウーファー:4V/10kohms
ジムニー(64系)/ジムニー シエラ(74系)専用 10型カーナビBIG X
ALPINE¥269,800税込¥296,7801台7日以内出荷「その感動は、進化し続ける。」アルパインのジムニー/ジムニー シエラ専用 大画面10型カーナビ「EX10NX2-JI-64」。NEWモデルは、音声アシスタントAmazon Alexa搭載。ビッグXと連携し声で操作がさらに進化。Apple Carplay/Android Autoにも対応。HDMI-CEC対応。付属品取扱説明書・保証書類一式・取付部品一式最大出力(W)50(×4)表示方式透過型AHVA液晶電源電圧(V)DC14.4(動作範囲:11~16)マイナスアース有効画素数99.99%以上光源LEDバックライト方式駆動方式TFTアクティブマトリクス画面サイズ10型画素数2764800画素動作温度範囲(℃)-20~+60画面寸法(mm)223.68×125.82最大抵抗(kΩ)プリアウト:10最大出力電圧(V)プリアウト:2
デリカミニ(30系)専用 10型カーナビBIG X
ALPINE¥269,800税込¥296,7801台7日以内出荷「その感動は、進化し続ける。」アルパインのデリカミニ専用 大画面10型カーナビ「EX10NX2S-DM-30-AM」。NEWモデルは、音声アシスタントAmazon Alexa搭載。ビッグXと連携し声で操作がさらに進化。Apple Carplay/Android Autoにも対応。HDMI-CEC対応。サイズ10型
キャラバン(26系)専用 パーフェクトフィット ビッグX
ALPINE¥219,800税込¥241,7801台7日以内出荷「その感動は、進化し続ける。」アルパインの11型大画面カーナビはキャラバン(26系)専用 パーフェクトフィット ビッグX 11へ。キャラバンの大画面カーナビに新たな装着を実現します。音声アシスタントAmazon Alexa搭載。ビッグXと連携し声で操作がさらに進化。Apple Carplay/Android Autoにも対応。HDMI-CEC対応。サイズ11型
リアカメラ(ダイレクト接続タイプ・白)
ALPINE(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷アルパイン製カーナビと接続することでカメラ映像内に運転をサポートするガイド線を表示。 カメラは多様なシーンで安全を確認できるアングル切替が可能。本体色はパールホワイト。 別売の接続ケーブル(KWX-G001)またはダイレクト接続ケーブルが必要となります。 車種専用取付けキット(パーフェクトフィット)は別売となります。付属品カメラ、電源ユニット、取付金具、カメラ取付台、カメラ取付ねじ×4、カメラ取付台専用タッピングネジ×4、防水パッド、両面テープ、カメラ延長コード、バンドクランプ×5、取扱説明書、保証書色パールホワイト質量(g)カメラ部:27(本体)、電源:83(コード含む)電源(V)DC9~15.6消費電力(W)1.2(12V)能力出力ドライブ:1Vp-p(75 Ω)方式アース:マイナスアース方式レンズ焦点距離 f=1.34mm、 明るさ F=1:2.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ部:23.6×23.6×24、電源部:38×25×15(突起物を除く)有効画素数640(水平)×480(垂直)、約30万画素解像度水平:330TV本(中央部)映像素子1/3.7 インチ CMOS イメージセンサ 画面比 4:3S/N比40.5dB以上使用周囲照度(Lx)約1.5~10万防水仕様IP67設置形態リアビュー調整機能自動白調調整画角水平:131°、垂直:103°動作温度範囲(℃)-30~70映像出力Composite Video NTSC
『カー用品』には他にこんなカテゴリがあります
AVCN商品(ナビ・オーディオ等) の新着商品
液晶保護フィルム BMW Mini / Mini Clubman / Mini Convertible 8.8 インチ ナビ 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,418¥2,198
液晶保護フィルム Honda CONNECTナビ 11.4インチ LXM-264ZFLi 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,298¥2,998
液晶保護フィルム OTTOCAST OttoScreen Droid Pro / AI 11.4 インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,198¥1,998
液晶保護フィルム Panasonic SSDポータブルカーナビゲーション Gorilla(ゴリラ) CN-GP550D 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット税込¥1,648¥1,498














































![液晶保護フィルム BMW 3 シリーズ G20 G21 G28 [ エアコン用 3枚セット ] 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 液晶保護フィルム BMW 3 シリーズ G20 G21 G28 [ エアコン用 3枚セット ] 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05727676-261002-02.jpg)