QuickJack 6000TL ポータブル カーリフトシステムQuickJack(クイックジャック)¥199,800税込¥219,780
1セット(3箱)
3日以内出荷
【ATFオイル・各種セットアップ作業済】QuickJackは、アップグレードされたポータブルカーリフト6000TLモデルは、さらに強度を高めリフト能力を強化し、セットアップを迅速化しています。前モデルの好評を受け、新しい6000TLは約2,721kg高さ61cmまで簡単に持ち上げることができ、ご自宅のガレージ、走行会、プロの自動車修理工場に理想的なカーリフトです。
質量(kg)【パワーユニット】7電圧(V)110(50/60Hz)最高位(mm)546(高いブロック使用時)最低位(mm)520(低いブロック使用時)保証期間1年間フレーム長(mm)1778フレーム幅(mm)279能力(kg)【最大持上げ】2722までRoHS指令(10物質対応)対応総質量(kg)109フレーム質量(kg)36
QuickJack 8000TL ポータブル カーリフトシステムQuickJack(クイックジャック)¥229,800税込¥252,780
1セット(3箱)
3日以内出荷
【ATFオイル・各種セットアップ作業済】QuickJackは、アップグレードされたポータブルカーリフト8000TLモデルは、さらに強度を高めリフト能力を強化し、セットアップを迅速化しています。前モデルの好評を受け、新しい8000TLは約3,628kg高さ62cmまで簡単に持ち上げることができ、ご自宅のガレージ、走行会、プロの自動車修理工場に理想的なカーリフトです。
質量(kg)【パワーユニット】7電圧(V)110 (50-60Hz)保証期間1年間フレーム長(mm)1,797フレーム幅(mm)318能力(kg)【最大持上げ】3629までRoHS指令(10物質対応)対応総質量(kg)127フレーム質量(kg)45
『ジャッキ・馬台』には他にこんなカテゴリがあります
リフトバ仙台銘板税込¥1,758¥1,598