絞り込み
長さ(mm)
- 430
- 200(2)
- 250(2)
- 275(2)
- 280(8)
- 300(2)
- 330(12)
- 350(13)
- 380(11)
- 400(14)
- 450(11)
- 480(11)
- 500(12)
- 530(11)
- 550(12)
- 580(2)
- 600(7)
- 630(6)
- 650(5)
- 700(6)
- 長さ(mm)をもっと見る
ゴム種類
- グラファイト(4)
- 撥水(2)
- 油膜落とし(5)
幅(mm)
- 14(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- NWB(日本ワイパブレード)(2)
- PIAA(1)
- ZAC(1)
- マルエヌ(7)
「長さ(mm)」から絞り込む
330(12)
350(13)
380(11)
400(14)
430
450(11)
480(11)
500(12)
530(11)
550(12)
長さ(mm)をもっと見る

スノーワイパーブレード グラファイト
(33件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷天然ゴムフードにより雪詰まりと凍結防止。 氷点下の環境で使用可能。 防錆処理がされているためさびにくい!用途寒冷地域などの自動車交換用ワイパーブレードとして適合乗用車用幅(mm)14取り付け形状Uクリップ(9×3)材質(フレーム)高張力鋼材(ハイテン材)材質(ゴム)天然ゴムゴム幅(mm)5交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。材質(板バネ)ステンレス(SUS304)商品タイプグラファイト
スノーブレード S1アタックG Uフックタイプ
マルエヌ(128件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷国内3大ワイパーメーカーの1つ「マルエヌ」製で、グラファイトコーティングラバーを採用したスノーブレード。マルエヌワイパーは、長い歴史に鍛え抜かれたテクノロジーが投影されているので高品質!ガラスコーティング剤にも対応。【適合表は下記に添付しております】形状Uクリップ商品タイプグラファイト
ギラレススノーブレード Pクリップ13.5mm巾
マルエヌ(2件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から7日以内出荷世界にひとつ。油膜を落とすワイパーブレード。ラバーにトルマリンを練りこみ、トルマリンのパワーを最大限に引き出した画期的なワイパー。油、ワックス、虫、排気ガスなどの頑固な油膜を落とし安全な視界を確保します。商品タイプ油膜落とし
スノーアンサーSブレードワイパー
ZAC(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から4日以内出荷雪詰まりや凍結を防ぐラバーフード グラファイトラバー採用 厳冬期でもスムーズな拭き取りで視界良好! 防錆加工フレームで、水が侵入しても錆びない商品タイプグラファイト
グラファイトデザイン雪用ワイパー
NWB(日本ワイパブレード)(39件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から翌々日出荷デザイン性と高速性の向上。揚力の低減を考慮したエアロ樹脂カバーの採用で、ワイパーの浮上がりを抑制!。エアロ樹脂カバーを採用しながらも背低化を実現したことで見た目もスッキリです。グラファイトラバー採用。摩擦抵抗を低減し、ワイパーのビビリを解消。また、ガラスコーティング剤の撥水効果を最大限に引き出します。ステンレスレバーを採用したタフ構造。サビにくい素材を採用し、50万回の払拭テストをクリアするタフ設計。商品タイプグラファイト
強力撥水コートデザイン雪用ワイパー
NWB(日本ワイパブレード)(23件のレビュー)¥2,190税込¥2,4091本当日出荷ステンレスレバーを採用したタフ構造。サビにくい素材を採用し、50万回の払拭テストをクリアするタフ設計。 揚力の低減を考慮したエアロ樹脂カバーの採用で、ワイパーの浮上がりを抑制! エアロ樹脂カバーを採用しながらも背低化を実現したことで見た目もスッキリです。 乾拭き作動でカンタンに撥水コーティング! 新開発の特殊ラバーにより、ワイパーを作動させることで、シリコンオイルがガラス面に付着し、撥水被膜をスピード形成します。(※撥水被膜の形成には、ワイパーを乾拭き状態で作動させて下さい)取付形状・サイズUクリップ商品タイプ撥水
ギラレススノーブレード Pクリップ6mm巾
マルエヌ(2件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から12日以内出荷世界にひとつ。油膜を落とすワイパーブレード。ラバーにトルマリンを練りこみ、トルマリンのパワーを最大限に引き出した画期的なワイパー。油、ワックス、虫、排気ガスなどの頑固な油膜を落とし安全な視界を確保します。商品タイプ油膜落とし
ギラレススノーブレード Pクリップ7mm巾
マルエヌ¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から9日以内出荷世界にひとつ。油膜を落とすワイパーブレード。ラバーにトルマリンを練りこみ、トルマリンのパワーを最大限に引き出した画期的なワイパー。油、ワックス、虫、排気ガスなどの頑固な油膜を落とし安全な視界を確保します。商品タイプ油膜落とし
ギラレススノーブレード Pクリップ5mm巾
マルエヌ¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から7日以内出荷世界にひとつ。油膜を落とすワイパーブレード。ラバーにトルマリンを練りこみ、トルマリンのパワーを最大限に引き出した画期的なワイパー。油、ワックス、虫、排気ガスなどの頑固な油膜を落とし安全な視界を確保します。商品タイプ油膜落とし
スノーブレード マルチスノー 9×3Uクリップ
マルエヌ¥2,498税込¥2,7481本5日以内出荷から6日以内出荷マルチスノーはマルエヌのスノーブレードテクノロジーが詰め込まれた、高性能スタンダードモデルスノーブレードとなっております。拭き取り部のゴムはノーマルタイプを使用。厳選された天然ゴムをハイテクプロセッシングした最高級の天然ゴムを使用しております。取付9×3 Uクリップ
ギラレススノーブレード 9×3Uクリップ
マルエヌ¥3,398税込¥3,7381個5日以内出荷から7日以内出荷世界にひとつ。油膜を落とすワイパーブレード。ラバーにトルマリンを練りこみ、トルマリンのパワーを最大限に引き出した画期的なワイパー。油、ワックス、虫、排気ガスなどの頑固な油膜を落とし安全な視界を確保します。商品タイプ油膜落とし