絞り込み
長さ(mm)
- 280(1)
- 300(1)
- 330(1)
- 350(1)
- 380(1)
- 400(1)
- 430(1)
- 450(1)
- 480(1)
- 500(1)
- 530(1)
- 550(1)
- 600(1)
- 650(1)
ゴム種類
- グラファイト(1)
幅(mm)
- 14
ブランド
- モノタロウ(1)
「長さ(mm)」から絞り込む
380(1)
400(1)
430(1)
450(1)
480(1)
500(1)
530(1)
550(1)
600(1)
650(1)

スノーワイパーブレード グラファイト
(33件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷天然ゴムフードにより雪詰まりと凍結防止。 氷点下の環境で使用可能。 防錆処理がされているためさびにくい!用途寒冷地域などの自動車交換用ワイパーブレードとして適合乗用車用幅(mm)14取り付け形状Uクリップ(9×3)材質(フレーム)高張力鋼材(ハイテン材)材質(ゴム)天然ゴムゴム幅(mm)5交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。材質(板バネ)ステンレス(SUS304)商品タイプグラファイト