絞り込み
タイプ
- H3d
- 9005J(2)
- 9006J(2)
- H1(16)
- H3(20)
- H3a(3)
- H3c(7)
- H3改(2)
- H4(48)
- H4u(8)
- H7(16)
- H8(19)
- H9(5)
- H11(22)
- H16(10)
- HB(3)
- HB1(1)
- HB3(15)
- HB4(20)
- その他(22)
- タイプをもっと見る
定格電圧(V)
- 12(1)
口金
- PK22d(1)
ガラス球形式
- T12(1)
ブランド
- STANLEY(スタンレー電気)(1)
ハロゲンバルブとは、タングステンフィラメントが通電することで発光する部品です。封入ガスに含まれるハロゲンガスと、蒸発したタングステンによる化学的な循環反応により、フィラメントの蒸発による黒化現象がなく、長寿命、高効率を実現。演色性に優れ、安定性も高いという特徴もあります。タイプや形状にはさまざまな種類があり、十分にご確認をお願いします。

ハロゲンランプ H3d
STANLEY(スタンレー電気)(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷適合フォグランプ主な適合純正品番トヨタ:90981-13057・ダイハツ:90981-13057-000タイプH3d定格電力(W)35定格電圧(V)12口金PK22d/6ガラス球形式T12色温度(K)3000
『自動車用電球・バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
- 車用白熱球/バルブ
- 車用ハロゲンバルブ
- HIDバルブ
- 自動車用LEDバルブ
- その他電球バルブ