絞り込み
内径(Φmm)
  • 3(3)
  • 4(3)
  • 5(1)
  • 6(3)
  • 7(2)
  • 8(1)
  • 10(2)
  • 15(1)
長さ(m)
  • 1.5(2)
  • 2(3)
  • 50(1)
ブランド
  • エーモン
  • モノタロウ(1)
  • JTC(10)
  • 日立オートパーツ&サービス(4)
  • 清和工業(3)
  • OHNO(大野ゴム工業)(2)
  • Meltec(大自工業)(2)
  • 信和自動車工業(2)
  • 日立Astemoアフターマーケットジャパン(2)
  • 東洋技研(1)
  • MTA(1)
  • Modes(1)
  • マルエム(自動車用品)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
3(3)
4(3)
5(1)
6(3)
7(2)
8(1)
10(2)
15(1)
  • 配線チューブ エーモン

    配線チューブ

    エーモン(44件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    スリット入りで配線コードを簡単に収納できます。軽くてフレキシブルなチューブです。
    用途配線コードの結束や保護に。材質ポリプロピレン(難燃性)
  • 防水収縮チューブ エーモン

    防水収縮チューブ

    エーモン(12件のレビュー)
    359税込395
    1セット(4本)
    当日出荷
    端子接続部の防水処理に最適。UL規格(UL224)認定品。ドライヤーなどの熱(80~125℃)で約75%収縮
    材質難燃性ポリオレフィン長さ(mm)140使用温度範囲(℃)-45~125
  • 収縮チューブ エーモン

    収縮チューブ

    エーモン(13件のレビュー)
    219税込241
    1パック(7本)ほか
    当日出荷
    UL規格(UL224)認定品。収縮温度:90度以上(50%収縮)
    用途コードの絶縁・結束に長さ(mm)140使用可能温度範囲-45~125℃材質難燃性ポリオレフィン
  • 配線チューブ エーモン

    配線チューブ

    エーモン
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    配線コードの結束・保護に。軽量・フレキシブル。配線コードを収納しやすいスリット加工
    チューブ長さ(m)50
  • 配線保護スリーブ エーモン

    配線保護スリーブ

    エーモン
    649税込714
    1本
    当日出荷
    配線コードを熱や摩擦から保護する編組スリーブ 広がり、伸びる素材なので、コネクタや端子も容易に収納できる 軽量で滑りやすいので、狭い箇所や凹凸部へも取り回ししやすい 通気性のある編組構造で熱や湿気も溜まらず安心
    長さ(m)約1.5スリーブ内径(Φmm)3.2~9.5使用可能温度範囲-70℃~125℃
  • 収縮チューブ エーモン

    収縮チューブ

    エーモン
    399税込439
    1パック(1本)
    当日出荷
    コードの絶縁・保護に ドライヤーの熱(60℃~100℃)で50%収縮!
    内径(Φmm)3長さ(m)2使用可能温度範囲-45~125℃
  • コイル型配線バンド エーモン

    コイル型配線バンド

    エーモン(2件のレビュー)
    199税込219
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    結束するコードの形状にフレキシブルに対応。コイル状の為、好きな箇所からコードを出せます。
    用途コードの結束・保護に
  • 配線チューブ(箱タイプ) エーモン

    配線チューブ(箱タイプ)

    エーモン
    4,598税込5,058
    1本(50m)
    3日以内出荷
    取り出しに便利な箱型パッケージ。
    長さ(m)50耐熱温度(℃)-40~105

自動車用結束材』には他にこんなカテゴリがあります

自動車用配線チューブ