絞り込み
内径(Φmm)
- 1(1)
- 1.5(1)
- 2(2)
- 2.5(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(2)
- 6(1)
- 10(1)
長さ(m)
- 0.8(1)
- 1(1)
- 10(1)
- 15(1)
色
ブラック(1)
レッド(1)
ブランド
- JTC
- モノタロウ(1)
- エーモン(8)
- 日立オートパーツ&サービス(4)
- 清和工業(3)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- Meltec(大自工業)(2)
- 信和自動車工業(2)
- 日立Astemoアフターマーケットジャパン(2)
- 東洋技研(1)
- MTA(1)
- Modes(1)
- マルエム(自動車用品)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
特価
「内径(Φmm)」から絞り込む
1(1)
1.5(1)
2(2)
2.5(1)
3(1)
4(1)
5(2)
6(1)
10(1)

ツイストチューブ
JTC(10件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本(1m)当日出荷フェラーリ・ベンツ・BMW・日産等 純正使用品!! 織布製で軽量・耐熱・耐磨耗・消音性能に優れたハーネス保護材。配線も通しやすく手が入り難いテープを巻くことができない狭い箇所へも滑らせて送れます。 ロールケーキのように外周の1/4が重なって巻いているので配線を曲げてもチューブから露出せずに保護されます。長さ(m)1耐熱温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
熱収縮グリップカバー
JTC¥3,298税込¥3,6281セット当日出荷グリップ部分に通してヒートガンで暖めるとグリップの形状になります。全長(mm)200使用温度範囲-55℃~105℃適合サイズΦ25収縮温度70℃(最小)RoHS指令(10物質対応)対応
ツイストチューブ 8mm (30m) 箱入り
JTC¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷フェラーリ・ベンツ・BMW・日産等 純正使用品!! 織布製で軽量・耐熱・耐磨耗・消音性能に優れたハーネス保護材。配線も通しやすく手が入り難いテープを巻くことができない狭い箇所へも滑らせて送れます用途サイズ:適用外径~8mm 耐熱温度:-50~150度1ロール/30m (カット無し)となります。(箱付き)
ツイストチューブ 16mm (15m) 箱入り
JTC¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷フェラーリ・ベンツ・BMW・日産等 純正使用品!! 織布製で軽量・耐熱・耐磨耗・消音性能に優れたハーネス保護材。配線も通しやすく手が入り難いテープを巻くことができない狭い箇所へも滑らせて送れます用途サイズ:適用外径~16mm 耐熱温度:-50~150度1ロール/15m (カット無し)となります。(箱付き)
ツイストチューブ 13mm (22m) 箱入り
JTC¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷フェラーリ・ベンツ・BMW・日産等 純正使用品!! 織布製で軽量・耐熱・耐磨耗・消音性能に優れたハーネス保護材。配線も通しやすく手が入り難いテープを巻くことができない狭い箇所へも滑らせて送れます用途サイズ:適用外径~13mm 耐熱温度:-50~150度1ロール/22m(カット無し)となります。(箱付き)
ツイストチューブ 8mm (0.8m)
JTC¥969税込¥1,0661個5日以内出荷ロールケーキのように外周の1/4が重なって巻いているので配線を曲げてもチューブから露出せずに保護されます。用途耐熱温度:-50~150度長さ(m)0.8サイズ(mm)保護する配線の適用外径~8






















![ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品] ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926590-260824-02.jpg)
![分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926651-260824-02.jpg)
![分岐コードMINIヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コードMINIヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926721-260824-02.jpg)
![分岐コード低背ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コード低背ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926687-260824-02.jpg)
![分岐配線コネクター(100個) REX(レックス)[自動車用品] 分岐配線コネクター(100個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926739-260824-02.jpg)
![分岐配線コネクター(50個) REX(レックス)[自動車用品] 分岐配線コネクター(50個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926678-260824-02.jpg)
![配線コネクター 100個(50個x2袋) REX(レックス)[自動車用品] 配線コネクター 100個(50個x2袋) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926696-260824-02.jpg)
![配線コネクター 50個 REX(レックス)[自動車用品] 配線コネクター 50個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926730-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 白 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 白 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926626-260824-02.jpg)