絞り込み
定格電流(A)
- 15
- 0.5(4)
- 1(7)
- 2(12)
- 3(11)
- 5(16)
- 6(5)
- 7(1)
- 7.5(7)
- 8(3)
- 10(21)
- 11(1)
- 16(1)
- 20(18)
- 25(11)
- 30(17)
- 32(1)
- 40(1)
- 60(1)
色
ブルー(1)
ブランド
- エーモン(8)
- KOITO(小糸製作所)(2)
- EATON(イートン)(2)
- エスコ(1)
- JTC(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「定格電流(A)」から絞り込む
1(7)
2(12)
3(11)
5(16)
7.5(7)
10(21)
15
20(18)
25(11)
30(17)

管ヒューズ
エーモン(14件のレビュー)¥299税込¥3291パック(5本)当日出荷口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。質量(g)16タイプ管使用可能電力DC12V車/DC24V車サイズ(mm)約Φ6.4×30直径×長さ(mm)約Φ6.4×30
ミニ平型ヒューズセット
エーモン(4件のレビュー)¥299税込¥3291パック(5個)当日出荷ヒューズ上面にアンペア数を表示。アンペア数により本体の色を変えています。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。質量(g)9タイプミニ平型サイズ(mm)約11×16×4
低背ヒューズ
エーモン¥299税込¥3291パック(5個)当日出荷ヒューズ上面にアンペア数を表示。アンペア数により本体の色を変えています。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。質量(g)8タイプ低背使用可能電力DC12V車/DC24V車サイズ(mm)約11×9×4直径×長さ(mm)約11×9×4
管ヒューズ (消弧剤入)
エスコ¥1,150税込¥1,2651袋(2本)当日出荷から3日以内出荷入数:2本。定格特性B種(普通溶断型)。消弧剤入。交流電圧・電流(AC)にて認可を受けています。(※直流回路(DC)では十分な性能は得られません。)PSEマーク取得商品。RoHSⅡ適合商品。本商品に水銀は使用されておりません。寸法(mm)Φ6.4×30定格電圧(V)250RoHS指令(10物質対応)対応
Eaton 管ヒューズ 15A 10 x 38mm 600V ac (速断型) KTK-R-15
EATON(イートン)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷Cooper Bussmann 10.3 x 38.1 mm - KTK-Rシリーズ. Cooper BussmannのKTK-Rシリーズ業務用及び産業用ヒューズ製品です。 このヒューズは、電流制限に関して明確な要件のある重要な産業又は商業用途に適しています。. 取り付けスタイル - ホルダ 終端タイプ - クリップ さまざまな定格電流で使用可能仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F定格電圧 = 600V ac本体材質 = メラミンULクラス = CC電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
Eaton 管ヒューズ 15A 10 x 38mm 500V ac (タイムラグ) FNQ-15
EATON(イートン)¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷小型ヒューズ ;アクセサリ. 600V定格電圧でさまざまな定格電流に対応するBussmann小型ヒューズとアクセサリの業務用シリーズです。. 速断型 取り付けスタイル - ホルダ 終端スタイル - クリップ ボディ材質 - メラミン / ファイバ 用途: 速断型保護を必要とするDC制御回路 PVシステム仕様定格電流 = 15Aヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = T定格電圧 = 500V ac本体材質 = グラスファイバーULクラス = UL248-14電流(A)15



















![ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品] ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926590-260824-02.jpg)






![分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926651-260824-02.jpg)
![分岐コードMINIヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コードMINIヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926721-260824-02.jpg)
![分岐コード低背ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コード低背ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926687-260824-02.jpg)
![分岐配線コネクター(100個) REX(レックス)[自動車用品] 分岐配線コネクター(100個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926739-260824-02.jpg)
![分岐配線コネクター(50個) REX(レックス)[自動車用品] 分岐配線コネクター(50個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926678-260824-02.jpg)
![配線コネクター 100個(50個x2袋) REX(レックス)[自動車用品] 配線コネクター 100個(50個x2袋) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926696-260824-02.jpg)
![配線コネクター 50個 REX(レックス)[自動車用品] 配線コネクター 50個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926730-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 白 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 白 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926626-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 赤 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 赤 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926712-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 青 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 青 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926599-260824-02.jpg)