絞り込み
定格電流(A)
  • 25
  • 0.5(4)
  • 1(7)
  • 2(12)
  • 3(11)
  • 5(16)
  • 6(5)
  • 7(1)
  • 7.5(7)
  • 8(3)
  • 10(21)
  • 11(1)
  • 15(14)
  • 16(1)
  • 20(18)
  • 30(17)
  • 32(1)
  • 40(1)
  • 60(1)
ブランド
  • エーモン(4)
  • EATON(イートン)(4)
  • JTC(2)
  • KOITO(小糸製作所)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電流(A)」から絞り込む
1(7)
2(12)
3(11)
5(16)
7.5(7)
10(21)
15(14)
20(18)
25
30(17)
  • ガラス管ヒューズ KOITO(小糸製作所)

    ガラス管ヒューズ

    KOITO(小糸製作所)(38件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1箱(10個)
    当日出荷
    サイズ(mm)30×6.5
  • 低背ヒューズセット エーモン

    低背ヒューズセット

    エーモン(5件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1パック(5個)
    当日出荷
    ヒューズ本体上面にアンペア数を表示。アンペア数により本体の色を変えています。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
    用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。質量(g)8タイプ低背使用可能電力DC12V車/DC24V車サイズ(mm)約11×9×4直径×長さ(mm)約11×9×4
  • ミニ平型ヒューズセット エーモン

    ミニ平型ヒューズセット

    エーモン(4件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1パック(5個)
    当日出荷
    ヒューズ上面にアンペア数を表示。アンペア数により本体の色を変えています。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
    用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。質量(g)9タイプミニ平型サイズ(mm)約11×16×4
  • 平型ヒューズセット エーモン

    平型ヒューズセット

    エーモン(3件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1パック(5個)
    当日出荷
    ヒューズ本体上面にアンペア数を表示。アンペア数により本体の色を変えています。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
    用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。質量(g)13タイプ平型サイズ(mm)約19×19×5
  • 管ヒューズセット エーモン

    管ヒューズセット

    エーモン(2件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
    用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。質量(g)16タイプ管直径×長さ(mm)約Φ6.4×30
  • プラスチックヒューズ JTC

    プラスチックヒューズ

    JTC
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    JTC2026・JTC2044用 25A 10個入
    電流(A)25
  • Eaton 管ヒューズ 25A 10 x 38mm 500V ac C10G25 EATON(イートン)

    Eaton 管ヒューズ 25A 10 x 38mm 500V ac C10G25

    EATON(イートン)
    ¥3,500税込¥3,850
    1袋(10個)
    当日出荷
    Eaton IEC 円筒形ヒューズ. Eaton カートリッジヒューズは、回路ブレーカからプラグ、ソケットまで、家庭用電気用途に使用されています。このセラミックヒューズには、オプションで目視インジケータを付けることもできます。 材質は何ですか? すべてのシリーズの円筒形ヒューズリンクには、セラミックボディと銀メッキの銅製エンドキャップが付いています。 セラミックカートリッジヒューズを選ぶ理由は? ガラス管ヒューズとセラミックヒューズは、類似した特性を持っています。セラミックカートリッジのヒューズ容量は他のヒューズよりも大きいため、定格電流の高い回路でセラミックヒューズを使用します。この製品は、過熱を防止するのに最適です。 サイズはどのくらいですか? gL-gG aMクラスには、 x 32 mm 10 38 mm 14 51 mm 22 58 mm のサイズが用意されています。これらの製品は、マイクロスイッチ操作とリモート表示用にストライカーを内蔵しています。gL-gG aM クラスのヒューズリンクは、産業用途向けに使用されています。すべての産業用ヒューズリンクは、目視可能なヒューズインジケータを備えています。 電圧はどのくらいですか? この円筒形カートリッジヒューズは、定格電圧がAC400V、500V、690Vの用途向けに、様々な大きさ電流定格を取り揃えています。 遮断容量とは何ですか。 遮断容量は、ヒューズが爆発や破損せず安全に扱える電流のレベルのことです。ヒューズの遮断容量は、電子回路の故障電流よりも大きくする必要があります。 ヒューズの用途 過電流による大きな損害から回路と機器を保護します。 問題が発生したときはサブシステムをメインシステムから隔離します。 過電流とは何ですか? 回路に通常の動作電流よりも大きな電流が発生する状況です。
    仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = 5ST定格電圧 = 500V ac本体材質 = セラミックアプリケーションカテゴリ = gG - gL電流(A)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • Eaton 管ヒューズ 25A 10 x 38mm 600V ac (速断型) KTK-R-25 EATON(イートン)

    Eaton 管ヒューズ 25A 10 x 38mm 600V ac (速断型) KTK-R-25

    EATON(イートン)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    Cooper Bussmann - 防止タイプ. Cooper Bussmann防止タイプ業務用ヒューズ製品です。. パネル取り付け さまざまな定格電流で使用可能
    仕様定格電流 = 25Aヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F定格電圧 = 600V ac本体材質 = メラミンULクラス = CC電流(A)25
  • Eaton 管ヒューズ 25A 10 x 38mm 600V ac (速断型) KTK-25 EATON(イートン)

    Eaton 管ヒューズ 25A 10 x 38mm 600V ac (速断型) KTK-25

    EATON(イートン)
    ¥55,980税込¥61,578
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    UL、CSA認定. Eaton Bussmann シリーズ速断型ヒューズ KTK. Eaton Bussmann シリーズ KTK 速断型補助ヒューズは、制御回路、メータ回路、照明回路保護などの抵抗負荷に適しています。このカートリッジヒューズは、メラミンチューブ構造とニッケルめっきエンドキャップを備えています。Eaton Bussmann では、優れた保護を得るために、 Low-Peak Class CC ヒューズへのアップグレードをお勧めします。 ヒューズの溶断速度 これらのカートリッジヒューズの定格速度は「 」で、これは「 Fast Acting (速断型)」の略です。速断型は、汎用用途で広く使用されています。定格電流を超える電流スパイクを処理しないように設計されています。 どのようなサイズがありますか? これらのカートリッジヒューズは、 10 38 mm のコンパクトサイズ(米国式小型ヒューズとも呼ばれています)を用意しています。 電圧はどのくらいですか? これらのカートリッジヒューズの定格電流は 1?30 で、システム定格電圧が 600 ac の用途に適しています。 遮断容量とは 遮断容量とは、ヒューズが爆発又は破断せずに安全に対応できる電流レベルのことです。ヒューズの遮断容量は、電子回路の故障電流よりも大きくする必要があります。 カートリッジヒューズは、どのような用途に使用されますか? 過電流によって生じる大きな損害からコンポーネントと機器を保護します。 故障が発生したときにメインシステムからサブシステムを隔離します。 過電流とは何ですか? 回路に通常の動作電流よりも大きな電流が発生する状況です。. 特長と利点. 600 ac 定格電圧の場合は黒で色分け ?抵抗負荷に迅速に対応 ?メラミン管構造 ?ニッケルめっきエンドキャップ ?円筒形ボディ
    仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F定格電圧 = 600V ac本体材質 = メラミン電流(A)25
  • Eaton 管ヒューズ 25A 14 x 51mm 690V ac C14G25 EATON(イートン)

    Eaton 管ヒューズ 25A 14 x 51mm 690V ac C14G25

    EATON(イートン)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様ヒューズサイズ = 14 x 51mm定格電圧 = 690V ac本体材質 = セラミックアプリケーションカテゴリ = gG - gL電流(A)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラス管ヒューズ JTC

    ガラス管ヒューズ

    JTC
    ¥379税込¥417
    1個
    5日以内出荷
    JTC2025用 25A 10個入
    全長(mm)32電流(A)25太さ(mm)6.5
管ヒューズ