絞り込み
定格電流(A)
- 5
- 0.5(4)
- 1(7)
- 2(12)
- 3(11)
- 4(1)
- 6(5)
- 7(1)
- 7.5(7)
- 8(3)
- 10(21)
- 11(1)
- 15(14)
- 16(1)
- 20(18)
- 25(11)
- 30(17)
- 32(2)
- 40(1)
- 60(1)
ブランド
- エーモン(9)
- JTC(2)
- KOITO(小糸製作所)(2)
- EATON(イートン)(2)
- エスコ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「定格電流(A)」から絞り込む
1(7)
2(12)
3(11)
5
7.5(7)
10(21)
15(14)
20(18)
25(11)
30(17)

管ヒューズ
エーモン(14件のレビュー)¥299~税込¥329~1パック(5本)当日出荷口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。質量(g)16タイプ管使用可能電力DC12V車/DC24V車サイズ(mm)約Φ6.4×30直径×長さ(mm)約Φ6.4×30
ミニ管ヒューズセット
エーモン(1件のレビュー)¥299税込¥3291パック(5本)ほか当日出荷口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。質量(g)11タイプミニ管使用可能電力DC12V車/DC24V車直径×長さ(mm)約Φ5.2×20
ミニ平型ヒューズセット
エーモン(4件のレビュー)¥299税込¥3291パック(5個)当日出荷ヒューズ上面にアンペア数を表示。アンペア数により本体の色を変えています。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。質量(g)9タイプミニ平型サイズ(mm)約11×16×4
管ヒューズ (消弧剤入)
エスコ¥790~税込¥869~1袋(2本)当日出荷から3日以内出荷入数:2本。定格特性B種(普通溶断型)。消弧剤入。交流電圧・電流(AC)にて認可を受けています。(※直流回路(DC)では十分な性能は得られません。)PSEマーク取得商品。RoHSⅡ適合商品。本商品に水銀は使用されておりません。寸法(mm)Φ6.4×30定格電圧(V)250RoHS指令(10物質対応)対応
Eaton 管ヒューズ 5A 10 x 38mm 500V ac (タイムラグ) FNQ-5
EATON(イートン)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷小型ヒューズ ;アクセサリ. 600V定格電圧でさまざまな定格電流に対応するBussmann小型ヒューズとアクセサリの業務用シリーズです。. 速断型 取り付けスタイル - ホルダ 終端スタイル - クリップ ボディ材質 - メラミン / ファイバ 用途: 速断型保護を必要とするDC制御回路 PVシステム仕様定格電流 = 5Aヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = T定格電圧 = 500V ac本体材質 = グラスファイバーULクラス = UL248-14電流(A)5
Eaton 管ヒューズ 5A 10 x 38mm 600V ac (速断型) KTK-5
EATON(イートン)¥44,980税込¥49,4781袋(5個)7日以内出荷仕様定格電流 = 5Aヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F定格電圧 = 600V ac本体材質 = メラミン電流(A)5





















![ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品] ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926590-260824-02.jpg)






![分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926651-260824-02.jpg)
![分岐コードMINIヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コードMINIヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926721-260824-02.jpg)
![分岐コード低背ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コード低背ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926687-260824-02.jpg)
![分岐配線コネクター(100個) REX(レックス)[自動車用品] 分岐配線コネクター(100個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926739-260824-02.jpg)
![分岐配線コネクター(50個) REX(レックス)[自動車用品] 分岐配線コネクター(50個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926678-260824-02.jpg)
![配線コネクター 100個(50個x2袋) REX(レックス)[自動車用品] 配線コネクター 100個(50個x2袋) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926696-260824-02.jpg)
![配線コネクター 50個 REX(レックス)[自動車用品] 配線コネクター 50個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926730-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 白 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 白 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926626-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 赤 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 赤 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926712-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 青 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 青 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926599-260824-02.jpg)