絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • EATON(イートン)(61)
  • JTC(16)
  • エーモン(10)
  • KOITO(小糸製作所)(2)
  • BRIDGE[自動車用品](1)
  • FUJIX(フジックス)(1)
  • SIBA(1)
  • RS PRO(1)
定格電流(A)
  • 1(1)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 15(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電流(A)から絞り込む
1(1)
2(2)
3(2)
5(1)
10(1)
15(1)
管ヒューズ (消弧剤入) エスコ管ヒューズ (消弧剤入)エスコ
790税込869
1袋(2本)
翌日出荷から3日以内出荷
入数:2本。定格特性B種(普通溶断型)。消弧剤入。交流電圧・電流(AC)にて認可を受けています。(※直流回路(DC)では十分な性能は得られません。)PSEマーク取得商品。RoHSⅡ適合商品。本商品に水銀は使用されておりません。
寸法(mm)Φ6.4×30定格電圧(V)250RoHS指令(10物質対応)対応
自動車用管ヒューズセット エスコ自動車用管ヒューズセットエスコ
6,990税込7,689
1セット
翌日出荷
セット内容:30mm:1A・2A・3A・5A・10A・15A・20A・30A、26mm:5A・10A・15A・20A。各10個入り。
管ヒューズ エスコ管ヒューズエスコ
565税込622
1パック(10本)
翌日出荷
入数:10本。電気的特性B種(普通溶断型)。EA940DL-17・-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応。RoHSⅡ対応品。PSEマーク取得商品。本商品に水銀は使用されておりません。
寸法(mm)Φ6.4×30定格電圧(V)250定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応
自動車用管ヒューズセット エスコ自動車用管ヒューズセットエスコ
4,460税込4,906
1セット
翌日出荷
セット内容:1A・2A・3A・5A・10A・15A・20A・30A。各10個入り。
寸法(mm)Φ6.5×30定格電圧(V)32
管ヒューズホルダー (防水型) エスコ管ヒューズホルダー (防水型)エスコ
1,370税込1,507
1個
翌日出荷
防水型なのでエンジンルームや水のかかる場所でも使用できます。
適合適用管ヒューズサイズ:Φ6.5×30取付方式圧着式定格電流(A)3
管ヒューズセット エスコ管ヒューズセットエスコ
8,580税込9,438
1組
翌日出荷
セット内容:125V:0.5A・1A・3A・5A・10A・15A。250V:0.5A・1A・3A・5A・10A・15A。各10個本入り。電気的特性:B種 普通溶断型 温度上昇:115% 100℃以下、通電:130%溶断:160% 60分以内 200% 2分以内。普通溶断型セット。ケース入り。RoHS適合商品
RoHS指令(10物質対応)対応ヒューズ(mm)Φ6.4×30
10A 自動車用低背ヒューズ分岐コード(5本) エスコ10A 自動車用低背ヒューズ分岐コード(5本)エスコ
3,430税込3,773
1袋(5本)
翌日出荷
材質スリーブ:PVC、端子:黄銅全長(mm)165最大電流(A)10アズワン品番64-7915-97ケーブルサイズ(AWG)16
10A 自動車用平型ヒューズ分岐コード(5本) エスコ10A 自動車用平型ヒューズ分岐コード(5本)エスコ
3,430税込3,773
1袋(5本)
翌日出荷
材質スリーブ:PVC、端子:黄銅全長(mm)165最大電流(A)10アズワン品番64-7915-96ケーブルサイズ(AWG)16
10A 自動車用ミニ平型ヒューズ分岐コード(5本) エスコ10A 自動車用ミニ平型ヒューズ分岐コード(5本)エスコ
3,430税込3,773
1袋(5本)
翌日出荷
材質スリーブ:PVC、端子:黄銅全長(mm)165最大電流(A)10アズワン品番64-7915-94ケーブルサイズ(AWG)16
自動車用ショート管ヒューズセット エスコ自動車用ショート管ヒューズセットエスコ
2,420税込2,662
1箱
翌日出荷
セット内容:0.2A・0.5A・1A・2A・3A・5A・8A・10A・15A・20A、サイズ M5×20mm。各10個入。
管ヒューズ