絞り込み
定格電流(A)
- 7.5
- 1(4)
- 2(5)
- 3(9)
- 4(4)
- 5(14)
- 10(15)
- 15(14)
- 20(14)
- 25(12)
- 30(14)
- 40(6)
- 50(1)
- 60(2)
- 70(1)
- 80(1)
- 100(1)
- 125(1)
- 150(1)
色
イエロー(2)
オレンジ(2)
グリーン(2)
ブラウン(11)
ブルー(3)
レッド(2)
ブランド
- モノタロウ(1)
- Modes(3)
- KOITO(小糸製作所)(2)
- サトーパーツ(1)
- ノーブランド(1)
- JTC(1)
- TIPTOP(1)
- BRIDGE[自動車用品](1)
- FUJIX(フジックス)(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- PEC(1)
- WICKMANN(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「定格電流(A)」から絞り込む
2(5)
3(9)
5(14)
7.5
10(15)
15(14)
20(14)
25(12)
30(14)
40(6)

平型ヒューズ
(300件のレビュー)¥99税込¥1091パック(5個)当日出荷過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。用途ヒューズの交換に材質亜鉛+PCサイズ(mm)約18.9×18.7×5.1販売区分業務用
平型ヒューズ 1個
FUJIX(フジックス)(42件のレビュー)¥78税込¥861個当日出荷電装品・配線回路の保護に。材質(エレメント)亜鉛合金(銀メッキ)定格電圧(V)DC32以下サイズ(mm)約19.1×18.7×5.1
ATCヒューズ
Modes¥519税込¥5711セット(10個)当日出荷から3日以内出荷ATCブレードヒューズです。アンペアごとに色分けしています。用途ヒューズの交換寸法(幅W×高さH)(mm)19.1×18.7![平型ヒューズ BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82630888-220615-02.jpg)
平型ヒューズ
BRIDGE[自動車用品]¥399税込¥4391袋(10個)当日出荷から8日以内出荷電装品の保護に。用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。ヒューズ平型ヒューズ
ブレードヒューズ
サトーパーツ¥979税込¥1,0771セット(5個)当日出荷から6日以内出荷ブレードヒューズ オートヒューズ 自動車用 低背 LPBF 省スペース仕様定格遮断電流:1000A適合規格ISO 8820-9材質(絶縁体)ナイロン絶縁抵抗DC58VRoHS指令(10物質対応)対応
平型ヒューズ LED付き
TIPTOP(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(10個)当日出荷から8日以内出荷LED内蔵なので暗い場所での作業もヒューズ切れが分かりやすい。ヒューズ本体の耐熱温度が250℃まで対応、エンジンルームなどの過酷な条件にも使用できますサイズ(mm)19×18.5×5.1
Wickmann 車 ヒューズ, 定格電流 7.5A 定格電圧 32V dc
WICKMANN¥1,598税込¥1,7581袋(50個)当日出荷MINIRヒューズは、世界各国で急速に車載回路保護の新基準となりつつあるヒューズです。Littelfuseが特許を取得したミニチュア設計は、省スペースで多くの回路を保護するというニーズを満たします。また、劣悪な環境でも高温に対応可能なため、MINIRヒューズは保護用に最適な製品です。仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 最小定格電圧 = 32V dc長さ = 10.9mm幅 = 3.8mm高さ = 8.8mm全体の寸法 = 10.9 x 3.8 x 8.8mm本体材質 = PA 66動作温度 Min = -40℃シリーズ = MINI℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A @ 32 V dc色茶電流(A)7.5RoHS指令(10物質対応)対応
ATSヒューズ 平型 12V-24V兼用
MAD MAX(マッドマックス)¥59税込¥651個当日出荷から4日以内出荷自動車、オートバイ、トラック、等の交換用ヒューズ。 新しく電装系等を取り付ける際などに本体保護の為に使用して下さい。 12V24V兼用の為トラックにも使用可能です。材質プラスチック部/ポリアミド、可溶体部/亜鉛合金、端子部/亜鉛合金寸法(mm)19×19×5適合車種汎用









![平型ヒューズ BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82630888-220615-02.jpg)










![ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品] ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)