絞り込み
ブランド
  • UNiCON(ユニコン)
  • モノタロウ(7)
  • 3M(スリーエム)(22)
  • クリスタルプロセス(14)
  • ソーラー(13)
  • 日本磨料工業(6)
  • ビッグ(5)
  • DNT(大日本塗料)(5)
  • RUPES(5)
  • 光陽社(4)
  • 三彩化工(4)
  • イサム塗料(4)
  • FINIXA(4)
  • 松永トイシ(3)
  • コンパクトツール(2)
  • ei(2)
  • エスケーコーポレーション(1)
  • エスコ(1)
  • 3M(1)
  • 染めQ(旧テロソン)(1)
目の荒さ
  • 極細目(1)
  • 細目(2)
研磨力(ペーパー相当番手)
  • #2000(1)
タイプ
  • リキッドタイプ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
金属製品製造業向け特集 現場効率をトータル支援!研磨材も保護具もお任せ! キャンペーン実施中
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
目の荒さから絞り込む
極細目(1)
細目(2)
超極細コンパウンドFMC830-P UNiCON(ユニコン)超極細コンパウンドFMC830-PUNiCON(ユニコン)(74件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(200g)
当日出荷
ペーパー目、ごみ、ダストの除去や塗肌の調整に、全ての塗装の補修仕上げに最適です。#1500のペーパー目を消して、すばやく光沢を作ります。ワックス成分配合。
用途塗装表面のキズ消し補修成分石油系溶剤、研磨剤
FMC8000-LS UNiCON(ユニコン)FMC8000-LSUNiCON(ユニコン)(8件のレビュー)
3,598税込3,958
1本(1kg)
当日出荷
微粒子研磨材を均一な粒子径で高密度に配合することにより、研磨力をあげ、バフ目を軽減させます。 微粒子でも肌調整、ペーパー目(#1500程度)の除去がスムーズに行えます。 微粒子なのでバフ目が浅く、さらにバフ目を均一に出来ます。 研磨微粒子を高密度で均一に分散させることによって径は小さくても高い研磨力を発揮します。
用途肌調整、ペーパ目消し用。危険物の類別非危険物
コンパウンド UNiCON(ユニコン)コンパウンドUNiCON(ユニコン)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1缶(4L)
当日出荷
危険物の類別非危険物
足付け洗浄剤 116 ECO UNiCON(ユニコン)足付け洗浄剤 116 ECOUNiCON(ユニコン)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(1kg)ほか
当日出荷から4日以内出荷
足付けに最適な研削力濯ぎ性の向上で作業時間の短縮作業環境への配慮(有機溶剤不使用、水性・中性タイプ、PRTR法非該当、がん原生物質不使用)
用途旧塗膜(塗装面)、バンパー、樹脂パーツなどの足付け、洗浄剤成分研磨剤、界面活性剤危険物の類別非危険物
FMC8040-LS UNiCON(ユニコン)FMC8040-LSUNiCON(ユニコン)(6件のレビュー)
3,298税込3,628
1本(750mL)
当日出荷
均一な粒子径の新開発α-アルミナをより均一に分散させた超微粒子コンパウンドです。 作業中に細かく砕けて塗装面を鏡面に仕上げます。 塗装表面を鏡面化するため、洗車後のツヤ引けが少ない。 カラミや液の飛散が少なく、作業の効率をアップ。
用途仕上げ用。危険物の類別非危険物
FMCコンパウンド(細目コンパウンド) UNiCON(ユニコン)FMCコンパウンド(細目コンパウンド)UNiCON(ユニコン)(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1缶(4kg)
当日出荷
切削力に優れ、カラミの少ないコンパウンドです。 飛び散りが少なく、ふき取りが簡単。
用途ペースト状目の粗さ細目危険物の類別非危険物
FMC8025-LS UNiCON(ユニコン)FMC8025-LSUNiCON(ユニコン)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1本(840g)
当日出荷
研磨材粒子の粒子径・粒子形状を均一にすることにより安定した仕上がり性能を実現。 丸い形状のコンパウンドはキズは入りにくいが十分な研磨力を得られなかった。超微細なエッジをつける事でこれを解消。 自己崩壊しにくいため、必要研磨力が最後まで持続します。 外周に超微細なエッジをつけることで丸い粒子でも塗面にキズを入れる事なく強い研磨力を発揮します。
用途ペーパー目消し用。危険物の類別非危険物
プラチナファイナルEX PK-26 UNiCON(ユニコン)プラチナファイナルEX PK-26UNiCON(ユニコン)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本(450mL)
当日出荷
オーロラマークを消し、最高の仕上がり。 バフがけ時に最高の仕上がり。容器を良く振り、少量をバフでお使いいただくと最高の仕上がりが得られます。 新開発の有機ケイ素系樹脂配合。3次元構造で厚みと平滑性がある。膜はクリアーで「厚い=くもる」の問題を解消。分子間力が強く耐水性、密着性が向上。 ミクロレべリングパウダーが表面を更に平滑に。液中に均一に分散し、膜表面を平滑に安定させる。バフがけ時のカラミを防ぎ、拭き取りを軽くする。
危険物の類別非危険物
FMCマイスター1 UNiCON(ユニコン)FMCマイスター1UNiCON(ユニコン)
4,998税込5,498
1本(1kg)
当日出荷
P1500程度のペーパー目をスムーズに除去し、適度な肌調整が可能です。 2種類の研磨粒子と粗粒カットの効果で深い傷が入りにくく、後工程が楽になります。 油分でペーパー目を隠さず、仕上がりを確認しながら正確な作業が出来ます。 理想の研磨粒子が今まで研磨できなかった深い部分(キズ・ガン肌の底部)まで確実に研磨し深い艶をもたらします。
危険物の類別非危険物
FMCマイスター2 UNiCON(ユニコン)FMCマイスター2UNiCON(ユニコン)
4,998税込5,498
1本(750mL)
当日出荷
特殊研磨流は高比重の為、マイスター1のバフ目をしっかりと除去し漆黒のツヤをもたらします。 油分で隠さず、洗浄工程(脱脂等)を行った後でもバフ目・ツヤはほとんど変わりません。 耐擦り傷性クリア等の濃色塗膜に対しても効果的にバフ目を除去し、オーロラマークを抑えます。
危険物の類別非危険物
FMC845-L UNiCON(ユニコン)FMC845-LUNiCON(ユニコン)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(500mL)
当日出荷
淡色車の最終仕上げに、光沢の復元力に優れ、鏡面に仕上げます。
用途細かい線キズのみがき補修に最適です。タイプ液性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量500mL危険物の性状水溶性
FMC PRO-Z1 研磨用 UNiCON(ユニコン)FMC PRO-Z1 研磨用UNiCON(ユニコン)(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1本(750mL)
翌日出荷
ポリッシャーの軽さを追求! かつてない、全回転域(低速域から高速域まで)での鋭い切れあじ! 全回転域でカラミを低減! 液・粉の飛散を低減! コーティングの下地処理に最適! ウォーターベース! 水系潤滑成分と厳選した3種類の研磨粒子を配合し、最適なキレと仕上がりを実現!
仕様1st:研磨用コンパウンド(肌調整・目消し)危険物の類別非危険物推奨機器マイスターウールバフ
プラチナファイナルEXライトムース PK-27 UNiCON(ユニコン)プラチナファイナルEXライトムース PK-27UNiCON(ユニコン)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1本(300mL)
当日出荷
抜群の作業性で、オーロラマークを一発解消。 作業性重視、特に手がけでその実力を発揮。 ライトムースでレべリング性が向上。液に溶け込んでいたガスの気泡が抜ける時に、液の広がりを助け、膜を平滑にする。 液だれしにくいため、垂直面での作業性も向上。 つなぎのポケットにも納まり、携帯性がアップ。 飛び散りを抑えたライトムースタイプ。軽く泡立つ程度のムース上にすることにより、従来のエアゾール品に比べ、液の飛散を飛躍的に改善。
危険物の類別非危険物
FMC PRO-Z2 仕上げ用 UNiCON(ユニコン)FMC PRO-Z2 仕上げ用UNiCON(ユニコン)(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1本(750mL)
翌日出荷
ポリッシャーの軽さを追求! かつてない、全回転域(低速域から高速域まで)での鋭い切れあじ! 全回転域でカラミを低減! 液・粉の飛散を低減! コーティングの下地処理に最適! ウォーターベース! 水系潤滑成分と研磨剤の粒子径、固さ、エッジの形状を均一にそろえることにより安定した操作が可能となり、塗装表面を効率よく鏡面に仕上げます!
仕様2nd:仕上げ用コンパウンド(超微粒子)危険物の類別非危険物推奨機器マイスタースポンジバフ
最終仕上剤 UNiCON(ユニコン)最終仕上剤UNiCON(ユニコン)
2,598税込2,858
1本(500mL)
翌々日出荷
危険物の類別非危険物

自動車用研磨』には他にこんなカテゴリがあります

コンパウンド