6ページ目: カーシャンプー

226件中 201226
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低発泡中性撥水カーシャンプー シャンプー・コンディショナー AUTOGLYM低発泡中性撥水カーシャンプー シャンプー・コンディショナーAUTOGLYM
13,980税込15,378
1個
14日以内出荷
塗装にツヤを取り戻しその輝きを保護します(防錆剤入り)。 オートグリムスーパー・レジン・ポリッシュとのコンビネーションで定期的にご使用いただくことで、簡単に美しい塗装表面を維持できます。 本製品を使用し、洗車2~3回に1回の割合で、オートグリムスーパー・レジン・ポリッシュでお手入れすることを目安にしてください。 車の洗浄と同時に撥水効果を付加することができます。
用途防錆剤配合グロスシャンプー容量(L)5区分ボディー用使用方法1.ホース等を使って水でボディー表面に付着したゴミ、ホコリを洗い流してください。2.ボトルをよく振り、本製品20mL(キャップ2杯分)をバケツに入れ、10リットルの水で薄めてください。3.スポンジを使ってルーフから下方向へ向かって洗ってください。スポンジは常に軽く並行に動かしてください。洗車は車の片側ずつ行い、洗い流す前に塗装表面でシャンプー液が乾かないようにしてください。4.きれいな水で洗い流し、オートグリムアクア・ドライ等で拭き上げてください。5.安全な視界を確保するため、洗車後、窓ガラスをオートグリムファースト・グラスで拭くことをお勧めします。性質撥水危険物の類別非危険物
簡易親水剤 オートグロス・リンス AUTOGLYM簡易親水剤 オートグロス・リンスAUTOGLYM
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
光沢のある撥水仕上げを提供します。 希釈可能で、乾燥時間を短縮します。 また、安全で、すべての面で使いやすい業務用簡易親水剤です。 車両表面の損傷リスクを低減します。 塗装作業を保護し、以降の清掃を簡単にします。 通常の洗車をしてください。 洗車後の濡れた車体に希釈した本製品をスプレーします。 スプレー後、再度水をかけて洗い流すと、驚くほど水切れ良く乾燥します。
用途簡易親水剤容量(L)5区分ボディー用性質撥水危険物の類別非危険物
洗車キット 撥水道場洗車キット撥水道場
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
コーティング施工前の下処理や、施工車の日常のお手入れに。
危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
超撥水コーティングシャンプー クリスタルプロセス超撥水コーティングシャンプークリスタルプロセス
2,798税込3,078
1本(500mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
カーシャンプー感覚で洗車をするだけで、素晴らしい光沢と撥水性に優れた被膜を形成します。
用途自動車ボディ用洗車・下処理性質撥水
ガラスのウロコ除去セット クリスタルプロセスガラスのウロコ除去セットクリスタルプロセス
8,998税込9,898
1組
3日以内出荷
ポリッシャーがけで「ウロコワイパー傷除去研磨剤(ハード)」と「ポリッシングフェルト」を組み合わせて使用するとガラスに付着した頑固なウロコをスピーディーに除去出来ます。ポリッシャーで磨けない場所には「ハンディフェルト」「シートフェルト」をご使用ください。
セット内容ウロコワイパー傷除去研磨剤(ハード) 200ml×1本・ポリッシングフェルト 1枚・ハンディフェルト 1個・シートフェルト 1枚・マイクロファイバークロス 1枚性質水アカ落とし危険物の類別非危険物
雨ジミ付着防止剤 クリスタルプロセス雨ジミ付着防止剤クリスタルプロセス
2,798税込3,078
1本(300mL)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
雨ジミ付着防止専用に開発された本品は、汚れや不純物が固着しにくい新素材を配合し、塗装表面に薄い犠牲被膜を形成します。 ガラスコーティング施工車や未施工の濃色車に付着しがちな雨ジミを、犠牲被膜がコーティング層や塗装面への固着を抑制することにより、洗車で簡単に除去することができます。
用途自動車ボディ用ガラスコーティング剤有効成分3%保持期間(日)約30性質撥水危険物の類別非危険物
スプレークリーナー 282環境対応 UNiCON(ユニコン)スプレークリーナー 282環境対応UNiCON(ユニコン)
9,498税込10,448
1個(18kg)
3日以内出荷
全塗装色対応 強力な洗浄力を備えた高発泡の洗浄剤 (10Lの水に約300ml程度)でご使用ください。
危険物の類別非危険物希釈率(%)3
コーティング強化シャンプー PROSTAFF(プロスタッフ)コーティング強化シャンプーPROSTAFF(プロスタッフ)(1件のレビュー)
999税込1,099
1本(800mL)
4日以内出荷
コーティング被膜の効果を復活! 痛んだコーティングのツヤ・撥水性を復活させるコーティング施工車用シャンプーです。 コーティング被膜を傷めず、水アカ・汚れのみをしっかり洗浄。さらに、まばゆい艶を与える「特殊シリコーン」と見違える水弾きを与える「ケイ素系ポリマー」を配合し、それらの成分を「バインダーポリマー」でしっかりと定着。劣化したコーティング効果を復活・強化します。 また、「紫外線吸収剤」により、太陽光からのボディーの劣化を防止します。
性質水アカ落とし、撥水付属品ソフトブラックスポンジ×1質量(g)920寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)233×124×102危険物の類別非危険物
極限水垢シャンプー AUG極限水垢シャンプーAUG(1件のレビュー)
889税込978
1個(650mL)
5日以内出荷
実際に、洗うだけで水アカがよく取れる。
用途自動車ボディの洗浄、ツヤだし剤質量(g)740危険物の類別非危険物
撥水シャンプー 横浜油脂工業(Linda)撥水シャンプー横浜油脂工業(Linda)
6,398税込7,038
1個(4L)
当日出荷
洗車しながら撥水効果抜群の仕上がりが得られます。全色対応です。水アカ取り効果をプラス。
用途車のボディー用撥水・水あか取りシャンプー。仕様原液使用4L減容ボトル付属品洗車用スポンジ小分け用ボトル(500ml)専用ノズル、ボトルスポンジ専用ノズル材質界面活性剤、研磨剤、撥水剤質量(kg)4.15容量(L)4性質水アカ落とし、撥水危険物の類別非危険物推奨車体色全色対応
美滑水コート(ウィンドウ撥水コーティング剤) 横浜油脂工業(Linda)美滑水コート(ウィンドウ撥水コーティング剤)横浜油脂工業(Linda)
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
40~60km/h以上の走行で良好な雨滴飛散性を実現しました。耐ワイパー性と耐候性が優れており、長期的な撥水効果が持続します。水垢・油膜の付着力を低減します。着氷力を低減し、寒冷地での結氷剥離作業が容易です。雨滴による光散乱で発生する視界不良を低減します。
用途自動車ガラス用撥水に。性質撥水仕様美滑水コート(ウィンドウ撥水コーティング剤)、持続効果1年以上(メーカーテストの評価値)トラスコ品番835-6412セット内容コート剤180ml、反応開始液10ml、下地処理剤300g、仕上げ剤300ml、混合容器2個、コート剤用スポンジ2個材質(コート剤)、溶剤、フッ素系撥水剤、噴射剤(反応開始液)、酸(仕上げ剤)、イソプロパノール、噴射剤(下地処理剤)、研磨剤、分散剤、キレート剤質量(kg)1危険等級Ⅱ/Ⅱ危険物の類別第四類/第四類危険物の品名アルコール類/第一石油類危険物の数量3mL/18mL2018年トラスコ掲載ページ4 1596危険物の性状水溶性/非水溶性
簡易下地処理システム(脱脂シャンプー) PITWORK(日産)簡易下地処理システム(脱脂シャンプー)PITWORK(日産)(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1本(500mL)
7日以内出荷
3years coatや、5YEARS COATの規販車施工に最適な商品で、研磨作業に不慣れな作業者でも作業可能です。 従来の粗研磨は機械磨きで、塗膜を削り過ぎてしまうリスクがあり、熟練者でないと難しい作業でしたが、脱脂シャンプーは研磨剤入りのシャンプーで粗磨き相当の作業をするため削り過ぎてしまうリスクを低減します。 脱脂シャンプーとプレコーティング剤は必ずセットでご使用ください。
容量(mL)500危険物の類別非危険物施工可能台数(Mクラス)5台分
撥水ボディコートシャンプ&水垢取り PITWORK(日産)撥水ボディコートシャンプ&水垢取りPITWORK(日産)
6,498税込7,148
1本(1L)
5日以内出荷
新フッ素系電荷ポリマーとカルナバワックスのコーティングで抜群の撥水性・光沢性・耐久性を実現。 施工は短時間で、コーティング剤を噴霧する簡単作業。 使用量は車種によって異なります。
有効期間(効果持続)約3ヶ月性質撥水使用量約40台分危険物の類別非危険物
No.36 チェリーバブルズ Auto Magic(オートマジック)No.36 チェリーバブルズAuto Magic(オートマジック)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(473mL)
5日以内出荷
チェリーの香りと抜群の泡立ちが持続高発泡の車体用シャンプーチェリーの香りと泡が長続きします。超高濃縮タイプで水で300倍まで希釈して使用VOC適合
用途カーボディ全体に使用可能。容量(mL)473液性弱アルカリ性対応ボディー色全色対応希釈倍率原液1:水300pH値(原液)9.3~10.3危険物の類別非危険物
泡仕立てシャンプー ウイルソン泡仕立てシャンプーウイルソン(3件のレビュー)
919税込1,011
1本(560mL)
当日出荷
抜群の泡立ちで、車1台丸ごと泡洗い可能。また、計量カップ付きで、簡単に1回分の計量が可能です。(約18回分の洗車が可能)
容量(mL)560対応ボディー色ダークカラー形状液体危険物の類別非危険物
ボディーシャンプー&ワックス スズキボディーシャンプー&ワックススズキ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1本(4L)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
洗浄液とワックスが1つになりました。
性質ワックスイン危険物の類別非危険物
カーシャンプースポンジ付き ウイルソンカーシャンプースポンジ付きウイルソン(2件のレビュー)
699税込769
1本(580mL)
当日出荷
デリケートな濃色系、メタリック系塗装車を傷めることなく、汚れを簡単に落とす、防錆剤配合のカーシャンプーです。泡立ち、泡切れが抜群でスピーディに洗車できます。
対応ボディー色ダーク&メタリック付属品スポンジ容量(mL)580希釈倍率50~100倍性質防錆剤配合危険物の類別非危険物
[EA922AB-76・-77用]200mL 洗浄剤 エスコ[EA922AB-76・-77用]200mL 洗浄剤エスコ
2,560税込2,816
1本
翌日出荷
ガラス系コーティング用洗浄シャンプー。
成分陰イオン界面活性剤、フッ素重合体、クリスタルガラス活性剤、多価アルコール内容量(mL)200液性アルカリ性危険物の類別非危険物
カーシャンプー エスコカーシャンプーエスコ
2,990税込3,289
1本
翌日出荷
中性。ドイツ生まれのカーシャンプーです。洗浄成分がハンドクリーナーに配合されている成分のため、車体にやさしく全塗装色対応です。コンパウンド等も一切含まない為ボディを傷つける心配もございません。希釈タイプ(15倍に薄めてご使用ください)。水溶性でスッキリした洗い心地が特長、ワックスやコーティング被膜を研磨しません。スッキリタイプ。ノンコンパウンド。
材質水、界面活性剤等質量(g)3100内容量(L)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×110×220危険物の類別非危険物
カーシャンプー(撥水コート) エスコカーシャンプー(撥水コート)エスコ
3,410税込3,751
1本
翌日出荷
弱アルカリ性。撥水タイプ。ノンコンパウンド。ドイツ生まれのカーシャンプーです。洗浄成分がハンドクリーナーに配合されている成分のため、車体にやさしく全塗装色対応です。コンパウンド等も一切含まない為ボディを傷つける心配もございません。ワックス成分配合、撥水コートにより艶のある仕上がりとなります。豊かな泡立ちで泡切れもよく、ワックスやコーティング被膜を研磨しません。希釈せず、原液のままご使用ください。
材質水、界面活性剤等質量(g)3100内容量(L)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×110×220危険物の類別非危険物
アールプラスシャンプー 武蔵ホルトアールプラスシャンプー武蔵ホルト
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
洗浄するだけで脱脂効果も発揮するストレートタイプのカーシャンプー クレンジング効果で塗装面をリセット ワックス・コーティング施工前の洗車に最適 油汚れを分解、ホイールの汚れにも最適 ノーコンパウンド、全塗装色対応 そのまま使えるストレートタイプ、中型車約16台分 弱アルカリ性
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×105×25液性弱アルカリ性硬化剤(g)20主剤(g)20性質ノーコンパウンド危険物の類別非危険物対応ボディー色全塗装色対応
セレクトPMシャンプー イーグルスターセレクトPMシャンプーイーグルスター
12,980税込14,278
1箱(2L×8本)
翌日出荷
●洗車機用シャンプー(ダイフク対応品) ●植物由来の原料を使い環境に配慮した、洗車機用洗浄剤です。 ●パーム核油・ココヤシ油由来成分配合 ●植物由来の原料で環境負荷を低減します。洗浄効果などの性能は石油系原料に匹敵します。 ●自動車ボディにお使いください。
用途洗車機用危険物の類別非危険物
Stoner ガラスストリッパー ウロコ&油膜取り 呉工業(クレ)Stoner ガラスストリッパー ウロコ&油膜取り呉工業(クレ)
2,098税込2,308
1セット(100mL)
5日以内出荷
超微細研磨剤、浸透活性剤、特殊専用スポンジの相乗効果で、ウロコなどの頑固な汚れも少ない作業量でしっかり落とします。 油膜による夜間・雨天時の視界不良やワイパーのビビリを改善します。 ガラスが本来の状態に戻るので、コーティング施工前の下地処理にも最適です。 少ない力でしっかり磨ける特殊専用スポンジ付きです。
用途自動車用 窓ガラス・ガラス製ミラーの油膜・コーティング・ウォータースポットの除去成分特殊研磨剤、界面活性剤液性弱アルカリ性寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)161×56×161性質水アカ落とし、撥水アズワン品番64-8622-46危険物の類別非危険物
カーマイン バリバリ シャンプー イーグルスターカーマイン バリバリ シャンプーイーグルスター
6,298税込6,928
1個(20L)
翌日出荷
付属品なし成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、陰イオン界面活性剤、非イオン界面活性剤、防錆剤、防腐剤、着色剤、水タイプ20Lバックインボックス液色青色内容量(L)20容器バックインボックス液性中性危険物の類別非危険物対応ボディー色全色
カーマイン バリバリ ワックス イーグルスターカーマイン バリバリ ワックスイーグルスター
6,298税込6,928
1個(20L)
翌日出荷
内容量(L)20容器バックインボックス危険物の類別非危険物
カーシャンプー バックインボックス スズキカーシャンプー バックインボックススズキ
12,980税込14,278
1本(18L)
3日以内出荷
強力な洗浄力で、自動車外装の汚れ、水アカ落としに最適です。
内容量(L)18タイプECOタイプ容器バックインボックス性質水アカ落とし危険物の類別非危険物

ボディー用』には他にこんなカテゴリがあります

カーシャンプー