ポリメイト (高分子ポリマー/耐水)エスコ翌日出荷
車・住居の保護ツヤ出し剤。素材表面の微細な凹凸を埋めることで上質なつやを与えます。耐久性・耐水性にすぐれた保護被膜が劣化を防ぎ、上質な光沢が長期間持続します。UV吸収剤が紫外線による色あせ、ひび割れを防ぎます。耐候性にすぐれているので、内装だけでなく外装にも使用できます。施工後はベタつかず、帯電防止剤配合で静電気によるホコリの付着を抑えます。においが気にならない無香性です。無溶剤タイプ。非危険物。【使用できない箇所及び素材】・ペダル、ハンドル、シフトレバー、タイヤの接地面、シート座面、ブレーキ・クラッチレバー、床、階段など滑ると危険な箇所。・本革、吸湿性のある合成皮革・人工皮革・フェイクレザー、桐、白木、塗装面、漆・ニス塗り部分、布、ガラス、液晶画面。・バイクのシールドなど視界に関わる箇所。・特殊な表面処理を施した面。
用途〈自動車用〉ダッシュボード、タイヤ、クロームメッキ、各種内張りなどのプラスチック・ゴム・合成皮革部分の保護つや出しに、〈家庭用〉家具や電化製品などのプラスチック・ゴム・合成皮革部分の保護つや出しに成分シリコーンオイル、高分子ポリマー、シリコン系レジン、帯電防止剤、乳化剤寸法(mm)100×54×241 (H)質量(g)485内容量(mL)400液性中性危険物の類別非危険物