絞り込み
ブランド
- データシステム
- メディアカバーマーケット(1,565)
- carrozzeria(22)
- Panasonic(パナソニック)(15)
- 槌屋ヤック(12)
- TANAX(タナックス)[バイク用品](8)
- Pioneer(パイオニア)(8)
- SEIWA(セイワ)(7)
- KENWOOD(7)
- ALPINE(7)
- マルエヌ(6)
- JVC(6)
- OVER TIME(4)
- パイオニア(3)
- ファミリー・ライフ(3)
- ECLIPSE(イクリプス)(2)
- amex(2)
- NAVC(ナビック)(2)
- ファーストクリエイト(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

HDMI変換ケーブル(プレミアムハイスピードHDMI2.04K対応)
データシステム¥2,898税込¥3,1881箱欠品中HDMI変換ケーブルAV003は、車載ナビ用のHDMIタイプE端子を一般的なHDMIタイプA端子に変換するケーブルです。HDMIタイプA端子に変換することで車載ナビにスマートフォンやストリーミング機器などのHDMI出力機器を接続可能。様々なコンテンツの映像などを車載ナビに映す(。車載ナビの仕様やアプリ・動画・HDMI出力機器によっては表示されない場合があります。)ことができます。車載ナビ用のHDMIタイプE端子を一般的なHDMI機器で使われているHDMIタイプA端子に変換。車載ナビにHDMI機器を接続しやすくなります。また、HDMI出力対応ナビとHDMI入力のあるモニターの接続にも使用可能です。付属品HDMI変換ケーブル(AV003)、HDMI中継コネクター、取付/取扱説明書ケーブル長(m)1.5コネクタ形状HDMI(タイプAメス)-HDMI(タイプEオス)/HDMI(タイプAオス)-HDMI(タイプAオス)最大解像度4K/60HzRoHS指令(10物質対応)対応HDMI規格プレミアムハイスピードHDMI2.0帯域幅(Gbps)(伝送)18
カーエンターテイメントアダプター U2KIT
データシステム¥19,980税込¥21,9781箱5日以内出荷ドライブ中でも定番アプリでお気に入りの動画が楽しめる車用エンターテイメントアダプターです。YouTube、Amazon PrimeVideo、Netflix、U-NEXT、ABEMA(旧・Abema TV)をあらかじめインストール済。さらにAppleCarPlay、AndroidAutoをワイヤレスで利用可能。USBメモリなどに保存した動画や音楽ファイルの再生も対応しており、ディスプレイオーディオをより便利に活用できるアイテムです。仕様SoC:Allwinner H618 Quad-core Cortex-A53 1.5GHzセット内容本体、USB C-Aケーブル(27cm)、USB電源補助ケーブル(A-A、76cm)、USB変換アダプター(A-C)、リセットピン、スタートアップガイド寸法(mm)幅85×高さ51×奥行15質量(g)約46電源電圧DC5V(消費電流平均300mA/最大600mA)対応再生可能メディア:【ビデオ】拡張子:mp4, ts, mkv, webm, flv コーデック:MPEG-2, H.264, H.265, VP8, VP9【オーディオ】拡張子:mp3, aac, m4a, m4r, flac, ogg, opus, ape, wav コーデック: MP3, AAC, FLAC, Vorbis, Opus, APE, リニアPCM機能内蔵アプリ: YouTube / ABEMA / PrimeVideo / Netflix / U-NEXT ワイヤレスCarPlay / Android Auto USBメモリに保存された動画や音楽ファイルの再生、Bluetoothハンズフリー通話・音楽再生、システム・アプリのオンラインアップデートメモリーシステム:2GBOSAndroid12ポートUSB-C(給電・通信用)×1、USB-A(外部ストレージ用)×1BluetoothVer.5.0Wi-Fi802.11 a / b / g / n / ac 2.4/5GHzデュアルバンドストレージ内蔵:16GB
カーエンターテイメントアダプター USB KIT
データシステム¥16,980税込¥18,6781台6日以内出荷多彩な車内エンターテイメントを実現!。HDMI出力をUSB入力に変換し、ドライブ中も動画/音楽を楽しめる!。Fire TV StickやDVD /Blu-rayプレーヤー、ミラーリングケーブルなどのHDMI機器をUSBKITに接続することで、ドライブ中でも多彩な映像コンテンツやスマートフォン・タブレットのミラーリング映像などを車内でお楽しみいただけます。【簡単セッティング】。USBKITのHDMI入力ポートにHDMI機器を繋ぎ、USBKIT本体を車両の通信用USBポートに接続するだけで、すぐにご利用いただけます。【USB電源補助ケーブルを同梱】。補助電源として使用可能な「USB電源補助ケーブル」を付属していますので、車両側USBポートの出力が5V/1A未満の場合でも安定してご使用いただけます。【Apple CarPlay/Android Autoのワイヤレス化も可能】。有線接続のみ対応の純正Apple CarPlay / Android Auto(TM)も、USBKITを使用することでワイヤレス接続が可能に。スマホとケーブルをつなぐ煩わしさを解消します(※対応機種はwebでご確認ください)。セット内容USBKIT本体、USB変換アダプター 【 Type-A(メス) - Type-C(オス)】 ×2、USB電源補助ケーブル、リセットピン、スタートアップガイド寸法(mm)幅59x高さ59x奥行14質量(g)45使用温度範囲(℃)-20~70対応機種2016年以降に製造された「有線接続のApple CarPlay対応」かつ「タッチ操作が可能」なディスプレイオーディオおよびナビゲーション搭載車。※ すべてのCarPlay搭載車での動作を保証するものではありません。輸入車は動作保証の対象外です。電源電圧(V)DC5 ●※ 車両側のUSB通信ポートにつきましては5V/1A以上の容量が必要です。動作が安定しない場合は、付属のUSB電源補助ケーブルを使用し、2A以上容量が供給できるUSBポートから給電してください。消費電流(mA)平均300、最大800接続端子USB Type-A(オス)x1(通信/電源入力用)●USB Type-A(メス)x1(電源出力用) ※ 最大出力5V/1Aの電源として使用できます。ご使用の際は、必ず付属のUSB電源補助ケーブルを用いて、電源ポート側を5V/2A以上に対応した車両の充電用USBポートや、シガーソケット対応カーチャージャーなどに接続してください。●HDMI Type-A(メス)x1(映像入力用)ワイヤレス通信【iPhone】●iOS 10以降を搭載したiPhone●【Android】●Android(TM) 11.0またはそれ以降のバージョンを発売時点で搭載したスマートフォン●Android(TM) 10.0搭載のGoogle製またはSamsung製スマートフォン●Android(TM) 9.0搭載のSamsung Galaxy S8、Galaxy S8+、Note 8●※上記の条件を満たしたiPhoneおよびスマートフォンであれば基本的に動作しますが、すべての機種での動作を保証するものではございません。言語表示日本語/英語ケーブル長(cm)60BluetoothBluetooth 4.2Wi-Fi802.11 a / b / g / n / ac 2.4 / 5GHz デュアルバンドHDMI規格HDMI 1.4 / HDCP 1.4対応 / HDMI-CEC非対応●対応解像度:1440p(24Hz / 30Hz)、1080p(24Hz / 30Hz / 60Hz)●720p(24Hz / 30Hz / 60Hz)、480p(24Hz / 30Hz / 60Hz)●接続するHDMI機器によっては、正常に表示されない場合があります。著作権保護されたコンテンツは表示できない場合があります。
『AVCN商品(ナビ・オーディオ等)』には他にこんなカテゴリがあります
カーナビゲーション の新着商品
液晶保護フィルム DENSO TEN ECLIPSE AVN-HS01F 10.1型 カーナビゲーション 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,638¥2,398
液晶保護フィルム DreamMaker 11.5インチ ディスプレイオーディオ DPLAY-1036 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,198¥1,998
液晶保護フィルム Eonon ナビ 10.1インチ UX7SJ-PLUS UX7AJ-PLUS 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,198¥1,998
液晶保護フィルム Panasonic Strada CN-HA02WD CN-HA02D CN-HE02WD CN-HE02D 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,198¥1,998
液晶保護フィルム Panasonic Strada CN-RX05WD / CN-RX04WD / CN-RX03WD 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥1,318¥1,198
液晶保護フィルム VW ティグアン CT系 3代目 CT20 CT15 15インチ 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,948¥4,498