絞り込み
テープ厚さ(mm)
- 1(1)
- 1.1(1)
- 1.6(1)
- 2(1)
テープ幅(mm)
- 75(4)
特長
- 両面(1)
- 強力(1)
- 耐候(3)
- 耐熱(2)
- 衝撃吸収(1)
- 超強力(2)
用途
多用途(1)
車用(1)
色
ブラック(1)
ホワイト(3)
テープ長さ(m)
- 0.14
- 0.06(1)
- 0.3(1)
- 1(5)
- 1.2(2)
- 1.5(4)
- 2(8)
- 3(4)
- 4(3)
- 5(2)
- 6.5(1)
- 8(1)
- 9(2)
- 10(16)
- 15(1)
- 16(1)
- 20(3)
- 30(1)
- 40(1)
- 50(4)
基材
- アクリル系(3)
- 布系(1)
アクリル系・布系
ブランド
- エーモン(4)
エーモン
自動車用途とは、車のネームプレートやカーアクセサリーなどの内外装部品を接着固定するために使われる両面粘着テープのことです。 自動車メーカーのラインでも使われている両面テープから、車に限らず、OA機器や電気機器材料の固定に使われるものまで、さまざまなテープがあります。最も人気のある商品は、アクリルフォーム基材の粘着力が比較的高いテープ。基材が発泡ブチルゴムシートのテープは、粗面にも接着しやすく、柔軟性があることが特長です。
商品豆知識
「テープ厚さ(mm)」から絞り込む
1(1)
1.1(1)
1.6(1)
2(1)

プロスペック両面テープEXTRA(最強粘着)
エーモン¥599税込¥6591枚当日出荷車内・車外・材質を問わず接着できる用途PP・PEへの接着に色白使用温度範囲(℃)-20~150テープ幅(mm)75基材アクリルフォームテープ長さ(m)0.14テープ厚さ(mm)1.6粘着剤アクリル系粘着剤特性最強粘着
プロスペック両面テープ(樹脂面用)
エーモン(1件のレビュー)¥499税込¥5491巻当日出荷樹脂面に最強。PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)などの難接着樹脂のもピッタリ貼り付く。【効果的に接着できる素材】。PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)・ABS樹脂・アクリル・PC(ポリカーボネイト)・硬質塩化ビニール・軟質塩化ビニール・金属(ステンレス/アルミニウム/鉄など)・ガラス用途ダッシュボードへの機器(スマホホルダー/ETCなど)の取り付けに色白質量(g)13使用温度範囲(℃)-20~150テープ幅(mm)75基材アクリルフォームテープ長さ(m)0.14テープ厚さ(mm)1.1粘着剤アクリル系特性超強力/両面/耐候性/耐熱性/振動吸収性
プロスペック両面テープ(曲面用)
エーモン¥479税込¥5271個当日出荷曲面に最強。厚みのあるテープが曲面に超密着。振動に強い。【効果的に接着できる素材】。FRP・金属(ステンレス/アルミニウム/鉄など)・ABS樹脂・アクリル・PC・硬質塩化ビニール。【接着できる素材】。PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)用途エアロパーツ・アクセサリーなどの接着に厚さ(mm)2使用可能温度範囲-30~200℃
プロスペック両面テープ
エーモン¥369税込¥4061個当日出荷粗面に入り込み強力接着用途コンクリート、モルタルへのクッション材の接着に厚さ(mm)1色黒テープ幅(mm)75基材不織布テープ長さ(m)0.14テープ厚さ(mm)1粘着剤アクリル系感圧型粘着剤使用可能温度範囲-30~100℃主な用途多用途特性強力接着・耐候性・耐熱性