絞り込み
テープ厚さ(mm)
- 0.1(1)
- 0.13(3)
- 0.2(1)
- 0.8(3)
- 0.92(1)
- 1(3)
- 1.2(3)
- 2(1)
テープ幅(mm)
- 25
- 3(3)
- 5(9)
- 6(5)
- 7(5)
- 8(5)
- 10(20)
- 12(10)
- 13(2)
- 15(26)
- 19(3)
- 20(15)
- 24(2)
- 30(9)
- 50(8)
- 75(6)
- 100(2)
- 105(1)
- 110(1)
- 1000(1)
- テープ幅(mm)をもっと見る
特長
- はがせる(1)
- 両面(2)
- 屋外使用可(2)
- 強力(1)
- 柔軟(1)
- 耐候(2)
- 耐熱(2)
- 耐薬品(1)
- 透明(1)
用途
固定・仮止め用(3)
多用途(1)
車用(7)
色
クリア(1)
グレー(3)
ブラック(3)
ホワイト(6)
テープ長さ(m)
- 1.2(1)
- 1.5(1)
- 2(2)
- 10(8)
- 20(1)
- 40(1)
- 50(2)
1.2・1.5・2・10・20・40・50
基材
- アクリル系(6)
- ポリエチレン(2)
- ポリプロピレン(1)
- 布系(3)
- 紙系(1)
アクリル系・ポリエチレン・ポリプロピレン・布系・紙系
ブランド
- 3M(スリーエム)(5)
- エーモン(3)
- セキスイ(1)
- マクセル(1)
- ユニット(1)
- 寺岡製作所(2)
- 日東エルマテリアル(1)
- 日東電工(旧:Permacel)(1)
3M(スリーエム)・エーモン・セキスイ・マクセル・ユニット・寺岡製作所・日東エルマテリアル・日東電工(旧:Permacel)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
自動車用途とは、車のネームプレートやカーアクセサリーなどの内外装部品を接着固定するために使われる両面粘着テープのことです。 自動車メーカーのラインでも使われている両面テープから、車に限らず、OA機器や電気機器材料の固定に使われるものまで、さまざまなテープがあります。最も人気のある商品は、アクリルフォーム基材の粘着力が比較的高いテープ。基材が発泡ブチルゴムシートのテープは、粗面にも接着しやすく、柔軟性があることが特長です。
商品豆知識
「テープ厚さ(mm)」から絞り込む
0.1(1)
0.13(3)
0.2(1)
0.8(3)
0.92(1)
1(3)
1.2(3)
2(1)

3M両面粘着テープ 7108AAD
3M(スリーエム)(152件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1巻ほか当日出荷自動車メーカー各社のラインで使用されている両面粘着テープです。 高い信頼性と安全性、作業性の良さが際立っています。用途自動車各種内外装部品の接着固定用。 サイドモールの接着。 バンパーモール、バンパープロテクターの接着。 各種アクセサリー等の接着。伸度(%)680主なワークパーツ
3M両面粘着テープ 7112AAD
3M(スリーエム)(55件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1巻ほか当日出荷自動車メーカ各社のラインで使用されている両面粘着テープです。 高い信頼性と安全性、作業性の良さが際立っています。用途オートボディ用両面接着テープ 自動車各種内外装部品の接着固定用 サイドモール、エンブレム、バイザー、スポイラーなど。伸度(%)680主なワークパーツ
ハイタック両面接着テープ 9708
3M(スリーエム)(54件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881巻当日出荷接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼を得ています。 初期接着性・耐候性・耐溶剤性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボディ等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下においても安定した接着力が発揮されます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部が目立ちません。用途サイドモールの接着。バンパーモール、バンパープロテクターの接着。透明サイドバイザーの接着。各種内外装部品やアクセサリー等の接着。テープ地色黒主なワーク大面材、パーツ
フロントガラス用強力両面テープ
3M(スリーエム)(6件のレビュー)¥759税込¥8351巻当日出荷耐熱性・耐UV性のある製品なので、フロントガラスと車載アクセサリーをしっかり装着します 柔軟性の高い基材のため振動による脱落も防止します 漆黒色で接着部や気泡が目立ちません 柔軟性の高いアクリルハイソフトフォーム基材を使用しています用途ドライブレコーダーなどの車載アクセサリーの固定用。
超強力両面テープ(ミラーカバー・エアロアンテナなどに) 車外用
エーモン(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷車外用。振動する場所でも安定した接着力、耐候性・凹凸追従性にも優れたテープ。【効果的に接着できる素材】鉄・アルミニウム・ステンレス・PC(ポリカーボネイト)・ABS樹脂・アクリル・FRP・硬質塩化ビニール用途ミラーカバー・エアロアンテナなどの取り付けに使用温度範囲(℃)-30~200
業務用超強力両面テープ VHB Y-4825K-12
3M(スリーエム)(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981巻当日出荷強靭で柔軟なアクリルフォームの応力分散効果により強力な接合力を発揮します。変形追従性、振動吸収性、シール性、屋外耐候性、低温接着性に優れています。揮発性有機化合物(VOC)の量を低減しています。用途建築内外装部材、自動車内外装部材の各種固定に。仕様切断にはカッターが必要厚さ(mm)1.2質量(g)300適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、低VOC被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ
超強力両面テープ(サイドスカート・ハーフバンパーなどに) 車外用
エーモン(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷車外用。振動する場所でも安定した接着力、耐候性・凹凸追従性にも優れたテープ。【効果的に接着できる素材】鉄・アルミニウム・ステンレス・PC(ポリカーボネイト)・ABS樹脂・アクリル・FRP・硬質塩化ビニール用途サイドスカート・ハーフバンパーなどの取り付けに使用温度範囲(℃)-30~200
強力両面テープ(多用途)
エーモン¥1,198税込¥1,3181個当日出荷粗面に最強。よく伸びる粘着剤がすき間に入り込み強力接着。モルタル・木材・合皮などのザラザラ粗面に。【効果的に接着できる素材】。コンクリート・合板・モルタル・木材・レンガ。【接着できる素材】。金属・アクリル・ABS樹脂・PP(ポリプロピレン)用途様々な箇所への軽量物の取り付けに。ガレージのクッション材・反射材・ガレージミラー固定用の軽量小物などの取り付けに使用可能温度範囲-30~100℃
低VOC 両面テープ NO.7733
寺岡製作所¥469~税込¥516~1巻ほか当日出荷から15日以内出荷粘着性に優れています。 環境・人体に配慮し、エマルション(水系)系粘着剤を使用しています。 厚生労働省指定の13物質を意図的に添加していません。 VOC(揮発性有機化合物)を低減していますので、家電や内装材の固定に最適です。用途内装材、OA機器、家電用品等の部材固定。 軽包装・封筒などの封緘。仕様低VOC、トルエン含有量(ガスクロマトグラフィーによる定量)検出限界未満適合材プラスチック、金属、木材、布、紙、ポスター


位置調整機能付き両面テープ #530
セキスイ¥1,498~税込¥1,648~1巻当日出荷フローリングの乾式方法を可能にした位置調整機能付きの両面テープです。特殊発泡ポリエチレンと高機能粘着剤を組み合わせた強粘着テープに、圧着までは接着力を発揮しない位置調整機能を付加。1)特殊ネット積層構造により、位置合わせが簡単。 無溶剤のため養生不要でスピーディーな施工を実現。3)年月が経ってフローリングを張り替える際にも、きれいに剥がすことが可能です。3)柔軟な基材が凹凸面によく追従し、大きな接着面積を確保します。そのため粗面や多少の不陸でも十分張り付きます。また耐久性に優れるアクリル粘着剤を使用しているので、接着の信頼に優れます。4)有機溶媒や有害なホルマリンを含みません。用途建築内装材の固定用(*特に床材固定用)
VOC対策製品両面テープ NO.7721
寺岡製作所¥1,498~税込¥1,648~1巻ほか当日出荷から15日以内出荷各種材料への粘着性に優れています。 環境や人体に配慮した低VOCが要求される、家電・自動車の材料の固定に最適です。 (製造工程中でトルエン、キシレンを含む厚生労働省指定のVOC13物質を意図的に使用しておりません)用途自動車、車両等の内装材固定。 OA機器、家電用品等の電気機器材料の固定。 軽包装・封筒などの封緘。RoHS指令(10物質対応)対応適合用途低VOC主なワークパーツ
養生用両面テープ(強弱タイプ)
日東エルマテリアル¥979税込¥1,0771巻当日出荷貼って剥がす用途で使える両面テープです。 1面側が弱粘着、2面側が強粘着となっています。 コンクリート型枠先付工法用テープとしても使用できます。用途仮固定用途に。コンクリート型枠先付工法用として主なワークパーツ
PE発泡体両面テープ No.5565
マクセル¥75,980税込¥83,5781ケース(72巻)4日以内出荷特殊発泡ポリエチレン(黒色)ベースとし、その両面に接着性と耐久性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布した両面テープです。用途弱電関係のプラスチック部品固定用、自動車のエンブレムの固定用