絞り込み
ブランド
  • 寺岡製作所(4)
  • ニチバン(4)
  • 日東電工(3)
  • エスコ(1)
  • セキスイ(1)
  • マクセル(1)
  • リンレイテープ(1)
  • メグロ化学(1)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.085(1)
  • 0.094(1)
  • 0.1(2)
  • 0.12(2)
  • 0.13(3)
  • 0.14(1)
  • 0.15(1)
  • 0.18(1)
  • 0.62(1)
  • 0.75(1)
  • 0.8(1)
  • 0.83(1)
テープ幅(mm)
  • 50
  • 3(3)
  • 5(12)
  • 6(4)
  • 7(4)
  • 8(4)
  • 9(2)
  • 10(26)
  • 12(9)
  • 13(1)
  • 15(34)
  • 18(3)
  • 19(2)
  • 20(24)
  • 24(2)
  • 25(23)
  • 30(17)
  • 40(7)
  • 75(5)
  • 100(1)
特長
  • 両面(2)
  • 屋外使用可(1)
  • 弱粘着(1)
  • 強力(2)
  • 柔軟(1)
  • 耐候(2)
  • 耐寒(1)
  • 耐水(1)
  • 耐熱(2)
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(4)
  • 色ブラック(2)
  • 色ホワイト(6)
用途
  • 用途固定・仮止め用(1)
  • 用途塩ビ・プラスチック用(2)
  • 用途車用(5)
固定・仮止め用・塩ビ・プラスチック用・車用
テープ長さ(m)
  • 0.3(1)
  • 3(1)
  • 10(5)
  • 20(4)
  • 30(1)
  • 50(6)
0.3・3・10・20・30・50
基材
  • アクリル系(2)
  • ゴム系(1)
  • ポリエステル(4)
  • ポリエチレン(1)
  • ポリプロピレン(1)
  • 布系(5)
  • 紙系(1)
アクリル系・ゴム系・ポリエステル・ポリエチレン・ポリプロピレン・布系・紙系
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
自動車用途とは、車のネームプレートやカーアクセサリーなどの内外装部品を接着固定するために使われる両面粘着テープのことです。 自動車メーカーのラインでも使われている両面テープから、車に限らず、OA機器や電気機器材料の固定に使われるものまで、さまざまなテープがあります。最も人気のある商品は、アクリルフォーム基材の粘着力が比較的高いテープ。基材が発泡ブチルゴムシートのテープは、粗面にも接着しやすく、柔軟性があることが特長です。
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ厚さ(mm)から絞り込む
0.1(2)
0.12(2)
0.13(3)
0.14(1)
0.15(1)
0.18(1)
0.62(1)
0.75(1)
0.8(1)
0.83(1)
アクリルフォーム両面テープ NO.7840 寺岡製作所アクリルフォーム両面テープ NO.7840寺岡製作所(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1巻
当日出荷から7日以内出荷
強力な粘着力。柔軟性に富み、応力追従性に優れています。耐候性・耐寒性・耐熱性に優れています。耐水性に優れ、シール効果が期待できます。
用途自動車の各種内装材、モール、エンブレムなどの貼り合わせ、固定。建材、看板の金属・ガラス・プラスチック材料の貼り合わせ、固定。電気機器の金属・ガラス・プラスチック部品、銘板の貼り合わせ、固定。各種部品のスペーサー。RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)428粘着タイプ強力適合用途耐熱被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
不織布両面テープ NO.778N 寺岡製作所不織布両面テープ NO.778N寺岡製作所(3件のレビュー)
959税込1,055
1巻ほか
当日出荷から13日以内出荷
金属(ステンレス板、アルミ)をはじめ、各種プラスチックに対して被着体を問わないバランスの良い粘着特性を有しています。 耐熱性に優れています。 778NはUL規格認定品です。 File № MH19815 UL969
用途各種貼り合せ。(金属・プラスチック・ウレタンなど) 家電部品固定用。 自動車部材固定。RoHS指令(10物質対応)対応適合用途耐熱被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
両面接着テープNO.535A 日東電工両面接着テープNO.535A日東電工
3,798税込4,178
1巻
当日出荷
1面に強接着粘着剤、2面に弱接着粘着剤を使用しています。 リワーク時にテープの切れがほとんどありません。
用途リワークが必要な部品固定、樹脂印刷版の接着など仕様切断にはカッターが必要材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.12クリア粘着力3.25N/10mm(1面)、2.7N/10mm(2面)
油面に貼れるテープ#6001L リンレイテープ油面に貼れるテープ#6001Lリンレイテープ
3,598税込3,958
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
油面(鉱物油・植物油に対応)でも剥がれずに貼れます。大掛かりな脱脂作業は不要です。 ※但し、床の汚れに対しては予め清掃等を行い、本製品の施工をお勧めします。手で切れて、剥離紙がないので作業効率UP。ゴミ排出量も削減されます。
用途油の付いた面への貼付に。工場内でのラインテープ、機械設備への貼付メモ用、マット等の固定用、工場内でのラインテープ、ドラム缶への貼付用、鉄部材への貼付用としてテープ幅(mm)50テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.18伸び(%)17粘着力(N/10mm)5.8引張強度(N/10mm)62.9RoHS指令(10物質対応)対応
低VOC 両面テープ NO.7733 寺岡製作所低VOC 両面テープ NO.7733寺岡製作所
799税込879
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
粘着性に優れています。 環境・人体に配慮し、エマルション(水系)系粘着剤を使用しています。 厚生労働省指定の13物質を意図的に添加していません。 VOC(揮発性有機化合物)を低減していますので、家電や内装材の固定に最適です。
用途内装材、OA機器、家電用品等の部材固定。 軽包装・封筒などの封緘。仕様低VOC、トルエン含有量(ガスクロマトグラフィーによる定量)検出限界未満適合材プラスチック、金属、木材、布、紙、ポスター
両面テープ JET INOUE(ジェットイノウエ)両面テープJET INOUE(ジェットイノウエ)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
貼り付け式の外装パーツ、アクセサリー用品取り付け、ドライブレコーダーやモニターの取り付け等など、使い勝手良い3M長の両面テープ。
用途その他アクセサリー
50mmx10m 両面テープ(発泡ブチル) エスコ50mmx10m 両面テープ(発泡ブチル)エスコ
5,090税込5,599
1個
翌日出荷
車体のネームプレートの固定、カーアクセサリーの固定用に
エスコ品番EA944MN-6テープ地色芯径(mm)76(3インチ)主なワーク大面材、パーツ
位置調整機能付き両面テープ #530 セキスイ位置調整機能付き両面テープ #530セキスイ
2,598税込2,858
1巻
当日出荷
フローリングの乾式方法を可能にした位置調整機能付きの両面テープです。特殊発泡ポリエチレンと高機能粘着剤を組み合わせた強粘着テープに、圧着までは接着力を発揮しない位置調整機能を付加。1)特殊ネット積層構造により、位置合わせが簡単。 無溶剤のため養生不要でスピーディーな施工を実現。3)年月が経ってフローリングを張り替える際にも、きれいに剥がすことが可能です。3)柔軟な基材が凹凸面によく追従し、大きな接着面積を確保します。そのため粗面や多少の不陸でも十分張り付きます。また耐久性に優れるアクリル粘着剤を使用しているので、接着の信頼に優れます。4)有機溶媒や有害なホルマリンを含みません。
用途建築内装材の固定用(*特に床材固定用)
位置調整両面テープ 日東電工位置調整両面テープ日東電工
2,998税込3,298
1巻
当日出荷
主なワークパーツ
両面テープNo.844 ニチバン両面テープNo.844ニチバン
59,980税込65,978
1ケース(24巻)
23日以内出荷
耐候性・接着性良好
用途自動車モール・エンブレムの固定引張強度(N/10mm)-主なワーク大面材、パーツ
両面テープNo.812 ニチバン両面テープNo.812ニチバン
31,980税込35,178
1ケース(24巻)
23日以内出荷
オレフィン系プラスチックへの接着性良好。
用途自動車内装材の固定引張強度(N/10mm)-RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
VOC対策製品両面テープ NO.7721 寺岡製作所VOC対策製品両面テープ NO.7721寺岡製作所
2,298税込2,528特価
1巻ほか
当日出荷から12日以内出荷
各種材料への粘着性に優れています。 環境や人体に配慮した低VOCが要求される、家電・自動車の材料の固定に最適です。 (製造工程中でトルエン、キシレンを含む厚生労働省指定のVOC13物質を意図的に使用しておりません)
用途自動車、車両等の内装材固定。 OA機器、家電用品等の電気機器材料の固定。 軽包装・封筒などの封緘。RoHS指令(10物質対応)対応適合用途低VOC主なワークパーツ
ビレ・パッチ メグロ化学ビレ・パッチメグロ化学
19,980税込21,978
1セット(10枚×6箱)
5日以内出荷
パネルの内側に貼るだけで、ドアやフェンダーの振動を防止します。
寸法(長さL×幅W)(mm)300×50テープ長さ(mm)300主なワークパーツ
両面テープNo.823 ニチバン両面テープNo.823ニチバン
79,980税込87,978
1ケース(24巻)
23日以内出荷
透明性良好。高保持性。
用途透明プラスチックの接合引張強度(N/10mm)-RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
両面テープNo.822 ニチバン両面テープNo.822ニチバン
77,980税込85,778
1ケース(24巻)
23日以内出荷
粘着力:強/弱タイプ、透明性良好・高保持性。
用途透明プラスチックの接合引張強度(N/10mm)-RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強弱両面主なワーク大面材、パーツ
紙両面テープ No.5490 マクセル紙両面テープ No.5490マクセル
66,980税込73,678
1ケース(30巻)
8日以内出荷
不織布を基材に無溶剤タイプの粘着剤を両面塗布したVOC放散量低減を意識した環境にやさしい粘着テープです。
用途自動車内装材・緩衝材の固定用タック(ボールNo.)12保持力(ズレmm)40℃/0.1適合用途低VOC主なワークパーツ再生材使用使用
両面接着テープ 日東電工両面接着テープ日東電工
139,800税込153,780
1箱(10巻)
8日以内出荷
ポリエステルフィルムの片面にシリコーン系粘着剤、片面にアクリル系粘着剤を塗布した耐熱性に優れた両面テープです。 1面(シリコーン系粘着剤) : シリコ-ンゴムによく接着するシリコーン系粘着剤を採用。 2面(アクリル系粘着剤) : 金属板・プラスチック板などの被着体にすぐれた接着力を発揮するアクリル系粘着剤を採用。 耐熱性に優れる。
用途シリコーンゴムの接着 シリコーンコート面への接着幅(mm)50厚さ(mm)0.085長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応

両面テープ』には他にこんなカテゴリがあります

両面テープ自動車用途用