絞り込み
テープ厚さ(mm)
  • 0.8
  • 0.1(1)
  • 0.12(2)
  • 0.13(3)
  • 0.14(1)
  • 0.18(1)
  • 0.2(6)
  • 0.42(1)
  • 0.62(1)
  • 0.7(1)
  • 0.84(1)
  • 0.85(1)
  • 0.92(1)
  • 1(9)
  • 1.1(3)
  • 1.14(3)
  • 1.2(5)
  • 1.5(1)
  • 1.6(3)
  • 2(5)
テープ幅(mm)
  • 5(3)
  • 6(1)
  • 10(3)
  • 12(2)
  • 15(5)
  • 20(4)
  • 25(3)
  • 30(3)
  • 50(1)
特長
  • 屋外使用可(3)
  • 強力(2)
  • 耐候(1)
  • 耐薬品(1)
用途
  • 用途車用(4)
色
  • 色グレー(3)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(1)
テープ長さ(m)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 4(1)
  • 10(4)
1.5・2・4・10
基材
  • アクリル系(4)
アクリル系
ブランド
  • 3M(スリーエム)(4)
  • エーモン(1)
  • セキスイ(1)
3M(スリーエム)・エーモン・セキスイ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
自動車用途とは、車のネームプレートやカーアクセサリーなどの内外装部品を接着固定するために使われる両面粘着テープのことです。 自動車メーカーのラインでも使われている両面テープから、車に限らず、OA機器や電気機器材料の固定に使われるものまで、さまざまなテープがあります。最も人気のある商品は、アクリルフォーム基材の粘着力が比較的高いテープ。基材が発泡ブチルゴムシートのテープは、粗面にも接着しやすく、柔軟性があることが特長です。
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「テープ厚さ(mm)」から絞り込む
0.12(2)
0.13(3)
0.2(6)
0.8
1(9)
1.1(3)
1.14(3)
1.2(5)
1.6(3)
2(5)
テープ厚さ(mm)をもっと見る
  • 3M両面粘着テープ 7108AAD 3M(スリーエム)

    3M両面粘着テープ 7108AAD

    3M(スリーエム)(152件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1巻ほか
    当日出荷
    自動車メーカー各社のラインで使用されている両面粘着テープです。 高い信頼性と安全性、作業性の良さが際立っています。
    用途自動車各種内外装部品の接着固定用。 サイドモールの接着。 バンパーモール、バンパープロテクターの接着。 各種アクセサリー等の接着。伸度(%)680主なワークパーツ
  • ハイタック両面接着テープ 9708 3M(スリーエム)

    ハイタック両面接着テープ 9708

    3M(スリーエム)(54件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1巻ほか
    当日出荷
    接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼を得ています。 初期接着性・耐候性・耐溶剤性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボディ等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下においても安定した接着力が発揮されます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部が目立ちません。
    用途サイドモールの接着。バンパーモール、バンパープロテクターの接着。透明サイドバイザーの接着。各種内外装部品やアクセサリー等の接着。テープ地色黒主なワーク大面材、パーツ
  • 3M スコッチ 車輌用両面テープ 3M(スリーエム)

    3M スコッチ 車輌用両面テープ

    3M(スリーエム)(15件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1巻
    当日出荷
    自動車現場のプロも使用されている両面テープです。基材が柔らかく、初期接着に優れています。軽量外装部品の固定補助に。
    使用温度範囲(℃)-30~80被着材の素材金属
  • スコッチ 強力両面テープ 自動車(外装)用 3M(スリーエム)

    スコッチ 強力両面テープ 自動車(外装)用

    3M(スリーエム)(17件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1巻
    当日出荷
    エンブレムなどの装着に。 自動車メーカー・修理業者などに使用されているプロ仕様です!
    用途自動車用(外装)(屋外(車外)用) 自動車の軽量なエンブレムなどの接着用使用温度範囲(℃)-20~90粘着タイプ強力被着材の素材金属
  • 位置調整機能付き両面テープ #530 セキスイ
    ホワイト
    クリア

    位置調整機能付き両面テープ #530

    セキスイ
    ¥899~税込¥989~
    1巻
    当日出荷
    フローリングの乾式方法を可能にした位置調整機能付きの両面テープです。特殊発泡ポリエチレンと高機能粘着剤を組み合わせた強粘着テープに、圧着までは接着力を発揮しない位置調整機能を付加。1)特殊ネット積層構造により、位置合わせが簡単。 無溶剤のため養生不要でスピーディーな施工を実現。3)年月が経ってフローリングを張り替える際にも、きれいに剥がすことが可能です。3)柔軟な基材が凹凸面によく追従し、大きな接着面積を確保します。そのため粗面や多少の不陸でも十分張り付きます。また耐久性に優れるアクリル粘着剤を使用しているので、接着の信頼に優れます。4)有機溶媒や有害なホルマリンを含みません。
    用途建築内装材の固定用(*特に床材固定用)
  • プロスペック両面テープ(薄くて強力) エーモン

    プロスペック両面テープ(薄くて強力)

    エーモン
    ¥699税込¥769
    1巻
    3日以内出荷
    薄型パーツをしっかり固定
    用途ナビパネル・アクセサリー などの接着に色グレー使用温度範囲(℃)-30~150テープ幅(mm)6基材アクリルフォームテープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)0.8粘着剤アクリル系粘着剤特性薄くて強力

『両面テープ』には他にこんなカテゴリがあります

両面テープ自動車用途用